絞り込み
電球の種類
LED(4)
設置場所
屋内(3)
屋外(3)
防水性能
- 耐水(1)
- 防沫(1)
ブランド
- ZATTA
- モノタロウ(5)
- 日動工業(248)
- 岩崎電気(205)
- ハタヤリミテッド(164)
- 日機(68)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(67)
- 嵯峨電機工業(65)
- エスコ(51)
- TRUSCO(43)
- 三菱電機(38)
- ANTEL(36)
- GENTOS(34)
- 東芝ライテック(30)
- TAKENOW(28)
- 富士倉(26)
- SK11(26)
- MTO(25)
- アイリスオーヤマ(24)
- ELPA(24)
- ウシオライティング(22)
- ブランドをもっと見る

LEDワークライト 充電式 カラビナフック マグネット付き
ZATTA(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷USB充電式LEDワークライトです。強力マグネット搭載の可動式スタンドによって自由度の高い設置が可能です。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用できます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに付属品充電用USBケーブルフックあり設置方式マグネット・フック・スタンド電源タイプ充電式充電方式USB充電使用場所屋内外兼用マグネットあり防水性IPX6電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーターモデル
ZATTA(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷USB充電式LEDワークライトです。折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。バッテリー残量が分かるインジケーター付きです。用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど付属品USB Type-C充電ケーブル寸法(mm)50×270×35質量(g)100連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約3、約8使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAh点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → 先端点灯 → OFFマグネット底面明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDワークライト 充電式 底面マグネット付き
ZATTA(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷USB充電式LEDワークライトです。折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど付属品充電用USBケーブル連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9使用場所屋内外マグネット底面明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDワークライト スリム 充電式 底面マグネット付き
ZATTA¥1,898税込¥2,0881個当日出荷狭いところもしっかり照らすUSB充電式LEDワークライトです。ダイヤル式の無段階調節でお好みの明るさに調節可能です。明るさ最大190ルーメン。先端フックと底面マグネット付きで作業に便利です。用途自動車の整備。狭い場所での作業。キャンプや夜釣りなど付属品充電用USBケーブル仕様●バッテリー寿命(回):充放電約500●強点灯時の使用時間(時間):約2幅(mm)35奥行(mm)35本体質量(g)約165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×380使用電源リチウムイオン充電池3.7V 1500mAh点灯方式調光無段階調節充電時間(時間)約4充電方式USB充電使用場所屋内外マグネット底面明るさ(Lm)最大190電球の種類COB型LED充放電回数(回)500点灯時間(時間)2エコロジー商品省エネ
ペン型LEDライト バッテリー内蔵タイプ
ZATTA¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷高輝度LED+側面7COB搭載の2WAYライト。4つの点灯モードをワンプッシュで切替。マグネット&クリップ付きで両手作業に便利。USB充電式・500mAhバッテリー内蔵。IPX4相当の防滴仕様。約47gの軽量・スリムなペン型デザイン。アルミ+ABS素材で扱いやすい用途自動車整備・設備点検・DIY・アウトドア・防災におすすめ材質アルミ、ABS寸法(mm)108×21質量(g)47ライト種類高輝度LED、COBバッテリー容量(mAh)500防水保護等級IPX4相当
















![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)