絞り込み
電球の種類
LED(5)
蛍光灯(2)
ブランド
- EIGERTOOL(アイガーツール)
- モノタロウ(20)
- オーム電機(837)
- ELPA(477)
- 岩崎電気(370)
- 日動工業(295)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(290)
- 旭光電機工業(267)
- Panasonic(パナソニック)(251)
- GENTOS(225)
- エスコ(189)
- ハタヤリミテッド(188)
- LED LENSER(161)
- 東京メタル(155)
- 日機(113)
- OSRAM(オスラム)(100)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(93)
- TRUSCO(89)
- アイリスオーヤマ(88)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- DNライティング(78)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月8日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
車キズ歪み発見用青色LEDライト
EIGERTOOL(アイガーツール)(25件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。材質アルミ質量(g)100本体寸法(mm)105(ズーム時:115)×36電池単四3本使用(別売)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
アイガー 充電蛍光灯型投光器
EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷充電式なのでエコで経済的! マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。 車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。 点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。付属品ACアダプター、USBケーブル材質発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ設置場所屋内電球の種類蛍光灯
充電式LEDネックライトADVANCE
EIGERTOOL(アイガーツール)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ライト部は強力マグネットにより着脱自由自在!取り外して、ハンドライトとしても使えます。 充電式なので、繰り返し使えて経済的。 首掛け仕様で、サイズの調節が不要です。 ライトは強・弱の切り替えが可能です。 首掛けアーム部は110°の範囲で角度調節が可能です。 二股充電ケーブル付属で、2個一度に充電可能です。付属品二股USB充電用ケーブル材質本体ABS樹脂、PS、スチール質量(g)150電源バッテリーリチウムイオン電池使用電池専用充電池寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)約230×130×30保証期間3ヶ月防塵防水性能IP45充電時間(時間)ライト1個あたり約4コネクタmicroUSB明るさ(Lm)強レベル約140 / 弱レベル約80(LEDライト1個あたり)電球の種類LED連続点灯時間(時間)強レベル(ライト1個約140Lm):約3、弱レベル(ライト1個約80Lm):約7照射角度(°)約110エコロジー商品省エネ
アイガー 充電蛍光灯型投光器 210
EIGERTOOL(アイガーツール)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷充電式なのでエコで経済的! マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。 車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。 点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。 ※開封時は電源ボタンにカバーが付いているので外してご使用下さい。付属品ACアダプター、USBケーブル仕様5W / 260ルーメン(調光式):点灯時に長押しで調光材質発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ消費電力(W)5全光束(Lm)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×34×40充電時間(時間)4 (満充電で緑ランプに変化)設置場所屋内アズワン品番64-9369-21電球の種類蛍光灯点灯時間(時間)強4/弱10
充電式強力LEDライトフラッシュキャノン2.0
EIGERTOOL(アイガーツール)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷付属品Type-C充電用コード、ACアダプターその他【投光距離】800m材質強化アルミ合金全長(mm)195直径(Φmm)62質量(g)650レンズ径(Φmm)37使用電池充電式(Type-C)防塵防水性能IPX4準拠充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)【高性能リチウム充電池】5400光束(Lm)5000電球の種類LEDライト連続点灯時間(時間)【強】5【中】8【弱】12エコロジー商品省エネ
マルチプルクリップライト
EIGERTOOL(アイガーツール)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷付属品Type-C充電コード、ヘッドライト用ヘッドバンド、ヘッドバンドホルダー寸法(mm)53×50×36質量(g)65充電時間(時間)3防水仕様IPX5準拠明るさ(Lm)【パネルライト】500【メインライト】600連続点灯時間(時間)4~20
MTO EDS0795 ソーラーセンサーライト 広範囲照射タイプ
EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷防犯対策に効果的な人感センサーライトです。 用途に合わせて点灯は3つのモード。 暗くなるとレンズ内でガイドランプが赤色点滅。 人が近づくと最大光量で約30秒点灯します。 大光量500Lm、雨に強いIP65 ソーラー充電式で電気代0円付属品コンクリート用アンカー、ビス寸法(mm)341×118×181質量(g)約490保護等級IP65バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式人感(赤外線)設置方式ねじ止め充電時間(時間)9~10(薄曇り)バッテリー容量(mAh)2400明るさ(Lm)500(最大)耐用年数(年)3~4人感センサー範囲上下:50-60°範囲左右:100-110°範囲距離(上下):6-8m範囲距離(左右):6-8m
充電式ミニパワーライト
EIGERTOOL(アイガーツール)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷付属品Type-C充電用コードその他【投光距離】400m材質強化アルミ全長(mm)69質量(g)72防塵防水性能IP65準拠充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)【充電池】1200光束(Lm)1500直径(mm)30連続点灯時間(時間)【強】1【中】1.5【弱】2.5
充電式COBカラビナライト
EIGERTOOL(アイガーツール)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷小さいけど明るさスゴッ!強力なブーストモードも搭載。 スチッチボタンを押すたびに蛍光色ハイ→蛍光色ロー→電球色ハイ→電球色ロー→赤色灯→ハザードモードに切り替わります。 スイッチを長押ししますと短時間ハイを超えた明るさを発揮します。 カラビナフック搭載でいろんな場所で使えます。材質アルミ、ABSフック○バッテリー容量(mAh)500(3.7V )充電方式Type-C充電明るさ(Lm)蛍光色(HIGH)約500、(LOW)約350、電球色(HIGH)約450、(LOW)約300防水性IP45準拠電球の種類LED
極閃パネルライト
EIGERTOOL(アイガーツール)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷最大で30000lmの光を放つ、パネル型のライトです。用途に応じて、パネルライトの方向、位置を調節できます。災害時や非常時にも活躍できます。付属品ACアダプター:2個、接続コード:2個コード長さ(m)【接続コード】3本体寸法(mm)100×115×475全高(m)3.2充電定格入力(V/A)【ACアダプター】46247明るさ(Lm)【パネル1枚当たり】3750【最大】30000パネル数(枚)8
アイガー電ドラバッテリー式パネルライト
EIGERTOOL(アイガーツール)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷電動ドライバーのバッテリーで点灯するパネルライトです。バッテリーによっては互換性がない場合もありますので、予めご確認ください。ダイヤル式スイッチで適度な明るさに調節できます。アダプター本体にもライトが内蔵してあります。寸法(mm)100×115×475質量(g)375出力USB Type-A / USB Type-C電力(V/A)DC12/3、USB PV、USB QC3.0明るさ(Lm)【アダプターライト】140【最大】3000調光方式ダイヤル式点灯時間(時間)~6 (1500Lmの場合)
ソーラー充電投光器
EIGERTOOL(アイガーツール)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷USB充電とソーラー充電の2方式充電が可能。USB出力で停電時などにスマホ等の充電が可能。側面スポット点灯で懐中電灯としても使用可能。強力な赤色点灯・点滅で非常時に効果発揮。置き型、手持ち、吊り下げ等の使用方法が可能。質量(g)320本体寸法(mm)163×42×195設置方式スタンド設置場所屋内外明るさ(Lm)最大300電球の種類LED
アイガー COBワークライトミニ EGS3058
EIGERTOOL(アイガーツール)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷この価格でUSBの出力付き スマホ、携帯の充電可能 防水防塵IP65で屋外使用もOK マグネット付きなのでいろいろな場所に取り付けられ角度調節も可能 ベルトホールにも取り付けられ、またスタンドで自立します。付属品USBケーブル質量(g)235寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×40×95(スタンド等収納時)保護等級IP65(紡錘)/IK07(耐衝撃)主要材質ナイロン樹脂、シリコン樹脂バッテリーリチウム充電時間(時間)約6モード点灯:強→弱→点灯→切バッテリー容量(mAh)4500明るさ(Lm)1000(最大)点灯時間(時間)強:約3/弱:約5.5
極閃パネルライト
EIGERTOOL(アイガーツール)¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷最大で30000lmの光を放つ、パネル型のライトです。用途に応じて、パネルライトの方向、位置を調節できます。災害時や非常時にも活躍できます。付属品ACアダプター:2個、接続コード:2個コード長さ(m)【接続コード】3本体寸法(mm)100×115×475全高(m)3.2充電定格入力(V/A)【ACアダプター】46247明るさ(Lm)【パネル1枚当たり】3750【最大】30000パネル数(枚)8