絞り込み
ブランド
- CLEAN SELECT
- モノタロウ(235)
- 3M(スリーエム)(240)
- CONDOR(山崎産業)(1,162)
- TRUSCO(390)
- アイセン(200)
- アズマ工業(308)
- エスコ(1,251)
- オルディ(181)
- オーエ(222)
- ケルヒャー(1,359)
- スーパー工業(248)
- テラモト(1,047)
- ニルフィスク(239)
- ハウスホールドジャパン(198)
- ミヅシマ工業(641)
- ラバーメイド(244)
- リス(188)
- 八ツ矢工業(446)
- 工進(374)
- 日本サニパック(230)
- ブランドをもっと見る

キャニスタースチームクリーナー
CLEAN SELECT(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷最大吐出圧力0.5MPaの強力スチーム。小型コンパクトでもタンク容量1.2Lの大容量。ステンレスボイラータンク採用。豊富な付属品で様々な洗浄が可能用途浴室・キッチン周り・フローリング等の洗浄・除菌・消臭付属品本体、計量カップ、じょうご、丸ブラシ、スモールブラシ、ベントノズル、フロアブラシ、フロアクロス、窓用ワイパー、延長パイプ、ファブリッククロス、ファブリックブラシ、ノズルアタッチメント、フロアブラシ用アタッチメント質量(kg)4.38電源(V)AC100消費電力(W)1450タンク容量(L)1.2最高吐出圧(MPa)0.5電源コード(m)4.5加熱方式ステンレスボイラー式連続使用時間(分)約30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×360×255ウォームアップ時間(分)ヒートアップ:約8
ハンディスチームクリーナー
CLEAN SELECT¥7,998税込¥8,7981台7日以内出荷小型コンパクト設計。最大吐出圧力0.33MPaの強力スチーム。タンク容量0.25Lで10分間の連続使用が可能。安全と使い易さにこだわった設計。豊富な付属品用途浴室・キッチン周り等の洗浄・除菌・消臭付属品本体、ノズル、じょうご、丸ブラシ、計量カップ、90°ノズル、ストレートノズル、フレキシブルノズル、布ブラシノズル、窓用ワイパー、クロス質量(kg)1.4電源(V)AC100消費電力(W)1050タンク容量(L)0.25最高吐出圧(MPa)0.33電源コード(m)3加熱方式ボイラー式連続使用時間(分)約10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×285×225スチーム温度(℃)約100ウォームアップ時間(分)ヒートアップ:約3
乾湿両用ベランダクリーナー
CLEAN SELECT¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷雨水や汚水などの水も吸える掃除機。ベランダの掃除がこれ1台で楽々。ブロアー機能付き。本体保管用の保護カバー付き。700Wのハイパワー。軽量・コンパクトで持ち運び楽々セット内容伸縮ホース、延長パイプ×3本、スキマノズル、ブラシノズル、ウエットノズル、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、保護カバー、取扱説明書質量(kg)2.2電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×219×293集塵容量(L)約4.3電源コード(m)約3.0ホース長さ(m)約0.4~1.0防塵防水性能IP24吸水容量(L)約3.4
乾湿両用掃除機 ステンレスタンク
CLEAN SELECT¥35,980税込¥39,5781台欠品中乾いたゴミや液体も吸い込むことが出来る乾湿両用掃除機。 コンパクトサイズでサビにくく頑丈なステンレスタンク。光触媒抗菌コーティング済み。導電性アクセサリで静電気対策。 復旧型の安全装置がついている安全設計。小型軽量なプラスチックタンク 。電源コード8.3mで広い範囲の掃除が可能。収納に便利なコードフック付き用途粉塵・液体の吸引、店舗や施設・作業場などの清掃付属品フィルター、導電ホース、導電ハンドル、延長管、ドライツール、ウェットツール、丸ブラシ、隙目口質量(kg)7.4電源(V)AC100定格消費電力(W)1050風量(m3/min)3.22電源コード(m)8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×385×485材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)22.7吸じん容積(L)5.5吸水容量(L)6.6
乾湿両用掃除機 プラスチックタンク
CLEAN SELECT¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷乾いたゴミや液体も吸い込むことが出来る乾湿両用掃除機。小型軽量なプラスチックタンク 。電源コード8.2mで広い範囲の掃除が可能。収納に便利なコードフック付き用途粉塵・液体の吸引、店舗や施設・作業場などの清掃付属品フィルター、ホース、ハンドル、延長管、ドライツール、ウェットツール、丸ブラシ、隙目口質量(kg)7.2電源(V)AC100定格消費電力(W)1050風量(m3/min)3.22電源コード(m)8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×385×505材質(タンク)プラスチック真空度(kPa)22.7吸じん容積(L)8吸水容量(L)8.2
コードレス高圧洗浄機
CLEAN SELECT¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷コードレスのため電源・水道がない場所でも使用可能。6in1ノズルが付属。洗浄対象物に応じてノズルを切り替えることで様々な汚れに対応用途車の洗浄・家周り(外壁・玄関・ベランダ等)の洗浄付属品延長ランス、6in1ノズル、給水ホース、泡洗浄ボトル、リチウムイオンバッテリー、充電アダプター、蛇口ニップル、給水ホースフィルター、収納バッグ幅(mm)75質量(kg)1.5高さ(mm)590奥行(mm)820電圧(V)DC18連続使用時間(分)約14最大吐出圧力(MPa)2.2バッテリーリチウムイオン二次電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×820×590バッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)約3.5最大吐出水量(L/min)2.5


























![コードレススティック Shark(シャーク)[家電] コードレススティック Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05687932-261001-02.jpg)