カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 清掃用品
        • 業務用掃除機(11)

清掃用品 :「集水」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集じん機 京セラインダストリアルツールズ集じん機京セラインダストリアルツールズ(31件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
●細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるマルチに使える乾湿両用タイプの集じん機です(水や湿ったゴミ、汚水などの吸引の際は付属のスポンジフィルターを装着してから行ってください) ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます ●市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています
用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引材質(本体)PP付属品ホース(Φ32×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4タイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050吸込仕事率(W)160風量(m3/min)2.5電源コード(m)2.5真空度(kPa)16最大真空圧(kPa)16
集じん機 京セラインダストリアルツールズ集じん機京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
●吸込仕事率280Wのハイパワーで細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるパワフルな集じん機です ●細かなホコリも確実にキャッチする大径カートリッジフィルタを採用しています ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます ●標準付属のスポンジフィルターに交換すれば水などの液体吸引もできます ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています
用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引吸込仕事率(W)280タイプ乾湿両用電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150風量(m3/min)3電源コード(m)5
集じん機 京セラインダストリアルツールズ集じん機京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
●ホースの差換えでブロワー使用も可能な持ち運びしやすい小型携帯タイプで乾湿両用タイプの集じん機です ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます ●ホースを排気口に接続すればブロワーにもなります ●肩掛け時に安定しやすいようコンパクトで全高を抑えたスクエア(四角)形状のデザインを採用しています ●延長管は本体に立ててコードはコードフックに掛けてコンパクトに収納できます ●肩掛けバンドを取り付けることで肩に掛けて使用できて屋外の清掃等に最適です
用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引吸込仕事率(W)80集塵容量(L)(乾燥)5/(液体)5付属品ホース(Φ28×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4・コードフック×1・パイプアダプター×1・肩掛バンド×1質量(kg)4材質(本体)PPタイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370風量(m3/min)1.2電源コード(m)5保証期間1年最大真空圧(kPa)16取扱説明書(1.52MB)
乾湿両用掃除機 20L SK11乾湿両用掃除機 20LSK11
19,980税込21,978
1台
当日出荷
モーターヘッドが平らな乾湿両用掃除機です。錆びにくく、丈夫なステンレスタンクです。収納時に便利なオートコードリール機能付きです。ヘッド部分が平坦なので、移動・収納の際に本体の上に荷物を積むことができます。ホース収納時に固定できるバンド付きです。
用途作業場での集塵や水の吸引。タンク容量(L)20電源コード(m)約5.0セット内容フレキシブルホース、延長パイプ3本、ワイドノズル、ワイパーノズル、隙間ノズル、丸毛ブラシ、布フィルターバック、ホース固定用マジックテープ材質タンク:ステンレス寸法(mm)約365×365×540質量(kg)約6.6電流(A)11電源(V)100消費電力(W)1100吸込仕事率(W)150集塵容量(L)11ホース長さ(m)約2騒音値(dB)78絶縁方式二重絶縁構造最大風量(m3/min)1.58電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)最大:14吸水容量(L)8
集じん機 VC-1200(紙パック付) 京セラインダストリアルツールズ集じん機 VC-1200(紙パック付)京セラインダストリアルツールズ
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
木くず・ホコリなどの乾いたものから床にこぼれた水も吸引出来る乾湿両用タイプの集じん機にゴミが溜まったらそのまま捨てられるのでゴミ捨てと交換が一度に出来て便利な紙パック(大サイズ・5枚入)をプラスした特別セット品です。大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です。コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しておりスペースを取らず収納にも便利です。ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
用途屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引付属品ホース(32mm×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・ホース接続ハンドル×1・フィルターロック×1・キャスター×4セット内容紙パック(大・5枚入)×1質量(g)6000電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×505×345吸込仕事率(W)160集塵容量(L)【乾燥】21【液体】18電源(単相/V)100最大風量(m3/min)2.5真空度(kPa)最大16
スーパークリーナー 乾湿両用 NIVACスーパークリーナー 乾湿両用NIVAC
99,980税込109,978
1台
当日出荷
一般粉じん・液体(水・油)の集じん・回収に最適なクリーナです。
用途各種工場・整備作業場・倉庫など。電源(V)単相100仕様乾湿両用、ステンレスタンク騒音値(dB)70最大風量(m3/min)2.4消費電力(kW)1.05最大真空圧(kPa)19.6
集じん機(手元リモコン式) 京セラインダストリアルツールズ集じん機(手元リモコン式)京セラインダストリアルツールズ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
手元でON/OFF操作できるリモコンスイッチ式。乾湿両用タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。排水に便利なドレンキャップ付。市販ポリ袋の取付が可能
用途建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん床にこぼした水などの液体吸引吸込仕事率(W)280集塵容量(L)(乾燥)12/(液体)9コード長さ(m)5付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、ポリ袋(10枚入)、単4形乾電池×2質量(kg)6.6タイプ乾湿両用電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×332×430本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×332×430風量(m3/min)3電源コード(m)5真空度(kPa)25.3取扱説明書(1.54MB)
集じん機 京セラインダストリアルツールズ集じん機京セラインダストリアルツールズ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
●細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるマルチに使える乾湿両用タイプの集じん機です(水や湿ったゴミ、汚水などの吸引の際は付属のスポンジフィルターを装着してから行ってください) ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます ●市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています
用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引付属品ホース(Φ32×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4質量(kg)5.5材質(本体)PPタイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×350×435吸込仕事率(W)160集塵容量(L)(乾燥)15/(液体)12風量(m3/min)2.5保証期間1年最大真空圧(kPa)16取扱説明書(1.23MB)
業務用掃除機 スーパークリーナー (乾湿両用) NIVAC業務用掃除機 スーパークリーナー (乾湿両用)NIVAC
149,800税込164,780
1台
当日出荷
一般粉じん・液体(水・油)の集じん・回収に最適なクリーナーです。
用途各種工場・整備作業場・倉庫など電源(V)単相100集塵容量(L)25電源コード(m)8仕様乾湿両用・ステンレスタンクトラスコ品番387-3153質量(kg)20消費電力(W)2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×506×660騒音値(dB)77最大風量(m3/min)4.8吸水量(L)30最大真空圧(kPa)19.6
キャンドルフィルター 木粉塵用 ケルヒャーキャンドルフィルター 木粉塵用ケルヒャー
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
木材・繊維粉塵の吸引に適したキャンドルフィルターです。PTFEコーティングされた8本のフィルターからなり、水をはじくのでメンテナンスが簡単です。フィルターバッグ無しで作業いただけます。ダストクラスM(2μmの粉塵を99.9%捕集)。茶色ラベル。出荷時同梱フィルターが目詰まりしやすい場合に効果的です。水洗いの後はよく乾燥させてからご使用ください。
用途・木・繊維粉塵の大量吸引に適しています。茶色ラベル ・ダストクラスMおよびLの認定適合機種NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H質量(kg)0.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×185×235
キャンドルフィルター 木粉塵用 (NT 65/2, NT 75/2) ケルヒャーキャンドルフィルター 木粉塵用 (NT 65/2, NT 75/2)ケルヒャー
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
木材・繊維粉塵の吸引に適したキャンドルフィルターです。PTFEコーティングされた8本のフィルターからなり、水をはじくのでメンテナンスが簡単です。フィルターバッグ無しで作業いただけます。ダストクラスM(2μmの粉塵を99.9%捕集)。茶色ラベル。出荷時同梱フィルターが目詰まりしやすい場合に効果的です。水洗いの後はよく乾燥させてからご使用ください。
用途・木・繊維粉塵の大量吸引に適しています。茶色ラベル ・ダストクラスMおよびLの認定適合機種NT 65/2 Tact2質量(kg)0.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×155×250

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

清掃用品