絞り込み
ねじの呼び
- G(PF) 1/4(6)
- G(PF) 3/8(10)
- G(PF) 1/2(12)
- G(PF) 3/4(9)
- G(PF) 1(7)
- G(PF) 1-1/4(3)
- G(PF) 1-1/2(3)
- M5(1)
- M6(1)
- M8(20)
- M10(46)
- M12(33)
- M14(8)
- M16(8)
- M18(1)
- R(PT) 1/8(2)
- R(PT) 1/4(3)
- R(PT) 3/8(4)
- R(PT) 1/2(4)
- その他(2)
- ねじの呼びをもっと見る
形状
- その他(39)
- 丸形(17)
- 長形(80)
二面幅(mm)
- 23(1)
- 27(1)
- 32(1)
- 38(1)
耐熱温度(℃)
- 90(11)
- 100(7)
- 120(1)
- 135(8)
- 150(19)
- 200(5)
材質(本体)
- スチール(1)
- ステンレス(3)
- ラバー(1)
- 樹脂(12)
- 黄銅(4)
ブランド
- 協和[機構部品]
- イマオコーポレーション(42)
- エスコ(28)
- 光宝興産(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- 家原ライト工業(15)
- 日立産機システム(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- キーパー(1)
- Elesa(1)
- kipp(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
![アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131434-160104-02.jpg)
アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型
協和[機構部品](7件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から23日以内出荷耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。形状長形耐熱温度(℃)90![オイルキャップ KRM-A型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134837-180418-02.jpg)
オイルキャップ KRM-A型
協和[機構部品](6件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100![丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140945-150729-02.jpg)
丸型打込式オイルゲージ
協和[機構部品](9件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から12日以内出荷反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。形状丸形耐熱温度(℃)90![丸型ネジ式オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140857-170522-02.jpg)
丸型ネジ式オイルゲージ
協和[機構部品](27件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。 RoHS適合品。材質ポリカーボネート(PC)形状丸形耐熱温度(℃)100![金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46145504-181026-02.jpg)
金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型
協和[機構部品](2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から13日以内出荷耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。 コンパクト化されていて取り付けが簡単です。用途作動油などの量の確認に形状丸形![金属製L型オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46141855-181030-02.jpg)
金属製L型オイルゲージ
協和[機構部品]¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から18日以内出荷古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。形状長形耐熱温度(℃)135![丸型ネジ止め式オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140805-170406-02.jpg)
丸型ネジ止め式オイルゲージ
協和[機構部品](2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から12日以内出荷取付ボルト自体が油の流通作用を行いますので、ご使用になる製品本体に2または4本のねじ加工をするだけで簡単に取り付けできます。仕様二本線・HL形状丸形材質(本体)ポリカーボネイト(PC)、ポリアミド(PA)![長形標準型オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46150273-181030-02.jpg)
長形標準型オイルゲージ
協和[機構部品](2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)形状長形耐熱温度(℃)100![ネジ付オイルゲージ KMH型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46136797-170522-02.jpg)
ネジ付オイルゲージ KMH型
協和[機構部品](3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。 取り付けが簡単です。仕様ねじ込み式、日の丸タイプ材質ポリアミド(PA66)形状丸形耐熱温度(℃)135![オイル栓 KRM-B型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46135196-181106-02.jpg)
オイル栓 KRM-B型
協和[機構部品](5件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷ネジ加工のいらないオイルキャップです。用途注油口兼空気口のキャップに材質ニトリルゴム(NBR)方式押し込み式耐熱温度(℃)100![アクリル製オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46150492-190528-02.jpg)
アクリル製オイルゲージ
協和[機構部品]¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷本体に透明ポリアミド樹脂を使用したオイルゲージです。 KLA型と比較してやや安価なタイプとなります。 指示線は、上下赤線(Aタイプ)を標準としています。形状長形寸法D(mm)標準M10×1.5耐圧(MPa)0.5耐熱温度(℃)90![金属製I型オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46141374-181029-02.jpg)
金属製I型オイルゲージ
協和[機構部品](1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から25日以内出荷一箇所のネジ止めのみで取付可能な耐熱・耐薬品性に優れたゲージです。形状長形耐熱温度(℃)135![パイプ式オイルゲージ KLPC-N型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46137393-191213-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ KLPC-N型
協和[機構部品]¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から18日以内出荷透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。用途作動油などの量の確認に形状長形耐熱温度(℃)100![I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ KLM-I 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376805-241113-02.jpg)
I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ KLM-I
協和[機構部品]¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から20日以内出荷◎I型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。・KLM-I型はKLM-L型と同じ機能で、垂直に取り付けて使用するオイルゲージです。・KLM-L型に改良を加え、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのが KLM-I(タテ)型です。◎真鍮にクロムメッキを施した標準タイプです。・本体は、真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。◎このタイプは古くからあるオイルゲージの一つです。・これを改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-L型です。◎ゲージ管にはフロートを入れ、油面を見やすくしています。◎耐熱:135℃・但し、赤フロート入の場合は、90℃程度になります。◎屋外等で雨天時にご使用する可能性のある場合は特殊キャップを用意しています形状I型![オイルキャップ KRM-AD型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134934-150408-02.jpg)
オイルキャップ KRM-AD型
協和[機構部品](1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷取り付け、取り外しが簡単なオイルキャップです。 ネジ加工が必要なく、安定した取り付けができます。 オイルタンク内の空気は、油が漏れることなく抜き出せるよう設計しています。 合成樹脂製品で、耐油性に優れています。![オイルキャップ KRM-A KRM-A2-R 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376979-241113-02.jpg)
オイルキャップ KRM-A KRM-A2-R
協和[機構部品](2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。色赤シリーズKRM-A寸法A(mm)28寸法D(mm)21寸法B(mm)G1/2寸法C(mm)13OリングP-18![オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134952-181029-02.jpg)
オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型
協和[機構部品](1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から18日以内出荷耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。 取り付けが簡単です。仕様ねじ止め式材質ポリアミド(PA66)形状長形耐熱温度(℃)120![丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM-AR 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07375886-241113-02.jpg)
丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM-AR
協和[機構部品]¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から20日以内出荷◎真鍮にクロムメッキを施した金是奥セリオイルゲージMIK型の廉価版です。◎KIM-AR型は、KIM型の機能を維持しながら、コスト面で安価を目的に製作したものです。◎耐熱:135℃◎耐圧:0.5MPa。・KIM型と同じく耐圧仕様も用意しています。(4・6・8号)◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。形状丸形シリーズKIM-AR寸法F(mm)1.5![長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376665-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D
協和[機構部品]¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から25日以内出荷◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・KLA-C・KLA-D型は、KLA-A・KLA-B型よりも幅、厚みがあり外観上、よりデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎粘度の高いオイルにも、すぐに対応できるように取り付けボルトにM14 、M16を用意しています。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。形状長形![長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07375981-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL
協和[機構部品]¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から3日以内出荷◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎樹脂製オイルゲージの基本タイプです。・KL型オイルゲージは取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を使用。・オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています。・このため、オイルゲージの取り付けの時は取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です。◎反射板は白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています。・そのためオイルの量確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません。 ◎分解、組立が簡単にでき、内部の手入れが容易です。◎耐熱:90℃◎耐圧:0.5~0.8MPa◎耐シンナー用のSタイプもございます。形状長形シリーズKL![オイルキャップ KRM-A KRM-A1-R 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376979-241113-02.jpg)
オイルキャップ KRM-A KRM-A1-R
協和[機構部品]¥379税込¥4171個当日出荷◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。色赤シリーズKRM-A寸法A(mm)27寸法D(mm)20寸法B(mm)G3/8寸法C(mm)12OリングP-15![オイルキャップ KRM-A KRM-A3-R 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376979-241113-02.jpg)
オイルキャップ KRM-A KRM-A3-R
協和[機構部品]¥429税込¥4721個当日出荷◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。色赤シリーズKRM-A寸法A(mm)34寸法D(mm)21寸法B(mm)G3/4寸法C(mm)13OリングP-20![L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ KLM-L 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376717-241113-02.jpg)
L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ KLM-L
協和[機構部品]¥9,298~税込¥10,228~1個翌々日出荷から20日以内出荷◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎真鍮にクロムメッキを施した標準タイプです。・本体は、真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。◎このタイプは古くからあるオイルゲージの一つです。・これを改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-L型です。◎ゲージ管にはフロートを入れ、油面を見やすくしています。◎耐熱:135℃・但し、赤フロート入の場合は、90℃程度になります。◎屋外等で雨天時にご使用する可能性のある場合は特殊キャップを用意しています。形状L型![オイルキャップ KRM-A KRM-A3-B 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376979-241113-02.jpg)
オイルキャップ KRM-A KRM-A3-B
協和[機構部品]¥449税込¥4941個当日出荷◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。色黒シリーズKRM-A寸法A(mm)34寸法D(mm)21寸法B(mm)G3/4寸法C(mm)13OリングP-20![オイルキャップ KRM-A KRM-A1-B 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376979-241113-02.jpg)
オイルキャップ KRM-A KRM-A1-B
協和[機構部品]¥399税込¥4391個当日出荷◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。色黒シリーズKRM-A寸法A(mm)27寸法D(mm)20寸法B(mm)G3/8寸法C(mm)12OリングP-15![長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL2 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376069-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL2
協和[機構部品]¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷から15日以内出荷◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎樹脂製オイルゲージの基本タイプです。・K2L型オイルゲージは取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を使用。・オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています。・このため、オイルゲージの取り付けの時は取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です。◎反射板は白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています。・そのためオイルの量確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません。 ◎分解、組立が簡単にでき、内部の手入れが容易です。◎耐熱:90℃◎耐圧:0.5~0.8MPa◎耐シンナー用のSタイプもございます。形状長形シリーズKL2![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-N 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376690-241113-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-N
協和[機構部品]¥4,398~税込¥4,838~1個12日以内出荷から20日以内出荷◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎標準タイプのパイプ式オイルゲージです。・一般オイル向けの製品となります。◎ゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐熱:100℃・本体は耐熱強化樹脂製で使用温度は、100℃です。◎耐圧:0.3MPa◎KLPC-N型オイルゲージは、KLPC型のゲージ管に縦赤線の印刷の無いシリーズです。・パイプに指示線を複数入れる事ができます。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎標準品のパイプはポリカーボネイト樹脂製ですがアクリル樹脂、PSF樹脂製等、用途に応じて対応可能です。形状パイプ式![長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376315-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B
協和[機構部品](1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から25日以内出荷◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・外観上、非常にデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。形状長形![耐熱・耐薬品性ネジ付オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49059062-130204-02.jpg)
耐熱・耐薬品性ネジ付オイルゲージ
協和[機構部品]¥1,498税込¥1,6481個当日出荷耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。取り付けが簡単です。仕様ねじ込み式トラスコ品番408-2745材質ポリアミド(PA66)形状丸形幅(mm)25.5厚さ(mm)10質量(g)6二面幅(mm)23耐熱温度(℃)135取付穴径(mm)G3/8![検油棒付オイルキャップ KRM-AG 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07393027-241113-02.jpg)
検油棒付オイルキャップ KRM-AG
協和[機構部品]¥1,298~税込¥1,428~1個25日以内出荷◎オイルの残量を簡単に測定できるオイルキャップです・歯車槽等で油量の確認が困難な場合、あるいはオイルゲージの取り付けが困難な場合には、しばしば検油棒が用いられることがあります。・この検油棒とオイルキャップとを組み合わせたのが、梯由棒付オイルキャップKRM-AG型です。◎KRM-AG型は、給油蓋と空気抜きを兼ねており、油槽内の油量を見られる製品です。◎KRM-A型にアタッチメントを取り付けた構造になっているため、油槽内の油の飛散が激しい場合でも、ほとんど空気孔からの油の流出はありません。◎標準色は、赤と黒の2色を用意しています。◎ゲージ棒の長さ、E寸法は50~250mmまで、10mm単位で規格品として製作しています。・指示線の位置、D寸法は15mmで規格寸法になっていますが、ご指定の寸法でも製作可能です。◎取り付けパッキンには、平パッキンも用意しています。◎ゲージ棒はΦ4mmのアルミニウム製を標準としています。・ご希望によりステンレス製(Φ5)、鉄製(ローレット目入)も受注製産にて製作いたします。シリーズKRM-AG寸法A(mm)28寸法D(mm)15寸法B(mm)8寸法C(mm)15![オイル栓 KRM-B KRM-B15 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376997-241113-02.jpg)
オイル栓 KRM-B KRM-B15
協和[機構部品]¥319税込¥3511個翌々日出荷◎ねじ加工の必要がなく簡単に使用できるオイル栓です。・機械のクランク室または、歯車槽等には、必ず注油口兼空気口があります。・本製品は、この注油口等に必要なオイルキャップです。・今まで、ネジ付キャップを使用されている時は、ネジ加工がいらなくなります。・このネジ加工を省くべく開発したのが同製品です。◎空気孔付が標準ですが空気孔なしも用意しています。穴径(Φmm)ハウジング:15シリーズKRM-B寸法A(mm)22寸法F(mm)16寸法D(mm)10寸法E(mm)6寸法B(mm)14寸法C(mm)15.6![締付ハンドルボルト KRM-F KRM-F35-R 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07377049-241113-02.jpg)
締付ハンドルボルト KRM-F KRM-F35-R
協和[機構部品]¥359税込¥3951個12日以内出荷色赤サイズB:M6 (P=1.00)シリーズKRM-F寸法A(mm)33寸法F(mm)7寸法D(mm)16.5寸法E(mm)30寸法C(mm)12
『グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります
- グリースニップル
- オイルカップ・グリースカップ
- その他注油器
- オイルポッド窓/オイル栓




![アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131434-160104-02.jpg)
![オイルキャップ KRM-A型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134837-180418-02.jpg)
![丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140945-150729-02.jpg)
![丸型ネジ式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140857-170522-02.jpg)
![金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46145504-181026-02.jpg)
![エアブリーザ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134627-181026-02.jpg)
![金属製L型オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46141855-181030-02.jpg)
![丸型ネジ止め式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140805-170406-02.jpg)
![長形標準型オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46150273-181030-02.jpg)
![ネジ付オイルゲージ KMH型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46136797-170522-02.jpg)
![オイル栓 KRM-B型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46135196-181106-02.jpg)
![オイルキャップ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134821-200108-02.jpg)
![アクリル製オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46150492-190528-02.jpg)
![金属製I型オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46141374-181029-02.jpg)
![パイプ式オイルゲージ KLPC-N型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46137393-191213-02.jpg)
![I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ KLM-I 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376805-241113-02.jpg)
![オイルキャップ KRM-AD型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134934-150408-02.jpg)
![一般用パイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140044-191213-02.jpg)
![オイルキャップ KRM-A KRM-A2-R 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376979-241113-02.jpg)
![オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46134952-181029-02.jpg)
![丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM-AR 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07375886-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376665-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07375981-241113-02.jpg)
![パイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46137183-191213-02.jpg)
![L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ KLM-L 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376717-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL2 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376069-241113-02.jpg)
![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-N 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376690-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376315-241113-02.jpg)
![耐熱・耐薬品性ネジ付オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49059062-130204-02.jpg)
![標準型温度計付オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46151086-260421-02.jpg)
![耐熱・耐薬品用ガラスパイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46147954-191213-02.jpg)
![金属製オートバルブ付L型オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46144725-191213-02.jpg)
![アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46132886-191213-02.jpg)
![検油棒付オイルキャップ KRM-AG 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07393027-241113-02.jpg)
![オイル栓 KRM-B KRM-B15 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376997-241113-02.jpg)
![締付ハンドルボルト KRM-F KRM-F35-R 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07377049-241113-02.jpg)