絞り込み
ブランド
  • KANA(片山チエン)(6)
  • カネミツ(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • アイセル(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • ケイセブン(1)
  • 東海精技(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 80(17)
軸穴径d2(Φmm)
  • 80
  • 6(263)
  • 8(344)
  • 10(348)
  • 11(281)
  • 12(413)
  • 14(530)
  • 15(380)
  • 16(469)
  • 18(435)
  • 19(508)
  • 20(529)
  • 22(313)
  • 24(434)
  • 25(462)
  • 28(557)
  • 30(353)
  • 32(267)
  • 35(383)
  • 42(247)
  • 45(217)
全長(mm)
  • 157.2(1)
  • 190(1)
  • 200(1)
  • 204(4)
  • 245(1)
  • 256(1)
常用トルク(N・m)
  • 613(1)
  • 1240(1)
  • 2400(1)
  • 6913.6(1)
外径(Φmm)
  • 144(1)
  • 170(1)
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 280(7)
144・170・200・220・280
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 2300(5)
  • 2500(1)
  • 2600(1)
  • 3750(1)
  • 4500(1)
2300・2500・2600・3750・4500
許容偏心(mm)
  • 0.3(1)
0.3
許容偏角(°)
  • 1(1)
  • 6(1)
1・6
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMC割筒カップリング 東海精技SMC割筒カップリング東海精技
32,385税込35,624
1個
当日出荷から6日以内出荷
合理的設計に基づく鍛鋼製品(SF490A)及び、鋳鋼製品(SC480)で、ダクタイル鋳鉄品と比較して、強度は2倍(メーカー比)、小型ながら充分な強度解析がなされた信頼できる製品です。ボルトはSCM3高抗張力キャップスクリューを採用した結果、高い締付力が得られ、ゆるみ止め効果が一段と高くなっています。軽量で、立割型ですから軸移動の必要がなく、狭い場所でも組立・保守が簡単に行えます。固定型カップリングですからバックラッシュが全くなく、又、突起部分がないので回転中も安全です。
種類リジッドタイプ
チェーンカップリング(本体片側) KANA(片山チエン)チェーンカップリング(本体片側)KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
98,980税込108,878特価
1組
当日出荷から61日以内出荷
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCL関連資料技術資料1(0.5MB)
フランジ形たわみ軸継手 カネミツフランジ形たわみ軸継手カネミツ
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷
軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機セット内容継手本体、部品セット種別軸穴下穴品材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
SNS フランジ形固定軸継手 RCL カネミツSNS フランジ形固定軸継手 RCLカネミツ
89,980税込98,978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側) カネミツSNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側)カネミツ
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形固定軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
109,800税込120,780特価
1セット
当日出荷から61日以内出荷
種類フランジタイプ
ディスクカップリング ASシリーズ アイセルディスクカップリング ASシリーズアイセル
169,800税込186,780
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ MB10020~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB10020~KANA(片山チエン)
26,390税込29,029
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
Semi-Fシリーズ MB12018~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB12018~KANA(片山チエン)
33,250税込36,575
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
Semi-Fシリーズ MB12022~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB12022~KANA(片山チエン)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
Semi-Fシリーズ MB8018~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB8018~KANA(片山チエン)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
Semi-Fシリーズ MB8022~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB8022~KANA(片山チエン)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
K-7カップリング Fシリーズ ケイセブンK-7カップリング Fシリーズケイセブン
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
種類フランジタイプ
SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側) カネミツSNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側)カネミツ
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
種類フランジタイプ
チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ Sタイプ三ツ星ベルト
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
種類ジョータイプ

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング