絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン(10)
  • カネミツ(7)
  • 酒井製作所(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 三木プーリ(3)
  • セイサ(3)
  • ケイセブン(2)
  • サンユーテック(2)
  • アイセル(1)
  • エスコ(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 14~38(1)
  • 28(1)
  • 32(10)
  • 33(2)
  • 35(5)
  • 38(3)
  • 39(1)
  • 40(3)
  • 42(3)
  • 92(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 16~46(1)
  • 28(7)
  • 30(2)
  • 32(5)
  • 33(1)
  • 35(4)
  • 38(3)
  • 39(1)
  • 40(3)
  • 42(3)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 30(1)
  • 38(1)
  • 43(1)
  • 85(1)
  • 90(2)
  • 93(6)
  • 97(1)
  • 106(1)
  • 120(1)
  • 121(1)
  • 129(1)
  • 130(1)
  • 139(1)
  • 143(1)
  • 147(1)
  • 170(1)
  • 250(1)
常用トルク(N・m)
  • 83(1)
  • 120(2)
  • 157(1)
  • 250(2)
  • 320(2)
  • 400(2)
  • 1400(2)
  • 1640(1)
  • 6500(1)
外径(Φmm)
  • 125
  • 15(40)
  • 16(85)
  • 19(38)
  • 20(132)
  • 25(122)
  • 26(50)
  • 30(58)
  • 32(118)
  • 34(43)
  • 40(144)
  • 50(150)
  • 55(83)
  • 60(47)
  • 65(74)
  • 75(36)
  • 80(61)
  • 90(42)
  • 95(41)
  • 100(39)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000(11)
  • 4400(1)
  • 4500(1)
  • 6000(6)
  • 7000(2)
  • 10000(2)
4000・4400・4500・6000・7000・10000
許容偏心(mm)
  • 0.02(1)
  • 0.1(4)
  • 0.2(2)
  • 0.58(1)
  • 1(3)
0.02・0.1・0.2・0.58・1
許容偏角(°)
  • 1(9)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
  • 6(2)
1・1.5・3・6
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーロック ASシリーズ 椿本チエインパワーロック ASシリーズ椿本チエイン(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から47日以内出荷
汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
ジョイント用ゴムカバー C型 サンユーテックジョイント用ゴムカバー C型サンユーテック(11件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ材質NBR許容温度(℃)-25~+90適合K型・L型・SU型・KH型・LC型等RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
7,298税込8,028特価
1組
当日出荷から61日以内出荷
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
ジョイント用ゴムカバー CW型 サンユーテックジョイント用ゴムカバー CW型サンユーテック(2件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ材質NBR許容温度(℃)-25~+90適合KD型・LD型等RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーフレックスカップリング MT形 三ツ星ベルトハイパーフレックスカップリング MT形三ツ星ベルト
24,980税込27,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
種類ジョータイプ標準偏角(度)1
パワーロック AEシリーズ 椿本チエインパワーロック AEシリーズ椿本チエイン
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック AS-SSシリーズ 椿本チエインパワーロック AS-SSシリーズ椿本チエイン
99,980税込109,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
汎用タイプです。 腐食雰囲気の悪環境などに適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
椿本チエイン パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン椿本チエイン パワーロック ASシリーズ椿本チエイン
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
もっともポピュラーな汎用タイプです。
用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
パワーロック AD-Nシリーズ 椿本チエインパワーロック AD-Nシリーズ椿本チエイン
44,980税込49,478
1個
翌日出荷から12日以内出荷
大容量用締結具ですASシリーズの約1.5倍~3倍以上の伝達トルク容量があります。ASシリーズと同一の内外径ですASシリーズと内外径寸法が同一となっています。センタリング機能がありますボス取付時の同軸度が優れ、心出し用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートで使用でき、面倒な加工は不要です。一体形テーパーリングはアウタリングおよびインナリングに完全に組み込まれていますので、脱落の心配がなく取扱いが容易です。
適合軸公差h8適合ボス穴公差H8センタリング機能あり
GCカップリング GC-SSM形(両並形) セイサGCカップリング GC-SSM形(両並形)セイサ
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
許容偏角(°)3材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ
メカロック MTタイプ アイセルメカロック MTタイプアイセル(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
パワーロック ADNシリーズ 椿本チエインパワーロック ADNシリーズ椿本チエイン
47,980税込52,778特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
SNS フランジ形固定軸継手 RCL カネミツSNS フランジ形固定軸継手 RCLカネミツ
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所精密補正軸継手 UCNシリーズ酒井製作所
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から51日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質S45C種類ジョイントタイプ材質(ボルト)SCM435
精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LCDシリーズ酒井製作所
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
パワーロック ASシリーズ 椿本チエインパワーロック ASシリーズ椿本チエイン
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から4日以内出荷
センタリング機能なし
SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側) カネミツSNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側)カネミツ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形固定軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1セット
当日出荷から61日以内出荷
種類フランジタイプ
GCカップリング GC-SEM(並・延長軸形) セイサGCカップリング GC-SEM(並・延長軸形)セイサ
31,980税込35,178
1個
翌日出荷から16日以内出荷
GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
許容偏角(°)1.5材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ
フランジ形たわみ軸継手 カネミツフランジ形たわみ軸継手カネミツ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機材質(本体)S35C 鍛造品種類フランジタイプ
フランジ形たわみ軸継手 カネミツフランジ形たわみ軸継手カネミツ
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷
軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機セット内容継手本体、部品セット種別軸穴下穴品材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
Φ125mm フランジ形たわみ軸継手 エスコΦ125mm フランジ形たわみ軸継手エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)28外径A(Φmm)125材質鋳鉄寸法a(Φmm)14寸法B(Φmm)85寸法C1(Φmm)56寸法C2(Φmm)50寸法F1(mm)18寸法F2(mm)18寸法L(mm)45寸法M(mm)32エスコ品番EA969GA-4仕様JISB1452-1991準拠
SNS フランジ形固定軸継手 カネミツSNS フランジ形固定軸継手カネミツ
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類フランジタイプ材質(本体)S35C 鍛造品
精密バネ軸継手 LCSシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LCSシリーズ酒井製作所
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
パワーロック AS-KPシリーズ 椿本チエインパワーロック AS-KPシリーズ椿本チエイン
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
汎用タイプです。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック AEシリーズ 椿本チエインパワーロック AEシリーズ椿本チエイン
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
センタリング機能あり
K-7カップリング MDシリーズ ケイセブンK-7カップリング MDシリーズケイセブン(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
種類フランジタイプ
K-7カップリング Fシリーズ ケイセブンK-7カップリング Fシリーズケイセブン
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
種類フランジタイプ
SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側) カネミツSNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側)カネミツ
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
種類フランジタイプ
SNS フランジ形たわみ軸継手(セット品) カネミツSNS フランジ形たわみ軸継手(セット品)カネミツ
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
種類フランジタイプ材質(本体)FC200以上
ポジロック PSL-Gシリーズ 三木プーリポジロック PSL-Gシリーズ三木プーリ
20,980税込23,078
1個
翌日出荷から13日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
精密補正軸継手 UCRシリーズ 酒井製作所精密補正軸継手 UCRシリーズ酒井製作所
33,980税込37,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。 高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質[ハブ]S45C、[クロスピン]SCM420、[メタル]ポリイミド樹脂、[アーム]アルミ(A2017)、[アーム締付ボルト]SCM435、[スプリングワッシャ]SWRH種類ジョイントタイプ
センタフレックスカップリング CF-X 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-X三木プーリ
11,980税込13,178
1個
18日以内出荷
振共通仕様 高剛性・高強度 緩衝材に高品質の特殊プラスチック材(ザイテル)を採用。ねじり方向に硬く、こじり・軸方向には優れたフレキシブル性を持っています。保守もほとんど不要です。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 取外し簡単 軸方向用ボルトを取り外すことにより、動力は完全に切り離されます。 等速回転で、バックラッシがありません。
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.1種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±0.5
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
25,980税込28,578
1セット
翌日出荷から61日以内出荷
種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6材質(本体)S25C以上
GCカップリング GC-EEM形 セイサGCカップリング GC-EEM形セイサ
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
許容偏角(°)1種類ギヤタイプ
センターフレックスカップリング [Xモデル] 三木プーリセンターフレックスカップリング [Xモデル]三木プーリ
9,498税込10,448
1個
13日以内出荷
高剛性・高強度コンパクト取外し簡単等速回転、ノーバックラッシ
用途コンプレッサー、工作機械、印刷機械、一般産業機械種類ゴムタイプ許容偏心(mm)0.1許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.5タイプO0:エレメントのみ材質(エレメント)ナイロン樹脂使用温度範囲(℃)-30~90
パワーロック AND-KPシリーズ 椿本チエインパワーロック AND-KPシリーズ椿本チエイン
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
大容量用締結具です。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
仕様無電解ニッケルメッキ仕様

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング