絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 4(3)
  • 5(12)
  • 6(25)
  • 6.35(18)
  • 7(8)
  • 8(18)
  • 9(6)
  • 9.525(5)
  • 9.53(1)
  • 10(11)
  • 11(6)
  • 12(6)
  • 14(3)
軸穴径d2(Φmm)
  • 4(2)
  • 5(7)
  • 6(15)
  • 6.35(13)
  • 7(4)
  • 8(18)
  • 9(6)
  • 9.525(7)
  • 9.53(1)
  • 10(19)
  • 11(12)
  • 12(14)
  • 14(3)
常用トルク(N・m)
  • 2.2
  • 0.5(47)
  • 0.6(63)
  • 0.7(49)
  • 1(150)
  • 1.5(49)
  • 1.6(44)
  • 2(180)
  • 2.5(82)
  • 4(130)
  • 5(274)
  • 7(44)
  • 10(225)
  • 12(210)
  • 25(304)
  • 60(387)
  • 80(59)
  • 100(99)
  • 180(85)
  • 250(70)
全長(mm)
  • 11(1)
  • 19.7(2)
  • 19.8(1)
  • 21.6(15)
  • 24.5(3)
  • 25(1)
  • 30.2(2)
  • 32(1)
  • 32.2(1)
  • 33.3(1)
  • 36(1)
  • 37(1)
外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 17(4)
  • 17.5(1)
  • 19(1)
  • 22.2(1)
  • 25(18)
  • 26(1)
  • 27(2)
  • 31.7(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 900(1)
  • 3000(1)
  • 4000(1)
  • 6000(16)
  • 10000(4)
  • 19000(1)
  • 23000(2)
  • 37000(4)
900・3000・4000・6000・10000・19000・23000・37000
許容偏心(mm)
  • 0.02(1)
  • 0.05(15)
  • 0.2(3)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 1.2(4)
  • 2(1)
  • 4(1)
0.02・0.05・0.2・0.3・0.4・0.5・1.2・2・4
許容偏角(°)
  • 1(16)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(4)
  • 4(2)
  • 15(1)
1・1.5・2・2.5・3・4・15
ブランド
  • 三木プーリ(46)
  • アサ電子工業(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • SUNGIL(ソンイル)(1)
三木プーリ・アサ電子工業・NBK(鍋屋バイテック会社)・SUNGIL(ソンイル)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックモールドカップリング GJタイプ アサ電子工業プラスチックモールドカップリング GJタイプアサ電子工業(8件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から32日以内出荷
UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MORNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
1,488税込1,637
1個
当日出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業オルダムカップリング ASJタイプアサ電子工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-CNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器許容偏角(°)3材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ材質(スペーサ)ポリアセタール
MOR用スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社)MOR用スペーサNBK(鍋屋バイテック会社)
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類関連商品
カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-CKNBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
ボールカップリング MBDタイプ アサ電子工業ボールカップリング MBDタイプアサ電子工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS種類ジョイントタイプ
ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) MLアサ電子工業
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
シリーズML
カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類ディスクタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-KNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル三木プーリ(1件のレビュー)
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
許容偏角(°)4材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ
ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLCアサ電子工業
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
シリーズMLC
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-10B-10B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-10B-10B三木プーリ
11,208税込12,329
1個
当日出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-26-AタイプCPU寸法L(mm)36寸法L1(mm)4寸法A(mm)9許容トルク(N・m)2.2寸法D(mm)26寸法E(mm)0.3MM3軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)10
オルダムカップリング ASJUタイプ アサ電子工業オルダムカップリング ASJUタイプアサ電子工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ
許容偏角(°)1.5材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
ディスクカップリング SUNGIL(ソンイル)ディスクカップリングSUNGIL(ソンイル)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
補修不要で優れた耐油性、金属一体型構造。 高ねじり剛性を持った形状、バックラッシュ0で半永久的な寿命。 偏角、偏心、エンドプレイのミスアライメントを吸収。 低慣性、高精密位置制御システム、正転および逆転の特性が同一。
用途サーボモーター、精密モーター、ステッピングモーター、動力計ドライバー、遠心分離機、複写機、情報・通信・音響機器など材質(本体)アルミニウム合金種類ディスクタイプ仕上[ハブ/プレート]超ジュラルミンアルマイト処理材質(ディスク)ステンレスミスアライメント 偏角(°)1.5
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-5-5 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-5-5アサ電子工業
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】12最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズMSC-C外径D(Φmm)25全長L(mm)21.6寸法F(mm)4常用トルク(N・m)2.2締付トルク(N・m)1.7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】5材質(ディスク)カーボンFRPMM3許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】5許容偏心(mm)0.05
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-5-6.35 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-5-6.35アサ電子工業
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】12最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズMSC-C外径D(Φmm)25全長L(mm)21.6寸法F(mm)4常用トルク(N・m)2.2締付トルク(N・m)1.7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】5材質(ディスク)カーボンFRPMM3許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6.35許容偏心(mm)0.05
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-5-6 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-5-6アサ電子工業
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】12最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズMSC-C外径D(Φmm)25全長L(mm)21.6寸法F(mm)4常用トルク(N・m)2.2締付トルク(N・m)1.7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】5材質(ディスク)カーボンFRPMM3許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6許容偏心(mm)0.05
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-6-6.35 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-6-6.35アサ電子工業
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】12最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズMSC-C外径D(Φmm)25全長L(mm)21.6寸法F(mm)4常用トルク(N・m)2.2締付トルク(N・m)1.7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6材質(ディスク)カーボンFRPMM3許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6.35許容偏心(mm)0.05
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-8-8 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-8-8アサ電子工業
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】12最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズMSC-C外径D(Φmm)25全長L(mm)21.6寸法F(mm)4常用トルク(N・m)2.2締付トルク(N・m)1.7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】8材質(ディスク)カーボンFRPMM3許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】8許容偏心(mm)0.05
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-5-8 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-5-8アサ電子工業
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】12最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズMSC-C外径D(Φmm)25全長L(mm)21.6寸法F(mm)4常用トルク(N・m)2.2締付トルク(N・m)1.7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】5材質(ディスク)カーボンFRPMM3許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】8許容偏心(mm)0.05
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-6.35-10 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-6.35-10アサ電子工業
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】12最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズMSC-C外径D(Φmm)25全長L(mm)21.6寸法F(mm)4常用トルク(N・m)2.2締付トルク(N・m)1.7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6.35材質(ディスク)カーボンFRPMM3許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】10許容偏心(mm)0.05
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-5-10 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-5-10アサ電子工業
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】12最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズMSC-C外径D(Φmm)25全長L(mm)21.6寸法F(mm)4常用トルク(N・m)2.2締付トルク(N・m)1.7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】5材質(ディスク)カーボンFRPMM3許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】10許容偏心(mm)0.05
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-10-10 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-10-10アサ電子工業
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】12最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズMSC-C外径D(Φmm)25全長L(mm)21.6寸法F(mm)4常用トルク(N・m)2.2締付トルク(N・m)1.7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】10材質(ディスク)カーボンFRPMM3許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】10許容偏心(mm)0.05
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-6-8 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-6-8アサ電子工業
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】12最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズMSC-C外径D(Φmm)25全長L(mm)21.6寸法F(mm)4常用トルク(N・m)2.2締付トルク(N・m)1.7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6材質(ディスク)カーボンFRPMM3許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】8許容偏心(mm)0.05
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-8-10 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-8-10アサ電子工業
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】12最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズMSC-C外径D(Φmm)25全長L(mm)21.6寸法F(mm)4常用トルク(N・m)2.2締付トルク(N・m)1.7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】8材質(ディスク)カーボンFRPMM3許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】10許容偏心(mm)0.05
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-6-10 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-6-10アサ電子工業
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】12最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズMSC-C外径D(Φmm)25全長L(mm)21.6寸法F(mm)4常用トルク(N・m)2.2締付トルク(N・m)1.7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6材質(ディスク)カーボンFRPMM3許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】10許容偏心(mm)0.05
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-6-6 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-6-6アサ電子工業
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】12最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズMSC-C外径D(Φmm)25全長L(mm)21.6寸法F(mm)4常用トルク(N・m)2.2締付トルク(N・m)1.7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6材質(ディスク)カーボンFRPMM3許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6許容偏心(mm)0.05
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-6.35-6.35 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-6.35-6.35アサ電子工業
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】12最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズMSC-C外径D(Φmm)25全長L(mm)21.6寸法F(mm)4常用トルク(N・m)2.2締付トルク(N・m)1.7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6.35材質(ディスク)カーボンFRPMM3許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6.35許容偏心(mm)0.05
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-6.35-8 アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-6.35-8アサ電子工業
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】12最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズMSC-C外径D(Φmm)25全長L(mm)21.6寸法F(mm)4常用トルク(N・m)2.2締付トルク(N・m)1.7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6.35材質(ディスク)カーボンFRPMM3許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】8許容偏心(mm)0.05
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-12B-12B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-12B-12B三木プーリ
11,208税込12,329
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-26-AタイプCPU寸法L(mm)36寸法L1(mm)4寸法A(mm)9許容トルク(N・m)2.2寸法D(mm)26寸法E(mm)0.3MM3軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)12
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-7B-7B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-7B-7B三木プーリ
11,208税込12,329
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-26-AタイプCPU寸法L(mm)36寸法L1(mm)4寸法A(mm)9許容トルク(N・m)2.2寸法D(mm)26寸法E(mm)0.3MM3軸穴径d1(Φmm)7軸穴径d2(Φmm)7
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-7B-10B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-7B-10B三木プーリ
11,208税込12,329
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-26-AタイプCPU寸法L(mm)36寸法L1(mm)4寸法A(mm)9許容トルク(N・m)2.2寸法D(mm)26寸法E(mm)0.3MM3軸穴径d1(Φmm)7軸穴径d2(Φmm)10
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-7B-8B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-7B-8B三木プーリ
11,208税込12,329
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-26-AタイプCPU寸法L(mm)36寸法L1(mm)4寸法A(mm)9許容トルク(N・m)2.2寸法D(mm)26寸法E(mm)0.3MM3軸穴径d1(Φmm)7軸穴径d2(Φmm)8
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-6B-11B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-6B-11B三木プーリ
11,208税込12,329
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-26-AタイプCPU寸法L(mm)36寸法L1(mm)4寸法A(mm)9許容トルク(N・m)2.2寸法D(mm)26寸法E(mm)0.3MM3軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)11
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-10B-12B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-10B-12B三木プーリ
11,208税込12,329
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-26-AタイプCPU寸法L(mm)36寸法L1(mm)4寸法A(mm)9許容トルク(N・m)2.2寸法D(mm)26寸法E(mm)0.3MM3軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)12
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-7B-9B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-7B-9B三木プーリ
11,208税込12,329
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-26-AタイプCPU寸法L(mm)36寸法L1(mm)4寸法A(mm)9許容トルク(N・m)2.2寸法D(mm)26寸法E(mm)0.3MM3軸穴径d1(Φmm)7軸穴径d2(Φmm)9
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-9B-9B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-9B-9B三木プーリ
11,208税込12,329
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-26-AタイプCPU寸法L(mm)36寸法L1(mm)4寸法A(mm)9許容トルク(N・m)2.2寸法D(mm)26寸法E(mm)0.3MM3軸穴径d1(Φmm)9軸穴径d2(Φmm)9
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-8B-8B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-8B-8B三木プーリ
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-26-AタイプCPU寸法L(mm)36寸法L1(mm)4寸法A(mm)9許容トルク(N・m)2.2寸法D(mm)26寸法E(mm)0.3MM3軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-9.525B-11B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-9.525B-11B三木プーリ
11,208税込12,329
1個
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-26-AタイプCPU寸法L(mm)36寸法L1(mm)4寸法A(mm)9許容トルク(N・m)2.2寸法D(mm)26寸法E(mm)0.3MM3軸穴径d1(Φmm)9.525軸穴径d2(Φmm)11

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング