絞り込み
モジュール(m)
  • 0.3(1)
  • 0.5(24)
  • 0.75(3)
  • 0.7958(1)
  • 0.8(20)
  • 1(47)
  • 1.25(1)
  • 1.5(29)
  • 1.5915(3)
  • 2(34)
  • 2.5(25)
  • 3(26)
  • 3.1831(5)
  • 4(14)
  • 5(11)
  • 6(6)
  • 8(1)
歯数
  • 40
  • 15(148)
  • 16(107)
  • 18(133)
  • 20(251)
  • 24(141)
  • 25(190)
  • 26(98)
  • 28(124)
  • 30(245)
  • 32(127)
  • 35(112)
  • 36(147)
  • 45(134)
  • 48(113)
  • 50(164)
  • 60(142)
  • 70(106)
  • 80(120)
  • 100(100)
種別
  • 種別かさ歯車(11)
  • 種別ウォームギヤ(7)
  • 種別平歯車(76)
材質
  • スチール(104)
  • ステンレス(18)
  • 樹脂(33)
  • 鋳鉄(12)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(15)
ブランド
  • 協育歯車(79)
  • KHK(小原歯車工業)(62)
  • 青木精密工業(20)
  • 五藤歯車(12)
  • KANA(片山チエン)(9)
  • 大三商会(9)
  • 三興製作所[スプロケット](6)
  • KH(基陽)(1)
  • ロボテナ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(74)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギヤ、ラックは歯車の一種であり、ギヤは円盤に歯が並んだもの、ラックは板状のものに歯が並んだもの。ギヤは回転動力を歯車同士で伝達するために用いられ、動力比を変えられます。ラックはギヤの回転動力を直線運動に変換するために用いられます。さまざまな一般機械で、歯車の動力を伝達するために用いられています。歯幅に応じてかみ合うものを組み合わせる必要があります。動力を同一方向に伝達するギヤのほか、かさ歯車は動力の伝達角度を変えることができます。マイタギヤ、ベベルギヤなどがかさ歯車の一例です。
199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所)協育歯車(18件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
モジュール1
DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業)DS成形平歯車KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
919税込1,011特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
平歯車 モジュール0.5 黄銅 協育歯車平歯車 モジュール0.5 黄銅協育歯車(15件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
モジュール0.5種別平歯車材質黄銅圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
SSY平歯車 KHK(小原歯車工業)SSY平歯車KHK(小原歯車工業)(17件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) ねじ止め2か所シリーズ 協育歯車平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) ねじ止め2か所シリーズ協育歯車(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から13日以内出荷
モジュール0.5種別平歯車材質ポリアセタール付属品セットスクリュー2個ねじ寸法M2-M3歯形並歯精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C協育歯車
649税込714
1個
当日出荷から30日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質S45C
SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)SBかさ歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
CGウォームホイール KHK(小原歯車工業)CGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業スパーギヤ MP=2.0青木精密工業(6件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2種別スパーギヤ歯幅(mm)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
平歯車 S1S 協育歯車平歯車 S1S協育歯車
979税込1,077
1個
当日出荷から翌々日出荷
モジュール1圧力角(°)20歯形並歯
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)協育歯車(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から71日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から18日以内出荷
モジュール0.75材質黄銅種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
K標準ピニオンギア KANA(片山チエン)K標準ピニオンギアKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
669税込736特価
1個
当日出荷から53日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
平ギヤ(モジュール1.0) ロボテナ平ギヤ(モジュール1.0)ロボテナ
599税込659
1個
当日出荷から17日以内出荷
モジュール1
平歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール1.5 S45C協育歯車(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
モジュール1.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.75 S45C 協育歯車平歯車 モジュール0.75 S45C協育歯車(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
モジュール0.75種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
SSAY 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSAY 平歯車KHK(小原歯車工業)(6件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
モジュール1歯幅E(mm)6材質S45C表面処理黒染種別平歯車形状S5バックラッシ(mm)0.08~0.18
DB成形かさ歯車 歯数比2 KHK(小原歯車工業)DB成形かさ歯車 歯数比2KHK(小原歯車工業)(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
種別かさ歯車材質ジュラコン(R)(M90-44)減速比2圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面
平歯車 モジュール2.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール2.5 S45C協育歯車
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
モジュール2.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSAプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質MC901種別平歯車形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車協育歯車
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S75S 協育歯車平歯車 S75S協育歯車
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75材質機械構造用炭素鋼(S45C)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) 協育歯車平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色)協育歯車(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール0.5種別スパーギヤ材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
スパーギヤ MP=1.5 青木精密工業スパーギヤ MP=1.5青木精密工業(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール1.5種別スパーギヤ
歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌日出荷
歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
平歯車 モジュール0.8 黄銅 協育歯車平歯車 モジュール0.8 黄銅協育歯車(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から81日以内出荷
モジュール0.8材質黄銅種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール0.5 S45C協育歯車(4件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から12日以内出荷
モジュール0.5種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール1 CAC702 協育歯車ウォームホイール モジュール1 CAC702協育歯車
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
モジュール1種別ウォームホイール形状1BRoHS指令(10物質対応)対応
ホイール 青木精密工業ホイール青木精密工業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質FC200ねじれ圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級相手条数1
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) ピッチ8(S45C) 大三商会スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) ピッチ8(S45C)大三商会
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
歯幅(mm)35材質S45Cピッチ(mm)8圧力角(°)14 1/2形状OA種別スパーギヤー
ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色)協育歯車(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール0.5材質ポリアセタール1Bねじれ条数1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)協育歯車(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール1B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色)協育歯車
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
モジュール0.8材質ポリアセタール圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)協育歯車
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ねじを2箇所(120°配)にした新シリーズです。
モジュール1種別平歯車材質ポリアセタール形状B1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級ねじ寸法M×個数M4×2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304 協育歯車ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304協育歯車
2,298税込2,528
1個
当日出荷から47日以内出荷
品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。
モジュール0.5種別平歯車材質SUS304圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール0.8 CAC702 協育歯車ウォームホイール モジュール0.8 CAC702協育歯車
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
モジュール0.8ねじれ歯幅b(mm)6材質C6191BE、CAC702種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応
スパーギヤ MP=5.0 青木精密工業スパーギヤ MP=5.0青木精密工業
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール5種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)50表面処理黒染

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

ギヤ、ラック