絞り込み
ブランド
  • KANA(片山チエン)(160)
  • イマオコーポレーション(13)
  • 三興製作所[スプロケット](6)
  • ノーブランド(2)
  • 三木プーリ(2)
  • ハム(HAM)(1)
チェーンNo.
  • 40
  • 35(88)
  • 40-2(39)
  • 50(178)
  • 50-2(38)
  • 60(190)
  • 60-2(41)
  • 80(151)
  • 80-2(41)
  • 100(80)
  • 100-2(34)
  • 120(42)
  • 120-2(34)
  • 140(34)
  • 160(33)
  • 410(28)
  • C2042(28)
  • C2052(28)
  • C2062H(25)
  • C2082H(21)
歯数
  • 10(23)
  • 11(23)
  • 12(27)
  • 13(31)
  • 14(26)
  • 15(33)
  • 16(26)
  • 17(34)
  • 18(26)
  • 19(34)
  • 20(27)
  • 21(26)
  • 22(26)
  • 23(26)
  • 24(23)
  • 25(23)
  • 26(24)
  • 27(21)
  • 28(23)
  • 30(24)
軸穴径(Φmm)
  • 15(109)
  • 17(136)
  • 18(130)
  • 19(125)
  • 20(130)
  • 21(121)
  • 22(125)
  • 23(119)
  • 24(124)
  • 25(129)
  • 26(115)
  • 27(115)
  • 28(125)
  • 29(111)
  • 30(122)
  • 31(107)
  • 32(116)
  • 33(101)
  • 34(101)
  • 35(109)
スプロケット形状
スプロケット形状
A形(5)
スプロケット形状
B形(133)
スプロケット形状
C形(6)
スプロケット形状
SD形(23)
種類
  • アイドラー(12)
  • スプロケット(164)
  • ローラー(1)
アイドラー・スプロケット・ローラー
軸穴種別
  • 下穴タイプ(8)
  • 軸穴加工タイプ(142)
  • 軸穴完成品(1)
下穴タイプ・軸穴加工タイプ・軸穴完成品
列数
  • 1(144)
  • 2(25)
1・2
歯幅(mm)
  • 7.2(162)
  • 7.3(8)
7.2・7.3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプロケット・アイドラーとはチェーンの動力を受けて回転する歯車で、ギアや軸に動力を伝達します。ギアや軸に動力伝達を行わない遊びの歯車はアイドラーと呼ばれます。ベルトやチェーンによる動力伝達を行う多くの機械で使用されており、エンジンやコンプレッサー、自転車や発電機などにも組み込まれています。スプロケットはピッチをチェーンと合わせる必要があるため、注意が必要。素材は主に樹脂や金属製で、樹脂製で軽量なものから、チェーンとの接触部で耐磨耗性を高めた金属製のものなど、環境や目的に応じて選択することができます。
184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンNo.から絞り込む
35(88)
40
40-2(39)
50(178)
60(190)
60-2(41)
80(151)
80-2(41)
100(80)
120(42)
チェーンNo.をもっと見る
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40ノーブランド(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92
アイドラースプロケット KANA(片山チエン)アイドラースプロケットKANA(片山チエン)(4件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)歯部処理歯先高周波焼入
標準スプロケット 40B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 40B形KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
アイドラースプロケット ノーブランドアイドラースプロケットノーブランド
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質歯先高周波焼入タイプTS種類アイドラー列数1表面処理黒染スプロケット形状C形
スチールスプロケットアイドラー イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールベアリング圧入
材質(ベアリング)スチール
FBKスプロケット40 KANA(片山チエン)FBKスプロケット40KANA(片山チエン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕様旧JISキー溝ローラリンク内幅(W)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成品スプロケットKANA(片山チエン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
タイプSUSFBN40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
ロールリング イマオコーポレーションロールリングイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロールリングは新しい発想から生まれたチェーン用ドライブテンショナーです。 駆動用チェーンに自動的に張りを与え、振動を吸収します。 回転原理と弾性原理より設計されているため、少ないテンション力でスムーズなチェーン駆動が保たれます。 従来のテンショナーと違い、取付け用のステー、フランジ類は不要でネジ穴等の加工も一切不要です。 取付けは手で数秒で行え、工具を必要としません。又、取付け後の調整も不要です。 弾力性のある高性能材料から作られており、チェーンの振動を吸収し、スムーズな回転が得られるためノイズを低減し、チェーン、スプロケット、ベアリング等を傷めず駆動装置の寿命が向上します。 注油等のメンテナンスの必要は一切ありません。 正転・逆転両方向の駆動に対応できます。 取付方向は、水平・垂直どちらにも対応できます。 使用可能温度範囲も広く、水のかかる箇所やダストの多い箇所でも使用出来るため、あらゆる分野の機械にご利用頂けます。
材質(本体)特殊弾性プラスチック使用温度範囲(℃)-20~70
スプロケット 40A KANA(片山チエン)スプロケット 40AKANA(片山チエン)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスFBN下穴完成スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成スプロケットKANA(片山チエン)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン)ダブルアイドラースプロケットKANA(片山チエン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐久性に優れ、円滑で静粛な回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン)カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケットKANA(片山チエン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。 耐荷重性に優れた製品。
用途テンショナー仕様ベアリング2個使用材質機械構造用炭素鋼
エンプラスプロケットアイドラー イマオコーポレーションエンプラスプロケットアイドラーイマオコーポレーション
2,231税込2,454
1個
当日出荷
汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。 無給油でも使用可能です。 中荷重、中速用途に最適です。 ボールベアリング一体成形です。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 巻付角度のアップ。 障害物の迂回。 揺動・振動・衝動の低減。種類アイドラースプロケット形状C形列数1材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール
ステンレスアイドラースプロケット KANA(片山チエン)ステンレスアイドラースプロケットKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持いたします。 ステンレス鋼にて製作されており、耐腐食性、耐久性に優れ円滑で静かな回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
スプロケット HG40A KANA(片山チエン)スプロケット HG40AKANA(片山チエン)
429税込472
1個
当日出荷から10日以内出荷
スプロケット FBN40SD KANA(片山チエン)スプロケット FBN40SDKANA(片山チエン)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
チェーン用ローラー イマオコーポレーションチェーン用ローラーイマオコーポレーション
2,522税込2,774
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタール・ブラック材質(ベアリング)スチール
ロスタテンショナー NSEモデル 三木プーリロスタテンショナー NSEモデル三木プーリ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から19日以内出荷
ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。 取付けは、センターボルト1本のみで行えます。 アームには、使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。
M40 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]M40 スプロケット 1列C型三興製作所[スプロケット]
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40スプロケット形状C型
スプロケット FBK40B KANA(片山チエン)スプロケット FBK40BKANA(片山チエン)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
シングルダブルスプロケット 40SD KANA(片山チエン)シングルダブルスプロケット 40SDKANA(片山チエン)
919税込1,011
1個
当日出荷から4日以内出荷
MS40 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]MS40 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
909税込1,000
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40スプロケット形状B型
ロスタテンショナー NSEモデル NSE-18-40S 三木プーリロスタテンショナー NSEモデル NSE-18-40S三木プーリ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、チェーンのたるみ吸収など簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとスプロケットアイドラーをあらかじめセットしたNSEモデルです。
仕様【Y調整範囲】35~54種類スプロケット寸法A(mm)79列数単列寸法D(mm)58寸法B(mm)30寸法L3(mm)7寸法G(mm)100寸法U(mm)24チェーンNo.40荷重範囲(N)0~350変位(mm)【S1】50【S2】40
Semi-Fシリーズ K40B10~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K40B10~KANA(片山チエン)
2,388税込2,627
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数10軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ K40B13~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K40B13~KANA(片山チエン)
2,660税込2,926
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK40B18~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B18~KANA(片山チエン)
2,660税込2,926
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK40B21~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B21~KANA(片山チエン)
3,010税込3,311
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数21軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK40B27~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B27~KANA(片山チエン)
3,088税込3,397
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数27軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK40B31~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B31~KANA(片山チエン)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK40B32~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B32~KANA(片山チエン)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK40B35~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B35~KANA(片山チエン)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数35軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK40B39~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B39~KANA(片山チエン)
4,970税込5,467
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数39軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK40B41~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B41~KANA(片山チエン)
6,160税込6,776
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数41軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK40B50~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B50~KANA(片山チエン)
6,860税込7,546
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK40B54~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B54~KANA(片山チエン)
6,720税込7,392
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数54軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
スプロケット SUS40A KANA(片山チエン)スプロケット SUS40AKANA(片山チエン)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
チェーンナット イマオコーポレーションチェーンナットイマオコーポレーション
844税込928
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
スチールスプロケットアイドラー(シングル) イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー(シングル)イマオコーポレーション
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質スプロケット/S45C(高周波焼入(歯先)・四三酸化鉄被膜)
アルミ オートスライド テンショナー イマオコーポレーションアルミ オートスライド テンショナーイマオコーポレーション
10,573税込11,630
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動チェーンタイトナー自動ベルトタイトナー衝撃吸収機器として使用可能です。 チェーンやベルトの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。 取付作業を簡素化する予圧システム付きです。 ガイド部分は360°回転します。
材質本体/アルミニウム(サンドブラスト)、ブッシュ/黄銅、ガイド/超高分子量ポリエチレン、その他/スチール(亜鉛めっき)質量(g)430最高使用温度(℃)70チェーンスピード(m/min)max.20

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

スプロケット・アイドラー