絞り込み
チェーンNo.
歯数
軸穴径(Φmm)
種類
アイドラー・スプロケット・ローラー
軸穴種別
下穴タイプ・軸穴加工タイプ・軸穴完成品・面圧タイプ
列数
1・2
歯幅(mm)
2.8・4.3・7・7.2・7.3・8.4・8.7・8.9・11.3・11.7・11.9・14.1・14.6・15・17・17.6・18・22.7・23.5・29.4・歯幅(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,726件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンNo.から絞り込む
ガイドローラー(R型) GRL-R GRL50S-R イマオコーポレーションガイドローラー(R型) GRL-R GRL50S-Rイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・R型の場合、対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S【ローラーレール】RLR12質量(g)155タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)19寸法d(mm)10寸法A(mm)5.5ベアリング6000ZZ寸法D(mm)38寸法B(mm)8寸法D1(mm)51寸法d1(mm)26寸法d2(mm)22寸法R(mm)R6.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)50
ガイドローラー(R型) GRL-R GRL40S-R イマオコーポレーションガイドローラー(R型) GRL-R GRL40S-Rイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・R型の場合、対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S質量(g)90タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)16寸法d(mm)8寸法A(mm)4.5ベアリング608ZZ寸法D(mm)30寸法B(mm)7寸法D1(mm)41寸法d1(mm)22寸法d2(mm)18寸法R(mm)R5.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)40
ガイドローラー(R型) GRL-R GRL30S-R イマオコーポレーションガイドローラー(R型) GRL-R GRL30S-Rイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・R型の場合、対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S質量(g)35タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)12寸法d(mm)6寸法A(mm)3ベアリング606ZZ寸法D(mm)22寸法B(mm)6寸法D1(mm)31寸法d1(mm)17寸法d2(mm)13寸法R(mm)R4.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)30
ガイドローラー(F型・シングルベアリング) GRL-F GRL50S-F イマオコーポレーションガイドローラー(F型・シングルベアリング) GRL-F GRL50S-Fイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S質量(g)100タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)19寸法d(mm)10寸法A(mm)5.5ベアリング6000ZZ寸法D(mm)36寸法B(mm)8寸法d1(mm)26寸法d2(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドローラー(F型・シングルベアリング) GRL-F GRL30S-F イマオコーポレーションガイドローラー(F型・シングルベアリング) GRL-F GRL30S-Fイマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S質量(g)23タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)12寸法d(mm)6寸法A(mm)3ベアリング606ZZ寸法D(mm)22寸法B(mm)6寸法d1(mm)17寸法d2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドローラー(F型・シングルベアリング) GRL-F GRL60J-F イマオコーポレーションガイドローラー(F型・シングルベアリング) GRL-F GRL60J-Fイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S質量(g)75タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)23寸法d(mm)12寸法A(mm)6.5ベアリング6201ZZ寸法D(mm)42寸法B(mm)10寸法d1(mm)32寸法d2(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドローラー(F型・シングルベアリング) GRL-F GRL40J-F イマオコーポレーションガイドローラー(F型・シングルベアリング) GRL-F GRL40J-Fイマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S質量(g)22タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)16寸法d(mm)8寸法A(mm)4.5ベアリング608ZZ寸法D(mm)30寸法B(mm)7寸法d1(mm)22寸法d2(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドローラー(F型・シングルベアリング) GRL-F GRL30J-F イマオコーポレーションガイドローラー(F型・シングルベアリング) GRL-F GRL30J-Fイマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S質量(g)10タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)12寸法d(mm)6寸法A(mm)3ベアリング606ZZ寸法D(mm)22寸法B(mm)6寸法d1(mm)17寸法d2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラスプロケットアイドラー BIS BIS614 イマオコーポレーションエンプラスプロケットアイドラー BIS BIS614イマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
適合【アイドラー軸型式】PID1529歯数14質量(g)235タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラー寸法L(mm)19寸法d(mm)15寸法A(mm)12.7寸法t(mm)11.7ベアリングRB202寸法D(mm)54寸法B(mm)31寸法d1(mm)29チェーンNo.60寸法Dp(mm)85.61RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)93
ガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL60S-H イマオコーポレーションガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL60S-Hイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S質量(g)260タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)23寸法d(mm)12寸法A(mm)6.5ベアリング6201ZZ寸法D(mm)42寸法B(mm)10寸法T(mm)13寸法d1(mm)32寸法d2(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)60
ガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL50S-H イマオコーポレーションガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL50S-Hイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S質量(g)155タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)19寸法d(mm)10寸法A(mm)5.5ベアリング6000ZZ寸法D(mm)36寸法B(mm)8寸法T(mm)10寸法d1(mm)26寸法d2(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)50
ガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL60J-H イマオコーポレーションガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL60J-Hイマオコーポレーション
3,098税込3,408
1個
翌日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S質量(g)80タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)23寸法d(mm)12寸法A(mm)6.5ベアリング6201ZZ寸法D(mm)42寸法B(mm)10寸法T(mm)13寸法d1(mm)32寸法d2(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)60
ガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL30S-H イマオコーポレーションガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL30S-Hイマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S質量(g)40タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)12寸法d(mm)6寸法A(mm)3ベアリング606ZZ寸法D(mm)22寸法B(mm)6寸法T(mm)5寸法d1(mm)17寸法d2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)30
ガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL30J-H イマオコーポレーションガイドローラー(H型・シングルベアリング) GRL-H GRL30J-Hイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S質量(g)13タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)12寸法d(mm)6寸法A(mm)3ベアリング606ZZ寸法D(mm)22寸法B(mm)6寸法T(mm)5寸法d1(mm)17寸法d2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)30
アイドラーピン PID PID1012 イマオコーポレーションアイドラーピン PID PID1012イマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。
質量(g)34タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)41.5寸法L1(mm)11.5寸法A(mm)9寸法D(mm)10寸法B(mm)29.5寸法D1(mm)16寸法L2(mm)12寸法W(mm)13寸法L3(mm)9寸法M(mm)M10×1.5寸法M1(mm)M6×1
アイドラーピン PID PID1016 イマオコーポレーションアイドラーピン PID PID1016イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。
質量(g)55タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)49.5寸法L1(mm)15.5寸法A(mm)12寸法D(mm)10寸法B(mm)37.5寸法D1(mm)20寸法L2(mm)12寸法W(mm)17寸法L3(mm)10寸法M(mm)M10×1.5寸法M1(mm)M8×1.25
アイドラーピン PID PID1006 イマオコーポレーションアイドラーピン PID PID1006イマオコーポレーション
869税込956
1個
翌々日出荷
・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。
質量(g)30タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)36寸法L1(mm)6寸法A(mm)9寸法D(mm)10寸法B(mm)24寸法D1(mm)16寸法L2(mm)12寸法W(mm)13寸法L3(mm)9寸法M(mm)M10×1.5寸法M1(mm)M6×1
ステンレスダブルピッチスプロケット 三興製作所[スプロケット]ステンレスダブルピッチスプロケット三興製作所[スプロケット]
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。ダブルピッチ小型搬送用チェーン用スプロケット。
材質ステンレス種類スプロケット
M120 スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]M120 スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
片ボスタイプで主に駆動用に使用されます。材質はSS400溶接品を使用しています。
形状新BW種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)23.5チェーンNo.120スプロケット形状B型
M140 スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]M140 スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)23.5チェーンNo.140スプロケット形状B型
M60 スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]M60 スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新BW種類スプロケット径(Φmm)軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):75列数1列ボス径BD(mm)107ボス長BL(mm)45歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60スプロケット形状B型
M80 スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]M80 スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新BW種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80スプロケット形状B型
M100 スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]M100 スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新BW種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)17.6チェーンNo.100スプロケット形状B型
M160 スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]M160 スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)29.4チェーンNo.160スプロケット形状B型
M100 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]M100 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)17チェーンNo.100スプロケット形状B型
M60 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]M60 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)11.3チェーンNo.60スプロケット形状B型
M40 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]M40 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]
909税込1,000
1個
9日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)7チェーンNo.40スプロケット形状B型
M120 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]M120 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から105日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列チェーンNo.120スプロケット形状B型
M80 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]M80 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)14.1チェーンNo.80スプロケット形状B型
M35 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]M35 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)4.1チェーンNo.35スプロケット形状B型
SMS60 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]SMS60 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60スプロケット形状B型
SMS50 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]SMS50 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50スプロケット形状B型
SMS25 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]SMS25 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)2.8チェーンNo.25スプロケット形状B型
SMS80 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]SMS80 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
仕様タップM:M8形状新B種類スプロケット列数1列ボス長BL(mm)40歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80スプロケット形状B型
SMS40 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]SMS40 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40スプロケット形状B型
ダブルピッチスプロケット 三興製作所[スプロケット]ダブルピッチスプロケット三興製作所[スプロケット]
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
ダブルピッチ小型搬送用チェーン用スプロケット・Sローラ型は21Tまでは機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入れを施しています。22T以上は普通鋼SS400材ボス溶接構造です。Rローラ型は小歯数までは機械構造用炭素鋼で歯先焼入れは施していません。大歯数は普通鋼SS400材ボス溶接構造です。
材質スチール形状ローラ:Rローラ、新B種類スプロケット
SM25 ステンレススプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]SM25 ステンレススプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から9日以内出荷
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)2.8チェーンNo.25スプロケット形状B型
MS80SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット 三興製作所[スプロケット]MS80SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット三興製作所[スプロケット]
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状SW種類スプロケット寸法A(mm)30寸法C(mm)45.4ボス長BL(mm)60歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80
MS50SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット 三興製作所[スプロケット]MS50SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット三興製作所[スプロケット]
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状SW種類スプロケット寸法A(mm)20寸法C(mm)31.3ボス長BL(mm)40歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50
MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50スプロケット形状B型

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

スプロケット・アイドラー