絞り込み
チェーンNo.
歯数
軸穴径(Φmm)
歯幅(mm)
2.8・4.3・7・7.2・7.3・8.4・8.7・8.9・11.3・11.7・11.9・14.1・14.6・15・17・17.6・18・22.7・23.5・29.4・歯幅(mm)をもっと見る
ブランド
- KANA(10)
- KANA(片山チエン)(1,248)
- MIYOSHI(小西製作所)(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- RS PRO(73)
- X.A.M(1)
- イマオコーポレーション(124)
- エスコ(5)
- ノーブランド(7)
- ハム(HAM)(2)
- 三木プーリ(17)
- 三興製作所[スプロケット](69)
- 三興製作所[配管](3)
- 大阪魂(1)
- 椿本チエイン(130)
KANA・KANA(片山チエン)・MIYOSHI(小西製作所)・NBK(鍋屋バイテック会社)・RS PRO・X.A.M・イマオコーポレーション・エスコ・ノーブランド・ハム(HAM)・三木プーリ・三興製作所[スプロケット]・三興製作所[配管]・大阪魂・椿本チエイン
「チェーンNo.」から絞り込む

ニバイピッチFBスプロケット 【三価クロメート】
KANA(片山チエン)¥5,198~税込¥5,718~1個5日以内出荷材質機械構造用炭素鋼種類スプロケット表面処理三価クロメート(黄)熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応
オートローテーションタイトナー TC-PXP
イマオコーポレーション¥6,698~税込¥7,368~1個5日以内出荷構造と使用が簡単で、高い弾性により衝撃や振動を吸収します。 騒音(接触する部品が無い)や汚染(潤滑油が無く摩耗が少ない)といった問題を恒久的に排除しランニングコストを削減します。 防錆に優れています。 ボルトにより機械部品に取付けて使用が可能です。材質【弾性体】アルミ(A6060)材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)寸法M1(mm)M6×1 深さ15L
樹脂製ガイドローラー(R型) GRL-P-R-SUS
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷樹脂製のため、走行音が静かです。 GRL2206P-R-SUSのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。材質(本体)ポリアセタール ホワイト耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C材質(ボルト)SUS303
樹脂製ガイドローラー(U型) GRL-P-U-SUS
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。材質(本体)ポリアセタール ホワイトタイプボルト付き寸法L1(mm)8寸法T(mm)1.5寸法M(mm)M5X0.8耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C材質(ボルト)SUS303
ウレタンローラー(軽荷重タイプ) CTG-BR
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。(外径Φ20~Φ35のウレタンは単層成形で、Φ40~Φ80は二重成形になります。) ウレタン製なので走行音が静かです。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)ポリウレタン ショアA95 ブラック材質(ベアリング)スチール 両ゴムシールRoHS指令(10物質対応)対応
丸ベルトローラー RABS-R
イマオコーポレーション¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から8日以内出荷丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。 RoHS指令適合製品です。材質本体:ポリアセタール ブラック、ベアリング・止め輪:スチール質量(g)100径(Φmm)丸ベルト:4ベアリング6202ZZ寸法R(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1511タイプ
チェーン用ローラー RABJ
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。 RoHS指令適合製品です。材質本体:ポリアセタール ブラック、ベアリング・止め輪:スチール質量(g)100寸法L(mm)19寸法d(mm)15寸法A(mm)2.3ベアリング6202ZZ寸法B(mm)11寸法C(mm)4寸法d1(mm)35寸法d2(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)60寸法Bf(mm)7.6適合アイドラー軸PID1511タイプ
プーリーアイドラー(樹脂製) NIP
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。 ボールベアリング一体成形。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
伝導部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら