絞り込み
チェーンNo.
歯数
軸穴径(Φmm)
種類
アイドラー・スプロケット・ローラー
軸穴種別
下穴タイプ・軸穴加工タイプ・軸穴完成品・面圧タイプ
列数
1・2
歯幅(mm)
2.8・4.3・7・7.2・7.3・8.4・8.7・8.9・11.3・11.7・11.9・14.1・14.6・15・17・17.6・18・22.7・23.5・29.4・歯幅(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,726件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンNo.から絞り込む
M60 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]M60 スプロケット 1列C型三興製作所[スプロケット]
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から105日以内出荷
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60スプロケット形状C型
M80 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]M80 スプロケット 1列C型三興製作所[スプロケット]
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から9日以内出荷
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80スプロケット形状C型
M25 スプロケット 1列A型 三興製作所[スプロケット]M25 スプロケット 1列A型三興製作所[スプロケット]
319税込351
1個
翌々日出荷から25日以内出荷
ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。
形状A種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)2.8チェーンNo.25スプロケット形状A型
ステンレスFBN下穴完成スプロケットニバイピッチ KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成スプロケットニバイピッチKANA(片山チエン)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
材質ステンレス種類スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット NK40C KANA(片山チエン)スプロケット NK40CKANA(片山チエン)
969税込1,066
1個
3日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様歯幅(mm)7.3(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7熱処理歯先高周波焼入チェーンNo.40RoHS指令(10物質対応)対応
ロスタテンショナー NSEモデル NSE-18-40S 三木プーリロスタテンショナー NSEモデル NSE-18-40S三木プーリ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、チェーンのたるみ吸収など簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとスプロケットアイドラーをあらかじめセットしたNSEモデルです。
仕様【Y調整範囲】35~54種類スプロケット寸法A(mm)79列数単列寸法D(mm)58寸法B(mm)30寸法L3(mm)7寸法G(mm)100寸法U(mm)24チェーンNo.40荷重範囲(N)0~350変位(mm)【S1】50【S2】40
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット50 KANA(片山チエン)スプロケット50KANA(片山チエン)
559税込615
1個
当日出荷
豊富なバリエーションと在庫量を誇るKANA標準スプロケットです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。材質機械構造用炭素鋼(削出仕様)、熱処理:歯先高周波焼き入れ(削出仕様)、普通鋼(溶接仕様)形状削出仕様適合チェーンNo.50
ガイドアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)ガイドアイドラーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール寸法d(mm)10寸法r(mm)1.8寸法D(mm)30寸法B(mm)9寸法W(mm)11.5寸法h(mm)6.8角度θ(°)30寸法Db(Φmm)36適合ベアリング6200×1寸法Da(mm)27寸法De(mm)60寸法s2(mm)1.4適合アイドラー軸(アジャストホルダー専用アイドラー軸)ZA6200-15、(標準アイドラー軸)Z6200-10・Z6200-12・Z6200-15
スプロケット RS50-2B 椿本チエインスプロケット RS50-2B椿本チエイン(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から51日以内出荷
スプロケット RS140-1C 椿本チエインスプロケット RS140-1C椿本チエイン
40,980税込45,078
1個
5日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
カタヤマ SUS IDアダプター KANA(片山チエン)カタヤマ SUS IDアダプターKANA(片山チエン)
429税込472
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
KANAアイドラースプロケット専用商品。
仕様全ての内径をD10に統一可、2個1Set販売商品材質SUS304寸法D(Φmm)10
Semi-Fシリーズ 35SD~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 35SD~KANA(片山チエン)
3,150税込3,465
1個ほか
4日以内出荷から22日以内出荷
Semi-Fシリーズ 40SD24~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 40SD24~KANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状SD形歯数24軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数2チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ 60SD15~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 60SD15~KANA(片山チエン)
5,740税込6,314
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ K35B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K35B~KANA(片山チエン)
2,310税込2,541
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
Semi-Fシリーズ K40B10~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K40B10~KANA(片山チエン)
2,388税込2,627
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数10軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ K40B13~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K40B13~KANA(片山チエン)
2,660税込2,926
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ K410B10~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K410B10~KANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ K410B13~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K410B13~KANA(片山チエン)
3,150税込3,465
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数13軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.410
Semi-Fシリーズ K410B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K410B20~KANA(片山チエン)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ K410B22~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K410B22~KANA(片山チエン)
4,130税込4,543
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数22軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.410
Semi-Fシリーズ K410B40~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K410B40~KANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ K50B16~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K50B16~KANA(片山チエン)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ K50B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K50B17~KANA(片山チエン)
3,570税込3,927
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ K50B27~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K50B27~KANA(片山チエン)
5,460税込6,006
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数27軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ K50B28~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K50B28~KANA(片山チエン)
5,888税込6,477
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数28軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ NK100-2B13~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100-2B13~KANA(片山チエン)
14,490税込15,939
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK100-2B21~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100-2B21~KANA(片山チエン)
31,710税込34,881
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数21軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17種類スプロケット列数2チェーンNo.100-2
Semi-Fシリーズ NK100B15~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B15~KANA(片山チエン)
8,540税込9,394
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK100B25~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B25~KANA(片山チエン)
17,430税込19,173
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数25軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ NK120-2B13~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120-2B13~KANA(片山チエン)
22,750税込25,025
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数13軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)22.7種類スプロケット列数2チェーンNo.120-2
Semi-Fシリーズ NK120-2B25~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120-2B25~KANA(片山チエン)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK120B12~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B12~KANA(片山チエン)
8,470税込9,317
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK140B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK140B17~KANA(片山チエン)
22,680税込24,948
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140
Semi-Fシリーズ NK140B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK140B20~KANA(片山チエン)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140
Semi-Fシリーズ NK140B25~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK140B25~KANA(片山チエン)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数25軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140
Semi-Fシリーズ NK35B16~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B16~KANA(片山チエン)
2,388税込2,627
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
Semi-Fシリーズ NK35B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B17~KANA(片山チエン)
2,380税込2,618
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK35B21~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B21~KANA(片山チエン)
2,450税込2,695
1個
4日以内出荷から6日以内出荷

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

スプロケット・アイドラー