絞り込み
チェーンNo.
歯数
軸穴径(Φmm)
種類
アイドラー・スプロケット・ローラー
軸穴種別
下穴タイプ・軸穴加工タイプ・軸穴完成品・面圧タイプ
列数
1・2
歯幅(mm)
2.8・4.3・7・7.2・7.3・8.4・8.7・8.9・11.3・11.7・11.9・14.1・14.6・15・17・17.6・18・22.7・23.5・29.4・歯幅(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,726件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンNo.から絞り込む
スプロケット K35B KANA(片山チエン)スプロケット K35BKANA(片山チエン)
379税込417
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
スプロケット HG80A KANA(片山チエン)スプロケット HG80AKANA(片山チエン)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
スプロケット FBP15B KANA(片山チエン)スプロケット FBP15BKANA(片山チエン)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
スプロケット FBN80SD KANA(片山チエン)スプロケット FBN80SDKANA(片山チエン)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット FBN2080B KANA(片山チエン)スプロケット FBN2080BKANA(片山チエン)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.C2080H
スプロケット FBN15B KANA(片山チエン)スプロケット FBN15BKANA(片山チエン)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
スプロケット FBK80B KANA(片山チエン)スプロケット FBK80BKANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
スプロケット FBK35B KANA(片山チエン)スプロケット FBK35BKANA(片山チエン)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
スプロケット 60A KANA(片山チエン)スプロケット 60AKANA(片山チエン)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
シングルダブルスプロケット 60SD KANA(片山チエン)シングルダブルスプロケット 60SDKANA(片山チエン)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状SD形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数2チェーンNo.60
シングルダブルスプロケット 50SD KANA(片山チエン)シングルダブルスプロケット 50SDKANA(片山チエン)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状SD形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数2チェーンNo.50
ローラーピン(偏心)SUS製 イマオコーポレーションローラーピン(偏心)SUS製イマオコーポレーション
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
SUS製は耐蝕性に優れていますので食品機械や洗浄機械等に適しています。
材質(本体)SUS303
ローラーピン(偏心) イマオコーポレーションローラーピン(偏心)イマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
ローラーピン(同心)SUS製 イマオコーポレーションローラーピン(同心)SUS製イマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
SUS製は耐蝕性に優れていますので食品機械や洗浄機械等に適しています。
材質(本体)SUS303
ローラーピン (同心) イマオコーポレーションローラーピン (同心)イマオコーポレーション
899税込989
1個
4日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄皮膜
ベースタイトナー(固定型) イマオコーポレーションベースタイトナー(固定型)イマオコーポレーション
1,630税込1,793
1個
当日出荷から翌日出荷
ベースタイトナー(オートテンション型) イマオコーポレーションベースタイトナー(オートテンション型)イマオコーポレーション
9,798税込10,778
1個
当日出荷から翌日出荷
フランジタイトナー(固定型) イマオコーポレーションフランジタイトナー(固定型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
トラック ローラー (R型) イマオコーポレーショントラック ローラー (R型)イマオコーポレーション
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 外輪にU字加工を施したため、コンパクトです。 複列アンギュラベアリング仕様です。 シールドは、両面仕様です。
仕様重荷重材質外輪/SUJ2・HRC60~66、内輪/SUJ2・HRC60~66使用温度範囲(℃)-20~85材質(ボール)SUJ2・HRC60~66材質(シールド)SPCC材質(保持器)ポリアミド(ガラス繊維強化)
チェーンナット イマオコーポレーションチェーンナットイマオコーポレーション
650税込715
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
スチールスプロケットアイドラー(SUS製) イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー(SUS製)イマオコーポレーション
4,559税込5,015
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(ベアリング)ステンレススチール
スチールスプロケットアイドラー(シングル) イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー(シングル)イマオコーポレーション
3,201税込3,521
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質スプロケット/S45C(高周波焼入(歯先)・四三酸化鉄被膜)
ガイドローラーブラケット イマオコーポレーションガイドローラーブラケットイマオコーポレーション
6,398税込7,038
1個
当日出荷
種類ローラー材質(本体)SUS304材質(ピン)SUS303
ガイドローラー(V型 シングルベアリング) イマオコーポレーションガイドローラー(V型 シングルベアリング)イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。 焼入れ品のため、耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(H型 シングルベアリング) イマオコーポレーションガイドローラー(H型 シングルベアリング)イマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー (車輪、シングルベアリング) イマオコーポレーションガイドローラー (車輪、シングルベアリング)イマオコーポレーション
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
材質(本体)ポリアセタール・ブラック材質(ベアリング)スチール材質止め輪/スチール種類ローラー仕様中荷重
オートローテーションタイトナー イマオコーポレーションオートローテーションタイトナーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質弾性体/天然ゴム
オートスウィングタイトナー イマオコーポレーションオートスウィングタイトナーイマオコーポレーション
5,626税込6,189
1個
当日出荷から3日以内出荷
幅広い温度条件において使用可能です。 独特の構造が静かさと、多様性をもたらします。 狭い空間に設置が可能です。
材質(本体)SUM25・亜鉛三価クロメート使用温度範囲(℃)-30~200材質(ジョイント)スチール材質(ナット)スチール材質(スプリング)スプリングスチール・亜鉛三価クロメート
アングルブラケット イマオコーポレーションアングルブラケットイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)SS400・ハンマートーン塗装・グレー
アルミ オートスライド テンショナー イマオコーポレーションアルミ オートスライド テンショナーイマオコーポレーション
10,573税込11,630
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動チェーンタイトナー自動ベルトタイトナー衝撃吸収機器として使用可能です。 チェーンやベルトの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。 取付作業を簡素化する予圧システム付きです。 ガイド部分は360°回転します。
材質本体/アルミニウム(サンドブラスト)、ブッシュ/黄銅、ガイド/超高分子量ポリエチレン、その他/スチール(亜鉛めっき)質量(g)430最高使用温度(℃)70チェーンスピード(m/min)max.20
アジャストテンションブロック イマオコーポレーションアジャストテンションブロックイマオコーポレーション
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SS400・亜鉛三価クロメート材質(ボルト)S45C・亜鉛メッキ材質(ナット)S45C・亜鉛メッキ
YSA フレックスホルダー NBK(鍋屋バイテック会社)YSA フレックスホルダーNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SS400
VSB B形スプロケットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)VSB B形スプロケットアイドラーNBK(鍋屋バイテック会社)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類アイドラースプロケット形状B形
VGE・VGR・VGA ガイドアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)VGE・VGR・VGA ガイドアイドラーNBK(鍋屋バイテック会社)
3,300税込3,630特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
VFLA アルミ・フラットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)VFLA アルミ・フラットアイドラーNBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
種類ローラー
VFJA 軸付フラットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)VFJA 軸付フラットアイドラーNBK(鍋屋バイテック会社)
4,498税込4,948
1個
翌日出荷から4日以内出荷
バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2060 椿本チエインバイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2060椿本チエイン
8,298税込9,128
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)11.9軸穴種別面圧タイプ列数1材質スチール
バイピッチチェーン用スプロケット 椿本チエインバイピッチチェーン用スプロケット椿本チエイン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から91日以内出荷
材質スチール
RS80 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け) 椿本チエインRS80 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)椿本チエイン
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
RS60 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS60 スプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から16日以内出荷

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

スプロケット・アイドラー