絞り込み
チェーンNo.
歯数
軸穴径(Φmm)
種類
アイドラー・スプロケット・ローラー
軸穴種別
下穴タイプ・軸穴加工タイプ・軸穴完成品・面圧タイプ
列数
1・2
歯幅(mm)
2.8・4.3・7・7.2・7.3・8.4・8.7・8.9・11.3・11.7・11.9・14.1・14.6・15・17・17.6・18・22.7・23.5・29.4・歯幅(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,726件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンNo.から絞り込む
RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7ローラ径(Φmm)7.92
RS25 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS25 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から51日以内出荷
材質ステンレス材(SUS304)削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)6.35ローラ径(Φmm)3.3
RS15 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS15 スプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
仕様歯先硬化なし材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)4.7625タイプ標準品ローラ径(Φmm)2.48
TT・TTP用ガイドリンク 椿本チエインTT・TTP用ガイドリンク椿本チエイン
1,990税込2,189
1セット(2個)
翌日出荷から16日以内出荷
エンプラアイドラースプロケット KANA(片山チエン)エンプラアイドラースプロケットKANA(片山チエン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 低騒音を重視したアイドラースプロケットです。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。ボス径BD(mm)42ボス長BL(mm)17適合軸IDP6202
標準スプロケット 100B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 100B形KANA(片山チエン)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6タイプNK100B種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)19.05ローラ外径(Dr)(mm)19.05チェーンピッチ(P)(mm)31.75チェーンNo.100スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数16歯幅(mm)14.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.80材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.5タイプFBN80B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数10歯幅(mm)14.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.80材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.02タイプFBN80Bセットスクリュー(M)8歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数26歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.9タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数22歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.5タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数21歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.3タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数11歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.6タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数18歯幅(mm)17.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.100材質機械構造用炭素鋼質量(kg)5.7タイプFBN100B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.6タイプFBN100B寸法a(mm)16ボス径BD(mm)98ボス長BL(mm)50ピッチ径(Dp)(Φmm)142.68外径(Do)(Φmm)158歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数12歯幅(mm)17.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.100材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.9タイプFBN100B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数11歯幅(mm)17.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.100材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.3タイプFBN100B歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.9タイプFBN100B寸法a(mm)16ボス径BD(mm)65ボス長BL(mm)50セットスクリュー(M)8ピッチ径(Dp)(Φmm)102.75外径(Do)(Φmm)117歯部処理歯先高周波焼入
ステンレス スプロケットNo.100 KANA(片山チエン)ステンレス スプロケットNo.100KANA(片山チエン)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
材質ステンレス GB304形状削出仕様タイプSUS100Bローラリンク内幅(W)(mm)1905ローラ外径(Dr)(mm)1905チェーンピッチ(P)(mm)3175歯幅(T)(mm)180(最大)RoHS指令(10物質対応)対応チェーンNo100
ステンレス スプロケットNo.120 KANA(片山チエン)ステンレス スプロケットNo.120KANA(片山チエン)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
材質ステンレス GB304形状削出仕様タイプSUS120Bローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)22.23チェーンピッチ(P)(mm)38.1歯幅(T)(mm)24.0(最大)RoHS指令(10物質対応)対応チェーンNo.120
M25スプロケット 三興製作所[配管]M25スプロケット三興製作所[配管]
299税込329
1個
翌々日出荷
スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
トラスコ品番560-2624材質機械構造用炭素鋼歯数9外径(mm)21
M35スプロケット 三興製作所[配管]M35スプロケット三興製作所[配管]
339税込373
1個
翌々日出荷
スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
トラスコ品番561-6256歯数8
軸穴加工付MS40スプロケット 三興製作所[配管]軸穴加工付MS40スプロケット三興製作所[配管]
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
トラスコ品番560-3359材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品歯数20軸穴径(mm)38寸法A(mm)7ボス径BD(mm)50ボス長BL(mm)20外径(mm)87ピッチ径(DP)(Φmm)81.18
FBN 40B40(H) D20 KANAFBN 40B40(H) D20KANA
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
トラスコ品番867-2335歯数40軸穴径(mm)20外径(mm)169
スプロケット60 KANAスプロケット60KANA
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
豊富なバリエーションと在庫量を誇るKANA標準スプロケットです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番804-1179材質機械構造用炭素鋼(削出仕様)、熱処理:歯先高周波焼き入れ(削出仕様)、普通鋼(溶接仕様)形状溶接仕様歯数75軸穴径(mm)下穴:26外径(mm)466径(mm)ボス:107適合チェーンNo.60ボス長さ(mm)40
FBN 60B クロメート KANAFBN 60B クロメートKANA
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
フランジ付プーリーアイドラー(樹脂製) FIP FIP1535 イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラー(樹脂製) FIP FIP1535イマオコーポレーション
879税込967
1個
翌日出荷
・平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
その他適用するアイドラー軸型式:PID1008タイプT14.5A4.5d10B8L20質量(g)30タイプフェノール樹脂製種類アイドラーC1.5d126ベアリング型式:6000ZZ寸法d3(mm)24寸法Df(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)35d230
フランジ付プーリーアイドラー(樹脂製) FIP FIP1130 イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラー(樹脂製) FIP FIP1130イマオコーポレーション
899税込989
1個
翌々日出荷
・平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
その他適用するアイドラー軸型式:PID0807T10.5A2.5d8B7L15質量(g)25タイプフェノール樹脂製種類アイドラーC1.5d122ベアリング型式:6000ZZ寸法d3(mm)20寸法Df(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)30d225
ローラーピン RLP RLP1210 イマオコーポレーションローラーピン RLP RLP1210イマオコーポレーション
899税込989
1個
翌々日出荷
・ガイドローラー及びウレタンローラーの軸としてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A7.5L10質量(g)40タイプフェノール樹脂製L110.9D119寸法D(mm)12MM8×1.25-30L公差D0.25RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーピン RLP RLP0606 イマオコーポレーションローラーピン RLP RLP0606イマオコーポレーション
799税込879
1個
翌々日出荷
・ガイドローラー及びウレタンローラーの軸としてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A4L6質量(g)10タイプフェノール樹脂製L15.2D110寸法D(mm)6MM4×0.7-16L公差D0.25RoHS指令(10物質対応)対応
スチールスプロケットアイドラー SIS SIS316 イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS316イマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】48.82歯数16d10B8質量(g)80タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラーt4.4d126ベアリング6000ZZDO53チェーンNo.35RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1008タイプ
スチールスプロケットアイドラー SIS SIS612 イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS612イマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】73.6歯数12d12B10質量(g)360タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラーt11.9d132ベアリング6201ZZDO82チェーンNo.60RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1210タイプ
スチールスプロケットアイドラー SIS SIS514 イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS514イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】71.34歯数14d12B10質量(g)260タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラーt8.9d132ベアリング6201ZZDO79チェーンNo.50RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1210タイプ
スチールスプロケットアイドラー SIS SIS610 イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS610イマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】61.65歯数10d10B9質量(g)330タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラーt11.9d130ベアリング6200ZZDO68チェーンNo.60RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1008タイプ
スチールスプロケットアイドラー SIS SIS809 イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS809イマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】74.26歯数9d15B11質量(g)430タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラーt15d135ベアリング6202ZZDO85チェーンNo.80RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1511タイプ
スチールスプロケットアイドラー SIS SIS512 イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS512イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】61.34歯数12d10B9質量(g)220タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラーt8.9d130ベアリング6200ZZDO68チェーンNo.50RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1008タイプ
ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL60J-Y イマオコーポレーションガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL60J-Yイマオコーポレーション
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S質量(g)85タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)23寸法d(mm)12寸法A(mm)6.5ベアリング6201ZZ寸法B(mm)10寸法D1(mm)【最大】25【最小】16寸法d1(mm)32寸法d2(mm)26寸法R1(mm)【最大】37.9【最小】32寸法Do(mm)60
ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL40J-Y イマオコーポレーションガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL40J-Yイマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S質量(g)25タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)16寸法d(mm)8寸法A(mm)4.5ベアリング608ZZ寸法B(mm)7寸法D1(mm)【最大】14【最小】12寸法d1(mm)22寸法d2(mm)18寸法R1(mm)【最大】23.3【最小】22寸法Do(mm)40
ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL60S-Y イマオコーポレーションガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL60S-Yイマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S質量(g)300タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)23寸法d(mm)12寸法A(mm)6.5ベアリング6201ZZ寸法B(mm)10寸法D1(mm)【最大】25【最小】16寸法d1(mm)32寸法d2(mm)26寸法R1(mm)【最大】37.9【最小】32寸法Do(mm)60
ガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL50J-Y イマオコーポレーションガイドローラー(Y型) GRL-Y GRL50J-Yイマオコーポレーション
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S質量(g)45タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)19寸法d(mm)10寸法A(mm)5.5ベアリング6000ZZ寸法B(mm)8寸法D1(mm)【最大】20【最小】14寸法d1(mm)26寸法d2(mm)22寸法R1(mm)【最大】30.9【最小】27寸法Do(mm)50
ガイドローラー(R型) GRL-R GRL60S-R イマオコーポレーションガイドローラー(R型) GRL-R GRL60S-Rイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・R型の場合、対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S【ローラーレール】RLR16質量(g)260タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)23寸法d(mm)12寸法A(mm)6.5ベアリング6201ZZ寸法D(mm)44寸法B(mm)10寸法D1(mm)61寸法d1(mm)32寸法d2(mm)26寸法R(mm)R8.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)60

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

スプロケット・アイドラー