絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(9)
  • 椿本チエイン(100)
  • KANA(片山チエン)(51)
  • RK TAKASAGO CHAIN(21)
  • ENUMA(10)
  • エスコ(9)
  • ゼクサスチェン(9)
  • オリエンタルチエン(OCM)(9)
  • DID(7)
  • ハタヤリミテッド(1)
列数
  • 1(41)
  • 2(12)
  • 3(5)
  • 4(4)
  • 5(2)
  • 6(2)
ピッチ(mm)
  • 19.05
  • 6.35(50)
  • 9.525(115)
  • 12.7(213)
  • 15.875(197)
  • 25.4(282)
  • 31.75(215)
  • 38.1(199)
  • 44.45(76)
  • 50.8(141)
  • 57.15(21)
  • 63.5(90)
  • 76.2(39)
  • 100(18)
  • 101.6(34)
  • 125(19)
  • 150(20)
  • 152.4(18)
  • 250(19)
  • その他(78)
リンク内幅(mm)
  • 11.68(6)
  • 11.91(1)
  • 12.28(8)
  • 12.57(29)
  • 12.6(1)
  • 12.7(152)
  • 14.5(2)
  • 17.81(2)
  • 160(1)
  • -(1)
ユニットリンク数
  • 1(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 101(1)
  • 103(1)
  • 105(1)
  • 107(1)
  • 109(1)
  • 111(1)
  • 113(1)
  • 115(1)
  • 117(1)
  • 119(1)
  • 121(1)
  • 157(2)
  • 158(2)
  • 160(71)
  • 1599(2)
  • 1600(2)
  • -(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンは、スプロケットと組み合わせて回転動力を伝達するために使用します。多くの機械で動力伝達や駆動のためにチェーンが使用されています。伝達するトルクの大きさやスプロケットによってチェーンのピッチ長さやローラリンクの内幅を合わせます。金属製のため、低温から高温までの耐環境性を備えたチェーンもあります。最も有名な用途として挙げられるのが自転車のチェーンです。また、ローラーを組み込んでいるローラーチェーンと、プレートとピンのみで構成されるリーフチェーンに区別されます。
226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列椿本チエイン(66件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 1列椿本チエイン(31件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
標準ローラーチェーン モノタロウ標準ローラーチェーンモノタロウ(81件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン
ジョイントリンク 1列 モノタロウジョイントリンク 1列モノタロウ(72件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に材質(本体)種類ローラーチェーン列数1
オフセットリンク1列 モノタロウオフセットリンク1列モノタロウ(33件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ローラーチェーン用のオフセットリンクです。
用途チェーン連結用に材質(本体)種類ローラーチェーン列数1
標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーンKANA(片山チエン)(34件のレビュー)
5,330税込5,863
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ステンレスジョイントリンク 椿本チエインステンレスジョイントリンク椿本チエイン(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から46日以内出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
オフセットリンク KANA(片山チエン)オフセットリンクKANA(片山チエン)(11件のレビュー)
268税込295
1個
当日出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ジョイントリンク KANA(片山チエン)ジョイントリンクKANA(片山チエン)(17件のレビュー)
138税込152
1個
当日出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 ジョイントリンク  2列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列椿本チエイン(7件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から71日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
ジョイントリンク ステンレス製 モノタロウジョイントリンク ステンレス製モノタロウ(6件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
用途チェーン連結用に材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式クリップ形
ジョイントリンク KANA(片山チエン)ジョイントリンクKANA(片山チエン)(3件のレビュー)
267税込294
1個
当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
チェーンカッター ハタヤリミテッドチェーンカッターハタヤリミテッド(8件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
付属の交換ピンはグリップ内に収納します。自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に適しています。
用途自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に。材質(本体)機械構造用炭素鋼種類チェーン用加工器具
ステンレスローラーチェーン KANA(片山チエン)ステンレスローラーチェーンKANA(片山チエン)(9件のレビュー)
18,005税込19,806
1本
当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
ユニット長さ(m)3列数1付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
ローラーチェーン ステンレス製 モノタロウローラーチェーン ステンレス製モノタロウ(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
一般的に使用されているチェーンです
用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付列数1ピン形式クリップ形チェーン長(m)3材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン材質(クリップ)SUS301
RSローラーチェーン 2列 椿本チエインRSローラーチェーン 2列椿本チエイン(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌日出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
標準形ローラーチェーン 1列 DID標準形ローラーチェーン 1列DID(12件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク 椿本チエインローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク椿本チエイン(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
ステンレスローラチェーンSS 椿本チエインステンレスローラチェーンSS椿本チエイン(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
列数1ピン形式リベット形材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン
オフセットリンク ステンレス製 モノタロウオフセットリンク ステンレス製モノタロウ(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
用途チェーン連結用に材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式割ピン形
ステンレスオフセットリンク 椿本チエインステンレスオフセットリンク椿本チエイン(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1
標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列 DID標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列DID(11件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 2列椿本チエイン(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列 椿本チエインBS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列椿本チエイン(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格) 椿本チエインRSローラチェーン 1列(BS/DIN規格)椿本チエイン(3件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
ローラチェーンラムダ 椿本チエインローラチェーンラムダ椿本チエイン(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷
チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)約3チェーン形式ラムダチェーン
チェーンジョイント オリエンタルチエン(OCM)チェーンジョイントオリエンタルチエン(OCM)(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1
ローラーチェーン 2列 モノタロウローラーチェーン 2列モノタロウ
7,698税込8,468
1本
当日出荷
一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。
用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン列数2チェーン長(m)3
標準形ローラーチェーン用 オフセットリンク 1列 DID標準形ローラーチェーン用 オフセットリンク 1列DID(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
オフセットリンク KANA(片山チエン)オフセットリンクKANA(片山チエン)(3件のレビュー)
475税込523
1個
当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
列数1材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
ローラチェーンラムダ用 オフセットリンク 椿本チエインローラチェーンラムダ用 オフセットリンク椿本チエイン(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン列数1ピン形式割ピン形チェーン形式ラムダチェーン
ジョイントリンク ローラーチェーン2列用 モノタロウジョイントリンク ローラーチェーン2列用モノタロウ
229税込252
1個
当日出荷
モノタロウローラーチェーン2列専用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に材質列数2
重荷重用チェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)重荷重用チェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
147税込162
1個
当日出荷から4日以内出荷
ピン形式リベット列数1材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
プラコンビチェーン 椿本チエインプラコンビチェーン椿本チエイン(2件のレビュー)
139税込153
1リンクほか
当日出荷から13日以内出荷
美しい外観と無給油、軽量化(対RSローラチェーン比50%)ができるなどの特長があります。 給油の必要がないため、食品機械などクリーンな使用環境下でも安心してご使用いただけます。
列数1材質(本体)樹脂種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-20~+80チェーン形式プラコンビチェーン
KANAローラチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)KANAローラチェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
92税込101
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ジョイントリンク 2列 KANA(片山チエン)ジョイントリンク 2列KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラーチェーン 1列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 1列(リンク単位)椿本チエイン(4件のレビュー)
51税込56
1リンク
翌々日出荷から71日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
オフセットリンク ローラーチェーン2列用 モノタロウオフセットリンク ローラーチェーン2列用モノタロウ
439税込483
1個
当日出荷
モノタロウローラーチェーン2列専用のオフセットリンクです。
用途チェーン連結用に材質列数2ピン形式割ピン形
アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエインアタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク椿本チエイン
299税込329
1個
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン列数1
チェーン