絞り込み
ブランド
  • トプコンソキアポジショニングジャパン
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,067)
  • 理研計器(2,020)
  • エスコ(1,985)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,083)
  • シンワ測定(1,045)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(920)
  • テクロック(839)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(671)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(610)
  • TESA[測定用品](604)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(547)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • ホーザン(510)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(481)
サービス分類
  • レンタル(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭細管三脚 +ピンポールプリズム トプコンソキアポジショニングジャパン

    【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭細管三脚 +ピンポールプリズム

    トプコンソキアポジショニングジャパン
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    ハイエンドクラスの新設計EDM!
    仕様【2軸自動補正機構/コリメーション補正】液体式2軸傾斜センサー、補正範囲±6' / 補正あり / なし、【測距時間】精密測定:0.9秒以下(初回 1.5秒以下)/高速測定:0.6秒以下(初回 1.3秒以下)/トラッキング測定:0.4秒以下(初回1.3秒以下)※5/※11、【オペレーティングシステム】Linux、【操作パネル配置】正反両側配置、【トリガーキー】あり(側板部)、【ガイドライト※13】クラス1LED(赤626nm / 緑524nm)・視認可能範囲:1.3 ~ 150m・中心エリア視認幅:4'(0.12m/100m)、【レーザーポインター※13】ON / OFF 選択可【 電子気泡管(グラフィック)】6'/内円上、【円形気泡管(整準台部)】10' / 2mm、【求心望遠鏡】正像・倍率3x・最短合焦距離0.5m(底板より)、【整準台】着脱式その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階セット内容本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68、ACケーブル付)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書質量(kg)約5.3(整準台、バッテリー含む)測定範囲【ノンプリズム※4】0.3 ~ 800m(気象条件良好時※5 : 1000m)、【反射シートターゲット※6/※7】RS90N-K:1.3 ~ 500m・RS50N-K:1.3 ~ 300m・RS10N-K:1.3 ~ 100m、【ミニ反射プリズム】1.3 ~ 500m、【1素子反射プリズム 】1.3~ 5000m( 気象条件良好時※5: 6000m)(気象条件通常時※3)タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション使用温度範囲(℃)-20~60最小表示【測角部】1" / 5"、【測距部】精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)・トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)精度【測角部】3"、【測距部】ノンプリズム時※4:(2+2ppm×D)mm※9/反射シート使用時※6:(2+2ppm×D)mm/反射プリズム使用時※10:(1.5+2ppm×D)mm※3/※8 (精密測定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14機能【標準搭載】REM測定/三次元座標測定/後方交会/杭打ち測定/放射観測/対回観測/オフセット測定/対辺測定/面積測定/路線計算/交点計算/Point to lineインターフェースRS-232C規格準拠、USB2.0(Type A、USBメモリーのみ対応)バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付分解力2.5"送信出力クラス1.5内部メモリー約50000点レーザー出力ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズム使用時:クラス1※2外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応キーボード28キー、バックライト付通信距離(m)最大約10※12機械高さ(mm)192. 5m(整準台取付面より)・236(+5/-3)( 着脱式:整準台底面)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚 +ピンポールプリズム トプコンソキアポジショニングジャパン

    【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚 +ピンポールプリズム

    トプコンソキアポジショニングジャパン
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    ハイエンドクラスの新設計EDM!
    仕様【2軸自動補正機構/コリメーション補正】液体式2軸傾斜センサー、補正範囲±6' / 補正あり / なし、【測距時間】精密測定:0.9秒以下(初回 1.5秒以下)/高速測定:0.6秒以下(初回 1.3秒以下)/トラッキング測定:0.4秒以下(初回1.3秒以下)※5/※11、【オペレーティングシステム】Linux、【操作パネル配置】正反両側配置、【トリガーキー】あり(側板部)、【ガイドライト※13】クラス1LED(赤626nm / 緑524nm)・視認可能範囲:1.3 ~ 150m・中心エリア視認幅:4'(0.12m/100m)、【レーザーポインター※13】ON / OFF 選択可【 電子気泡管(グラフィック)】6'/内円上、【円形気泡管(整準台部)】10' / 2mm、【求心望遠鏡】正像・倍率3x・最短合焦距離0.5m(底板より)、【整準台】レンタリング式その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階セット内容本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68、ACケーブル付)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書質量(kg)約5.3(整準台、バッテリー含む)測定範囲【ノンプリズム※4】0.3 ~ 800m(気象条件良好時※5 : 1000m)、【反射シートターゲット※6/※7】RS90N-K:1.3 ~ 500m・RS50N-K:1.3 ~ 300m・RS10N-K:1.3 ~ 100m、【ミニ反射プリズム】1.3 ~ 500m、【1素子反射プリズム 】1.3~ 5000m( 気象条件良好時※5: 6000m)(気象条件通常時※3)タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション使用温度範囲(℃)-20~60最小表示【測角部】5" / 10"、【測距部】精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)・トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)精度【測角部】5"、【測距部】ノンプリズム時※4:(2+2ppm×D)mm※9/反射シート使用時※6:(2+2ppm×D)mm/反射プリズム使用時※10:(1.5+2ppm×D)mm※3/※8 (精密測定)倍率(倍)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14機能【標準搭載】REM測定/三次元座標測定/後方交会/杭打ち測定/放射観測/対回観測/オフセット測定/対辺測定/面積測定/路線計算/交点計算/Point to lineインターフェースRS-232C規格準拠、USB2.0(Type A、USBメモリーのみ対応)バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付分解力2.5"送信出力クラス1.5内部メモリー約50000点レーザー出力ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズム使用時:クラス1※2外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応キーボード28キー、バックライト付通信距離(m)最大約10※12機械高さ(mm)192. 5m(整準台取付面より)・236(+5/-3)( 着脱式:整準台底面)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】自動レベル(校正書付)+丸頭細管三脚 トプコンソキアポジショニングジャパン

    【レンタル】自動レベル(校正書付)+丸頭細管三脚

    トプコンソキアポジショニングジャパン
    4,298税込4,728
    1台
    3日以内出荷
    自動レベルB30Aの特長は、4本の頑丈な特殊サスペンションワイヤーで補正鏡を支え、磁器制動方式の自動補正機構を備えていることです。この設計により補正範囲が広く、振り子が迅速に安定するため、本体に傾きがあっても視準線を水平に維持できます。素早く安定させる自動補正機能がついたレンタル商品です。水平角測定。水平目盛盤を使い、1度単位で水平角の測定が可能です。目盛盤は自由に回転でき、任意の角度も計測できます。自動レベルB30Aは、長く安心してお使いいただけるよう、過酷な環境を想定したさまざまなテストをクリアしています。Bシリーズは、専用の装置で防水性を徹底的に確認し、温度、湿度、振動、落下といった耐久試験も実施。ソキアのレベル製品の中でも、最高水準の耐環境性と耐久性を実現しています。防水テスト: JIS 保護等級 IPX6。本体はあらゆる方向からの強力なジェット水流でも、水が内部に侵入しないことが確認されています。耐寒・耐熱テスト。-20℃から+50℃までの温度条件でも動作を確認済みです。耐久テスト。整準ねじや合焦つまみ、微動つまみなども、耐久テストをクリアしています。
    用途自動レベルB30Aは、測量から土木、建築など幅広い用途でレンタルされております。仕様●1km 往復標準偏差:1.5mm●2 スピード合焦機構:無し●円形気泡管ミラー:平面ミラー●最短合焦距離 望遠鏡先端より:20cm(30cm) ( )内:機械中心より。●水平目盛盤:直径 99mm、目盛 1°セット内容本体、収納ケース寸法(mm)幅 122、長さ 214、高さ 140全長(mm)214質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)-20 ~ +50倍率28x有効径(Φmm)対物:36正像視界1°25' (100m 先:2.5m)分解力3.5"自動補正機構補正範囲 ±15'スタジア乗数100スタジア加数0円形気泡管感度 10'/2mm防水性IPX6(JIS C 0920:2003)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】杭ナビ+杭ナビ用360度ピンポール+平頭細管三脚 トプコンソキアポジショニングジャパン

    【レンタル】杭ナビ+杭ナビ用360度ピンポール+平頭細管三脚

    トプコンソキアポジショニングジャパン
    7,298税込8,028
    1台
    3日以内出荷
    簡単操作で杭打ち・座標取得。自動整準で簡単設置。コントローラーはAndroid端末。追尾機能で1人で杭打ち。小型軽量コンパクト設計能
    仕様●ガイドライト:【光源】 発光ダイオード(LED)(赤 626nm /緑 524nm)、【視認可能範囲】 水平 8°以上 (全幅:7m、距離 50m にて)●レーザー求心部:【光源】 レーザーダイオード(クラス2)、【波長】 635nm●傾斜補正部:方式 液体式 2 軸傾斜センサー、補正範囲 ± 6'●自動追尾部:【自動追尾可能距離】 0.9 ~ 130m、【駆動範囲】 360°(水平方向)、【最高回転速度】 60°/秒(10rpm)●測距測角精度:測距精度 (3.0+2ppm × 測定距離)mm / 測角精度 5”●通信部:W-LAN 802.11 n/b/g 対応 通信可能範囲 100m、Bluetooth Version 5.0 (Bluetooth Low Energy) クラス1.5、通信可能範囲 130m●電源部:【標準バッテリー】 BDC72 リチウムイオン電池、【連続使用時間(20℃)】 約 5 時間セット内容本体、バッテリー(本体用)×2、充電器セット(本体用)、スマートフォン(TopLayoutインストール済)、USBケーブル(スマートフォン用)、ACアダプタ(スマートフォン用)、防水ケース(スマートフォン用)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(TopLayout)、収納ケース質量(kg)約 4(バッテリーを含む)使用温度範囲(℃)【使用温度範囲】 -20 ~ +50 (結露しないこと)、【保存温度範囲】 -30 ~ +60 (結露しないこと)使用範囲【距離】0.9 ~ 130m、【高度角】+55°、【高度角】-30°型番LN-150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185 × 198 × 322耐環境性防塵・防水性 IP65自動整準範囲± 3°サービス分類レンタル
  • 【レンタル】レベルプレーナ(校正書付)+平頭細管三脚 トプコンソキアポジショニングジャパン

    【レンタル】レベルプレーナ(校正書付)+平頭細管三脚

    トプコンソキアポジショニングジャパン
    4,898税込5,388
    1台
    3日以内出荷
    水平精度10"(1.5mm/30m)という高精度モデルです。ボタン一つで機械がすばやく水平を出し、スピーディーに作業を開始できます。標準付属の受光器LR200との組み合わせで、±0.5mmという高精度な水平出しを行えます。使用範囲は、直径500mと広範囲で活躍します。可視光赤色レーザを照射しますので、離れた場所でも回転の確認ができます。本体質量2kgのコンパクトボディは、防塵・防水性能IP56と高い耐環境性能を誇ります。衝撃や大きな振動で機械が傾くと、自動的にレーザ照射を停止するH.I.アラート(傾斜警告)機能を搭載しています。
    仕様●H.I.アラート機能:あり●オートパワーカットオフ:最終受光時から約30分後●ビーム水平精度:10"(±1.5mm/30m)●警告表示:整準範囲外警告、バッテリーロー、勾配設定範囲外警告●射出出力:5mW以下●受光ブザー:ブザー音量:大 /小 /OFF、選択可●受光範囲:90mm(数値読み取り範囲:70mm)セット内容本体、受光器、ロッドクランプ、収納ケース、取扱説明書質量(kg)1.8(電池含まず)品番LS-100D質量(g)170(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~+50電源単1乾電池×4本、単3乾電池×1本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×211×205、135×69×25連続使用時間(時間)20℃:約45(アルカリ乾電池使用時) 、25℃:約100(アルカリ乾電池使用時)光源半導体レーザーダイオード 波長635nm(可視光)測定範囲(m)直径 約2~800ローター回転数(min-1[r.p.m])600防塵防水性能IP67(JIS C 0920:2003)、IP66(JIS C 0920:2003)気泡管内蔵検出精度0.5mm/1.0mm/2.0mm/5.0mm/10.0mm(切替式)LED上:オレンジ、中央:グリーン、下:レッドレーザークラスクラス 3R(JIS C6802:2014)液晶表示表裏両面、受光位置9段階表示自動整準範囲±5°サービス分類レンタル
  • 【レンタル】電子セオドライト(校正書付)+平頭太管三脚 トプコンソキアポジショニングジャパン

    【レンタル】電子セオドライト(校正書付)+平頭太管三脚

    トプコンソキアポジショニングジャパン
    7,298税込8,028
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    230時間使用できる電池持ちが世界最長クラス!フォーカス機能付きレーザーポインター搭載!
    仕様【スタジア定数】100、【スタジア加数】0、【測角方式】アブソリュート・ロータリエンコーダー方式、【レチクル】あり、【傾斜補正範囲】± 3'、【チルトオフセット】変更可(鉛直角 0 点と同時に補正)、【円形気泡管(整準台部)】10′/2mm、【棒状気泡管】30"/ 2mm、【整準台形式】センタリング式、【表示部位置】正反両側セット内容本体、バッテリーカセット(本体装着)、収納ケース、取扱説明書全長(mm)152質量(kg)約4.1(乾電池とバッテリーホルダーを含む)使用温度範囲(℃)-20~50※結露しないこと/50 ℃では直射日光が当たらないこと電源単三アルカリ乾電池×4本検出方式水平角:片側、鉛直角:片側方式【傾斜補正部】静電容量式(1 軸のみ)倍率(倍)30、【急進望遠鏡】3測定精度5"※JIS B 7912-3:2006寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×173×318※両面表示、突起部含まず有効径(Φmm)45保護等級IP66(JIS C 0920:2003)表示器あり正像分解力2.5"最短合焦距離1.0m、【急進望遠鏡】0.5※底板より視野1°30’(26m/1000m)表示単位5"/10"(選択可)保存温度範囲(℃)-30~60※結露しないこと使用時間(時間)【測角のみ】約230、【レーザーのみ】約80(レーザー波長 633nm/最大出力 0.6mW/レーザークラス クラス2/到達距離 50m(昼間))、【測角・レーザー】約55位置正反両側サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚 +ピンポールプリズム トプコンソキアポジショニングジャパン

    【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚 +ピンポールプリズム

    トプコンソキアポジショニングジャパン
    7,398税込8,138
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    ハイエンドクラスの新設計EDM!
    仕様【2軸自動補正機構/コリメーション補正】液体式2軸傾斜センサー、補正範囲±6' / 補正あり / なし、【測距時間※5/※11】精密測定:0.9秒以下(初回 1.5秒以下)/高速測定:0.6秒以下(初回 1.3秒以下)/トラッキング測定:0.4秒以下(初回1.3秒以下)、【オペレーティングシステム】Linux、【操作パネル配置】正反両側配置、【トリガーキー】あり(側板部)、【ガイドライト※13】クラス1LED(赤626nm / 緑524nm)/視認可能範囲:1.3 ~ 150m/中心エリア視認幅:4'(0.12m/100m)、【レーザーポインター※13】ON / OFF 選択可、【 電子気泡管(グラフィック)】6'/内円上、【円形気泡管(整準台部)】10' / 2mm、【求心望遠鏡】正像/倍率3x/最短合焦距離0.5m(底板より)、【整準台】センタリング式、【標準搭載】REM測定/三次元座標測定/後方交会/杭打ち測定/放射観測/対回観測/オフセット測定/対辺測定/面積測定/路線計算/交点計算/Point to lineその他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階セット内容本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書質量(kg)約5.5(整準台、バッテリー含む)測定範囲※3【ノンプリズム※4】0.3 ~ 800m(気象条件良好時※5 : 1000m)、【反射シートターゲット※6/※7】RS90N-K:1.3 ~ 500m・RS50N-K:1.3 ~ 300m・RS10N-K:1.3 ~ 100m、【プリズム5型】1.3 ~ 500m、【プリズム2型 】1.3~ 5000m( 気象条件良好時※5: 6000m)タイプ【国土地理院測量機種登録】3級トータルステーション使用温度範囲(℃)-20~60最小表示10" / 20"、精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)、トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)精度【測角部】7"※1、【測距部】ノンプリズム時※4:(2+2ppm×D)mm※9・反射シート使用時※6:(2+2ppm×D)mm・反射プリズム使用時※10:(1.5+2ppm×D)mm※3/※8(精密測定)倍率(倍)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付分解力2.5"送信出力クラス1.5内部メモリー約50000点レーザー出力ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズムモード:クラス1※2外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応キーボード28キー、バックライト付通信距離(m)最大約10※12機械高さ(mm)192. 5(整準台取付面より)、236/+5/-3( 着脱式:整準台底面より、センタリング式:三脚取付面より)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】レベルプレーナ(校正書付)+エレベータ三脚 トプコンソキアポジショニングジャパン

    【レンタル】レベルプレーナ(校正書付)+エレベータ三脚

    トプコンソキアポジショニングジャパン
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    勾配設定機能を搭載!内装工事から基礎工事、土木建設まで水平出しと勾配設定に活用できます。
    仕様【H.I.アラート】あり、【受光範囲】50mm、【液晶表示】表裏両側表示/受光位置 9段階表示、【受光ブザー】ブザー音量:大 /小 /OFF※選択可、【気泡管】なし(ロッドクランプに内蔵)セット内容本体(単二電池×4)、受光器(LR300)、ロッドクランプ、収納ケース、取扱説明書質量(kg)【本体】2※電池含む、【受光器】0.19※乾電池含む使用温度範囲(℃)-20~50電源単3乾電池×2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体】167×192.5×189、【受光器】146×76×26精度【水平】10"(1.5mm/30m)※JSIMA 104:2002準拠感度【受光】±1mm / ±2mm(切替式)保護等級【本体】IP65、【受光器】IP66連続使用時間(時間)【本体】約60※アルカリ乾電池使用時、【受光器】約120(アルカリ乾電池使用時/20℃)光源半導体レーザーダイオード/波長635nm(可視光)測定範囲(m)直径約800※気象条件により、異なる場合がありますローター回転数(min-1[r.p.m])600設定範囲【勾配】±8.7%(±2.6m/30m、±8.7/100m)※勾配設定可能範囲は機械の設置角度により変わります三脚取付ねじ5/8inchオートパワーオフ最終受光時から約 30分後警告整準範囲外警告、バッテリーロー、勾配設定範囲外警告レーザークラスクラス3R(JIS C6802:2011)光出力(mW)5以下自動整準範囲±5°サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭細管三脚 +ピンポールプリズム トプコンソキアポジショニングジャパン

    【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭細管三脚 +ピンポールプリズム

    トプコンソキアポジショニングジャパン
    8,598税込9,458
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    ハイエンドクラスの新設計EDM!
    仕様【2軸自動補正機構/コリメーション補正】液体式2軸傾斜センサー、補正範囲±6' / 補正あり / なし、【測距時間※5/※11】精密測定:0.9秒以下(初回 1.5秒以下)/高速測定:0.6秒以下(初回 1.3秒以下)/トラッキング測定:0.4秒以下(初回1.3秒以下)、【オペレーティングシステム】Linux、【操作パネル配置】正反両側配置、【トリガーキー】あり(側板部)、【ガイドライト※13】クラス1LED(赤626nm / 緑524nm)/視認可能範囲:1.3 ~ 150m/中心エリア視認幅:4'(0.12m/100m)、【レーザーポインター※13】ON / OFF 選択可、【 電子気泡管(グラフィック)】6'/内円上、【円形気泡管(整準台部)】10' / 2mm、【求心望遠鏡】正像/倍率3x/最短合焦距離0.5m(底板より)、【整準台】センタリング式、【標準搭載】REM測定/三次元座標測定/後方交会/杭打ち測定/放射観測/対回観測/オフセット測定/対辺測定/面積測定/路線計算/交点計算/Point to lineその他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階セット内容本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書質量(kg)約5.5(整準台、バッテリー含む)測定範囲※3【ノンプリズム※4】0.3 ~ 800m(気象条件良好時※5 : 1000m)、【反射シートターゲット※6/※7】RS90N-K:1.3 ~ 500m・RS50N-K:1.3 ~ 300m・RS10N-K:1.3 ~ 100m、【プリズム5型】1.3 ~ 500m、【プリズム2型 】1.3~ 5000m( 気象条件良好時※5: 6000m)タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション使用温度範囲(℃)-20~60最小表示5" / 10"、精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)、トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)精度【測角部】5"※1、【測距部】ノンプリズム時※4:(2+2ppm×D)mm※9・反射シート使用時※6:(2+2ppm×D)mm・反射プリズム使用時※10:(1.5+2ppm×D)mm※3/※8(精密測定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付分解力2.5"送信出力クラス1.5内部メモリー約50000点レーザー出力ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズムモード:クラス1※2外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応キーボード28キー、バックライト付通信距離(m)最大約10※12機械高さ(mm)192. 5(整準台取付面より)、236/+5/-3( 着脱式:整準台底面より、センタリング式:三脚取付面より)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】電子セオドライト(校正書付)+平頭太管三脚 トプコンソキアポジショニングジャパン

    【レンタル】電子セオドライト(校正書付)+平頭太管三脚

    トプコンソキアポジショニングジャパン
    7,298税込8,028
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    レーザー照射機能とアブソリュートエンコーダーを搭載。 耐環境性能にも優れ、汎用性の高い電子セオドライドです。
    仕様【スタジア乗数/加数】100/0、【測角方式】アブソリュート、【測角モード】水平角:右回り/左回り/倍角測定・鉛直角:天頂0°/水平0°/水平0°±90°/勾配%、【90°水平角ブザー】 ON / OFF 選択可、【ディスプレー配置】正反両側、【求心望遠鏡】像: 正像/倍率:3倍/視野: 3°/合焦距離:0.5m~∞、【気泡管感度】横気泡管:40"/2mm・円形気泡管:10'/2mm、【整準台】シフティング式セット内容本体、バッテリーカセット(本体装着)、収納ケース、取扱説明書全長(mm)152質量(kg)4.2※電池含む使用温度範囲(℃)-20~50電源単3形乾電池×4検出方式【水平角】対向、【鉛直角】片側寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×152×315※ハンドル含む有効径(Φmm)【対物】45保護等級IP66※JIS C0920 準拠連続使用時間(時間)【測角のみ】 約140/【レーザーのみ】 約80/【レーザー測角】 約45機能【オートパワーカットオフ機能】操作停止後30 / 10分で自動OFF / 自動OFFなし 選択可インターフェースRS-232C規格準:付視界1°30′分解力2.5″最短合焦距離1m表示単位5" / 10" 切替自動補正機構一軸自動補正(±3')レーザー安全基準class2※JIS C 6802準拠レーザー波長(nm)633レーザー到達距離(m)【昼間/晴天時】 50/【屋内】 200※昼間、晴天時:照度50000lx、屋内:照度700lx角度測定精度(°)5※JIS B 7912-3準拠最大出力(mW)0.6(出力固定)サービス分類レンタル