絞り込み
ブランド
  • グッドマン
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,067)
  • 理研計器(2,020)
  • エスコ(1,992)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,083)
  • シンワ測定(1,043)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(920)
  • テクロック(839)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(672)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(610)
  • TESA[測定用品](604)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(547)
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • ホーザン(510)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(466)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザー距離計付き巻尺 グッドマン

    レーザー距離計付き巻尺

    グッドマン
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    40mまで測定可能なレーザー距離計付きの巻尺
    トラスコ品番620-2130幅(mm)80厚さ(mm)42高さ(mm)78測定範囲(m)40
  • 心線対照機 プローブセット グッドマン

    心線対照機 プローブセット

    グッドマン
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    非接触で心線対照が可能な定番モデルです。 被覆の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。 77HP-G送信機と200EP-G受信機、専用ケースのセット。 導通確認、ブレスト供給電源、ブレスト接続用端子、L1・L2極性チェック、2種の信号音、RJ11プラグ、導通確認時のビープ音発信、耐圧100VDC、受信機先端部に暗所で便利なLEDなど搭載。
    用途電話線や無電圧ケーブルの心線対象、導通確認、ブレスト電源供給、L1・L2極性確認仕様瞬間耐圧:送信機DC150Vトラスコ品番480-8550セット内容モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース、RJ45アダプター(メスメス)材質ABS質量(g)273電源積層型9V乾電池(006P)×2個(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×32×64(送信機)、54×29×228(受信機)距離(km)(検索)15
  • デジタルケーブル探索機 スーパーピロちゃん グッドマン

    デジタルケーブル探索機 スーパーピロちゃん

    グッドマン
    179,800税込197,780
    1セット
    当日出荷
    自動調節:1番強い信号以外の弱い信号を自動でカットするので、目的線の識別に最適です。手動調節:受信感度を任意に調整して固定できるので、壁内や屋根裏の配線路探索に最適です。インバーターやADSL・ビジネスフォン等の強ノイズ下でも、確実な探索を実現しました。
    用途コンセントや端末に対応するブレーカーや機器類を確実に識別できます。ラックやシャフト・トラフ内の目的ケーブル上から瞬時に選定できます。壁内や天井裏の隠れたケーブルに一括送信できビル内の全配線路を探索できます。電話線・通信線に安全な非接触受信で配線ルートや端末機器の識別が可能 です。単線識別が可能でRSTの相順チェックやL1・L2の接続確認が行えます。ケーブル内の断線・短絡・低抵抗地絡箇所のピンポイント検出も可能です。インバーターやADSL・ビジネスフォン等の強ノイズ環境下の探索を実現 しました。トラスコ品番687-5633セット内容トーンプローブ、ケーブル探索機、モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース電源(V)3.7リチウムイオン電池距離(km)探索:7
  • TDRケーブル測長機(測長タイプ) グッドマン

    TDRケーブル測長機(測長タイプ)

    グッドマン
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    ボタンを押すだけでケーブル全長や事故点の距離測定ができます。
    用途断線・短絡箇所までの距離測定付属品赤黒ワニ口ケーブル、専用ソフトケーストラスコ品番480-8584材質ABS PLA幅(mm)90高さ(mm)165奥行(mm)37電源(V)アルカリ単3乾電池×4本(付属)RoHS指令(10物質対応)対応距離(km)探索:2
  • 充電式フォルトキャスター FC200S グッドマン

    充電式フォルトキャスター FC200S

    グッドマン
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    断線探索箇所までの距離をデジタル数値で表示します。ボタンを押すだけでケーブル長と事故点の距離測定が可能です。
    付属品本体、専用充電アダプター、ケーストラスコ品番348-3206材質ABS樹脂幅(mm)90高さ(mm)37奥行(mm)165電源(V)単3形3.7Vリチウムイオン充電池×1本(内蔵)距離(km)探索:2
  • 埋設ケーブル障害探索機 PE2003-G グッドマン

    埋設ケーブル障害探索機 PE2003-G

    グッドマン
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    埋設された通信・電力ケーブルの断線・漏電箇所を検出できます。
    トラスコ品番653-9418セット内容A型フレーム、AC充電器、カープラグ充電器、アース棒寸法(mm)【送信機】79×254×127【受信機】41×105×76質量(kg)【送信機】2.9【受信機】454
  • RD8200G用送信機  RD8200G-T グッドマン

    RD8200G用送信機 RD8200G-T

    グッドマン
    879,800税込967,780
    1台
    4日以内出荷
    RD8200Gシリーズの埋設探索機送信機です。
    トラスコ品番653-9403寸法(mm)【送信機】350×250×205質量(kg)【送信機】約3.8電源【送信機】リチウムイオン充電池 (もしくは単一乾電池×8本)
  • RD8200G用受信機  RD8200G-R グッドマン

    RD8200G用受信機 RD8200G-R

    グッドマン
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    4日以内出荷
    RD8200Gシリーズの埋設探索機受信機です。
    トラスコ品番654-0893寸法(mm)【受信機】655×290×120質量(kg)【受信機】約1.8電源【受信機】リチウムイオン充電池 (もしくは単一乾電池×2本)
  • 小型トレーサーガス式漏水探索機 OLLI グッドマン

    小型トレーサーガス式漏水探索機 OLLI

    グッドマン
    929,800税込1,022,780
    1台
    9日以内出荷
    水素にすぐ反応するので、漏水地点が分かりやすいです。反応は音と光で確認、ppm表示で素早い探索ができます。
    用途宅内や床下などの狭所での探索に。トラスコ品番711-9574幅(mm)80高さ(mm)170奥行(mm)43
  • ハイドロトレーサーガス発生装置 グッドマン

    ハイドロトレーサーガス発生装置

    グッドマン
    839,800税込923,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    通常使用するガスボンベと比べて100分の1の低コストでガスを造成します。また精製水からガスを造成するので、現場でガス切れの心配もございません。ピンポイントかつ短時間で漏水箇所の検出が可能です。薬局・ホームセンター等で簡単に手に入る純水のみで探索が可能です。銅管/塩ビ管/ポリ管など全ての管種に対応しています。環境音に左右されず、いつでもどこでも探索可能です。
    用途宅内漏水だけでなく本管部分にもガスを造成・注入できます。特に音聴式探索機では発見できない微小な漏水まで探索が可能になります。使用温度範囲(℃)5~40電源(V)100タンク容量(mL)原料水/700最大圧力(MPa)トレーサーガス発生:標準0.4使用水純水(工業用精製水)
  • トレーサーガス式漏水探索機 HUNTER TG グッドマン

    トレーサーガス式漏水探索機 HUNTER TG

    グッドマン
    1,498,000税込1,647,800
    1式
    当日出荷
    耐圧試験時の微少漏水でも場所の特定が行え、鋼管・塩ビ管・ポリ管など全ての管種に対応可能です。屋外・屋内を問わず全環境に対応します。各種探索プローブが標準装備で抜群の作業性です。
    トラスコ品番711-9576幅(mm)200高さ(mm)87使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)100
  • ”TDRケーブル診断・測長機 TX8000”(測長・診断タイプ) グッドマン

    ”TDRケーブル診断・測長機 TX8000”(測長・診断タイプ)

    グッドマン
    389,800税込428,780
    1台
    翌々日出荷
    ケーブル長を正確に測れて事故点の診断・測長もできます。3.5インチQCGAカラーディスプレイにより画面情報がはっきりと表示されます。操作キーは照明付きで、暗い場所での使用にも万全です。波形を静止して比較が可能です。
    用途ケーブルの診断、測長に。断線・結線・短絡・地絡・腐食・絶縁不良・ペア線割れ・分岐・端末までの距離の測定に。付属品赤黒ワニ口クリップ、専用ケーストラスコ品番210-3695幅(mm)98高さ(mm)220奥行(mm)58電源(V)アルカリ単3乾電池×4本(付属)電源アルカリ単3乾電池×4本(付属)距離(km)探索:6
  • 高性能鉄製品探索機”FT10” グッドマン

    高性能鉄製品探索機”FT10”

    グッドマン
    499,800税込549,780
    1台
    翌々日出荷
    高感度センサーにより、地中の配管・バルブなどの金属を5つのボタンの簡単操作で探索します。人間工学に基づきデザインされており、軽量かつバランスにも優れているため長時間の使用でも疲労感を感じにくいです。片手で持ち運び・使用できるため、空いた片手で別の作業ができます。IP65相当の防水性能です。
    用途鉄管・バルブなどの探索に。付属品専用ケース、充電器トラスコ品番859-0638材質ABS幅(mm)89全長(mm)760高さ(mm)210電源内蔵型ニッケル・水素充電池(付属)
  • 埋設ケーブル配管探索機 グッドマン

    埋設ケーブル配管探索機

    グッドマン
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    3日以内出荷
    環境ノイズカット機能付きで、大きな環境ノイズの干渉を自動的に除去して、探索が行えます。電気ノイズの多い環境での使用が可能です。危険信号アラームにより地上から浅い位置に電力ケーブルが埋設されていると警告が発生し、誤断線を未然に防ぎます。電流方向指示機能(CD)により、送信機からの一方向の信号を受信し、受信機に表示された矢印の方向によって、多数のケーブルから目的線のみを識別して探索できます。5つの探索方法があり(直接法、誘導法、自然波法、クランプ法、ゾンデ探索法)現場に応じた最適な探索方法をお選びいただけます。受信機から送信機を無線で遠隔操作ができます(出力周波数・調整パワー)。GPS機能により作業結果をマップ上に表示、報告書作成に活用できます。
    付属品ソフトキャリーバック、非接触送信用クランプ内径100mmトラスコ品番394-2661電源(V)リチウムイオン充電池パック電源リチウムイオン充電池パック深度(m)【探索】30
  • 【レンタル】相関型漏水探索機 グッドマン

    【レンタル】相関型漏水探索機

    グッドマン
    8,398税込9,238
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    音圧検査と相関検査と周波数で漏水箇所を正確に検出! GPSで自動的に取得することで遠隔から地図上で診断や経過の監視が可能。
    仕様【相関機能】多点相関、【ロガーメモリー】31日間、【ロガー最大数】無制限セット内容無線ロガー×6、コムリンク、アンテナ、ACアダプター(コムリンク用)、シガー電源ケーブル、ノートPC、ACアダプター(ノートPC用)、取扱説明書(ゾーンスキャン820)、取扱説明書(クイックスタートアップガイド)、収納ケース寸法(mm)【コムリンク】150×90×30質量(g)【ロガー】 310、【コムリンク】300電源【コムリンク】3.7Vリチウムポリマー充電池感度【センサー】12V/g接続方法【PC】Bluetooth保護等級IP68(最大水深2m)寸法(Φ×mm)【ロガー】41.5×100受信周波数920MHz出力(mW)【送受信】20(特定小電力無線認証済)受信方式RF無線動作温度範囲(℃)-30~70サービス分類レンタル
  • 充電式TDRケーブル診断測長機 TX6000S グッドマン

    充電式TDRケーブル診断測長機 TX6000S

    グッドマン
    399,800税込439,780
    1台
    当日出荷
    6000mまでの事故点までの距離・ケーブルの障害内容がわかります。PCにUSB接続して、測定結果の管理や印刷が可能です。
    付属品本体、専用充電アダプター、ケーストラスコ品番348-3207材質ABS樹脂幅(mm)90高さ(mm)37奥行(mm)165電源(V)単3形3.7Vリチウムイオン充電池×1本(内蔵)距離(km)探索:6
  • ケーブル探索機PTR600先端プローブ グッドマン

    ケーブル探索機PTR600先端プローブ

    グッドマン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    通信線などに便利な導電樹脂製のプローブです。PTR600パワートレーサーのオプション品です。
    用途多数のケーブルの中から目的線のみを瞬時に識別。ケーブルの配線ルートと事故点のピンポイント検出。トラスコ品番828-5845材質導電性樹脂質量(g)32018年トラスコ掲載ページ1 1579
  • 金属探知機M130 グッドマン

    金属探知機M130

    グッドマン
    249,800税込274,780
    1セット
    4日以内出荷
    扱い易い万能タイプの金属探知機です。 ダイヤルーフの簡単操作で片手での探索ができます。
    仕様ダイヤル一つの超簡単操作で片手での探索が可能トラスコ品番836-2899セット内容本体、専用ケース材質ABS質量(kg)3電源単3乾電池×4本(テスト用付属)使用圧力(MPa)0.1~1.5本体寸法(mm)980×80×210ろ過精度(μm)0.01使用流体空気・窒素流体温度(℃)1.5~60処理空気流量(m3/min)(ANR)13
  • デジタル式小型音聴式漏水探索機ポケットフォン グッドマン

    デジタル式小型音聴式漏水探索機ポケットフォン

    グッドマン
    619,800税込681,780
    1セット
    4日以内出荷
    仕様単3乾電池4本で60時間作動の経済性を実現トラスコ品番836-2897セット内容ベルト付アンプ 、ヘッドフォン 、接続ケーブル付グランドマイク 、探査棒・延長棒 、ケース材質ABS質量(kg)3.5電源単3乾電池×4本(テスト用付属)本体サイズ(mm)150×100×50
  • 42回路非接触線番対照機CMT42DS グッドマン

    42回路非接触線番対照機CMT42DS

    グッドマン
    459,800税込505,780
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番820-2316セット内容CC6送信クランプ×42、ワニ口クリップ×5、006P型急速充電器材質ABS電圧送信機質量(g)540電源9Vニッケル水素充電池(006P)×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×31×226mm(送信機)、68×25×151mm(受信機)
  • 埋設ケーブル探索機 グッドマン

    埋設ケーブル探索機

    グッドマン
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
  • 【レンタル】小型漏水探知機ステットフォン グッドマン

    【レンタル】小型漏水探知機ステットフォン

    グッドマン
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    漏水音が的確に聞こえるデジタルアンプ搭載のハンディ機 大きな音を自動的に遮断する耳に優しい防護機能や8種類のノイズフィルターなどを装備した、ハンディタイプの小型漏水探索機です。 漏水音を自動的に増幅するデジタルアンプを搭載し、ヘッドフォンも漏水音に集中可能な最高級タイプを採用しました。
    仕様【稼働時間】最長8時間セット内容本体、ヘッドフォン、グランドマイク、収納ケース寸法(mm)50(W)×228(H)×30(D)質量(g)本体:290、探査用延長棒:70、専用ソフトケース収納時:1100電源単3アルカリ乾電池2本、またはニッケルマンガン充電式電池2本
  • 【レンタル】アクアスコープ3 グッドマン

    【レンタル】アクアスコープ3

    グッドマン
    6,598税込7,258
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    他社製品で発見できなかった漏水箇所が簡単に検出できます! ドイツ製の取り扱いがとても簡単な最高級漏水探知機です。漏水音のみ集音するプロ仕様のハイレベル機です。車両・風・足音などの耳障りな環境ノイズが聞こえません。デジタルアンプ採用、無段階フィルターで取扱がとても簡単です。
    仕様【信号レベルメモリー】8回セット内容ベルト付アンプ、ステレオヘッドフォン、接続ケーブル、グランドマイク、グランドマイクロッド、ハンドプローブマイク、探査棒、単3形乾電池×4、トライポッド トレーニングビデオ、収納ケース寸法(mm)小型デジタルアンプ:150×100×50、地表集音マイク:Φ150×150、磁石付集音マイク:Φ35×200、防水ケース収納時:540×410×300質量(kg)小型デジタルアンプ:0.27、地表集音マイク:1.6、磁石付集音マイク:0.4、防水ケース収納時:9.2電源単3形アルカリ乾電池×4使用可能温度範囲-10~+55℃動作時間通常使用:60時間受信周波数1~5000Hzノイズフィルター全帯域無段階調整可能画面仕様バックライト付LCD表示