絞り込み
ブランド
- MIZAR(ミザールテック)
- モノタロウ(240)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,067)
- 理研計器(2,020)
- エスコ(1,992)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,083)
- シンワ測定(1,043)
- A&D(エー・アンド・デイ)(920)
- テクロック(839)
- 測範社(675)
- マイゾックス(672)
- 第一測範(632)
- タジマツール(TJMデザイン)(610)
- TESA[測定用品](604)
- アイゼン(572)
- アズワン(547)
- Hirschmann Test & Measurement(530)
- ホーザン(510)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(466)
- ブランドをもっと見る

ライト付ルーペ RF-100
MIZAR(ミザールテック)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷暗い所でも使える、便利なライト付きフラッシュルーペです。ライト付高倍率デスクルーペで、建設現場で設計図や図面を見る時に利用されています。その他、部品の検査や鉱物などの自然観察にも使えます。0.5mmのスケール付で、部品検査や鉱物検査などにも重宝します。質量(g)90レンズ径(Φmm)30倍率(倍)10レンズガラスレンズバッテリー単2電池2本(別売)ライト種類有
単眼鏡 MD-718
MIZAR(ミザールテック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷片手で操作できるクイックフォーカスタイプのコンパクトな単眼鏡です。 約1mの至近距離からピントが合いますので、室内外問わず色々な用途にご利用いただけます。 携帯に便利なカラビナ付ケースも付属しています。付属品カラビナ付専用ケース仕様最短距離:1m寸法(mm)34×84質量(g)65倍率(倍)7コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)18明るさ6.8ひとみ径(Φmm)2.6実視界(°)9.3
高倍率メタルルーペ W-10LED
MIZAR(ミザールテック)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷10倍の高倍率メタルルーペです。明るいLEDライトがレンズの周りに付いているので、暗い場所でも安定した観察ができます。付属品専用ケース、LR927電池3個仕様トリプレットレンズ倍率10レンズ径(Φmm)21
デスクルーペ RS-18
MIZAR(ミザールテック)¥1,498税込¥1,6481個欠品中無垢のアクリルレンズで出来たデスクルーペです。縁取りが無いため明るくクッキリと見ることができます。辞書などを読むときに便利です。質量(g)68レンズ径(Φmm)50倍率(倍)4レンズアクリルレンズ
単眼鏡 SD-21P
MIZAR(ミザールテック)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ひとつあると大変便利な単眼鏡です。 コンパクト双眼鏡よりさらにコンパクトなので、旅先での大講堂のパネルや看板などの細かい表記の確認にも役立ちます。付属品専用ケース仕様最短距離:6m寸法(mm)32×95質量(g)70倍率(倍)8コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)21明るさ6.8ひとみ径(Φmm)2.6実視界(°)6.5
双眼鏡
MIZAR(ミザールテック)¥3,298~税込¥3,628~1台ほか当日出荷から4日以内出荷大きめのコンサートホールや野外スタジアムでの観望に最適な10倍コンパクト双眼鏡です。軽量で長時間でのご使用でも疲れにくい設計です。 メタリックに輝くピンクのボディーです。2メートルの至近距離からピントガ合う設計ですから、博物館などの室内での使用にも対応できます。作品の細部を観察するときに便利です。倍率(倍)10対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)81×108×41ひとみ径(Φmm)2.1
8倍 双眼鏡 BF821
MIZAR(ミザールテック)¥2,798税込¥3,0781個欠品中気軽に持ち運びできるコンパクト8倍双眼鏡付属品ケース・ストラップ質量(g)165倍率(倍)8最短合焦距離2.5m対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)85×104×40
コンパス 880S
MIZAR(ミザールテック)¥699税込¥7691個6日以内出荷吸盤が底に付いているタイプの丸型コンパスです。車のボードなどに取り付け可能です。仕様オイルフロート、取付用の吸盤付き寸法(mm)28(球体タイプ)
ライト付ルーペ
MIZAR(ミザールテック)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷家庭やオフィスにあれば便利なライト付きリーディンググラスです。高輝度LEDライト付の手持ちルーペです。軽くて握りやすいグリップ形状で、長時間のご使用でも疲れないよう設計されています。細かな文字を見たり、暗い場所でのお調べ時に重宝します。材質(本体)ABS樹脂質量(g)100(電池含まず)レンズアクリルレンズバッテリー単4電池3本(別売)ライト種類発光ダイオード(LED)
軽量拡大鏡
MIZAR(ミザールテック)¥899~税込¥989~1個当日出荷から4日以内出荷軽くて使いやすい二重焦点プラスチックレンズを採用。どのサイズにも4倍のサブレンズが付いていますので、小さな文字もクッキリと見ることができます。レンズには、キズが付きにくいハードコート処理が施されています。
LED付携帯ルーペ RML-64P
MIZAR(ミザールテック)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷大変便利なLEDライト付き、高倍率の携帯用ルーペです。レンズを組み合わせて、3通りの倍率が選択できます。レンズ径(Φmm)23倍率(倍)4、6、合成:10レンズプラレンズバッテリーLR726電池4個(内蔵)ライト種類LED
高倍率ルーペ
MIZAR(ミザールテック)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷レンズが3枚付いた高倍率ルーペです。目的に合わせて倍率を変えられる優れものです。レンズ径(Φmm)36倍率(倍)4(×3枚) / 10(※3枚合わせた場合)レンズガラスレンズ
LEDライトルーペ
MIZAR(ミザールテック)¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷LEDライトで暗くても使用できるコンパクトサイズのライトルーペです。LEDライト付のポケットルーペで、細かな文字を見たり、暗い場所でのご使用時に重宝します。寸法(mm)118×47レンズ径(Φmm)35×40倍率(倍)3レンズプラレンズライト種類発光ダイオード(LED)
ルーペ KL-30
MIZAR(ミザールテック)¥989税込¥1,0881個当日出荷色々な物に挟んで使うクリップ式ルーペです。メガネのフレームや裁縫箱、釣りの道具箱に取り付ければ細かな作業も楽にできます。質量(g)約38レンズ径(Φmm)30倍率(倍)4.5レンズプラレンズ
スタンドルーペ RU-1730
MIZAR(ミザールテック)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷レンズの角度を自由に変えられるグースネックルーペです。大きな薄型レンズで広い範囲を視界に入れることができますので、新聞や雑誌などを読むのに適します。質量(g)355倍率(倍)1.8レンズフレネルレンズレンズサイズ(mm)193×140アーム長さ(cm)25
高倍率メタルルーペ RM-203
MIZAR(ミザールテック)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷倍率の異なる3枚のレンズが組み込まれたメタルルーペです。レンズの組み合わせにより色々な倍率で観察できます。最大倍率は10倍です。仕様シングルレンズ倍率3、4、5レンズ径(Φmm)20
コンパクト双眼鏡 12倍 SB-25
MIZAR(ミザールテック)¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷迫力ある12倍のコンパクト双眼鏡です。わずか180gの軽量ながらコンサートやスポーツ観戦に最適な双眼鏡です。スタジアムの後方席からでも迫力ある瞬間をお楽しみいただけます。付属品ソフトケース、ストラップ、レンズクロス寸法(mm)102×105×42質量(g)180倍率(倍)12レンズマルチコート対物レンズ有効径(mm)25明るさ4.3ひとみ径(Φmm)2.08アイレリーフ(mm)10.2至近距離(m)4実視界(°)7.1
スケールルーペ RCS-22
MIZAR(ミザールテック)(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷22倍のスケール付ルーペです。0.1mmのスケールが付いています。仕様3枚レンズ(0.1mmスケール)倍率22レンズ径(Φmm)15
スケールルーペ RCS-10
MIZAR(ミザールテック)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷目盛り付の精密ルーペです。小さな部品の形状検査やキズの大きさの判定や昆虫などの形態計測などに利用できます。仕様ダブルレンズ(0.2mmスケール)倍率10レンズ径(Φmm)28
高倍率メタルルーペ RS-250
MIZAR(ミザールテック)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷折りたたむことができるリネンテスターです。置いて見ることができるので昆虫や植物の観察やスケッチにも例用できます。仕様シングルレンズ倍率6レンズ径(Φmm)25
高倍率メタルルーペ RC-1316
MIZAR(ミザールテック)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷3枚レンズ構成の16倍メタルルーペです。検査、調査、自然観察にどうぞ。仕様3枚レンズ構成倍率16レンズ径(Φmm)13
高倍率メタルルーペ RA-1520
MIZAR(ミザールテック)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷20倍のアクロマートレンズを使ったメタルルーペです。種子のなどの検査、鉱物の鑑定、自然観察にご利用ください。仕様アクロマートレンズ倍率20レンズ径(Φmm)15
虫メガネ
MIZAR(ミザールテック)¥459税込¥5051個5日以内出荷カラフルな小型手持ちルーペです。軽くて可愛い小さなルーペで、植物や昆虫の観察などに役立ちます。レンズ径(Φmm)45倍率(倍)4.5レンズアクリルレンズ
プレートコンパスNO.15A
MIZAR(ミザールテック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷キーリング付のコンパスに温度計が付いています。アウターのジッパーやザックのフックに取り付けて携帯できます。裏面には血液型などのライフデータを記入できて安心です。仕様温度計付きサイズ(mm)50×28
クリップ式ルーペ KL-1720PC
MIZAR(ミザールテック)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷レンズの角度を自由自在に変えられるグースネックタイプのクリップ式ルーペです。クリップ式なので様々な物に取付可能です。質量(g)約200範囲(mm)クリップ部:約50レンズ径(Φmm)100倍率(倍)2、サブレンズ:4レンズプラスチックレンズアーム長さ(mm)約230
メタルルーペ W-15LED
MIZAR(ミザールテック)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷LEDライトが付いた10倍のルーペです。その他LEDライト付(LR-1130×3個使用)、ケ-ス付レンズ径(Φmm)20.5倍率(倍)10レンズトリプレットレンズ
ミリタリーコンパス G-51
MIZAR(ミザールテック)¥5,498税込¥6,0481個欠品中軍用コンパスを市販用に改良し再現したレンザティックコンパスです。細かい目盛りを正確に読み取るためのレンズと目標の方角を正確に捉えるための覗き窓があるのが特徴で、多くのアウトドアマンや専門家にも愛用されています。高精度軍用ミルスペックの陸自使用品です。このタイプのコンパスは文字盤が回転するので、方角をダイレクトに読み取ることができます。揺れの少ないオイル制動式で、方位角は軍用ミル目盛と度数目盛の2種類を配しています。仕様高精度軍用ミルスペック、コンパス液:オイル封入式寸法(mm)79×59×28使用温度範囲(℃)-20~+50目盛ミル目盛(外周):20mil刻み、度数目盛(内周):5°刻み精度±2°材質(ボディ)アルミダイキャスト
デスクルーペ RS-605
MIZAR(ミザールテック)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷2枚の高級アクリルレンズを組み合わせて高倍率を得ています。レンズ径が75ミリとリーディンググラス並みのサイズで6倍の倍率があり視覚補助用としても最適です。質量(g)265レンズ径(Φmm)75倍率(倍)6レンズアクリルレンズ×2
マルチ高度計 NO,1230
MIZAR(ミザールテック)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷アウトドアの必携アイテムを1つに結集したマルチWAYな高度計です。高度計の他、温度計、オイルフロートコンパス、収納式ミニライトがセットされており、車のダッシュボードにも取り付けできます。 GPSが普及した今、高度計やコンパスを使って位置を把握することによって野外活動でのスキルを向上させることができます。仕様温度計、進行方向表示コンパス、収納式ミニライト、車載取付ベース付き寸法(mm)103×70×35質量(g)145バッテリーLR-44電池2個(内蔵)高度測定範囲0~5000m測定範囲(hPa)650~1040
シートレンズ KL-1
MIZAR(ミザールテック)¥289税込¥3181枚当日出荷薄型のシートレンズです。名刺サイズの薄いシート状のルーペです。手帳や名刺入れに挟めるので、邪魔にならずに携帯できます。付属品ケース倍率(倍)2レンズフレネルレンズレンズサイズ(mm)85×54(名刺サイズ)
高級単眼鏡 KM-616
MIZAR(ミザールテック)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷数10cmの超至近距離から無限遠まで高品位な像を提供する高性能単眼鏡シリーズ。 美術品の鑑賞や研究会でのパネル確認、あるいは部品の検査や近付けない表示板の内容確認など幅広くご利用頂けます。 高性能レンズを組み込んだ高性能単眼鏡です。 広視界でありながら滲みのないクリアーな視界が得られます。 23cmの至近距離からピントが合いますので色々な用途にお使い頂けます。 また、別売のマイクロスタンドを併用すれば20倍小型顕微鏡として活用できます。付属品専用ケース仕様最短距離:23cmその他マイクロスタンド利用可(20倍)寸法(mm)31×72質量(g)65倍率(倍)6コーティングフルマルチコート対物レンズ有効径(mm)16明るさ7.3ひとみ径(Φmm)2.7実視界(°)9.3
防水双眼鏡 BW-825
MIZAR(ミザールテック)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷ダハ式防水双眼鏡。突然の雨や天候不良にも対応する完全防水タイプ、倍率8倍のダハ式双眼鏡です。接眼部にはツイストアップ接眼接眼を採用し、眼鏡を掛けていてもストレス無くご使用頂けます。マルチコーディング採用により明るく、高いコントラストの視野で気持ち良い観望が楽しめる一台です。付属品ケース、ストラップ、レンズクロス質量(g)305倍率(倍)8コーティングマルチコート最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)25サイズ(mm)113×119×44明るさ6.9ひとみ径(Φmm)3.1アイレリーフ(mm)15.3実視界(°)6.8防水窒素ガス入り完全防水 ※水深1m5分の耐久テスト済
フリーフォーカス双眼鏡 CB-101
MIZAR(ミザールテック)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷コンパクトで軽さが際立つ、ダハ式フリーフォーカス双眼鏡シリーズ。折りたためば手のひらサイズの超コンパクト双眼鏡。ピント合わせが不要なフリーフォーカスタイプなのでコンサートや観劇に集中できます。付属品ケース、ストラップ質量(g)125倍率(倍)6コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)18サイズ(mm)78×60×48明るさ9ひとみ径(Φmm)3至近距離(m)15実視界(°)7.5
オペラグラス ペット300G
MIZAR(ミザールテック)¥849税込¥9341個4日以内出荷軽くてカラフル、オペラグラスシリーズ。スクエアータイプのオペラグラスです。ピント調整機能付です。カラーはゴールドとブル-の2色があります。付属品ストラップ寸法(mm)43×97×20色ゴールド質量(g)70倍率(倍)3対物レンズ有効径(mm)25
オペラグラス ペット300B
MIZAR(ミザールテック)¥849税込¥9341個4日以内出荷軽くてカラフル、オペラグラスシリーズ。スクエアータイプのオペラグラスです。ピント調整機能付です。カラーはゴールドとブル-の2色があります。付属品ストラップ寸法(mm)43×97×20色ブルー質量(g)70倍率(倍)3対物レンズ有効径(mm)25
ボールコンパスNO.880ブラック
MIZAR(ミザールテック)¥679税込¥7471個4日以内出荷キーリング付のボールコンパスです。オイルが封入されていますのでスムーズに動きます。ケースを傾けても方針の動きに支障が生じないため、アウトドアにもお奨めです。仕様オイルフロート、球体色ブラックサイズ(mm)28ケース樹脂ケース
けやきコンパスW-1
MIZAR(ミザールテック)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷木目の美しい国産ケヤキを使ったエコロジックなコンパスです。カプセル内に特殊オイルを封入してあります。方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。防水性があり水に浮くのでアウトドアに最適です。付属品ストラップ付材質ケース:木製(ケヤキ)タイプコンパス液:オイル封入式対応文字盤:和文サイズ(mm)55×48×13
リストコンパスNO.800
MIZAR(ミザールテック)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷リストコンパスは、本来マリンスポーツ用に作られた製品の為、高い防水性を誇ります。時計のバンドに付ければ邪魔にならず携帯できますので登山用としてもお奨めです。ベルト通しは後付けタイプですので、金属時計バンドにも簡単に取り付けできます。仕様リストコンパス、100m防水サイズ(mm)Φ25×16ケースメタルケース