商品豆知識
各種精密軸、丸物工作物、及び精密歯車、ピニオン等の偏芯量(触れ)を測定するのに適してます。
ワークの形状により、センタの凹凸が簡単に切り替えられます。センタの移動も可能です。
測定範囲(mm)10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4以下
仕様対象ワーク寸法(直径:Φ60mmまで、幅:60mmまで)
質量(kg)2
指示誤差±15μm
RoHS指令(10物質対応)対応
指示誤差(μm)ゲージ:±15
こんなお得な商品も!
デジタル外側マイクロメータ ミニ
モノタロウ
¥4,198
税込¥4,618
軽く、手のひらに入るコンパクトな測定器です。
小物、薄物、細物をワンタッチで迅速に測定することができます。
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。
また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。
絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。
液晶表示は読取りやすい「デカ文字」タイプでハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
用途真珠・宝石・エンジンタペット用、シム、ねじ類に。
印刷用紙、ポリエチレン袋、シート材、うどん、そばなどの食品、
メディアのサブストレート、箔、薄板、フィルタ布なの医療用品に。
針糸、歯科用リーマ、スパゲッティ、プリント基板用ドリル、配線などに。
質量(g)100
外形寸法(mm)101.7×53.8×21.6
電源ボタン形酸化銀電池SR44/1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用)
測定力(N)2以下
機能原点セット、ゼロセット、電源オン/オフ、電池電圧低下警報
最大応答速度(mm/s)無制限
電池寿命5年
織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。
トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個
質量(g)545
桁数5桁
リセットツマミ方式
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ダイヤルシックネスゲージ
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
計量誤差となる静電気を測定可能な非接触式のコンパクト静電気測定器。帯電量をバーグラフで表示。
測定範囲帯電電位測定範囲:0~1.49kV(Loレンジ)、±1.0kV~±30.0kV(Hiレンジ)
質量(g)約170
電源9V乾電池(006P)×1本
イオンバランスイオンバランス測定範囲:0~±200V
動作時間(約)約30時間
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)123×73×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用)
最小表示量(mm)0.001
RoHS指令(10物質対応)対応
温度、湿度、照度、風速を1台で測定可能です。SDスロット搭載のデータロガー機能付です。SDカードで簡単にデータを記録でき、現場でのデータ解析に役立ちます。MAX/MIN,データホールド機能付です。
用途水回りでの温度測定作業に。作業現場での環境測定に。
トラスコ品番403-1199
セット内容取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度)、取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度)
材質ABS樹脂
温度(℃)0~50
分解能0.1m/s
温度測定範囲(℃)0~50
風速測定範囲(m/s)0.4~25.0
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×45×177
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(kg)約3.8
デジタルでさまざまな硬さを計測
応力測定(パスカル表示)
コンパレータ判定表示で合否判定
目盛機能で1000計測データを記憶
USB通信でパソコンへ簡単データ取り込み
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーハーネスのかしめ強度測定に最適。専用アタチメント付属。レバー式で高い作業性。
用途ワイヤーハーネスかしめ強度測定。
最大使用荷重(N)500
付属品アタッチメント/CW-500N(クサビ方式)、CH-500N
ストローク(mm)85
本体質量(kg)約10.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×450×182
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd)
ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。
暗い場所で点検個所を明るく照らします。
携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530
電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)
仕様ライト付
材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂
光度(mcd)30000
RoHS指令(10物質対応)対応
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ
種類手持ち式
精度(%)±20
力計測用ひずみゲージ式センサーを接続して荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測する小型計装用インジケータ。D/A出力端子を標準装備。4000回/秒(ホールド時20000回/秒)の高速処理を実現。見やすく、多彩な表示の高機能カラーグラフィック液晶画面。設置場所を選ばない小型・軽量なコンパクトサイズボディ。バーメーターゼロ位置設定、センサー入力論理反転、両極性ホールド機能、比較機能、動ひずみ表示機能、極性反転機能付き。アナログ電圧・電流出力装備。4パターンのメモリー機能があり、ホールドモードや設定値を4つまで切り替えることが可能
用途荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測
仕様【A/D変換】24bit、4000回/秒、20000回/秒(高速サンプリングモード)【D/A出力】4000回/秒、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能約1/43000【ローパスフィルター】3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし、より選択[等価入力/TEDS]【校正範囲】0.3mV/V~3.0mV/V 【校正精度】0.1%F.S.以内(Φ8mm6芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.0mV/Vの設定)
付属品取扱説明書、ACアダプター、マイクロドライバー、パネル取付具:2個、DINレール取付具:1個、入出力コネクタプラグ:2個
質量(g)300
電圧(V)ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)
電源【ACアダプタ電源仕様】定格DC12V,9W(ACアダプタ端子)、定格AC100V-240V_50-60Hz,12W(付属ACアダプタ含む) 【DC電源仕様】定格DC12V~24V,9W
適合規格CEマーキング、UKCAマーキング、UL
精度【直線性】0.01%F.S.+1Digit以内(入力3.0mV/Vの時) 【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算値) 【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内
表示320×240カラー液晶
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×53×132(突起部を含まず)
外部出力HH、HI、OK、LO、LLオープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)
機能TEDS:IEEE1451.4クラス2ミックスモードインターフェース
外部入力ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリー選択1、設定値メモリー選択2(フォトカプラにて本体回路と絶縁)
RoHS指令(10物質対応)対応
信号入力範囲(mV/V):±3.2
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
被検物につけて見るタイプ。置くだけで焦点が合います。
アクリルスカートにより明るく観察できます。
用途ポジ、ネガフィルムの点検などに。
種別-
種類手持ち式
材質(レンズ)ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
機械の内部、背面の点検観察ができます。鏡の角度を自由に変えることができます。
材質鏡:ガラス、鏡枠部:ABS樹脂、アンテナ部:真ちゅう
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
スケールルーペ LEDライト付
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。
LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率10倍
電源LR41×3個(別売)
付属品スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース
種類スケールルーペ
RoHS指令(10物質対応)対応
手元を明るく照らします。
鏡の角度を自由に変える事ができます。柄が伸縮出来ます。鏡は2倍に拡大して写します。
用途見えにくい、狭い箇所の点検・観察に使用する拡大鏡
材質アンテナ部:真ちゅう・クロムメッキ仕上げ
倍率(倍)2
RoHS指令(10物質対応)対応
力計測用ひずみゲージ式センサーを接続して荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測する小型計装用インジケータ。D/A出力端子を標準装備、CC-Link付き。4000回/秒(ホールド時20000回/秒)の高速処理を実現。見やすく、多彩な表示の高機能カラーグラフィック液晶画面。設置場所を選ばない小型・軽量なコンパクトサイズボディ。バーメーターゼロ位置設定、センサー入力論理反転、両極性ホールド機能、比較機能、動ひずみ表示機能、極性反転機能付き。アナログ電圧・電流出力装備。4パターンのメモリー機能があり、ホールドモードや設定値を4つまで切り替えることが可能
用途荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測
仕様【A/D変換】24bit、4000回/秒、20000回/秒(高速サンプリングモード)【D/A出力】4000回/秒、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能約1/43000【ローパスフィルター】3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし、より選択【外部入出力信号 CC-Link】DA、DB、DGは本体回路から絶縁。SLD[等価入力/TEDS]【校正範囲】0.3mV/V~3.0mV/V 【校正精度】0.1%F.S.以内(Φ8mm6芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.0mV/Vの設定)
付属品取扱説明書、ACアダプター、マイクロドライバー、パネル取付具:2個、DINレール取付具:1個、入出力コネクタプラグ:2個
質量(g)300
電圧(V)ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)
電源【ACアダプタ電源仕様】定格DC12V,9W(ACアダプタ端子)、定格AC100V-240V_50-60Hz,12W(付属ACアダプタ含む) 【DC電源仕様】定格DC12V~24V,9W
適合規格CEマーキング、UKCAマーキング、UL
精度【直線性】0.01%F.S.+1Digit以内(入力3.0mV/Vの時) 【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算値) 【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内
表示320×240カラー液晶
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×53×132(突起部を含まず)
外部出力HH、HI、OK、LO、LLオープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)
機能TEDS:IEEE1451.4クラス2ミックスモードインターフェース
外部入力ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリー選択1、設定値メモリー選択2(フォトカプラにて本体回路と絶縁)
RoHS指令(10物質対応)対応
信号入力範囲(mV/V):±3.2
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に
付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス
材質●レンズ:ガラス
測定範囲(mm)±15
本体寸法(mm)W45×H45×D45
本体質量(g)73
倍率(倍)10
有効径(Φmm)20
最小目盛(mm)0.1
有効視野(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB)
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
携帯、持ち運びに便利です。
タイプ現場用スコープ
材質(レンズ)ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
LEDライト付スタンドルーペ(USB接続)
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
家庭用コンセントにつなげてスイッチを押すだけで、暗い場所でも手元をハッキリと明るく照らしてくれます。
アームの部分はフレキシブルに動くので、用途や自分の好みの角度を決めて、両手をフリーにした状態で作業を行えます。
調光は3段階から選択可能。調光は3段階から選択可能。
用途調光は3段階から選択可能。
倍率(倍)1.75
材質PC,ABS,スチール
寸法(mm)160×310×260
質量(g)910
電源(V)100~240(50/60Hz)
レンズ径(Φmm)100
全光束(Lm)410
機能調光3段階
色温度(K)6300
材質(レンズ)ガラス
LED24灯
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
約3倍に拡大される細かなところも大きく表示でき確認作業など便利です。
ミラー形状四角型
材質ガラス(ミラー)
RoHS指令(10物質対応)対応
DinoLiteシリーズ用の携帯スタンド!超小型なので持ち運びも楽々。アウトドアでも手ブレを気にせず観察や撮影できます。
対象物を上に載せる置き台タイプ。ベースの底のゴム足によりスタンドをしっかり保持します。
Dino-Liteを固定するためのホルダー(DINOHDP1)が付属します。
付属品台、支柱、ホルダー
高さ(mm)145
質量(g)180
奥行(mm)75
対応OSWindows10
横幅(mm)102
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
上下移動ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。アームは360 度自由に回転。アルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。高倍率モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。また精密スタンドDINORK10と共通のアクセサリー類を使用することができます。
用途Dino-Liteの固定
付属品台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ケーブルバンド
高さ(mm)270
質量(g)1275
対応OSWindows10
横幅(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
寸法E(mm)30.5
全高(mm)15
種類スケールルーペ
電源ボタン型アルカリ電池(LR41)×3個(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
手のひらサイズで、携帯に便利です。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ
種類手持ち式
RoHS指令(10物質対応)対応
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。
用途精密作業に
付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス
材質●レンズ:ガラス
本体質量(g)35
有効径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB)
取扱説明書(0.16MB)
画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
用途見えにくい場所の点検・確認に。
仕様先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー
材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス
寸法(mm)154×88×32
質量(g)375
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
ケーブル長(m)1
倍率等倍、1.5倍、2倍
連続使用時間(時間)約4
ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2
液晶サイズ4.3インチ
解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル
視野角レンズ:40
防塵防水性能カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし
焦点距離(mm)レンズ:50~80
ケーブル本体収納インターロック式
LED高輝度白色LED(8段階の光量調節可能)
記憶容量(GB)microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16)
撮影時機能動画、静止画
保管温度(℃)-20~60
使用環境湿度(%)15~85(結露のないこと)
インターフェイスmicroUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)5
映像出力NTSC方式
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
見えにくい裏側や奥まったところの確認に便利な点検鏡です。
用途機械内部の検査、修理、点検作業に
電源単3形乾電池x2(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。高寿命、省電力なLEDライト付で暗所でも見やすいです。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に
付属品●収納ケース●スケール板(取付済)●接眼部キャップ●ウエス●USB充電ケーブル50cm(Type-C)
材質●レンズ:ガラス
測定範囲(mm)±10、0-90
電源リチウムイオン電池
本体寸法(mm)W47×H59×D47
使用温度(℃)1940/05/01
有効径(Φmm)28
連続使用時間(分)電池:約40
最小目盛(mm)0.1、1
充電時間(時間)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB)
取扱説明書(0.23MB)
機能と価格のバランスがとれたアームルーペ
ワールドワイド仕様のLEDタイプ
照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。
レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。
付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。
レンズ防塵・保護用カバー付。
【照明の明るさ】発光部からの距離:100~150mm、照度:3500~2700lx ※一般的な電気スタンド:LEDタイプ:1200~1400lx、蛍光灯タイプ:700~800lx
質量(kg)3
電圧定格電圧:DC12V(ACアダプター付属)
倍率2.12×(面積倍率約4.5×)
レンズ径(Φmm)165
消費電力6.4W
アーム長さ(mm)855
色温度6500K
最大クランプ幅(mm)65
寿命LED寿命:約35000時間※使用環境により異なります。
LED白色LED 56個
アズワン品番64-5105-23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。
3.5インチカラーディスプレイ。
防水(IP67)5mカメラケーブル。
直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。
静止画動画もワンタッチ撮影。
撮影データはMicroSDカードに保存。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
ケーブル長(m)5
付属品ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本
質量(g)1200(電池、ケーブル込)
電源単三乾電池4本
温度範囲(℃)(作業時)0~45、(保管時)-10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ部)100×125×200
記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI
ズーム1.5倍望遠(100~150%)
ディスプレイ3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル
解像度(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセル
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ資料(0.67MB)
記録メディアMicroSDカード(最大8GBカード使用可能)
焦点距離1~6cm
USBタイプMini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送)
カメラ仕様完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。