商品豆知識
貼って剥がせる&強粘着シートです。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能に
セット内容白×1、黒×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥219
税込¥241
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンベックステープ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
裏面粘着テープ付で、作業テーブルや作業機械に貼り付けてそのまま測れます。数字は繰り返し表示タイプで、大きくスッキリ読み取りやすい。好きな長さで切って使えます。摩耗に強く、目盛が消えにくい!室内でも使用できるナイロンコーティング。釘などで両端に仮止めでき、貼り間違いを防ぐ、約2mmの仮止め穴付
種類粘着テープ付
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)13
材質(テープ)SK材
目盛仕様メートル目盛
目盛種別片面
テープ厚さ(mm)0.3(両面テープ含む)
質量(g)32
仕様快段目盛、数字繰り返し表示
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
抜群の耐久性!!。現場記録写真に最適!。環境にも配慮して素材にもこだわりました。焼却しても塩素ガスが発生しません!(カッターを除く)。ユポロッドは用途に応じて自由な長さに切って貼れる粘着シールタイプ。表面は、光を反射しにくく鉛筆やマジックによる書き込みもできます。目盛仕様は1cm単位の目盛に見易い5cm毎の(▲)マーク付。
用途丁張り法面使用例・埋戻し(板張り)・事故証明記録
長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.27
最小目盛(cm)1
寸法(mm)30×18
変色白→青
アズワン品番2-2622-01
1個(20枚)
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンベックステープ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を左から右に配置しています。
用途作業台、機械などへの取り付け。
厚さ(mm)0.3
目盛(mm)1ピッチ
表示数字(mm)10ピッチ
密閉容器やパック内の湿度が外から確認できます。
耐衝撃性に優れています。
周囲環境の湿度が決まった値を超えると、指示点の色が黄から緑に変わります。
指示点の色変化は可逆性です。周囲環境の湿度が乾燥すると黄色へ戻ります。
指示点の色が淡い緑(黄色と緑色の間)のとき、その値が現在の環境湿度です。
精度±5%(25℃)
サイズ(mm)約39×100
反応湿度(%RH)10-20-30-40-50-60(6点)
サイズ12mm角×25面
適合HT-4100、4200用
TGK品番919-63-79-11
アズワン品番1-1024-17
1パック(10シート)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンベックステープ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
粘着テープ付スチールテープ
種類粘着テープ付
テープ幅(mm)13
材質(テープ)SK85(旧SK5:ホワイトポリエステル塗装)
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級相当
目盛種別片面
厚さ(mm)0.3(粘着テープ含む)
外形寸法(mm)縦68×横68×奥15
粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。目盛が右基点になっています。作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類粘着テープ付
テープ幅(mm)13
材質(テープ)スチール
目盛仕様セッティング
目盛種別片面
テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)
仕様粘着テープ付
不可逆性湿度感知ラベル。設定湿度がかかった状態で24時間経過後に発色。貼り付け可能シールタイプ。屋内専用。RoHS対応。
用途半導体や部品材料、精密機器などの輸送や保管時の湿度管理にご利用頂けます。
区分化学変化タイプ
有効期限(年)半(ご購入後)
精度±5%RH(25℃時)
寸法(Φmm)(発色部)5
変色白→青
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

コンベックステープ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。
作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。
テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類粘着テープ付
テープ幅(mm)13
材質(テープ)スチール
目盛仕様セッティング
目盛種別片面
光束全体が広がることなく集光できるため、高い精度で平行光照射測定することが可能!
シフティング機能を搭載したモデルで、シールド工法を利用したトンネル現場でのご使用に最適です。
仕様【横気泡管】30"/2mm、【円形気泡管】8'/2mm、【ディスプレイ配置】正反両面、【整準台】シフティング方式(35mmネジ)
セット内容本体、ダイアゴナルアイピース、取扱説明書
質量(kg)4.5※本体+バッテリー
使用温度範囲(℃)-20~45
電源AC電源・ 乾電池タイプ(アルカリ電池単三型×5本)
最小表示出荷時設定は5"(1"、5"、10"に変更可)
倍率(倍)30
測定精度10" アブソリュートエンコーダ
有効径(Φmm)【対物】45
保護等級IP54
インターフェースUSB
最短合焦距離1.8m
自動補正機構レーザー求心
レーザー安全基準3R
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×155×325
レーザー出力(mW)0.4~2.0
レーザー到達距離(m)最大200
スポット径(Φmm)【レーザー】2(合焦時)/10(平行光出射時)
サービス分類レンタル
シリコンレゾナントセンサを採用。小型・軽量・高信頼性!
圧力測定のセンサには、大河内記念賞・経団連会長賞受賞のシリコンレゾナントセンサを使用!
仕様【測定表示範囲】-2.5~110%FS 【最大許容入力】1000kPa【気体リーク】10-5cm3/s以下
セット内容本体、携帯用ケース、シールテープ、片口スパナ、モンキースパナ(150mm)、六角レンチ
寸法(mm)72(W)×174(H)×60(D)(入力接続部含まず)
質量(g)700(電池含む)
電源単3アルカリ乾電池4本(連側使用時間:100時間)
分解能0.1kPa
測定流体気体のみ(非可燃性、非爆発性、非毒性、非腐食性の気体)
確度±0.1%FS
圧力レンジ0~700kPa(圧力の種類:ゲージ圧)
こんなお得な商品も!

示温ラベル
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。
熱処理工程管理。
流通時の温度管理
直径(Φmm)示温エレメント部:4
シールタイプの反射シート。好きな場所に貼って使用できます。
用途プリズムの設置が難しい場合や設置個所が多い場合に便利
仕様反射距離:5-100m
洋裁や曲面の測定に使用するメジャーです。
トラスコ品番816-4008
質量(g)15
精度(mm)1.5mで±1.9mm
材質(カシメ部)真ちゅう
材質(テープ端部)スチール
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。
夏場、冬場も安心。-10~40℃の環境でもはがれません。
油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。
テープカッター付。
材質テープ:合成紙、カッター:スチール
質量(g)250
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)26
テープ厚さ(mm)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
表示間隔赤白20cm間隔(目盛数字付)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
非接触で安全・簡単に計測出来ます
計測用反射テープ付属
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。
測定範囲100~99999rpm
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入)
質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度±(0.02%rdg+1dgt)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング2回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出。力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で。無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。
仕様・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時)
寸法(mm)約188×117×42
測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要)
質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)
対応OSPCソフトウェア:Windows11/10
チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×117×42(突起部含まず)
パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ)
外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)
機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能
液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)
記憶方式[内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピー
メモリー本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB)
電源バッテリーDC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション)
AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz
電源(DC-V)8.5~24
表示器4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)
使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)
消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)
測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード
表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示
サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部
トリガー[トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間
外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力
RoHS指令(10物質対応)対応
耐振性自動車部品第一種A種相当
アナログ入力ネジ式端子
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
質量(g)本体:約155(電池含む)、センサ:123
電源単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)-40.0~250.0
電池寿命(時間)約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500)
表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
弱粘着の貼ってはがせるタイプのメジャーです。10cm刻みと20cm刻みのタイプがあります。マスキングテープのようにクレープ加工されていないので伸び誤差が少ないのが特徴です
幅(mm)15
種類弱粘着
長さ(m)5
1回使い切りタイプ。不可逆性(一度変色すると元に戻らない)。ウィンドウを確認するだけで温度が適切に管理されていたか確認可能。温度管理対象物に直接貼り付け可能。有害化学物質不使用。使用方法:テンプドット フリーズインジケーターは反応温度(0℃/32°F)を下回ると製品中央の緑色のウィンドウが赤色に変色します。背面の両面シールを剥がし、温度管理対象物に貼り付けてください。
用途温度計測・温度観察
寸法(mm)29(H)×30(D)
品番54001
変色温度(℃)0
関連資料(0.65MB)
1袋(100枚)
¥75,980
税込¥83,578
9日以内出荷
完全非接触により感染リスクを最小限に抑えることができます。計測時間わずか0.5秒。壁に掛ける又は三脚で使用。おでこと手のひら両方で計測できます。音声で測定結果を知ることができます。高温時にはアラートで注意喚起を行います。音量、バックライト、言語などを簡単に調節できます。かわいいシール付き(ゾウ・キリン・怪獣)
仕様●接点出力:あり(スイッチ信号、パルス信号)●温度測定履歴:32件
寸法(mm)170×15×140
電源USB、または単三乾電池4本
定格DC5V/500mA
測定範囲(℃)(人体温度測定時)34.5~42.4
表示2.8インチLCD 液晶画面
精度(℃)±0.2(35~42)※使用前に30分間推奨動作環境に置いた場合
測定時間(秒)0.5
測定距離5~10cm
接続端子USB Type-C (USB2給電用)
最大カウント数9999件(カウント計測モード)
言語表示日本語、英語、中国語等に切替可能
穴径(inch)三脚:1/4
動作温度範囲(℃)10~40(推奨 15~35)
1台
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
環境に配慮した地球に優しい製品~ゴミを出さない~ゴミゼロへ。
繰り返し使いコスト削減につなげる~使い捨てからの脱却。
再生可能な素材。
供試体を試験室に安心して届ける、内筒管と外筒で保護する二重構造。
試験室担当者の安全マイナスドライバー1本で取り出し可能(手を切る等のケガが少ない)。
内部が目視出来る、透明に近い素材の使用。
登録実用新案第3173325号
用途地盤改良土の供試体作成
質量(g)約135
総重量約6,600gと、軽量化を実現。
蓋のリブを無くし、清掃時にコンクリート汚れを落としやすい。
圧力計は簡易防水型ベローズ方式を採用で、針の動きがスムーズに
用途コンクリートの空気量測定
仕様空気室圧力法
付属品突棒、メスシリンダー、平定規、スポイト、キャリブレーションパイプ、木ハンマー、単位水量用シール
寸法(mm)320×320×513
質量(g)約6600
容量(L)約7
測定範囲(%)0~10(注水式・無注水式)
マイゾックスコード216592
1個
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
1回使い切りタイプ。低コスト。ラベル1枚1枚にシリアル番号が付いており、識別可能。不可逆性(一度変色すると元に戻らない)。ウィンドウに反応温度を超えた累積時間を表示。使用方法:テンプドットプラスは反応温度を超えると製品下部の白いウィンドウが青色に変色します。Model 51053の起動は、8℃/46°F以上の環境で行います。起動ボタンを押して、起動します。起動時の環境が8℃/46°F以下の場合は、本製品を8℃/46°F以上になるまで温めてください。正常に起動すると、中央の白いウィンドウが青色に変色し、「ON」 と表示されます。起動ボタンは温度逸脱時に正常に染色されるように起動ボタンが潰れるまで押してください。不必要な染色を防ぐ為、起動後はすぐにストップ温度以下の環境に本製品を置いてください。少なくとも2時間は本製品をストップ温度以下の環境に置いてください。背面の両面シールを剥がし、温度管理対象物に貼り付けてください。
用途温度計測・温度観察
品番51053
関連資料(0.52MB)
1袋(100枚)
¥43,980
税込¥48,378
27日以内出荷
1回使い切りタイプ。低コスト。ラベル1枚1枚にシリアル番号が付いており、識別可能。不可逆性(一度変色すると元に戻らない)。ウィンドウに反応温度を超えた累積時間を表示。使用方法:テンプドットプラスは反応温度を超えると製品下部の白いウィンドウが青色に変色します。Model 51056の起動は、30℃/86°F以上の環境で行います。起動ボタンを押して、起動します。起動時の環境が30℃/86°F以下の場合は、本製品を30℃/86°F以上になるまで温めてください。正常に起動すると、中央の白いウィンドウが青色に変色し、「ON」 と表示されます。起動ボタンは温度逸脱時に正常に染色されるように起動ボタンが潰れるまで押してください。不必要な染色を防ぐ為、起動後はすぐにストップ温度以下の環境に本製品を置いてください。少なくとも2時間は本製品をストップ温度以下の環境に置いてください。背面の両面シールを剥がし、温度管理対象物に貼り付けてください。
用途温度計測・温度観察
品番51056
関連資料(0.55MB)
1袋(100枚)
¥43,980
税込¥48,378
9日以内出荷
1回使い切りタイプ。低コスト。ラベル1枚1枚にシリアル番号が付いており、識別可能。不可逆性(一度変色すると元に戻らない)。ウィンドウに反応温度を超えた累積時間を表示。使用方法:テンプドットプラスは反応温度を超えると製品下部の白いウィンドウが青色に変色します。Model 51052の起動は、8℃/46°F以上の環境で行います。起動ボタンを押して、起動します。起動時の環境が8℃/46°F以下の場合は、本製品を8℃/46°F以上になるまで温めてください。正常に起動すると、中央の白いウィンドウが青色に変色し、「ON」 と表示されます。起動ボタンは温度逸脱時に正常に染色されるように起動ボタンが潰れるまで押してください。不必要な染色を防ぐ為、起動後はすぐにストップ温度以下の環境に本製品を置いてください。少なくとも1時間は本製品をストップ温度以下の環境に置いてください。背面の両面シールを剥がし、温度管理対象物に貼り付けてください。
用途温度計測・温度観察
寸法(mm)19(W)×40(D)×0.5(H)
品番51052
変色温度(℃)10
関連資料(0.53MB)
1袋(100枚)
¥43,980
税込¥48,378
27日以内出荷
安心の日本製、クレジットカードサイズの超軽量・超コンパクトなLeser Sniper(レーザースナイパー)nanoGR。ゴルフボール3個分よりさらに軽い110gで女性にもうれしい優れた携帯性を実現。赤と緑のOLEDを採用、天候や日差しなどの影響を受けにくく視認性バツグンです。また、1秒を切る計測スピードでプレーファーストをサポート。ポイント計測、ピンシーク計測、スキャン計測などシーンに応じて最適な計測が可能です。計測機だけでなくゴルフボールケースとしても使用できるクロコダイル調のラグジュアリーな専用ケース付き。本機は、ラウンド中の持ち運びが面倒というゴルファーの声に応えるべく、 「超小型 ・ 超軽量モデル」 を実現しました。カードサイズで、いつでもプレーに支障なく携帯することができます。コンパクトサイズでありながら「緑・赤」2色OLEDを搭載することで視認性を大幅に向上させました。本機は、持ち運びやすさと見やすさの両方を重視したモデルです。あなたのスコアアップに是非お役立てください。緑・赤OLED搭載による抜群の視認性:計測結果をはっきりと確認することができます。超小型・軽量サイズ:超小型・軽量だから、プレー中ずっと携帯できる。ゴルフボール3個より軽く、片手でも楽に計測が可能です。シーンに応じて最適な計測方法を選択。1.ポイント計測。目標物(ポイント)までの距離を計測。ファインダーの中心に合わせた目標物までの距離を計測します。2.ピンシーク計測(ピン捜索補助機能)。優先的にピンフラッグを計測し、振動と共にピンまでの距離をロック。最初に計測された対象物より手前にある目標物を捜索すると、計測完了時に振動と共に計測距離が表示されます。まずピンの奥にある対象物(木など)を計測します。 暫定の距離が表示されたら、ピンフラッグが照準の中心になるようにゆっくり動かします。照準がピンフラッグに合うと、振動とともに計測が完了します。3.スキャン計測。バンカーやクリーク、木など 様々なターゲットまでの距離を一度に知りたい際に役立つ機能。10秒間連続計測します。HIGH SPEED:約0.2秒の計測スピード、ボタンを押した瞬間に計測距離を表示します。目安距離表示。"Shot Navi独自のアルゴリズム"で計算された目安距離を表示。高低差のあるショットの場合、計測された直線距離に加え、打ち上げ、打ち下ろし時において、高低差情報を加味した実際に打つべき目安距離を自動で計算し表示します。競技モード搭載:MODEボタンを長押しすることで高低差(目安距離)情報がOFFになり、本体サイドにあるLEDが緑色に点灯します。USBType-C / リチウムポリマーバッテリー。USB Type-C端子対応。1度のフル充電で約38,000回の計測が行えます。電池交換が不要で環境にやさしいECO仕様です。防水機能。ラウンド中にも安心して使用できる生活防水性能だからしずくや雨粒にも心配なく使用できます。
寸法(mm)89×50×31
質量(g)110
規格IEC 60825-1 Class 1M Laser Product
レンズ径(Φmm)22
倍率(倍)6
バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)
測定単位M/Yd
測定範囲(m)10~1000
測定誤差±1m
充電時間(時間)3
動作温度(℃)-20~60
レーザー波長(nm)905
保管温度(℃)-40~70
連続使用回数フル充電時使用回数:約38000回
ひとみ径(Φmm)3.3
アイレリーフ(mm)16
充電端子USB Type-C
防水IPX4相当(生活防水程度)
1回使い切りタイプ。低コスト。ラベル1枚1枚にシリアル番号が付いており、識別可能。不可逆性(一度変色すると元に戻らない)。ウィンドウに反応温度を超えた累積時間を表示。使用方法:テンプドットプラスは反応温度を超えると製品下部の白いウィンドウが青色に変色します。Model 51054の起動は、10℃/50°F以上の環境で行います。起動ボタンを押して、起動します。起動時の環境が10℃/50°F以下の場合は、本製品を10℃/50°F以上になるまで温めてください。正常に起動すると、中央の白いウィンドウが青色に変色し、「ON」 と表示されます。起動ボタンは温度逸脱時に正常に染色されるように起動ボタンが潰れるまで押してください。不必要な染色を防ぐ為、起動後はすぐにストップ温度以下の環境に本製品を置いてください。少なくとも1時間は本製品をストップ温度以下の環境に置いてください。背面の両面シールを剥がし、温度管理対象物に貼り付けてください。
用途温度計測・温度観察
寸法(mm)19(W)×40(D)×0.5(H)
品番51054
変色温度(℃)10
関連資料(0.55MB)
1袋(100枚)
¥43,980
税込¥48,378
9日以内出荷
文字高さ17mmの大型LCD表示(31/2桁)
計測状況が把握しやすいアナログバーグラフ表示
フィルタ、ピーク&ボトムホールド、ゼロ調機能
用途空調・半導体設備等の現場監視に適した電池式のデジタル微差圧計で、配線の必要がないため、測定箇所への設置が容易です。
使用温度範囲(℃)0~40(凍結不可)
精度±(1.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:1kPa以上)±(2.0%F.S.+1digit)at23℃(差圧レンジ:500Pa以下)
付属品六角穴付シールプラグ、単三アルカリ乾電池(LR6)
材質接ガス部:シリコン/シリコーン/ガラス/ABS
幅(mm)72
質量(g)130(乾電池含)
奥行(mm)30
保護構造屋内仕様(IP40、IEC規格)
電源単三アルカリ電池(LR6)×2本
表示方式31/2桁LCDデジタル表示(文字高さ17mm)
使用環境通常の状態に置いて引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所
電池寿命連続動作 約2年(電池電圧低下表示有)
表示周期1s
非接触、接触の2通りの回転測定ができます。
光学式と接触式の両方で回転数を計測できます単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。
測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。
片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。
最大600mm離れた対象物を計測可能。
仕様表面速度:(ディスク)0.1m
付属品反射シール
長さ(m)0.02~99000、0.01~99000フィート、1.00~99999インチ
外形寸法(mm)175×60×28
分解能0.01rpm(1~+99.99rpm)、0.1rpm(100~+999.9rpm)、1rpm(1000~+99999rpm)
精度(%)測定値の±0.02
バッテリー単3乾電池×2
電池寿命(時間)40
速度(m/min)0.10~1999、0.30~6500フィート/分、4.00~78000インチ/分
動作温度範囲(℃)0~50
赤色OLEDの採用で視認性がグンとアップした音声認識機能搭載の距離計測器
赤色表示によって緑の多いゴルフ場における視認性を一層向上させたゴルフ用レーザー距離計測器です
「ポイントまでの距離」「ピンまでの距離」などの声による指示で簡単に使え、ボタン操作によって生じる手ブレを制御し、計測ミスを防止できるのが大きなメリットです
従来のボタンによる操作も可能
高低差ON/OFF切替可
手軽にピン計測(ピンシーク計測)
10秒間のスキャン計測搭載
用途ゴルフでの距離計測に。ボイスレーザー/レッドレオ/GOLF/golf/ゴルフ/ゴルファー/ゴルフ用/飛距離計測/測定器/手振れ補正/簡単/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/グッドデザイン賞2021受賞/レーザー距離計/ゴルフ/距離計測/目安距離/手振れ補正
付属品レザー調ケース、レンズクロス、USBケーブルType-C、音声表示シール、取扱説明書、保証書
材質ABS樹脂
測定範囲5~1000yd.
質量(g)136
電源リチウムポリマーバッテリー
レンズ径(Φmm)20
倍率(倍)6
測定精度±1m
測定範囲(m)5~913
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.57×3.36×6.13
充電時間(時間)2
操作回数フル充電時:ポイント計測時 約25000回
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~60
防水性IPX4相当(生活防水程度)
レーザーIEC 60825-1 Class 1M Laser Product
小型微差圧計
差圧予定値・限界値の指標設定に便利な置針を標準装備
様々な配管接続が可能
高圧側および低圧側の口金を入れ替えるだけで極性勝手の変更が可能 ※側面配管のみ
用途エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
測定方式差圧式
目盛表示角:約70°
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20
材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径6) 樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1) 別売の金属管用口金が必要、硬質チューブ(外径6×内径4) 別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要
口金極性:変更可(側面配管のみ)、高圧側 赤色/低圧側 青色で識別
精度(%)±2.5FS(23℃において)
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
RoHS指令(10物質対応)対応
小型微差圧計。差圧予定値・限界値の指標設定に便利な置針を標準装備。様々な配管接続が可能。高圧側および低圧側の口金を入れ替えるだけで極性勝手の変更が可能 ※側面配管のみ
用途エアフィルタ目詰まり検出。クリーンルーム室圧計測。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム
口金極性:変更可(側面配管のみ)、高圧側 赤色/低圧側 青色で識別
目盛表示角:約70°
測定方式差圧式
精度(%)±2.5FS(23℃において)
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20
適合配管ビニル管またはゴム管(内径6) 樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1) 別売の金属管用口金が必要、硬質チューブ(外径6×内径4) 別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
フラットタイプ微差圧計
マノスターゲージとして最も薄い厚さ29.2mmを実現
薄型設計、回転口金標準装備でスマート配管
用途エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
測定方式差圧式
目盛表示角:約70°
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20
材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4) 樹脂製ビニル管用回転口金(本体装着済)(本体側:M5 めねじ 深さ4)
口金極性:変更不可、高圧側「H」/低圧側「L」のマークにて計器本体に表示
精度(%)±2.5FS(23℃において)
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
RoHS指令(10物質対応)対応
自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。
用途気温を計測するセンサー。
トラスコ品番455-6518
質量(g)700
電源(V)不要
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×270
測定範囲(℃)-40~60
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
フラットタイプ微差圧計。マノスターゲージとして最も薄い厚さ29.2mmを実現。薄型設計、回転口金標準装備でスマート配管
用途エアフィルタ目詰まり検出。クリーンルーム室圧計測。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム
口金極性:変更不可、高圧側「H」/低圧側「L」のマークにて計器本体に表示
目盛表示角:約70°
測定方式差圧式
精度(%)±2.5FS(23℃において)
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4) 樹脂製ビニル管用回転口金(本体装着済)(本体側:M5 めねじ 深さ4)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。