絞り込み
テープ幅(mm)
- 100(1)
色
クリア(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.1(1)
テープ長さ(m)
- 0.1
- 0.297(1)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(7)
- 2(5)
- 3(8)
- 4(5)
- 5(11)
- 10(20)
- 15(5)
- 16.5(1)
- 20(8)
- 25(3)
- 30(9)
- 33(3)
- 50(16)
- 100(59)
- 180(1)
- 200(4)
ブランド
- TRUSCO(1)
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
100(1)

モスアイ型反射防止フィルム(モスマイト)
TRUSCO¥599税込¥6591枚当日出荷フィルムの表面に高さ約200nm、ピッチ約100nmの規則的な突起構造(モスアイ構造)を有する反射防止フィルムです。微細突起により連続的に屈折率が変化するため可視域の光をほとんど反射せず、反射光の色味も少ないことが特徴です(三菱ケミカル製モスマイトを使用)。裏面には、貼合時に気泡の入りにくい微粘着糊が加工されており、平滑な面へ容易に貼り付けができます。用途工程内にあるガラス窓やアクリル板の反射を抑えるフィルムとして。手の届きにくい場所にある計器類の窓の反射防止フィルムとして。厚さ(mm)0.1タイプ光沢タイプ