絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(4)
- 11(1)
- 13(3)
- 15(1)
- 19(2)
- 25(4)
- 38(2)
- 40(2)
- 50(5)
- 100(8)
- 125(1)
- 150(6)
- 170(1)
- 200(8)
- 250(5)
- 300(8)
- 500(8)
- 600(3)
- 1000(6)
- 1350(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(2)
オレンジ(1)
クリア(4)
グリーン(2)
グレー(2)
シルバー(1)
ブラック(1)
ブルー(7)
ホワイト(6)
レッド(1)
黒×黄(2)
特長
- 強力(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.03(2)
- 0.038(1)
- 0.04(2)
- 0.05(2)
- 0.06(3)
- 0.07(1)
- 0.08(4)
- 0.087(1)
- 0.1(4)
- 0.126(1)
- 0.13(4)
- 0.143(2)
- 0.18(4)
- 0.2(4)
- 0.25(2)
- 0.3(4)
- 0.4(4)
- 0.5(6)
- 0.8(4)
- 1(3)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
保護用(3)
基材
- アルミ箔(1)
- フッ素樹脂(8)
- ポリエチレン(4)
- 塩ビ(2)
- 金属(1)
アルミ箔・フッ素樹脂・ポリエチレン・塩ビ・金属
テープ長さ(m)
- 10
- 0.1(1)
- 0.297(1)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(7)
- 2(5)
- 3(8)
- 4(5)
- 5(11)
- 15(5)
- 16.5(1)
- 20(8)
- 25(3)
- 30(9)
- 33(3)
- 50(16)
- 100(59)
- 180(1)
- 200(4)
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(8)
- タカハラコーポレーション(6)
- 寺岡製作所(4)
- 3M(スリーエム)(1)
- リケンテクノス(1)
日東電工(旧:Permacel)・タカハラコーポレーション・寺岡製作所・3M(スリーエム)・リケンテクノス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(4)
25(4)
50(5)
100(8)
150(6)
200(8)
250(5)
300(8)
500(8)
1000(6)
テープ幅(mm)をもっと見る

表面保護テープ 331
3M(スリーエム)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から5日以内出荷<特長>。必要に応じ容易に剥がすことのできる粘着剤を塗布した片面テープです。 ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック成型品、さらにはカーペットなどの表面に貼り、製造加工工程で加工性を向上させ、キズなどの不良発生を防ぎ、作業をしやすくし、そして養生を省力化するなど、ものづくりの課題をさまざまな角度から解決します。用途<用途>。プリント基板の保護、ステンレス・アルミ板の加工、輸送時の保護、窓ガラスの養生用。厚さ(mm)0.1基材PVC粘着剤アクリル系
ビバクリアフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)
タカハラコーポレーション¥42,980~税込¥47,278~1本翌々日出荷家具・建材・看板・床面サイン・壁面などのあらゆる場所、あらゆる物の表面保護、美観維持にご使用頂け、メンテナンスも楽になります。裏面粘着仕様になっているので、施工も簡単に行えます。また再施工時も糊残りし難いのが特徴です。用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など仕様裏面粘着主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応
ビバ歩行帯フィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)
タカハラコーポレーション¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷耐薬品性で安心!安全!ノンスリップタイプ。倉庫・工場など、より高い耐久性や安全性が求められる場所に、歩行帯の保護シートとしてご使用頂けます。また裏面の粘着材には「マトリクス」(エアーレス)加工を施しており、表面を擦るだけで空気が逃げやすく施工も容易です。用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など仕様裏面粘着幅(mm)1000厚さ(μm)299±5(セパ無)主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応つやノンスリップ総厚(μm)337±5
ZARAX 滑り止めテープ
タカハラコーポレーション¥4,498~税込¥4,948~1巻翌々日出荷優れたグリップ力により様々な床面で滑り止め機能を発揮、耐候性があり屋外・屋内使用可能、雨などで濡れた床面でも防滑性をキープ、どのような床材(石・タイル・アスファルト・コンクリートその他)でも貼ることができます。用途屋内屋外問わず通路・階段・スロープ・作業場など、滑りやすい場所に。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10芯材紙芯材使用場所屋内・屋外
ビバミラーフィルム
タカハラコーポレーション¥98,980税込¥108,8781本翌々日出荷割れない!軽い!傷つきにくい!貼る鏡。抗菌・飛散防止性もあり、学校・老健・病院・スポーツ施設・店舗ディスプレイなど、どこにでも貼れる安全でおしゃれな鏡フィルムです。用途温泉施設・店舗ディスプレイ・学校・病院・スポーツ施設などにて仕様裏面粘着幅(mm)1000厚さ(μm)126±5(セパ無)つやグロス総厚(μm)211±5
ビバカラーフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)
タカハラコーポレーション¥73,980税込¥81,3781本翌々日出荷床面の保護・美観維持や安全通路表示・区画線・順路表示に最適のカラーフィルムです。裏面粘着仕様になっているので、施工も簡単に行えます。また再施工時も糊残りし難いのが特徴です。用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など仕様裏面粘着幅(mm)1000厚さ(μm)143±5(セパ無)主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応つやグロス総厚(μm)306±5
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥2,398~税込¥2,638~1巻ほか6日以内出荷から24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-100~200テープタイプ切断にはカッターが必要
表面保護シート NO.9491
寺岡製作所¥7,398~税込¥8,138~1巻ほか10日以内出荷から24日以内出荷微粘着です。平滑面用です。テープの変形が少ないです。用途樹脂板などの保護用に。材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤テープ長さ(m)100粘着力(N/25mm)0.45
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥76,980~税込¥84,678~1箱(2巻)ほか6日以内出荷から24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.04使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)1.95引張強度(N/10mm)34.21
NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥31,980~税込¥35,178~1箱(3巻)ほか24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200テープ長さ(m)10
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥5,398~税込¥5,938~1巻ほか6日以内出荷から25日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-100~200テープタイプ切断にはカッターが必要
表面保護シート NO.9492
寺岡製作所¥24,980税込¥27,4781箱(2巻)10日以内出荷から24日以内出荷用途樹脂板などの保護用に。材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤テープ長さ(m)100
リケガード
リケンテクノス¥52,980税込¥58,2781巻3日以内出荷から10日以内出荷抗ウイルス、抗菌性両方のSIAAマークを取得した、柔軟性の高いフィルム。 施工部にピッタリ追従するから、点字部分や吊り輪、湾曲部にも施工可能。 強粘着だから、一度貼って長持ち! カッターやハサミで簡単に切れるので、DIY感覚で手軽にウイルス対策ができます。 フィルム表面のウイルスを99.99%減少! エンベロープ有り・無し両種ウイルスに効果発揮⇒理論上、殆どのウイルスをカバー! 銅イオンがウイルスを引き寄せ、活性酸素で撃退!抗ウイルス効果は10年以上持続。用途券売機、レジ各種のタッチパネル。タッチ案内板、飲食店の注文端末。エレベーターや券売機のボタン、照明スイッチ。RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
ビバホワイトボードフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)
タカハラコーポレーション¥73,980税込¥81,3781本翌々日出荷ホワイトボードなどの用途でご使用下さい。公共施設や病院・倉庫・工場・事務所などの壁面や家具表面にもご使用頂けます。仕様裏面粘着幅(mm)1000厚さ(μm)143±5(セパ無)RoHS指令(10物質対応)対応つやグロス総厚(μm)306±5
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥99,980税込¥109,9781箱(16巻)ほか24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.04使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)1.95引張強度(N/10mm)34.21
NITOFLONフィルム”NO.901UL”(片面接着処理タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥83,980税込¥92,3781箱(3巻)24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。トラスコ品番220-5297材質基材:フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)100厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200テープ幅(mm)100テープ長さ(m)10
NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥48,980~税込¥53,878~1箱(3巻)ほか24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200テープ長さ(m)10
表面保護シート NO.9494
寺岡製作所¥12,980~税込¥14,278~1巻ほか10日以内出荷から24日以内出荷微粘着です。平滑面用です。テープの変形が少ないです。用途樹脂板などの保護用に。材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤テープ長さ(m)100粘着力(N/25mm)2.89
表面保護シート NO.9493
寺岡製作所¥7,398~税込¥8,138~1巻10日以内出荷から24日以内出荷微粘着です。平滑面用です。テープの変形が少ないです。用途樹脂板などの保護用に。材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤
NITOFLONフィルム”NO.901UL”(片面接着処理タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥42,980~税込¥47,278~1巻ほか6日以内出荷から24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200テープ長さ(m)10