絞り込み
テープ幅(mm)
- 675(1)
- 1000(4)
- 1350(1)
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
クリア(1)
グリーン(2)
グレー(1)
シルバー(1)
ブルー(2)
ホワイト(3)
レッド(1)
黒×黄(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.087(1)
- 0.126(1)
- 0.137(1)
- 0.143(2)
- 0.145(1)
- 0.233(1)
- 0.299(1)
用途
保護用(3)
テープ長さ(m)
- 4
- 0.1(1)
- 0.297(1)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(7)
- 2(5)
- 3(8)
- 5(11)
- 10(20)
- 15(5)
- 16.5(1)
- 20(8)
- 25(3)
- 30(9)
- 33(3)
- 50(16)
- 100(53)
- 180(1)
- 200(4)
ブランド
- タカハラコーポレーション(5)
タカハラコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
675(1)
1000(4)
1350(1)

ビバクリアフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)
タカハラコーポレーション¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷家具・建材・看板・床面サイン・壁面などのあらゆる場所、あらゆる物の表面保護、美観維持にご使用頂け、メンテナンスも楽になります。裏面粘着仕様になっているので、施工も簡単に行えます。また再施工時も糊残りし難いのが特徴です。用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など仕様裏面粘着主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応
ビバ歩行帯フィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)
タカハラコーポレーション¥43,980税込¥48,3781本翌々日出荷耐薬品性で安心!安全!ノンスリップタイプ。倉庫・工場など、より高い耐久性や安全性が求められる場所に、歩行帯の保護シートとしてご使用頂けます。また裏面の粘着材には「マトリクス」(エアーレス)加工を施しており、表面を擦るだけで空気が逃げやすく施工も容易です。用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など仕様裏面粘着幅(mm)1000厚さ(μm)299±5(セパ無)主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応つやノンスリップ総厚(μm)337±5
ビバミラーフィルム
タカハラコーポレーション¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷割れない!軽い!傷つきにくい!貼る鏡。抗菌・飛散防止性もあり、学校・老健・病院・スポーツ施設・店舗ディスプレイなど、どこにでも貼れる安全でおしゃれな鏡フィルムです。用途温泉施設・店舗ディスプレイ・学校・病院・スポーツ施設などにて仕様裏面粘着幅(mm)1000厚さ(μm)126±5(セパ無)つやグロス総厚(μm)211±5
ビバカラーフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)
タカハラコーポレーション¥30,980税込¥34,0781本翌々日出荷床面の保護・美観維持や安全通路表示・区画線・順路表示に最適のカラーフィルムです。裏面粘着仕様になっているので、施工も簡単に行えます。また再施工時も糊残りし難いのが特徴です。用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など仕様裏面粘着幅(mm)1000厚さ(μm)143±5(セパ無)主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応つやグロス総厚(μm)306±5
ビバホワイトボードフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)
タカハラコーポレーション¥30,980税込¥34,0781本翌々日出荷ホワイトボードなどの用途でご使用下さい。公共施設や病院・倉庫・工場・事務所などの壁面や家具表面にもご使用頂けます。仕様裏面粘着幅(mm)1000厚さ(μm)143±5(セパ無)RoHS指令(10物質対応)対応つやグロス総厚(μm)306±5