カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 表面保護材
- テープ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(18)
- 日東電工(旧:Permacel)(8)
- 三井化学東セロ(6)
- THANKSGIVING(4)
- スミロン(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- TRUSCO(2)
- IVY(2)
- 大和化成株式会社(2)
- サンエー化研(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 寺岡製作所(1)
- ニトムズ(1)
- マクセル(1)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
- カネロン化学(1)
- パックウェル(1)
- パートナー(1)
- タカハラコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・日東電工(旧:Permacel)・三井化学東セロ・THANKSGIVING・スミロン・SUGICO(スギコ)・TRUSCO・IVY・大和化成株式会社・サンエー化研・3M(スリーエム)・寺岡製作所・ニトムズ・マクセル・tesa(テサ/テサテープ)・カネロン化学・パックウェル・パートナー・タカハラコーポレーション・ブランドをもっと見る
表面保護材 :「100m」の検索結果
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む

表面保護養生テープ 20cm×100m
NAVIC(ナヴィック)¥2,798~税込¥3,078~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷・表面保護テープ(養生フィルム)ZH-5C200AAです。・幅20センチ、長さ100メートル、厚さ0.05mm、青の透明色です。・プロの声から生まれたベストの粘着力を実現しました。・手で簡単に切れ、適度な粘着力でしっかりくっつき、はがしやすいという特徴があります。・作業時、車両やAV機器等にこの表面保護テープを貼ることにより不注意によるキズを抑制します。・DIY作業では必需品といえます。過去に販売した保護テープから改良を行い、ノリ残りやコーティング剥がれが気になっていたことから「弱すぎず、はがれない」をコンセプトとし、ちょうどいい粘着力にしました。車の状況により不具合が起きる場合もありますことをご理解の上、お買い求めください。用途自動車、フェンダーカバーやボディー、ステップカバー、ライト、レンズの保護にも。塗装の養生、修理、各種清掃、金属加工等に、幅広い場面で使用可能です。ステンレスやアルミ、化粧板、プラスチック、塗装面などに貼り、傷の防止を。台風、大雨、地震等天災時の窓ガラスの養生シートとして効果的です。幅(mm)200(20cm)色青透明色品名表面保護テープ(養生テープ)基材ポリエチレン(PE)系フィルムテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系伸び(%)横≧180/縦≧140主な用途車用、養生用粘着タイプ耐久、柔軟
150mmx100m 表面保護シート(透明)
エスコ¥7,540税込¥8,2941個当日出荷用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などにエスコ品番EA944MR-17材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05伸び(%)160主な用途表面保護用巻戻し力15g/25mm接着力40g/25mm
500mmx100m 表面保護シート(青)
エスコ¥22,200税込¥24,4201個翌日出荷用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。エスコ品番EA944MR-55厚さ(mm)0.07主な用途表面保護用
100mmx100m 表面保護シート(透明)
エスコ¥4,620税込¥5,0821個翌日出荷用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などにエスコ品番EA944MR-16材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05伸び(%)160主な用途表面保護用巻戻し力15g/25mm接着力40g/25mm
50mmx100m 表面保護シート(青)
エスコ¥2,690税込¥2,9591個翌日出荷用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。エスコ品番EA944MR-51厚さ(mm)0.07主な用途表面保護用
1020mmx100m 表面保護シート(透明)
エスコ¥43,900税込¥48,2901個翌日出荷用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などにエスコ品番EA944MR-19材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05伸び(%)160主な用途表面保護用巻戻し力15g/25mm接着力40g/25mm
300mmx100m 表面保護シート(青)
エスコ¥16,000税込¥17,6001個翌日出荷用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。エスコ品番EA944MR-54厚さ(mm)0.07主な用途表面保護用
500mmx100m 表面保護シート(青)
エスコ¥22,200税込¥24,4201個翌日出荷用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。エスコ品番EA944MR-13厚さ(mm)0.05伸び(%)180主な用途表面保護用巻戻し力50g/25mm接着力160g/25mm
1020mmx100m 表面保護シート(青)
エスコ¥44,100税込¥48,5101個翌日出荷用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。エスコ品番EA944MR-56厚さ(mm)0.07主な用途表面保護用
200mmx100m 表面保護シート(青)
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。エスコ品番EA944MR-53厚さ(mm)0.07主な用途表面保護用
100mmx100m 表面保護シート(青)
エスコ¥5,330税込¥5,8631個翌日出荷用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。エスコ品番EA944MR-52厚さ(mm)0.07主な用途表面保護用
150mmx100m 表面保護シート(青)
エスコ¥7,540税込¥8,2941個翌日出荷用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などにエスコ品番EA944MR-12材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05伸び(%)180主な用途表面保護用巻戻し力50g/25mm接着力160g/25mm
100mmx100m 表面保護シート(青)
エスコ¥4,620税込¥5,0821個翌日出荷用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などにエスコ品番EA944MR-11材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05伸び(%)180主な用途表面保護用巻戻し力50g/25mm接着力160g/25mm
500mmx100m 表面保護シート(透明)
エスコ¥22,200税込¥24,4201個5日以内出荷エスコ品番EA944MR-18厚さ(mm)0.05伸び(%)160主な用途表面保護用巻戻し力15g/25mm接着力40g/25mm
ビバフィルム(超耐久保護フィルム)
タカハラコーポレーション(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷屋内壁面、家具表面の保護、その他アクリル板などに貼り付けすれば割れない鏡として使用できます。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。 耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。用途屋内壁面の表面保護、ガラスやアクリル板に貼り、割れない鏡としての使用材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.21主な用途保護用粘着力(N/25mm)17.9特性耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離可
スーパーマルチマスカー
パートナー(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。厚さ(μm)基材:60主な用途車用粘着力(N/25mm)5.59RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
プロテクトマスカー・SSシリーズ(細巻タイプ・弱粘着)
THANKSGIVING¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷持ちやすさを追求した細巻タイプの保護・養生用マスカー 幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。 外径が77mmと持ちやすく軽いので、使い勝手抜群。(100m巻Sシリーズ比) 別売のプロマスカッターを使用する事で、手軽にカットできます。(300mm幅は除く) 日本製で低価格を実現。 プロマスホルダーPMH15SSは細巻タイプのSSシリーズ専用ホルダーです。 ハンドル部を握るとブレーキが掛かり、引き出しを止める事ができます。種別細巻き色青外径(Φmm)77主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
表面保護フィルム(自動車内装用)
スミロン(39件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻ほか当日出荷から33日以内出荷自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に用途内装粘着剤ゴム系主な用途自動車内装用RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護フィルム(一般用)
スミロン(10件のレビュー)1巻取扱停止中ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。用途アルミサッシ用表面保護。
SPVテープM-6030
日東電工(旧:Permacel)(10件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
表面保護フィルム(自動車塗膜用)
スミロン(13件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1巻ほか当日出荷から33日以内出荷長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。 簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。用途ボディ保護粘着剤ゴム系
IVY 表面保護テープ
IVY¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系色青使用温度範囲(℃)一般温度環境下テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.06粘着力(N/25mm)2
IVY 表面保護テープIVY1836透明
IVY(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系色透明使用温度範囲(℃)一般温度環境下テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.06粘着力(N/25mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護フィルム
パックウェル¥21,980税込¥24,1781巻当日出荷特殊ポリオレフィン基材にアクリル系粘着剤を使用した中粘着タイプの表面保護フィルムです。 伸び性や耐熱性が通常のポリエチレン基材の保護フィルムよりも優れております。用途化粧板、金属板およびガラス板の輸送・加工時の表面保護に厚さ(mm)0.055伸び(%)550(JIS Z 0237)主な用途保護用引張強度(N/15mm)25粘着力(N/25mm)2.00
SPVテープ363
日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1パック(4本)ほか当日出荷ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。伸度(%)350主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)0.9引張強度(N/20mm)30
オーバーラミネートテープOL100AS
ニトムズ¥7,598~税込¥8,358~1巻ほか当日出荷100μ厚のポリエステルフィルムで耐久性を向上。静電防止ハードコートで傷やタイヤ跡、ゴミの付着を軽減。用途工場の床表示、蓄光テープ、AGV用磁気テープの保護に。材質ポリエステル厚さ(μm)100主な用途保護用
シリコーンフィルム粘着テープ
マクセル(1件のレビュー)¥229,800税込¥252,7801ケース(12巻)当日出荷から6日以内出荷シリコーン系粘着剤は、低温から高温まで広く使用でき、耐薬品性に優れています。 シリコーンゴム、はく離剤処理面にも接着性があります。用途シリコーン製品、表面処理面の接着マスキング、表面保護用、はく離紙接続用。特性耐薬品性再生材使用使用
保護シート
SUGICO(スギコ)¥3,798~税込¥4,178~1本ほか翌々日出荷から4日以内出荷貼りやすく剥がしやすい中粘着タイプ。環境に配慮した再生樹脂原料を使用しております。安心の国内生産品です。伸び率が高く、追従性に優れた商品です。材質ポリエチレン系色青(透明)テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.055伸び(%)550主な用途表面保護引張強度(N/15mm)25粘着力(N/25mm)2.2粘着タイプ中粘着
塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F
日東電工(旧:Permacel)¥3,500~税込¥3,850~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷耐候性にすぐれているため屋外で使用出来ます。 塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。 粘着力の経時安定性にすぐれています。用途樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に