絞り込み
テープ幅(mm)
  • 48(2)
  • 50(1)
テープ長さ(m)
  • 50(2)
  • 100(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.04(1)
  • 0.05(2)
  • 0.067(1)
用途
  • 用途梱包用(1)
特長
  • 耐湿
  • 強力(9)
  • 気密(1)
  • 耐久(2)
  • 耐候(3)
  • 耐寒(5)
  • 耐水(8)
  • 耐衝撃、透明(1)
  • 透明(7)
基材
  • OPP(3)
OPP
粘着剤
  • アクリル系(3)
アクリル系
テープタイプ
  • 重ね貼り可(2)
重ね貼り可
  • 色クリア(3)
クリア
ブランド
  • 紺屋商事(2)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
紺屋商事・共和[輪ゴム・ゴムバンド]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
らくはる粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]らくはる粘着テープ共和[輪ゴム・ゴムバンド](16件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
丈夫で、耐水性・耐湿性がよく密着性にすぐれています。 テープの端の部分が、剥がしやすくなっています。 静かに、スムーズに剥がせて、巻き戻しがなめらかです。 透明は、文字や図表の上にでも貼れます。 ポリプロピレンの特性を生かした厚手タイプ(仕上がり厚さ0.067mm)なので、シワがよらず、使いやすくなっています。 中身の重いケースのシール(封緘)とか、布粘着テープの代替えにも使用できます。 手軽に使えてシワがよらず、巻き戻すときも軽快で、あのビリビリ感がありません。
伸度(%)100以上基材厚さ(mm)0.04タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.52引張強度(N/25mm)105以上粘着力(N/25mm)4.9以上RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐湿性、密着性
OPPテープ5P 厚さ50μm 48mm×100m透明 紺屋商事OPPテープ5P 厚さ50μm 48mm×100m透明紺屋商事
1,298税込1,428
1セット
欠品中
耐水性、耐湿性に優れています。耐老化性に優れ保存性が良好です。粘着力、保持力に優れています。重ね貼りが可能です。
用途ダンボールの封緘など透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100粘着剤アクリル系主な用途梱包テープ厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐湿性テープタイプ重ね貼りが可
超透明OPPテープ 紺屋商事超透明OPPテープ紺屋商事
179税込197
1巻
当日出荷
超透明フィルムで見栄えOK。タテヨコ自由に重ね貼りOK。テープの上から文字を書ける。
用途宅急便や小包など15kg位までの中梱包に。幅(mm)48厚さ(mm)0.05スーパークリア長さ(m)50基材OPP粘着剤アクリル系特性耐水性、耐湿性テープタイプ重ね貼り可能
OPPテープ