絞り込み
テープ幅(mm)
  • 18(1)
  • 48(5)
  • 50(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.055
  • 0.03(3)
  • 0.04(4)
  • 0.045(15)
  • 0.046(2)
  • 0.048(5)
  • 0.049(2)
  • 0.05(26)
  • 0.052(9)
  • 0.053(6)
  • 0.06(8)
  • 0.062(6)
  • 0.063(2)
  • 0.064(2)
  • 0.065(17)
  • 0.067(4)
  • 0.07(7)
  • 0.075(2)
  • 0.09(15)
  • 約0.06(3)
テープ長さ(m)
  • 35(1)
  • 50(5)
  • 66(1)
  • 100(3)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(2)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
粘着剤
  • アクリル系(6)
  • ゴム系(1)
用途
  • 用途梱包用(7)
梱包用
基材
  • OPP(3)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(6)
OPP・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン
テープタイプ
  • 手で切れる(2)
  • 文字が書ける(2)
  • 重ね貼り可(2)
手で切れる・文字が書ける・重ね貼り可
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • tesa(テサ/テサテープ)(3)
  • 清和産業(1)
  • 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
  • 菊水テープ(1)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
TRUSCO・tesa(テサ/テサテープ)・清和産業・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)・菊水テープ・サンキープ(旧:サンユー印刷)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
18(1)
48(5)
50(4)
  • カラーOPPテープ tesa(テサ/テサテープ)

    カラーOPPテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(9件のレビュー)
    539税込593
    1巻
    当日出荷
    色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
    用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。幅(mm)48長さ(m)100厚さ(μm)55粘着力(N/cm)2.16伸び(%)140主な用途梱包用引張強度(N/cm)43.1RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
  • 梱包用厚手OPPテープ 清和産業

    梱包用厚手OPPテープ

    清和産業(1件のレビュー)
    449税込494
    1巻
    当日出荷
    アクリル系粘着剤を使用しています。
    用途重梱包質量(g)約245タイプテープのみ伸度(%)162基材厚さ(mm)0.055タック(ボールNo.)16主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.66引張強度(N/10mm)37.5保持力(mm/h)0.1テープ厚さ(μm)90
  • ダンプロン30 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ダンプロン30

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(5巻)
    当日出荷
    テープの透明性をアップしたタイプです。
    用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50質量(g)161長さ(m)50引張強度39.2N/10mm伸び(%)1402018年トラスコ掲載ページ6 1903
  • 透明梱包用OPPテープ(手で切れる) TRUSCO

    透明梱包用OPPテープ(手で切れる)

    TRUSCO
    419税込461
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番115-0001幅(mm)48厚さ(mm)0.055質量(g)165長さ(m)50主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)35テープタイプ手で切れる
  • 菊水 カラーOPP粘着テープ パールNO.233M (55μ) 菊水テープ

    菊水 カラーOPP粘着テープ パールNO.233M (55μ)

    菊水テープ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(5巻)
    当日出荷
    カラーOPPフィルムに耐候性の優れたアクリル系粘着剤を塗布した梱包テープです。テープ層厚:0.055mm。全7色:赤・オレンジ・黄・緑・青・白・黒。台湾製。30μのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)フィルムを使用。
    用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。厚さ(mm)0.055粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 梱包用OPP粘着テープ 4263PVE tesa(テサ/テサテープ)

    梱包用OPP粘着テープ 4263PVE

    tesa(テサ/テサテープ)(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(50巻)
    当日出荷
    性能と価格のバランスの良い主力商品です。 手貼り、機械貼りの梱包に最適です。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
    用途中・重量物の包装用タイプテープのみ伸び(%)140主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)107.75引張強度(N/10mm)43.1粘着力(N/25mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 事務用手切れOPPテープ プラコア KP 55μ×18mm×35m巻   透明 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    事務用手切れOPPテープ プラコア KP 55μ×18mm×35m巻 透明

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    15,980税込17,578
    1箱(200巻)
    6日以内出荷
    紙紛対策としてコア材をプラスチック製にしたOPPテープです。手でも切れるタイプとなるので大変便利です。薄肉高強度を実現した業務用OPPテープです。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、耐候性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
    用途クリーンルームでの梱包用、仮止め用など。事務用テープとして。手切れテープとして。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。材質コア材:PE製透明系テープ幅(mm)18基材ポリプロピレンテープ長さ(m)35テープ厚さ(mm)0.055接着剤アクリル系テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
  • 1インチ静音透明梱包用テープ(カッター付) TRUSCO

    1インチ静音透明梱包用テープ(カッター付)

    TRUSCO
    729税込802
    1巻
    当日出荷
    1インチコアを使用しているため通常のテープよりコンパクトです。テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。
    用途オフィスでの梱包作業等に。トラスコ品番243-8890材質基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系、1インチコア:ポリエチレン樹脂幅(mm)50厚さ(mm)0.055カッター:イエロー テープ:クリアタイプカッター付長さ(m)50主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)31RoHS指令(10物質対応)対応紙管長さ(mm)25.4(1インチ)
  • PLA基材 梱包テープ(バイオマス由来) 58296 透明 tesa(テサ/テサテープ)

    PLA基材 梱包テープ(バイオマス由来) 58296 透明

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    バイオマス由来のフィルムに天然由来の粘着剤を塗工した「サステナブルな」梱包用のフィルムテープです。製品に含まれる炭素(カーボン)の98%はバイオマス由来です。この含有率は、粘着テープ業界で最高レベルの実測値です。
    用途中型サイズ(15~30kgの重量)段ボールの封かん用に。トラスコ品番535-7134幅(mm)50厚さ(mm)0.055透明長さ(m)66基材PLA(ポリ乳酸)粘着剤天然ゴム系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1インチ静音透明梱包用テープ(詰替用) TRUSCO

    1インチ静音透明梱包用テープ(詰替用)

    TRUSCO
    539税込593
    1巻
    当日出荷
    TOPTS-50Cの詰替用です。1インチコアを使用しているため通常のテープよりコンパクトです。テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。
    仕様テープカット条件:カッターが必要トラスコ品番243-8889材質基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系、1インチコア:ポリエチレン樹脂幅(mm)50厚さ(mm)0.055クリアタイプ替テープ長さ(m)50主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)31RoHS指令(10物質対応)対応紙管長さ(mm)25.4(1インチ)
OPPテープ