Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 透明tesa(テサ/テサテープ)5日以内出荷
バックの材質 = PVC幅 = 50mm長さ = 66m厚さ = 49μm色 = 透明ディスペンサータイプ = オート, マニュアル破断伸び = 75%モデル番号 = 4120N/cmTesa パッケージテープTesa 4120 透明パッケージングテープは天然ゴム接着剤ベースです。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
色透明テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)66厚さ(μm)49粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 茶tesa(テサ/テサテープ)5日以内出荷
バックの材質 = PVC幅 = 50mm長さ = 66m厚さ = 49μm色 = 茶ディスペンサータイプ = オート, マニュアル破断伸び = 75%引張強度 = 43N/cmTesa パッケージテープTesa 4120 茶色の梱包テープは、天然ゴム接着剤が使用されています。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
色茶テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)66厚さ(μm)49粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
テサパック エコ&ウルトラストロングtesa(テサ/テサテープ)当日出荷
再生PETを90%使用した環境配慮型の梱包用テープです。保持力と強度に優れているタイプです。
用途30kgまでの中・軽量物の梱包にトラスコ品番700-0930材質基材:PET(ポストコンシューマーリサイクル材料使用)、粘着剤:水系アクリル幅(mm)50厚さ(mm)0.056色クリア備考切断にカッターが必要長さ(m)66粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)60
PLA基材 梱包テープ(バイオマス由来) 58296 透明tesa(テサ/テサテープ)当日出荷
バイオマス由来のフィルムに天然由来の粘着剤を塗工した「サステナブルな」梱包用のフィルムテープです。製品に含まれる炭素(カーボン)の98%はバイオマス由来です。この含有率は、粘着テープ業界で最高レベルの実測値です。
用途中型サイズ(15~30kgの重量)段ボールの封かん用に。トラスコ品番535-7134幅(mm)50厚さ(mm)0.055色透明長さ(m)66基材PLA(ポリ乳酸)粘着剤天然ゴム系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープパイオラン税込¥27,478¥24,980