絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(4)
- 36(1)
- 38(7)
- 48(4)
- 50(9)
- 60(5)
- 75(6)
- 100(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.03(1)
- 0.035(1)
- 0.04(2)
- 0.05(1)
- 0.052(4)
- 0.06(2)
- 0.062(3)
- 0.09(6)
- 0.096(1)
- 0.105(1)
テープ長さ(m)
- 50(8)
- 100(5)
- 500(3)
- 1000(4)
- 1500(2)
色
イエロー(2)
クリア(12)
グリーン(2)
ブラウン(10)
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(2)
レッド(1)
粘着剤
- アクリル系(6)
- ゴム系(6)
用途
保護用(2)
固定・仮止め用(3)
梱包用(11)
結束用(2)
保護用・固定・仮止め用・梱包用・結束用
特長
- 強力(1)
- 防水(2)
強力・防水
基材
- OPP(11)
- ポリプロピレン(4)
OPP・ポリプロピレン
テープタイプ
- 手で切れる(1)
- 文字が書ける(9)
- 重ね貼り可(9)
手で切れる・文字が書ける・重ね貼り可
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(8)
- 3M(スリーエム)(33)
- オカモト(14)
- tesa(テサ/テサテープ)(9)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(9)
- エスコ(6)
- TRUSCO(5)
- ニトムズ(5)
- キラックス(5)
- 古藤工業(Monf)(4)
- 清和産業(4)
- 橋本クロス(3)
- HEIKO(3)
- SWAN(シモジマ)(3)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(3)
- RS PRO(3)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](2)
- 大日製罐(DIC)(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
特価
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(4)
36(1)
38(7)
48(4)
50(9)
60(5)
75(6)
100(1)

エバーセルOPPテープ No.830NEV
セキスイ(37件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(6巻)ほか当日出荷から10日以内出荷★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
梱包用PPテープ P82
セキスイ(11件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。用途中・軽量物の梱包タイプテープのみ伸度(%)100以上主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.7芯材再生紙使用引張強度(N/10mm)50展開力(N/25mm)4.08以下
オリエンテープNo830
セキスイ(11件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1箱(50巻)ほか当日出荷から8日以内出荷2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
エバーセルOPPテープ No.820NEV
セキスイ(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(5巻)ほか当日出荷から8日以内出荷コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
OPPテープE No.882E
セキスイ(29件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(6巻)ほか当日出荷から8日以内出荷抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包主な用途梱包用
エバーセルOPPテープ No.835NEV
セキスイ(16件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(5巻)ほか当日出荷から10日以内出荷コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
オリエンスパットテープ No.830S
セキスイ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。 特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。 1)手で簡単に切れるので作業性に優れます。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温や高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防水・防湿性に優れ、重ね張りが可能です。用途中・重要のダンボールケース、プラスチックケースの封緘に適しております。
マット固定テープ
セキスイ¥698~税込¥768~1巻当日出荷1糊残りの軽減と凹凸面保持の両立⇒しっかり貼りつき、剥がしても糊残りしない特殊な糊を使用!2OPP基材なので繊維が出ない⇒手で切っても布や養生のように糸が出ない!3景観に馴染む色展開⇒黒だけでなく透明も用意!長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.105主な用途固定
タフライトテープNo835
セキスイ¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36
OPPテープ No.886E
セキスイ¥14,980税込¥16,4781ケース(36巻)欠品中抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包幅(mm)48厚さ(mm)0.09主な用途梱包用
タフライトテープNo835
セキスイ¥49,980~税込¥54,978~1箱(60巻)ほか8日以内出荷から11日以内出荷2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36
製函・封緘機用長尺テープ
セキスイ¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷無溶剤粘着剤を使用した環境配慮型のOPPテープです。1500m巻なので封かん機でのご使用に最適です。用途自動製函・封緘機によるダンボールケースの封緘に材質ポリプロピレン(PP) 粘着剤:アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)0.052質量(kg)3.6長さ(m)1500
オリエンテープNo830
セキスイ¥48,980税込¥53,8781箱(50巻)8日以内出荷から10日以内出荷2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)7.45基材厚さ(mm)0.06粘着力(g/10mm)245タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)122主な用途梱包用、結束用、仮止め用、補修用粘着力(N/10mm)2.4
オリエンテープ#830
セキスイ¥23,980~税込¥26,378~1箱(20巻)ほか4日以内出荷・丈夫で保持力抜群。・2軸延伸ポリプロピレンフィルムをベースに、ゴム系粘着材を組み合わせた積水ので安定した品質となります。・重量物の梱包・結束作業に適しております。・ゴム系粘着材を使用しておりますので、低温でも安定した粘着力を発揮致します。用途・段ボールケース封緘・輸出梱包などタイプ手切れ不可基材OPPテープ厚さ(mm)0.09粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応