カテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
特長
用途
保護用(1)
固定・仮止め用(152)
塗装・養生用(9)
塩ビ・プラスチック用(15)
多用途(77)
掲示用(32)
梱包用(1)
滑り止め用(3)
窓・サッシ用(2)
粗面用(28)
補修用(6)
車用(19)
隙間用(3)
電気・電子用(8)
基材
- その他(42)
- アクリル系(196)
- アルミ箔(1)
- ウレタン系(5)
- オレフィン系(26)
- グラスファイバー(1)
- ゴム系(7)
- プラスチック(1)
- ポリイミド(3)
- ポリウレタン(6)
- ポリエステル(89)
- ポリエチレン(111)
- ポリプロピレン(11)
- 塩ビ(4)
- 布系(287)
- 紙系(29)
テープ長さ(m)
1・1.2・1.5・2・3・4・5・8・9・10・11・15・20・25・30・32.9・33・50・54.8・100・テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー・クリア・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・白×緑
ブランド
- モノタロウ(9)
- 3M(スリーエム)(259)
- 日東電工(旧:Permacel)(115)
- エスコ(103)
- ニトムズ(96)
- RS PRO(53)
- 寺岡製作所(51)
- ニチバン(50)
- マクセル(36)
- WAKI(和気産業)(31)
- コニシ(25)
- エーモン(24)
- tesa(テサ/テサテープ)(22)
- セキスイ(16)
- 日本緑十字社(9)
- 古藤工業(Monf)(9)
- まつうら工業(9)
- オカモト(7)
- リンレイテープ(7)
- 共同技研化学(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・エスコ・ニトムズ・RS PRO・寺岡製作所・ニチバン・マクセル・WAKI(和気産業)・コニシ・エーモン・tesa(テサ/テサテープ)・セキスイ・日本緑十字社・古藤工業(Monf)・まつうら工業・オカモト・リンレイテープ・共同技研化学・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

フィルム両面テープ NO.7643 #12
寺岡製作所(3件のレビュー)¥689~税込¥758~1巻当日出荷から15日以内出荷変色しづらく、プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。用途光学シートやプラスチックなど各種材料の固定。 耐熱性が必要とされている材料・部品などの貼り合わせや固定。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)340.2適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14
ニトムズ(16件のレビュー)¥659~税込¥725~1巻ほか当日出荷テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。剥離紙あり粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外、粗面主なワーク大面材、パーツ
超強力両面テープはがし
エーモン¥459税込¥5051個当日出荷挿すだけで接着部が浮いてカンタンにはがせる 両面テープはがし剤との併用で作業効率アップ 切れにくい高強度な糸でエンブレムもはがす用途両面テープやエンブレムはがしにセット内容ストレートヘラ×1、アングルヘラ×1、高強度ライン(50cm)×1色黒ヘラサイズ(mm)全長141×幅20×厚さ6
布両面テープ(カーペット用)
マクセル(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。手で切断可能用途展示会のカーペット固定用。主なワークパーツ
超強力両面テープ(プラスチック用)
MYST(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷柔軟な基材でシボ面によくなじみます。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に)トラスコ品番556-2924材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)75厚さ(mm)1.14色ブラック長さ(m)140使用温度範囲(℃)-20~150主な用途プラスチック用
プロスペック両面テープ(樹脂面用)
エーモン(1件のレビュー)¥499税込¥5491巻当日出荷樹脂面に最強。PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)などの難接着樹脂のもピッタリ貼り付く。【効果的に接着できる素材】。PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・ABS樹脂・アクリル・PC(ポリカーボネイト)・硬質塩化ビニール・軟質塩化ビニール・金属(ステンレス/アルミニウム/鉄など)・ガラス用途ダッシュボードへの機器(スマホホルダー/ETCなど)の取り付けに色白質量(g)13使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)75基材アクリルフォームテープ長さ(m)0.14テープ厚さ(mm)1.1粘着剤アクリル系特性超強力/両面/耐候性/耐熱性/振動吸収性
はがせる一般両面テープNO.5000ND
ニトムズ(2件のレビュー)¥889~税込¥978~1巻当日出荷基材が強く、のり残りがしにくいタイプです。接着剤や釘が使えないガラス面や金属、木材などの粗面にも対応します。用途ガラス、金属、木材、ベニヤ板、プラスチック素材に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.32長さ(m)20引張強度10.0N/10mm特性はがせる2018年トラスコ掲載ページ6 1969適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
粘着テープ15mm幅
コニシ(1件のレビュー)¥759税込¥8351巻4日以内出荷不織布支持体の両面テープです。 穴あき加工済のテープで、接着剤との併用による仮固定などに使用します。用途家具、建具などの大手貼りの一次接着に厚さ(mm)0.14質量(g)70長さ(m)20粘着タイプ両面
クッションフロアテープ業務用
セメダイン(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から4日以内出荷厚み0.12mmの薄手タイプなので、貼りあとが目立たずきれいに貼れます。 クッションフロアを貼りつけても、表面に凹凸が出ることなく、テープの厚みを感じさせない優れものです。 貼りかえのときにはきれいにはがせます。用途クッションフロア(長尺床材)の接着固定。 その他一般的な両面接着テープとして。色半透明テープ厚さ(mm)0.12
超強力・両面テープ
コニシ¥1,998税込¥2,1981巻翌日出荷0.45mm厚の薄型・耐熱タイプ。優れた初期接着。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ、被着体の動きに対して優れた追従性を有します。用途各種内装材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け幅(mm)20厚さ(mm)0.45色ホワイト長さ(m)8基材特殊発泡体主な用途接着剤特性超強力・両面・耐寒性、耐熱性、耐候性・薄型
低VOC両面接着テープNO.510
日東電工(旧:Permacel)¥249~税込¥274~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色ホワイト粘着力(N/10mm)6
3M スコッチ 強力両面テープ防水用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥359税込¥3951巻当日出荷水のかかるところの接着に使用できます。使用温度範囲(℃)-20~60粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属
極うすテープ (低VOC環境対応形)
コニシ(5件のレビュー)¥319~税込¥351~1巻当日出荷厚み0.09mmの超極うす両面テープです。 厚みが薄いので目立ちにくいです。 低VOCタイプであり環境対応しております。 F☆☆☆☆相等品 手で切断可能用途木材・金属・プラスチック・皮革などの固定に。粘着力(N/10mm)5.2
両面テープNo.844
ニチバン¥549~税込¥604~1巻当日出荷から3日以内出荷ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。用途自動車モール・エンブレムの固定、ガラス・金属・塗装板等の接合厚さ(mm)0.84長さ(m)10基材ポリエチレン、発泡体粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.3(15×25)Ⅱ面:0.3(15×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.50Ⅱ面:4.83剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)67
低VOC両面接着テープNO.512
日東電工(旧:Permacel)¥249~税込¥274~1巻当日出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。粗面接着性に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色白長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用 19mm×4m
3M(スリーエム)¥999税込¥1,0991巻当日出荷凸凹面にもよくなじみます。用途表面が凸凹なコンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する作業に。仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要トラスコ品番389-2896材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)19厚さ(mm)1.2色グレー長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~90粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:52RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム固定用両面テープ
日東電工(旧:Permacel)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系厚さ(mm)0.15色ブラック長さ(m)50粘着力(N/10mm)(1面)10.2、(2面)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
凹凸面用強力両面シート
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1袋(2枚)ほか当日出荷この製品は日東電工(株)のNo.577です。 凹凸面への食い込みがよく、強力に接着します 初期接着性に優れています 工業用として多種多様の用途に使用されています 従来の両面接着テープに比べ、特殊ポリオレフィン系フォームを支持体としており、凹凸のある素材への接着性に優れています 厚みがあり、柔軟性に富み、貼り付け後のフィット感もあり、接着範囲が広がりました 裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています材質アクリル系粘着性剤粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
フィルム両面テープ NO.707 #4
寺岡製作所(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から22日以内出荷薄く、強粘着力です。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め。 スプライシング。厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)323.6適合用途極薄主なワークパーツ
難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092
寺岡製作所¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から15日以内出荷熱伝導性に優れています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 ハロゲン化合物及びアンチモン化合物を意図的に添加しておりません。 VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。 ※製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。 UL規格認定品です。 File №.E125972 燃焼性試験 UL94 VTMー0用途各種半導体・電子部品に対する放熱部材の固定。 LEDの放熱。 難燃性を必要とする用途。熱伝導率(W/mk)0.8破壊電圧(kV)5.3適合用途低VOC温度差(℃)ΔT 9.5主なワークパーツ
スーパーブチルテープ 両面 5958
マクセル(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。開口部の防湿・気密用。適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
BD強力ボード用両面テープ
ボンド商事¥2,098~税込¥2,308~1パック(5巻)ほか当日出荷から9日以内出荷初期接着、冬季の低温接着に優れています用途石膏ボード、ケイカル板、キッチンパネル、合板と下地材との仮止め幅(mm)20厚さ(mm)1.1長さ(m)10主な用途石膏ボード、ケイカル板、キッチンパネル、合板と下地材との仮止め特性両面
厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。仕様はく離紙付、再はく離可能材質基材:高強度不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.32色ホワイト長さ(m)20粘着力(N/10mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04
3M(スリーエム)¥4,598~税込¥5,058~1巻当日出荷接合維新の厚み違いのテープです 被着体を選ばず薄板に接合しても目立ちません用途PPなどの難接着材料を含むプラスチック全般の固定。リベットや溶接の代替。看板の張り合わせ。
【オーダー】 VHB(TM)構造用接合テープ Y-4914 幅指定
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,970税込¥2,1671巻3日以内出荷接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。使用方法1.接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。2.圧着はプレスまたはローラー等の治具により、接合部に 50N/cm2(5kgf/cm2)以上の圧力を加えて接着。3.室温が10℃以下の場合は、テープ及び被着体を加温し、接着時にテープ及び被着体ともに20℃ 以上であることが望ましい。4.接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上させることができますので、ご相談下さい。5.テープは直射日光を避けた室内にて保管して下さい。幅(mm)5~150長さ(m)3m or 10m絶縁抵抗(MΩ)1.3×108体積抵抗率(Ωcm)1.3×1012粘着力(N/10mm)27密度(g/cm3)0.9熱伝導率(W/mk)0.09接着力(N/cm)27剥離紙シリコーン処理平面紙0.08mm絶縁破壊電圧(kV/mm)28.4適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
建築内装用両面テープ NO.515
ニトムズ¥999税込¥1,0991巻当日出荷低VOCタイプです。 有機溶剤を使用していません。 住宅など気密性の高い空間で使用される内装材の接着に適しています。用途内装建具の固定・仮固定に。 幅木や廻り縁など内装建具の固定・仮固定に。 軽量な額縁や装飾用モールの固定に。主なワークパーツ
フィルム両面テープ NO.70821 #25
寺岡製作所¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷から15日以内出荷両面ともに、シリコーンゴムを始めとする幅広い材料に対して安定した粘着力を発揮します。 耐熱性に優れ、加熱後でも剥離した際に残留物が発生しづらいため、 貼り直しや加熱工程後に部材を剥離して使用する際の洗浄の手間を省き、生産効率向上に貢献します。 厚く、シリコーン粘着剤に適したセパレータを両面に設けていますので、打ち抜き加工時に特殊な台紙をご準備、貼り合わせいただかなくても、そのまま加工できる場合があります。用途各種材料貼り合わせ(金属・プラスチック、シリコーンゴムなど) 電子部品製造工程時の固定や搬送、後から部材を剥離する用途色透明基材ポリエステルフィルムテープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.085主な用途シリコーンゴムや電子部品の固定粘着力(N/25mm)9.81特性耐熱性、再剥離性
激強力両面テープ 凹凸面用
WAKI(和気産業)¥589~税込¥648~1巻当日出荷耐寒・耐熱・耐水・耐衝撃、屋外でも使える。耐寒・耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える高強度タイプの両面テープ。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE除く)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布。接着不可/PP・PE、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・屋外用途金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に。屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合版、化粧板の固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙主な用途固定特性激強力・両面
超強力両面テープ(多用途)
MYST¥499税込¥5491個当日出荷柔軟な基材でシボ面によくなじみます。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に)トラスコ品番556-2879材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)75厚さ(mm)1.1長さ(m)140使用温度範囲(℃)-20~150
多用途薄手強力両面 T667
まつうら工業(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷ウレタンフォームやPE発泡体への接着も良好な一般両面テープです。用途工作や手芸用途の仮止め用途に厚さ(mm)0.12長さ(m)20厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
超透明接着シート
ニトムズ¥359税込¥3951セット(2枚)当日出荷透明度が高い両面接着シート。用途透明素材の固定、接着に。材質ポリエステル長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)0.1色透明/ネット柄入数(枚)2粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.0色透明長さ(m)10基材アクリルフォーム粘着力(N/cm)40使用環境屋内・屋外主な用途固定・補修・隙間シーリング特性両面・屋内外使用
はがせる両面テープ 透明強接着
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1巻当日出荷のりが残らずキレイにはがせる。丈夫な基材で剥がすときにちぎれにくく、のりが残りにくい。強力な粘着剤で、PP、PEなどのつきにくい素材にもしっかり接着。透明なフィルム基材だから、貼り合わせ面が目立ちにくい。接着可能/金属、紙・布、プラスチック(PP/PE含む)、木材(平滑面)、硬質塩ビ、発泡スチロール、フェルト、スポンジ、ガラス。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)。製造元は、DIC株式会社です。用途後でテープを残さずに剥がしたい場所での接着に。解体、リサイクル時の分別が必要な製品の組み立てに材質基材:不織布、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)20主な用途固定特性はがせる・両面・強力・透明
プラスチック・発泡体用両面テープ TW-Y01
日東電工(旧:Permacel)¥989~税込¥1,088~1巻当日出荷金属だけでなくポリプロピレンなどの各種プラスチック材料、発泡体などの粗面にも接着しやすいテープです。 耐反発性にすぐれています。用途プラスチックや発泡体、塩ビなどの接着用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着材:アクリル系厚さ(mm)0.17色クリア長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応