カテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
特長
用途
保護用(1)
固定・仮止め用(151)
塗装・養生用(9)
塩ビ・プラスチック用(15)
多用途(77)
掲示用(33)
梱包用(1)
滑り止め用(3)
窓・サッシ用(2)
粗面用(28)
補修用(6)
車用(19)
隙間用(3)
電気・電子用(8)
基材
- その他(41)
- アクリル系(196)
- アルミ箔(1)
- ウレタン系(5)
- オレフィン系(26)
- グラスファイバー(1)
- ゴム系(7)
- プラスチック(1)
- ポリイミド(3)
- ポリウレタン(6)
- ポリエステル(89)
- ポリエチレン(111)
- ポリプロピレン(16)
- 塩ビ(4)
- 布系(287)
- 紙系(29)
テープ長さ(m)
1・1.2・1.5・2・3・4・5・8・9・10・11・15・20・25・30・32.9・33・50・54.8・100・テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー・クリア・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・白×緑
ブランド
- モノタロウ(9)
- 3M(スリーエム)(258)
- 日東電工(旧:Permacel)(115)
- エスコ(107)
- ニトムズ(95)
- RS PRO(53)
- 寺岡製作所(51)
- ニチバン(48)
- マクセル(36)
- WAKI(和気産業)(31)
- コニシ(25)
- エーモン(24)
- tesa(テサ/テサテープ)(22)
- セキスイ(16)
- 日本緑十字社(9)
- 古藤工業(Monf)(9)
- まつうら工業(9)
- オカモト(7)
- リンレイテープ(7)
- 共同技研化学(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・エスコ・ニトムズ・RS PRO・寺岡製作所・ニチバン・マクセル・WAKI(和気産業)・コニシ・エーモン・tesa(テサ/テサテープ)・セキスイ・日本緑十字社・古藤工業(Monf)・まつうら工業・オカモト・リンレイテープ・共同技研化学・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

強力両面テープ
アイネット¥479税込¥5271個当日出荷建材ボード仮止め用の強粘着力両面テープ。シックハウス症候群対策品です。用途石膏ボード、ケイカル板、ベニヤ板、建築用ボード類の1次接着用に。幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)10粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
ボンド ボンド両面テーププレミアム多用途
コニシ(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻当日出荷多用途。使用可能温度-20℃~+81℃。屋内外OK。弾力性。振動吸収用途幅広い多用途性でいろいろな用途に対応幅(mm)15厚さ(mm)1.1引張強度(N/25mm)47.9引張強度(N/10mm)17.6主なワーク大面材、パーツ
住宅内装用強力両面テープ パネルタックテープ
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷住宅内装用の協力両面テープです。 クッション性に優れたポリオレフィン系フォーム基材を採用しております。 テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着剤は、厚生労働省VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面へ接着性にも優れています。 初期接着・冬季における低温接着に優れ、作業効率が向上します。用途石膏ボード・キッチンパネル・合板などの仮固定用に。質量(g)90
超強力両面テープ 粗面用S
ニトムズ(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻ほか当日出荷凹凸面・ザラザラ面にしっかり接着。 粗面接着性にすぐれた粘着剤を採用しています。初期接着性・低温接着性にすぐれています。 テープに厚みがあり段差吸収性にすぐれます。 基材に柔軟性にすぐれた特殊ポリオレフィン系フォームを採用。 テープ基材に厚みがあり、段差吸収性にすぐれます。 VOC(揮発性有機化合物)不使用。 厚生労働省指定のVOC(揮発性有機化合物)を使用していません。用途屋内の凹凸面への小物の接着に最適。 木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定に。 各種住宅内装材の仮固定に。質量(g)140粘着タイプ超強力適合用途低VOC、粗面主なワークパネル・フレーム、パーツ
ナイスタック透明プラスチック用
ニチバン¥429税込¥4721個当日出荷テープが透明なので目立ちにくいです。一般タイプの粘着剤ではつきにくいプラスチックに良くつく粘着剤です。汎用性の高い「普通」の粘着力です。用途ガラス、透明なプラスチックなどテープが透けて見えることを避けたいものへの、ポスターなどの掲示物貼付に。プラスチック製のPOP・軽量表示物などの固定に。軽量なアクリル容器の連結など、透明プラスチック同士の貼り合わせに。書類や図面などの貼り付け、新聞などのスクラップ、レイアウトや編集作業に。粘着剤アクリル系粘着力普通
プロスペック両面テープ(ガラス面最強)
エーモン¥699税込¥7691巻当日出荷熱や紫外線に強くガラス面に最適用途ETC・ドライブレコーダーなどの接着に色黒使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)10基材アクリルフォームテープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系粘着剤特性両面、耐候
プロスペック両面テープ(樹脂面最強)
エーモン¥819税込¥9011巻当日出荷PP・PEなどの難接着樹脂にもピッタリ貼り付く用途ダッシュボード などへの接着に色白使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)15基材アクリルフォームテープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)1.1粘着剤アクリル系粘着剤特性両面、強粘着
キレイカット両面テープ
WAKI(和気産業)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。 屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)。 水に強いポリエチレンクロス基材を使用。 べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。 接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。 接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所用途プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に。 紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に。 木材、細工材の仮固定に厚さ(mm)0.2長さ(m)10基材ポリエチレン使用温度(℃)-20~80粘着剤アクリル系主な用途固定・仮止め用剥離紙紙特性屋外使用可、両面
両面粘着シート(汎用タイプ/4枚)
エスコ¥1,160税込¥1,2761組(4枚)当日出荷VOC物質極少、高接着、再剥離性良好。高強度の特殊不織布基材により、剥がすときにちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。強粘着な粘着剤を使用しているため、各種素材に高い粘着力を示します。新たな粘着剤の配合技術により、高い耐反発性と高せん断力を発揮します。低VOCの粘着剤を使用しており、屋内でも安心してご使用できます。用途家電製品の緩衝用部材の固定やデコレーションパネルの取付用・金属、プラスチック銘板の取付、自動車の内装下地材の固定など材質基材:高強度特殊不織布 、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15寸法(mm)300×200色(シート)無色半透明粘着力(N/10mm)8.2剪断接着力(N/cm2)169
ループカーペット用マヂックステッカー
マサル工業(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(30枚)ほか当日出荷から3日以内出荷●片面がゴム系粘着剤、片面が特殊樹脂製フックです。●ループカーペットや、タイルカーペットに対して強い保持力があります。●使用の目安は1mに対して3 ヵ所(両端と中央)に貼ってご使用ください。用途:ループカーペットやタイルカーペット上への、ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタ等の固定テープ長さ(m)0.01RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
15mmx 2 m 強力両面テープ(黒)
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷エスコ品番EA944MF-7材質基材:ブチルゴム、粘着剤:アクリル系テープ地色黒芯径(mm)30(1.2インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ
3M(スリーエム)¥1,881税込¥2,0691巻3日以内出荷接合材が透明であるため、接合部が目立たない。 各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れているため屋外使用可能。 振動吸収性に優れる。幅(mm)5~150厚さ(mm)VHB/1.00、剥離紙/0.07粘着力(N/10mm)40剥離紙色緑適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
両面テープNo.815
ニチバン¥3,798~税込¥4,178~1箱(14巻)ほか当日出荷粗面への接着性良好。用途銘板固定、皮革・布などの縫製仮止め引張強度(N/10mm)-適合用途粗面主なワークパーツ
コンタクトテープ
ケーイング¥998~税込¥1,098~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷薄さ0.2mmの超極薄クリアー両面テープです。クリアタイプなので透明部分に最適用途エンブレム・バイザー等の再接着に材質アクリル厚さ(mm)0.2色透明長さ(m)10
超強力・両面テープ
コニシ¥1,998税込¥2,1981巻翌日出荷テープが非常に柔らかく追従性に優れます。両面テープによる接着が困難であったコンクリート、ブロック等の凸凹面に対しても良好な接着性を示す。用途金属、ガラス、木材などの接合・表札点字タイルの固定・屋根継ぎ手の固定、シール材としての使用・モール、エンブレムなどの固定・金属同士、金属プラスチック間の接合、名盤と各種下地幅(mm)20厚さ(mm)0.85長さ(m)5
SMS再剥離両面テープ
セキスイ¥289~税込¥318~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷手で切れるので使いやすい 粘着力が強く、ステンレスや硬質プラスチック面、ガラス面などに貼付け可能です。しっかり貼れてはがすことができます用途POPやポスターの貼り付けに 部材や付属品の貼り付けに・各種板物の貼り付けに
強力両面テープ 3M 丸型 (片側はく離・再接着可能)
ラクテム(2件のレビュー)¥169~税込¥186~1枚当日出荷片側は3M製の強力両面テープ、反対側はMOCHIDA製の繰り返し剥がし、貼り付けが可能なテープです。丸型にカットしていますので使用環境に応じてお選びいただけます。3M製の両面テープは残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。MOCHIDA製の両面テープは何度も貼ったり剥がしたりすることが可能、跡残りもありません。材質(テープ)3M両面テープ:Y-4920 = t0.4RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
シリコーン素材用両面シート
WAKI(和気産業)¥519税込¥5711枚当日出荷いままで接着できなかったシリコーン素材用の両面シートです。テープ両面で使用されている粘着剤が違います。A面:シリコーン系粘着剤、剥離紙(透明)。B面:アクリル系粘着剤、剥離紙(白色)。用途シリコーン製スマホカバーへの装飾品取り付け。シリコーンチューブの取り付け。その他シリコーンゴム、シリコーン処理面と金属、プラスチックの固定。材質A面:シリコーン系接着剤/剥離紙(透明)、B面:アクリル系粘着剤/剥離紙(白)厚さ(mm)0.085横幅(mm)100縦幅(mm)150使用可能材質A面:シリコーンゴム/シリコーンスポンジ/シリコーン処理面、B面:金属/各種プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】 高透明VHBテープ Y-4905J
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,881税込¥2,0691巻3日以内出荷接合材が透明であるため、接合部が目立たない。 各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れているため屋外使用可能。 振動吸収性に優れる。幅(mm)5~150厚さ(mm)VHB/0.50、剥離紙/0.06粘着力(N/10mm)25密度(g/cm3)1剥離紙色緑適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
スリオン 紙両面粘着テープ 5460
マクセル(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷不織布基材に合成樹脂系粘着剤。 バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。用途紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。 ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用主なワークパーツ再生材使用使用
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ
3M(スリーエム)¥6,198~税込¥6,818~1巻当日出荷多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.1色白長さ(m)33粘着力(N/cm)44使用環境屋内・屋外
はがせる両面テープ壁紙掲示用
ニトムズ¥599税込¥6591個当日出荷壁紙用両面テープ。しっかり貼れて、きれいにはがせる両面テープです。用途壁紙のポスター・掲示物の貼り付けに。仕様テープカット条件:手で切れるトラスコ品番390-5325材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.15色白質量(g)32長さ(m)3粘着力(N/10mm)(1面)7.2、(2面)2.8
キクダブル両面テープ
菊水テープ¥879~税込¥967~1個ほか当日出荷から11日以内出荷アクリル系粘着剤を使用しているので耐侯性がよいです。用途芳香剤・防臭剤容器の固定用厚さ(mm)1長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
低VOC接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥539~税込¥593~1巻当日出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。 厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
多用途厚手強力両面 #515
まつうら工業(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から8日以内出荷厚手(0.25mm)タイプの不織布基材両面テープです。用途軽量内装材の固定にRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
20mmx2m はがせる強力両面テープ(厚手)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷強力に固定 後ではがしたい用途に。きれいに、はがすことができます。用途室内プレートやフック等の固定に。エスコ品番EA944MF-212材質基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系粘着剤厚さ厚手テープ地色白芯径(mm)28(1.1インチ)粘着タイプ強力再剥離可主なワーク大面材、パーツ
3M スコッチ 着脱自在両面シート 固定用
3M(スリーエム)¥839税込¥9231パック(2枚)当日出荷キノコ状ステム(突起)をかみ合わせることにより着脱できるオス・メスのないシート状ファスナーです。普段は固定し時々はずしたいものの固定に適しています。テープ幅(mm)20テープ長さ(mm)75テープ厚さ(mm)3.5トラスコ品番542-3261材質ポリオレフィン粘着剤アクリル系主な用途固定用
3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻当日出荷きわめて高い接着力を備えた両面テープ!ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。 はく離紙をはがしてすぐ使えます。 自由な長さで使えるロールタイプ。超強力粘着、小巻芯径(mm)25
超強力両面テープ プラスチック用 厚手 (箱)
ニトムズ(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷ポリエチレン、ポリプロピレンにもしっかり接着 低温接着性に優れ、冬季における作業にも適しております。用途ポリエチレン、ポリプロピレン素材への接着・固定に質量(g)140厚さ厚手粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ
業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ
3M(スリーエム)¥9,198~税込¥10,118~1巻当日出荷黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。厚さ(mm)1.14色黒長さ(m)32使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)46剥離紙PEフィルム使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性衝撃吸収、屋外使用可、強力、耐候
超強力アクリルフォーム両面テープ
清和産業¥179税込¥1971個当日出荷・凹凸がある面にも使用できます。また基材が黒色なので、濃い色が多い車載パーツなどに使用した際に目立ちません。・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します。柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性に優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。・屋内・屋外用、JIS規格Z1541 2種性能適合品です。用途スーパーマルチタイプ(ブロック・レンガ・モルタル等凹凸がある面・車載パーツ・鉄・アルミ・ステンレスなどの金属・木材・プラスチック)材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン寸法(mm)85×140×16色黒質量(g)21テープ幅(mm)15テープ長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 NO.7831
寺岡製作所¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷から22日以内出荷耐熱性、防水性、高温・高湿下の長期耐荷重性に優れています。 金属、ガラスなどに、プライマーなしでも強固に接着可能です。 JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種1号適合品 変形しにくく、固定したものがズレにくいです。 遮光性があります。(側面含む)用途金属、ガラスの接着など。 建材のブラケット(接合補強具)。 サイネージ、看板。 電子機器の筐体・銘鈑の固定。長さ(m)10規格JIS Z 1541 1種1号適合品伸び(%)351引張強度(N/25mm)23RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)158
3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥439税込¥4831巻当日出荷きわめて高い接着力を備えた両面テープ! ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。 はく離紙をはがしてすぐ使えます。 自由な長さで使えるロールタイプ。 超強力粘着、小巻。芯径(mm)25粘着タイプ両面/強力
両面テープ<再生タイプ>
スマートバリュー¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から4日以内出荷環境配慮タイプの両面テープ!!テープ残量がすぐわかる小窓付。お好みのサイズに切りやすい目盛り付。カッター付。(再生タイプ)仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー剥離紙目盛なしグリーン購入法適合