絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
特長
テープ長さ(m)
1・1.2・1.5・2・3・4・5・8・9・10・11・15・20・25・30・32.9・33・50・54.8・100・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・クリア・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・白×緑
ブランド
モノタロウ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・エスコ・ニトムズ・RS PRO・寺岡製作所・ニチバン・マクセル・WAKI(和気産業)・コニシ・エーモン・tesa(テサ/テサテープ)・セキスイ・日本緑十字社・古藤工業(Monf)・まつうら工業・オカモト・リンレイテープ・共同技研化学・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 両面テープ

プロの現場向け3M人気商品特集
1,097件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 布両面テープ NO.712 寺岡製作所

    布両面テープ NO.712

    寺岡製作所(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1巻ほか
    当日出荷
    テープが厚く、ざらざらした面・凸凹面にも適しています。 初期粘着力、耐候性に優れています。 手で切りやすく作業性が良好です。 環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)を製品です。 壁にシートを貼り付けた際もずれにくい設計です。
    用途カーペット、ワイヤープロテクターの固定。 屋外・屋内でのポスターの固定。 アスベスト除去工事時の防塵シート固定。厚さ厚手RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    0.4mmの薄いフォームで、強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途テープを目立たせたくない、薄手で強力に接着したい箇所に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
  • 強力布両面テープ ホリコー

    強力布両面テープ

    ホリコー(1件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    用途建築部材の仮止め、ポスター、カーペットの固定などに、強力両面テープタック(ボールNo.)32主な用途建築部材の仮止め、ポスター、カーペットの固定引張強度(N/25mm)120引張強度(N/10mm)48粘着力(N/25mm)13.5特性強力、両面粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
  • AT貼ってはがせる魔法の両面テープ2.5m アーテック[学校教材・教育玩具]

    AT貼ってはがせる魔法の両面テープ2.5m

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    419税込461
    1個
    当日出荷
    繰り返し使える自由に貼ってはがせる両面テープ。自由に貼ってはがせる両面テープです。きれいに剥がせるので、小物や置物、家具の固定に最適です。好きなサイズにカットできます。両面粘着。超強力で高透明。再利用の際は、水またはぬるま湯で洗うだけ使用に適した面:ガラス・木製品( 表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック・アクリルなど。材質:テープ:アクリル、表面フィルム:PET
    用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。仕様1個梱包形態:袋入りセット内容本体のみ材質テープ:アクリル、表面フィルム:PET
  • P-カット両面テープ NO.7100 寺岡製作所

    P-カット両面テープ NO.7100

    寺岡製作所(14件のレビュー)
    399税込439
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    簡単に手で切れ、作業性に優れます。 初期粘着力・防水性に優れています。 環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)製品です。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚しません。
    用途工芸、手芸、ホビー材の固定。 屋外ポスターの固定。粘着力(N/20mm)28.00RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワーク大面材、パーツ
  • 透明両面ゲルテープ アイ・エス

    透明両面ゲルテープ

    アイ・エス(4件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    万能ゲルテープの性能は高く、幅広い用途にご利用頂けます。ガラスや金属、タイル、革、プラスチック等。ゲルテープは水洗いで粘着性を回復させ再利用可能!エコで経済的!ご自宅や職場の耐震対策やお部屋のデコレーションに最適です。
    長さ(m)1
  • 強力両面テープ 3M 丸型打ち抜き ラクテム

    強力両面テープ 3M 丸型打ち抜き

    ラクテム(3件のレビュー)
    129税込142
    1セット(2枚)
    当日出荷
    シール性が高く接合部分の変形に追従する高性能・高品質の3M両面テープを丸型にカットした商品です。残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらでも使用が可能です。
    仕様3M両面テープ:Y-4920メーカー従来品番Y-4920RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    729税込802
    1巻
    当日出荷
    新しいアクリル系粘着剤により、ダッシュボードにしっかりと接着します 耐熱性のある高密度ポリエチレンフォーム基材の採用で、夏場の暑い車内でもしっかりと接着します 付属のツールを使用して両面テープを分断して、取り付けたものを取り外すことが可能です
    用途PP、PE、塩化ビニル製ダッシュボードへの機器固定。
  • ナイスタック 強力タイプ ブンボックス ニチバン

    ナイスタック 強力タイプ ブンボックス

    ニチバン
    3,998税込4,398
    1箱(12巻)ほか
    当日出荷
    板紙・金属・プラスチック等の固定、紙工作に最適。
    用途紙工作、図工教材の制作に。 ポスターやカレンダーの掲示に。 ディスプレイやPOP広告の固定に。 展示会や文化祭などでの貼り付けに。 金属やプラスチックなどへの平面接合に。引張強度(N/25mm)-粘着力(N/25mm)37.75剥離紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 両面接着テープ 日東電工(旧:Permacel)

    両面接着テープ

    日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)
    159税込175
    1巻
    当日出荷
    柔軟な不織布基材にアクリル系粘着剤を含有させた両面テープで、紙やフィルムなどの一般接着用途に広く使用されています。 被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
    用途一般事務用途・紙やフィルムのスプライス用・軽量プレートの固定粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2・アルミニウム板:6.8・ABS板:6適合被着体ステンレス板・アルミニウム板・ABS板主なワークパーツ
  • 両面テープ NO.7511 寺岡製作所

    両面テープ NO.7511

    寺岡製作所(6件のレビュー)
    349税込384
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    一般工業用、汎用の両面テープです。
    用途一般工業用。 紙・木・金属などの材料貼り合わせ。 文具・雑貨・工作用。被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ボンド両面テープ( 固定用) コニシ

    ボンド両面テープ( 固定用)

    コニシ(10件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。耐熱性・耐水性にも優れています。屋外も使用可能です。
    用途金属・プラスチックなどの接着に。使用温度範囲(℃)-20~+120被着材の素材金属
  • 超強力両面テープ(サイドスカート・ハーフバンパーなどに) 車外用 エーモン

    超強力両面テープ(サイドスカート・ハーフバンパーなどに) 車外用

    エーモン(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
    用途サイドスカート・ハーフバンパーなどの取り付けに使用温度範囲(℃)-30~200
  • 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
  • 床材固定用両面テープ 931 リンレイテープ

    床材固定用両面テープ 931

    リンレイテープ(12件のレビュー)
    889税込978
    1巻
    当日出荷
    催事などのカーペット固定に最適!
    用途床材固定用。紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75巻戻し力(N/10mm)0.49以上RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • 一般用両面テープW57IP セキスイ

    一般用両面テープW57IP

    セキスイ(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    紙、プラスチックから金属まで幅広い被着体に馴染みやすい設計した両面テープになります。
    用途工作・手芸品等の接着。ディスプレイやPOPの掲示
  • 印刷版固定用両面テープ No.513 日東電工(旧:Permacel)

    印刷版固定用両面テープ No.513

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。
    用途金属・ゴム印刷版の固定用。被着材の素材金属主なワークパーツ
  • のり残りがしにくい両面シート WAKI(和気産業)

    のり残りがしにくい両面シート

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    339税込373
    1袋(2枚)
    当日出荷
    この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。 はがしやすくて強粘着性! 接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着! はがしやすいのでリサイクルにも最適! シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい! 金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています 特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありません
    RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 剥がせる強力両面テープ HAC

    剥がせる強力両面テープ

    HAC
    429税込472
    1巻
    当日出荷
    ガラスやタイルプラスチックなどにおすすめ!剥がすときは綺麗に剥がせ、透明で目立たない強力テープ。壁に写真を飾る際、壁を傷つけずに飾れます。インテリアの底面に貼り付けて棚やテーブルに固定すれば、災害時の転倒防止になったり使い方は無限大。
    厚さ(mm)2質量(g)85テープ長さ(m)1.5幅(cm)3主材質アクリル
  • 極うす激強力両面テープ 透明 WAKI(和気産業)

    極うす激強力両面テープ 透明

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    649税込714
    1巻
    当日出荷
    極うすなのに、”激強力”な両面テープ!。薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。
    用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙厚さ(mm)0.3長さ(m)2使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後)粘着力(N/25mm)44使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルトRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外、透明被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • 3M スコッチ 超強力両面テープ透明素材用 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 超強力両面テープ透明素材用

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    679税込747
    1巻
    当日出荷
    テープが透明なので、貼った跡が目立たない!
    粘着力(N/10mm)40仕様透明素材用透明使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォームテープ長さ(m)1.5テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
  • ボンド WF003P コニシ

    ボンド WF003P

    コニシ(3件のレビュー)
    759税込835
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    初期接着性。穴あき。接着剤併用。仮釘不要
    用途家具・建具製作での一次接着用厚さ(mm)0.14長さ(m)20主なワークパーツ
  • 人工芝固定用両面テープ No.525K ニトムズ

    人工芝固定用両面テープ No.525K

    ニトムズ(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    粗面にもピッタリフィットの柔軟タイプ。
    用途人工芝の敷きこみ固定に。 トタンなど、屋根板金の補強に。 オーディオ機器の共振止めに。剥離紙あり適合用途粗面主なワークパーツ
  • 再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ  ブンボックス ニチバン

    再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ブンボックス

    ニチバン(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(12巻)ほか
    当日出荷
    お得な業務用タイプ。雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。ホルダーは90%、巻芯は100%古紙配合率です。
    用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などテープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2
  • スコッチR 掲示用両面テープ壁紙用ロール 3M(スリーエム)

    スコッチR 掲示用両面テープ壁紙用ロール

    3M(スリーエム)
    619税込681
    1セット
    当日出荷
    壁紙に画びょうの穴をあけることなく掲示ができます。
    トラスコ品番773-7033幅(mm)24厚さ(mm)0.7長さ(m)1主なワークパーツ
  • 吸着カーペットテープ40 ニトムズ

    吸着カーペットテープ40

    ニトムズ(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-08 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-08

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
    用途各種金属、補強材などの固定、シールに。厚さ(mm)0.8グレー長さ(m)11使用温度範囲(℃)-30~200基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)38剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性超強力、屋外使用可、衝撃吸収、耐候、耐寒
  • 不織布両面テープ NO.7565 寺岡製作所

    不織布両面テープ NO.7565

    寺岡製作所(6件のレビュー)
    349税込384
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    寒冷地、低温環境や布、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。 ポリエチレン、ポリプロピレンなど一般的につきづらい材料にもつきます。
    用途寒冷地、低温環境での貼り付け用。 紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定。 造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作。 印刷原紙や段ボールのスプライシング。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • コアラグリップ両面テープ JIT

    コアラグリップ両面テープ

    JIT(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    きれいに剥がせてベトベトが残らない!洗って再利用出来る次世代テープです。 マルチに使用可能。軽量物の壁収納、突っ張り棒の落下防止など家庭、オフィスで幅広く使用できます。 ハサミで自由にカットが出来て無駄なくコスパ良く使用できます。
    仕様使用適正面:ガラス、陶器、タイル、大理石、なめらかな木材、金属(鉄、アルミ、ステンレス、銅など)、ABS樹脂、アクリル、使用不適正面:和紙、ボール紙、塗装面、レンガ、凹凸の大きな木材、レザー、繊維、ポリエチレン、ポリプロピレン、特殊加工面(フッ素、シリコーン、オイル、グリースなど)、球面、ゴム、水がかかる面、粉塵がかかる面、滑り止め用途の場合には一部使用可使用方法使用前には接着面の汚れや油分を落とし、乾燥させてください。接着面に十分な量を張り付け、ハサミで切り、保護テープの上から十分に押さえてください。保護テープを剥がし、物をしっかりと押し付けてください。※接着力が低下しますので、なるべく手で触らない、貼り直しをしないようにしてください。接着するものや使用方法によっては充分な接着力を得られない場合がありますので、長さに余裕を持ってご使用ください。透明使用温度範囲(℃)5~40使用温度(℃)-10~60
  • 3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    巾木、内装ボードの仮固定に!
    テープ長さ(m)10粘着タイプ強力基材アクリルフォーム(不織布補強)仕様業務用 超薄手厚さ超薄手粘着剤アクリル系被着材の素材金属
  • 安心クッション専用テープ カーボーイ

    安心クッション専用テープ

    カーボーイ(1件のレビュー)
    229税込252
    1巻
    当日出荷
    用途にあわせてしっかりと接着!。使用状況に合わせた安心クッションシリーズ専用両面テープです
    用途安心クッションの接着用両面テープとしてお使いください主なワークパーツ
  • ブチルゴム両面防水気密テープ 古藤工業(Monf)

    ブチルゴム両面防水気密テープ

    古藤工業(Monf)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。
    用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド(多用途) 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド(多用途)

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    519税込571
    1巻
    当日出荷
    柔軟で、強靭なアクリルフォーム基材を採用した、強力な粘着力を持つ両面テープです。 金属・木・プラスチックなどの接着に
    用途多用途(屋内用) カラーボックスのカーテンレールの接着用使用温度範囲(℃)-20~90規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
  • ゴリラ両面テープクリア 呉工業(クレ)

    ゴリラ両面テープクリア

    呉工業(クレ)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    アクリル粘着剤で強力接着 耐水性にすぐれ屋内・屋外ともにOK 全天候型
    用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
  • スコッチ(R)厚手両面テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ(R)厚手両面テープ

    3M(スリーエム)
    759税込835
    1巻
    当日出荷
    ポスターなどの貼りつけやべニヤ板などの仮固定にお勧めです。凹凸、ザラザラ面にもなじみやすい厚手タイプです。
    仕様屋内用厚さ(mm)0.5長さ(m)15厚さ厚手適合用途粗面被着材の素材金属
  • 催事用強粘着 カーペット施工用両面テープ ニトムズ

    催事用強粘着 カーペット施工用両面テープ

    ニトムズ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷
    平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。手で切断可能
    用途カーペット・マットの固定。厚さ厚手粘着タイプ強粘着主なワーク大面材、パーツ
  • スコッチ 強力両面テープ 外壁面用 20mm×4m 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力両面テープ 外壁面用 20mm×4m

    3M(スリーエム)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    シール性に優れ、クギやビスとも併用できます。
    用途コンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する外壁面の作業に。仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要トラスコ品番389-2900材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入)幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~60粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 何度もはがせる両面テープ やもり両面テープ 幅28mm・長さ5m トライメイト

    何度もはがせる両面テープ やもり両面テープ 幅28mm・長さ5m

    トライメイト
    899税込989
    1個
    当日出荷
    自由に貼ってはがせる両面テープです。水洗いで再利用可能が可能です。
    用途家具の固定やお風呂場の収納などに最適です。適合ガラス・木製品(表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック、アクリルなど材質アクリル、表面フィルム:PETクリアテープ幅(mm)28テープ長さ(m)5主な用途固定特性はがせる/両面/水洗い可能/再利用可能
  • スコッチ(R)布用両面テープ強力薄手 3M(スリーエム)

    スコッチ(R)布用両面テープ強力薄手

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    粘着剤、基材とも柔らかく布の目によく追従するので、布の接着に適しています。 テープの厚みが薄いので、貼った跡が目立ちません。 接着剤では付きにくいナイロンやポリエステルも接着可能です。 PE、PPにも接着可能です。
    用途カラーボックスの目隠しに、カーテンのすそ上げに、クロス類の端処理に厚さ(mm)0.2長さ(m)6粘着力(N/mm)8.1/10粘着タイプ強力
  • 両面スーパーブチルテープ マクセル

    両面スーパーブチルテープ

    マクセル(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレンネットに防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。 耐久性、耐寒、耐熱性にも優れています。
    用途各種防水施工、防音、防振など材質基材:ポリエチレンネット、粘着剤:ブチルゴム系質量(kg)2再生材使用使用
両面テープ