絞り込み
適合テープ幅(mm)
  • 20~80(1)
適合テープ外径(Φmm)
  • 163
  • 130(1)
  • 135(2)
  • 150(1)
  • 170(16)
  • 180(9)
  • 190(1)
  • 220(1)
  • 230(3)
  • 240(1)
  • 280(1)
  • 300(2)
質量(g)
  • 3000以上(1)
ブランド
  • エクト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動テープカッターとは、設定した長さにテープをカット、送り出しまでを自動で行う電動機器です。カット長さ設定は1mm単位、5mm単位など機種により違いがあります。様々な粘着テープの使用を想定していますが、適合するテープの幅、厚み・硬さには制限があり確認が必要。電源は、AC100Vで供給するタイプと乾電池タイプがあり、両方で使用できる製品もあります。簡易梱包や小規模生産など手作業を伴う現場では、大幅な作業効率の向上が見込めるため有用です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合テープ幅(mm)から絞り込む
20~80(1)
ガムテープディスペンサー エクトガムテープディスペンサーエクト
339,800税込373,780
1台
8日以内出荷
GTD500 電子テープカッター(水ガムテープ専用)に カートンサイズ検知センサー仕様が追加された製品 GTD-500TLは、箱を”ベルトスイッチユニット”に押し当てるだけでサイズの大小に関わらず、ガムテープを最適な長さで送り出しカット、(テープ長:15~180cmまで)貼り付け面に自動で水が塗布される仕組み。従来機のようなボタン操作は不要、無意識に封かん作業ができます。
用途大きさが異なる箱の封緘に最適。仕様【長さメモリ】カートンサイズ検知センサー使用時は、メモリー機能は使いませんその他【推奨作業】重付属品センサーユニット、ベルトスイッチユニット、5pinケーブル、 電源コード、取扱説明書、六角レンチ質量(g)13500テープ幅(mm)20-80電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60(水糊ガムテープ50mm幅 使用時)電源GTD-500TLから供給定格消費電力(W)65表示LCDデジタル表示センサーUM-CJ01対応ガムテープ(水糊タイプ) ※ガムテープ専用・その他のテープの使用は不可機能【テープカット】自動、【テープ送り】自動(送り速度:40cm/sec.)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×470×280(付属のセンサー類、作業スペースを含まず)使用環境【温度】5~40℃、【湿度】80%RH以下長さ設定範囲(mm)150~1800(センサー設置範囲に依る)カット形状直線最大テープ外径(Φmm)163

テープカッター』には他にこんなカテゴリがあります

電動テープカッター