絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • スイデン(68)
  • TRUSCO(36)
  • ナカトミ(36)
  • 日動工業(15)
  • J&S(13)
  • PROMOTE(プロモート)(8)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
  • 広電(KODEN)(6)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(5)
  • CAT(Caterpillar)(5)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • nedius(スイデン)(3)
  • エスコ(2)
  • マキタ(2)
  • 日本デンソー(2)
  • ReeD(2)
  • ミルウォーキーツール(2)
  • 万方商事(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
237件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工場扇三脚型樹脂羽根45cm 広電(KODEN)

    工場扇三脚型樹脂羽根45cm

    広電(KODEN)(9件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    組み立て簡単!ワンタッチ折りたたみ脚 高さ調節約25cm アースクリップ付き
    色オレンジ消費電力(W)(50Hz)95/(60Hz)109定格電圧(V)交流100コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1370ハネ枚数4風速(m/min)(50Hz)約247/(60Hz)約273風量(m/min)(50Hz)約141/(60Hz)約176材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応左右首振あり(左右約40度)上下角度調整あり
  • 工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ

    工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用

    ナカトミ(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【単管クランプ】クランプを使用することで簡単に工場扇を単管へ固定することができます。水平・垂直どちらも取り付け可能。【ミストキット】工場扇に取り付けるだけで水の気化熱で周囲の温度を下げ、より涼しく。
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1電源(V)AC100(50/60Hz)モーターACモーター(開放式)電源コード(m)3.2消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72操作方法ロータリー式スイッチ首振り【左右】90°騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
  • 強力工場扇スイファン スイデン

    強力工場扇スイファン

    スイデン(60件のレビュー)
    ¥18,580税込¥20,438
    1台
    当日出荷
    三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
    用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚トラスコ品番818-8323種別ワンプッシュ折り畳み式三脚質量(kg)11タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50・60電源(V)100コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)45(穴径Φ10)羽根枚数4モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行725最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202運転音(dB)最大68(60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110調節可能)本体寸法(mm)幅840材質(羽根)プラスチック左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
  • 45cmアルミスタンド工場扇 ユアサ(ユアサプライムス)

    45cmアルミスタンド工場扇

    ユアサ(ユアサプライムス)(3件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    45cmアルミ羽根のスタンド式工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。
    質量(kg)6.5色シルバー消費電力(W)82/99(50Hz/60Hz)定格電流(A)強 0.83/0.90羽根枚数4電源コード(m)2.4風量3段階最大風速(m/min)強 241/261寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×69×115~133風量(m/min)強 145/149首折れ4段階首振り左右自動羽根寸法(cm)45
  • 工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ

    工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用

    ナカトミ(2件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【工場扇】。大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【ミストキット】。お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクトで簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 猛暑対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設ハネ径(cm)45消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)プラスチックファンスピンナー固定式
  • 45cmフロア工場扇 ユアサ(ユアサプライムス)

    45cmフロア工場扇

    ユアサ(ユアサプライムス)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    45cm羽根のフロア工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。
    質量(kg)5.5色グレー消費電力(W)86/108定格電流(A)強 0.92/1.11羽根枚数4電源コード(m)2.4風量3段階最大風速(m/min)強 263/275寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71風量(m/min)強 145/149首折れ4段階首振り左右自動羽根寸法(cm)45
  • 工業扇 スタンドタイプ アイリスオーヤマ

    工業扇 スタンドタイプ

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 工具不要で簡単組立。組立の際に工具が不要なので、簡単に組み立てられます。 ワンタッチ折畳式。ワンプッシュで三脚の折畳が可能なので、ちょっとした移動や片付けも楽チンです。
    電源(V)AC100(50/60Hz共用)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×1120~1430電源コード(m)約1.8風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)約90°、上下角度調整(手動)3段階材質(羽根)ポリプロピレンアズワン品番64-8929-20
  • 工場扇 大風量 工場用扇風機 45cm 5枚羽根 黄色羽根 ナカトミ

    工場扇 大風量 工場用扇風機 45cm 5枚羽根 黄色羽根

    ナカトミ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    大風量で遠くまで風が届く!工業用扇風機。◇風量切替:3段階。首振り角度:約90度。◇首折れ:4段階。◇羽根:径45cm、プラスチック5枚羽根。◇安全装置:120℃ 5A。◇スイッチ:ロータリー式。<ミストキット>。お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。猛暑での作業や熱中対策に。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクト!簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工場扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 三脚式 サーキュレーター 送風 換気 熱中対策 猛暑対策色羽根:黄色電流(A)(強)1.41/1.68(50Hz/60Hz)消費電力(W)(強)129/165(50Hz/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)風量(m3/min)(強)235/261電源コード(m)2.4騒音値(dB)62/63風量3段階風速(m/min)(強)279/292(50Hz/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)77.5×68×115-135
  • 工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ

    工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用

    ナカトミ(12件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    【工場扇】。大きな羽根でパワフルに送風。折り畳み可能な三脚式で持ち運びも保管も便利。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【ミストキット】。お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクトで簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 三脚式 省エネ パワフル 強力 送風 換気 スタンド式 工場 工業扇 扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設仕様高さ調節(cm):114~132質量(kg)約6.5色アッシュブルー高さ(mm)高さ調節:1140~1320電源(V)AC100(50/60Hz)幅(cm)78ハネ径(cm)45 ※スピンナー固定式モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×67.5×114-132風量調整3段階高さ(cm)114~132操作方法ロータリー式スイッチ首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60奥行き(cm)67.5左右首振あり上下角度調整ありサーマルプロテクターあり上下角度調節4段階(手動式)
  • 工場扇カバー 巻き込み防止用ネット モノタロウ

    工場扇カバー 巻き込み防止用ネット

    モノタロウ
    ¥579税込¥637
    1枚
    当日出荷
    工業用扇風機の巻込み防止ネットです。 羽根径45~50cmの扇風機に取付ができます。 裏まで被せてひもで結ぶだけの簡単取り付けです。
    用途工業用扇風機の巻込み防止材質ネット:ナイロン、紐:ナイロン適合サイズ(cm)羽根径Φ45~50cm
  • 45cmスタンド工場扇 ユアサ(ユアサプライムス)

    45cmスタンド工場扇

    ユアサ(ユアサプライムス)(2件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1台
    7日以内出荷
    45cm羽根のスタンド式工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。
    質量(kg)6.5色グレー電流(A)強 0.92/1.11定格電圧(V)AC100ハネ径(cm)45羽根枚数4電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階最大風速(m/min)強 263/275最大風量(m3/min)強 145/149寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×69×115~133材質(羽根)PP首折れ4段階タイマー自動オフ:なし首振り左右自動入タイマーなし切タイマーなし
  • 工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 ナカトミ

    工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用

    ナカトミ(2件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【工場扇】。大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【ミストキット】。お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクトで簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 猛暑対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設質量(kg)約5.5色アッシュブルー高さ(mm)710タイプ床置き奥行(mm)330電源(V)AC100(50/60Hz)幅(cm)51.5ハネ径(cm)45羽根枚数4モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108機能左右首振り機能:あり風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71高さ(cm)72操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)樹脂ファン※スピンナー固定式首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60奥行き(cm)33サーマルプロテクターあり上下角度調節4段階(手動式)色(羽根)アッシュブルー
  • 45cmアルミフロア工場扇 ユアサ(ユアサプライムス)

    45cmアルミフロア工場扇

    ユアサ(ユアサプライムス)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    45cmアルミ羽根のフロア工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。
    質量(kg)6色シルバー消費電力(W)82/99(50Hz/60Hz)定格電流(A)強 0.83/0.90羽根枚数4電源コード(m)2.4風量3段階最大風速(m/min)強 241/261寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×31×71風量(m/min)強 145/149首折れ4段階首振り左右自動羽根寸法(cm)45
  • 工業扇 据置タイプ アイリスオーヤマ

    工業扇 据置タイプ

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
    モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×610電源コード(m)約1.8風量3段階首振り(左右自動)約90°、(上下手動)3段階上下調整(手動)3段階左右首振○
  • 工業扇 スタンドタイプ アイリスオーヤマ

    工業扇 スタンドタイプ

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌々日出荷
    ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
    材質スチール/ポリプロピレン質量(kg)4.6質量(g)4600使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【50Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)43.5羽根枚数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1430本体寸法(mm)奥行700本体寸法(mm)高さ1120~1430風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動)本体寸法(mm)幅800アズワン品番64-8929-19
  • 工場扇 産業用送風機 ナカトミ

    工場扇 産業用送風機

    ナカトミ
    ¥8,980税込¥9,878
    1台
    当日出荷
    360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます。持ち運びに便利な取っ手付き。電源コードが収納できるコードフック付き。床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます。開放型モーター
    用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気色ブラックタイプ床置き電源(V)単相100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付)羽根枚数3モーター開放型機能首振り機能:なし風量風量調整3段階材質(羽根)アルミ色(羽根)ブラック
  • 充電式産業扇 マキタ

    充電式産業扇

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥13,900~税込¥15,290~
    1台
    当日出荷
    幅(mm)439質量(kg)3.8高さ(mm)602タイプ床置き奥行(mm)261羽根枚数3モーター直流マグネットモータ機能左右首振り機能:あり最大風速(m/min)240風量調整自動首振機能(左右45°)、角度調整(手動上90°・下45°)、風量調整3段階(強/中/弱)、切タイマー機能(1/2/4時間)羽根径(Φmm)330給電方式充電式
  • 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ TRUSCO

    全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    翌日出荷
    DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
    用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。色黒奥行(mm)415電源(V)100羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.5風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ上下角度調整360°サーマルプロテクター○
  • 工場扇壁掛け型アルミ羽根45cm 広電(KODEN)

    工場扇壁掛け型アルミ羽根45cm

    広電(KODEN)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    電源(V)単相100ハネ径(cm)45風量調整3段階材質(羽根)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 工場扇用樹脂製ハネ 45cm 穴径10 TRUSCO

    工場扇用樹脂製ハネ 45cm 穴径10

    TRUSCO(21件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    当日出荷
    適合TFZR、TFZシリーズトラスコ品番233-3180質量(kg)0.55品名樹脂製ハネ径(Φmm)450穴径(Φmm)10羽根枚数4材質(羽根)AS樹脂
  • 強力工場扇スイファン スイデン

    強力工場扇スイファン

    スイデン(1件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)10.4周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180機能左右首振り、風量3段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245風量調整3段階材質(脚)鉄材質(羽根)プラスチック標準消費電力料金(50Hz)3.7円/h左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○標準消費電力料金(60Hz)5.6円/h
  • 100cmビッグファン(全閉式) ナカトミ

    100cmビッグファン(全閉式)

    ナカトミ
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌々日出荷
    広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
    用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など仕様PL保険:加入質量(kg)約38.5電流(A)3.70/4.10電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)329/385ハネ径(cm)100羽根枚数3モーター全閉式風量(m3/min)658/678電源コード(m)約2.4騒音値(dB)75/76本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220風速(m/min)189/192保証期間1年材質(羽根)アルミ上下角度調整○サーマルプロテクター○
  • 工場用扇風機 巻き込み防止用ネット カースル

    工場用扇風機 巻き込み防止用ネット

    カースル(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1枚
    当日出荷
    業務用の大型扇風機などに取り付けて使う、巻き込み防止用ネット。羽根ガードの裏までネットを取り付けて、ひもで結んで下さい。
    材質ナイロン適合サイズ(cm)羽根径Φ45~50cm
  • 45cm壁掛け工場扇 羽根 PROMOTE(プロモート)

    45cm壁掛け工場扇 羽根

    PROMOTE(プロモート)(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    適合PM450S・PM-450K・PM-450F・PM-450Cハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)樹脂
  • eco 工業扇 キャスター型 開放型 PROMOTE(プロモート)

    eco 工業扇 キャスター型 開放型

    PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    当日出荷
    消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
    用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。種別開放型質量(kg)約5風量(m3/min)50Hz/60Hz約123/127定格電圧(V)単相100羽根枚数4モーター開放型電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)62/76首振角度(°)約40(左右)風量調整3段階切換電源プラグアースクリップ付材質(羽根)樹脂PP風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279羽根寸法(cm)43.5左右首振あり
  • 全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ) TRUSCO

    全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ)

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    欠品中
    ACモーター仕様ので、大風量タイプです。価格と品質のバランスの取れた、価格訴求(エコノミー)の工場扇です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
    用途工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。家畜舎内の換気や床の乾燥。トラスコ品番694-1896幅(mm)510色ブラック高さ(mm)600質量(g)約6.7タイプ床置き奥行(mm)285電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz強:173/180ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)117/143機能左右首振り機能:あり風速(m/min)強:278/295保証期間1年材質(羽根)アルミ騒音値(dB)(50/60Hz)67.5/72設置形態据え置きサーマルプロテクターあり色(羽根)シルバー
  • 業務用扇風機 STANLEY(Stanley Black & Decker)

    業務用扇風機

    STANLEY(Stanley Black & Decker)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
    用途工場、工事現場などの送風・換気・粉じん飛ばし 屋根裏などの作業現場・運動施設での熱中症対策 コンテナなどの風通しの悪い場所での熱気除去や空気循環 ガーデニング・ビニールハウスでの空気循環質量(kg)13.6消費電力(W)300角度(°)送風:360コード長さ(m)2.3風量(m3/min)95.3/87.8風速(m/min)198寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78.6×33.1×73.7
  • ガバっとかぶせる!工業用扇風機ホコリ取りフィルター1枚入 新北九州工業

    ガバっとかぶせる!工業用扇風機ホコリ取りフィルター1枚入

    新北九州工業(3件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    かぶせるだけで簡単取付、ホコリをキャッチキャップタイプなので、かぶせるだけで簡単に取り付けが行えます。 扇風機の羽根やガードへのゴミの付着を防ぎ、ホコリが室内に広がるのを防いで、お掃除を楽にします。 羽根径45cmの工業用扇風機に使用できます。 再生PETを使用したフィルターで、抗菌防臭効果があります。
    材質抗菌防臭加工不織布(再生PET含有)、ゴム(ナイロン)色水色使用の目安約1ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応羽根寸法(cm)40~50
  • 業務用扇風機 直径53cm 風量4段階 空気循環 万方商事

    業務用扇風機 直径53cm 風量4段階 空気循環

    万方商事
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトながらハイパワーな床置きタイプで、使いやすさ抜群の送風機です。大きな羽根が空調の冷気を効率よく循環させ、人が集まる場所の換気や密対策にも活躍します。上下の風向きは150度まで無段階で調整可能。ハンドル付きで女性でも持ち運びやすく、前カバーは取り外せるためお手入れも簡単です。
    用途涼感用に。質量(kg)5電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)120羽根枚数3枚モーター開放式寸法(cm)約64×20×58風速(m/s)5~8風量調整4段階(弱・中・強・ターボ)コード長さ(cm)173材質(羽根)鉄羽根寸法(cm)直径48上下角度調整150度無段階
  • 工場扇 全閉式 スタンド式 アルミ羽根 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善)

    工場扇 全閉式 スタンド式 アルミ羽根 45cm羽根 大風量 業務用 工業用

    YAMAZEN(山善)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    45cm全閉式ハイスタンド アルミ工業扇風機。
    用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気質量(kg)6.5電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約3消費電力(W)(50/60Hz)82/104風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)159/179最大風速(m/min)(50/60Hz)310/328保証期間1年操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)アルミ寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)78×67.5×114-132首振り左右約80度騒音値(dB)(50/60Hz)64/67角度調節上下4段階(手動式)
  • 全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ TRUSCO

    全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ

    TRUSCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内臓しており、過負荷による異常過熱を保護します。電流ヒューズを採用することで、短絡・過電圧等による異常電流(過電流)発生時に、回路を遮断し機器を保護します。スイッチは、引き紐タイプです。便利なキャリングハンドル付です。高さ調整可能です。
    用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。仕様交換用ハネ:TFBA-45-10Aトラスコ品番610-2753幅(mm)515色ブラック高さ(mm)515奥行(mm)400電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz113/127、強170/172中147/148弱132/109ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)125/150最大風量(m3/min)(50/60Hz)170/172保証期間1年風量調整3段式(強・中・弱)設置方法壁掛け付加機能キャリングハンドル材質(羽根)アルミ首振り有騒音値(dB)(50/60Hz)64/66標準消費電力料金(50Hz)3.9円/h標準消費電力料金(円/h)3.4(50Hz)/4.0(60Hz)標準消費電力料金(60Hz)4.7円/h
  • 50cm強力工場扇スイファン スイデン

    50cm強力工場扇スイファン

    スイデン(3件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷
    低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)13.1周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)2.0ハネ径(cm)50羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)180/265首振角度(°)87機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行735本体寸法(mm)高さ1260最大風速(m/min)445/520最大風量(m3/min)270/310風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260本体寸法(mm)幅850材質(羽根)プラスチック左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
  • サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ) CAT(Caterpillar)

    サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ)

    CAT(Caterpillar)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    翌々日出荷
    世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。360°回転するので真上にも真下にも向けられます。全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。
    用途空気を循環させ快適な空間にできます。換気対策に。質量(kg)約10高さ(mm)650質量(g)8000奥行(mm)300周波数(Hz)50/60電流(A)1.2/1.55電圧(V)AC100消費電力(W)120/150幅(cm)620長さ(cm)300モータータイプACモーター・全閉型ハネ径(cm)45羽根枚数3モーター全閉式騒音値(dB)65機能左右首振り機能:なし最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/145寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×300×650保証期間モーター:3年、本体:1年風量調整4段階高さ(cm)650コード長さ(cm)200設置方式床置き・壁掛け材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-8900-61色(羽根)ブラック
  • サーキュレーター機能付大型扇 nedius(スイデン)

    サーキュレーター機能付大型扇

    nedius(スイデン)(3件のレビュー)
    ¥18,900税込¥20,790
    1台
    翌々日出荷
    冬でも夏でも大活躍の白い業務扇風機。 首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができますので、冷暖房の風を広範囲に撹拌。 扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えていますので、空調機器の省エネが期待できます。 弱運転でもハネが大きいので風量が多く、高いサーキュレーター効果を発揮。 三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2で省スペース設計。 ワイドなΦ510mmなのでグラつかず安定感抜群。 電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。 ネック部分は扇風機の主要部を支える重要なパーツです。 ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
    幅(mm)510質量(kg)11色白タイプスタンド周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)120/160全高(mm)1050~1290ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)5最大風速(m/min)345/390最大風量(m3/min)165/186風量調整3段速調式材質(羽根)樹脂左右首振○上下角度調整○
  • 工場扇用部品(ハネ) スイデン

    工場扇用部品(ハネ)

    スイデン(2件のレビュー)
    ¥4,490~税込¥4,939~
    1枚
    当日出荷
    ハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)プラスチック
  • 業務用扇風機 直径67cm 万方商事

    業務用扇風機 直径67cm

    万方商事
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトながらハイパワーな床置きタイプで、設置しやすく使い勝手の良い送風機です。大きな羽根が空調の冷気を効率よく循環させ、人が多く集まる場所の換気や密対策にも活躍します。上下の風向きは180度まで無段階で調整可能。キャスター付きのため女性でもラクに移動でき、前カバーは取り外して簡単にお手入れができます。
    用途涼感用に。質量(kg)10電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)130~185羽根枚数3寸法(cm)約72×29×76.5最大風速(m/min)480風量調整3段階(弱・中・強)コード長さ(cm)180羽根径(Φmm)560上下角度調整180度無段階調節
  • CFF435用 工場扇樹脂羽根43.5cm 広電(KODEN)

    CFF435用 工場扇樹脂羽根43.5cm

    広電(KODEN)
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ300mm ミスト発生器 エスコ

    Φ300mm ミスト発生器

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥6,400税込¥7,040
    1個
    当日出荷
    水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 どこでも使える10mロングホース採用。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。 クリップで装着するので着脱が簡単です。
    セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個)材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム質量(g)450
  • 工場扇 全閉式 床置き式 アルミ羽根 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善)

    工場扇 全閉式 床置き式 アルミ羽根 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    コンパクトで場所をとらない据え置き型の工業扇。
    用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気質量(kg)5.5電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約3消費電力(W)(50/60Hz)82/104風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)159/179最大風速(m/min)(50/60Hz)310/328保証期間1年操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)アルミ寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)51.5×33×71首振り左右約80度騒音値(dB)(50/60Hz)64/67角度調節上下4段階(手動式)
  • 75cmビッグファン ナカトミ

    75cmビッグファン

    ナカトミ(1件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    3日以内出荷
    サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しております。上下方向の角度調節が可能です。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。全閉式モーターを採用しています。
    用途工場、倉庫などの換気や循環に。質量(kg)30材質(本体)スチール電源(V)単相100羽根枚数3枚風量(m3/min)341/365電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)228/324本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×360×980風量調整2段階材質(羽根)アルミ首振りなし羽根径(Φmm)750
工場扇