絞り込み
口金
- E39(1)
電圧(V)
- 100(1)
- 200(1)
電球の種類
LED(1)
消費電力(W)
- 40~50未満(1)
光色
その他(1)
ホワイト(1)
ブランド
- 日動工業
- ニッケンハードウエア(6)
特価
本日8月18日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ハイスペックエコビックLED50W
日動工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。 バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!口金E39付属品落下防止ワイヤー×1質量(g)950消費電力(W)(100V)48、(200V)47定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25寸法(Φ×mm)165×221照度(Lx)(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~45入力電圧範囲(V)95~265ビーム角度(°)(ワイド)1/2:110、1/10170電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
『水銀ランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 一般形水銀ランプ
- バラストレス水銀灯