絞り込み
テープ厚さ(mm)
0.095・0.1・0.105・0.11・0.117・0.12・0.126・0.13・0.131・0.14・0.145・0.15・0.155・0.16・0.17・0.27・0.28・0.29・0.302・0.32・テープ厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- ダイヤテックス(8)
- セキスイ(7)
- 寺岡製作所(7)
- リンレイテープ(5)
- マクセル(4)
- ニチバン(3)
- 日東電工(旧:Permacel)(3)
- 光洋化学(3)
- オカモト(2)
- ニトムズ(2)
- 菊水テープ(2)
- カモ井加工紙(1)
- TRUSCO(1)
モノタロウ・ダイヤテックス・セキスイ・寺岡製作所・リンレイテープ・マクセル・ニチバン・日東電工(旧:Permacel)・光洋化学・オカモト・ニトムズ・菊水テープ・カモ井加工紙・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
養生テープとは、引っ越しの床養生シートの仮固定、内装工事、建築物の塗装などの養生などの目的で使用されるテープのことです。主にポリエチレンやスフ材、合繊布を基材とし、耐水性や耐久性、耐候性に優れ、カッターを使わずに手で切りやすく扱いやすい特徴があります。粘着力があるにもかかわらず、再び剥がすことを目的としているテープのため、剥がしたあとにのり残りがほとんど出ないようになっています。中にはコンクリートやアスファルトのような粗面に密着するタイプの養生テープもあります。
「テープ幅(mm)」から絞り込む

養生テープ 強粘着
(138件のレビュー)¥189~税込¥208~1巻ほか当日出荷寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)56粘着タイプ強粘着再剥離可
パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR
ダイヤテックス(500件のレビュー)¥249~税込¥274~1巻ほか当日出荷引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) グリーン購入法適合商品 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)56
養生テープ 弱粘着
(85件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻ほか当日出荷寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生粘着力(N/10mm)1.9引張強度(N/10mm)56RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着再剥離可
P-カットテープ NO.4140
寺岡製作所(245件のレビュー)¥239~税込¥263~1巻ほか当日出荷から21日以内出荷全7色の品揃えがあり、簡単に手で切れる養生用のポリエチレンクロステープの定番品です。 軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れておます。 薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。用途建築物・塗装などの養生。引張強度(N/25mm)97.7
パイオラン(TM)テープ 床養生用 Y-06-WH
ダイヤテックス(29件のレビュー)¥329~税込¥362~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷手で簡単に切れて作業性抜群! 軽くて強い。 床に優しい粘着力。用途住宅、ビル等々のフローリングに 弱粘着
パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-CL
ダイヤテックス(204件のレビュー)¥479~税込¥527~1巻ほか当日出荷引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ主な用途養生用引張強度(N/50mm)280
養生テープ 床養生用
(40件のレビュー)¥289~税込¥318~1巻ほか当日出荷フィルム基材タイプでスパッと切れる。手切れ性抜群の養生テープです。 フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。 安心の日本製!用途床養生に最適主な用途床養生引張強度(N/10mm)12粘着タイプ弱粘着再剥離可
養生用PEクロス 621
リンレイテープ(86件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷コストを追求した養生用テープです。耐候性・耐水性に優れています。強粘着ながら、再はくり性は良好です。基材改良により抜群の手切れ感を発揮。色グリーン粘着力(N/cm)3.00伸び(%)13主な用途養生用引張強度(N/cm)55RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着再剥離可
P-カットテープ NO.4141
寺岡製作所(102件のレビュー)¥259~税込¥285~1巻ほか当日出荷から21日以内出荷簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。 貼ってすぐに安定した粘着力を発揮します。 粘着剤が特に残りづらいテープです。 No.4140の弱粘着タイプです。用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用。 建築現場の配管などの一時的穴ふさぎ。
スーパーカット養生用テープ #680
リンレイテープ(108件のレビュー)¥399~税込¥439~1巻ほか当日出荷手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ 耐候性・耐水性に優れています。 再はくり性が良好です。用途薄手で耐侯性に優れ、水に強く養生全般に適したタイプ。 引越しの際、床養生シートに貼り合わせ及びエレベーター内プラダンの固定に最適です。 鉄骨、ステンレスにも対応可能です。伸度(%)18主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.2巻戻し力(N/10mm)0.50引張強度(N/10mm)65.1保持力(分)30RoHS指令(10物質対応)対応再剥離可
養生 布テープ
(203件のレビュー)¥289~税込¥318~1巻ほか当日出荷外壁の養生に! 粗面に良く馴染み、糊残りがほとんどありません。 手切れ性の良いスフ布を使用しており、快適にお使いいただけます。 凹凸面や曲面に最適な養生テープです。用途建築養生、外壁塗装時主な用途養生用引張強度(N/25mm)125引張強度(N/10mm)50
P-カットテープα NO.4100
寺岡製作所(18件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻ほか当日出荷から21日以内出荷軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。 様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の粘着剤の残留(糊残り)が起きづらいテープです。 薄くしなやかさなため、凹凸面にもなじみます。用途一般養生。 建築・リフォーム作業。 橋梁の塗装養生。
パイオラン(TM)テープ つや消しテープ影武者 MT-08
ダイヤテックス(33件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。 スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。 特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。 立ち位置表示(バミリ)に。仕様手で切断可能質量(g)230粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)70粘着力(N/25mm)8引張強度(N/50mm)350
養生テープ さくら No.395N
日東電工(旧:Permacel)(133件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番主な用途養生用
建材・塗装養生用テープ
ニトムズ(10件のレビュー)¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷作業性にすぐれ建築・塗装等に最適なテープです。 粗面への接着力も良く、簡単に切れ、のり残りが少ないテープです。用途建築塗装作業用に最適です主な用途建材・塗装養生用引張強度(N/10mm)33.6特性柔軟性、手で切れる
フィットライトテープ 強粘着
セキスイ(6件のレビュー)¥569~税込¥626~1巻ほか当日出荷道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。 コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。 熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。伸び(%)30主な用途塗装・養生用ボールタック15(1/32")粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)40
フィットライトテープ No.738
セキスイ(17件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷★グリーン購入法適合した引越・建築用養生テープです。 テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。 焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較) しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。 ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。 描画性に優れ、油性インクで書くことができます。 特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。用途引越し、建築養生用。伸度(%)25タック(ボールNo.)16主な用途引越し・建築養生用粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)40
マスクライトテープ No.730
セキスイ(37件のレビュー)¥269~税込¥296~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷建築養生や床養生シートを固定するための定番の養生テープです。 アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。 テープ基材は定番のPEヤーンを使用しており手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れており効率UPに繋がります。用途各種養生資材の仮止め、一時固定に 建築養生、床養生シート固定用
養生用ポリエステルクロス 650
リンレイテープ(16件のレビュー)¥279~税込¥307~1巻ほか当日出荷しなやかな基材で被着体によくなじみます。 耐候性・耐水性に優れています。 床にも使えます。 手切れOK。用途建築用 鉄骨・ステンレス・床養生用 中弱粘着紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75伸度(%)29タック(ボールNo.)12主な用途養生用保持力(mm)0.5粘着力(N/10mm)1.69巻戻し力(N/10mm)0.42引張強度(N/25mm)107.8引張強度(N/10mm)43.2粘着力(N/25mm)7.84RoHS指令(10物質対応)対応
P-カットテープ NO.4103
寺岡製作所(4件のレビュー)¥279~税込¥307~1巻ほか当日出荷から21日以内出荷簡単に手で切れ、軽くてコンパクトです。 剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。 剥がした際の粘着剤の残留(糊残り)低減を重視しています。 薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。用途樹脂サッシ。 一般養生。 建築・リフォーム作業。伸び(%)22主な用途養生用粘着力(N/25mm[gf])4.1[422]RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ低粘着力
パイオラン(TM)テープ 微粘着養生用 Y-03-BL
ダイヤテックス(6件のレビュー)¥639~税込¥703~1巻ほか当日出荷耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。 粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどありません。 アルミ建材やガラス等の糊残りさせたくない箇所への養生に最適です。用途アルミ建材の養生。 ガラス養生。 糊残りさせたくない箇所への養生。質量(g)215主な用途養生用粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)46粘着力(N/25mm)4RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ微粘着
フィルムクロステープ 養生用 半透明
ニチバン(1件のレビュー)¥499税込¥5491巻当日出荷手で簡単に切れるしなやかな素材なので、養生作業が効率的に進みます。又きれいに包装できます。テープの繰り出しが軽く、包装作業が効率的に進みます。のり残りがほとんどありません。基材がポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっています。アクリル系粘着剤を使用しているので、きれいに剥がせます。安心安全な国内生産です。用途糊残りさせたくない場所への一時固定、窓ガラスの飛散予防、建築物の養生などに。プラスチック段ボールの封かんに。軽量梱包物の包装。プラスチック段ボールなどの包装用。宅急便や小包みの荷造り包装用などに。トラスコ品番337-9225材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.16色透明質量(g)200長さ(m)25伸び(%)14主な用途養生用粘着力(N/10mm)4.2引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
P-カットテープ NO.4150
寺岡製作所(1件のレビュー)¥699税込¥7691巻当日出荷粘着力が低く、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に特に優れています。 簡単に手でまっすぐきれいに切れます。 床材を傷つけにくく、ピータイル等の素材にも使用でき、床・ガラスの養生作業や引っ越し作業に適しています。用途引越し、養生。 床・フローリングの養生、仮止め。 台風時のガラスの飛散防止。幅(mm)50長さ(m)25主な用途仮止め・養生粘着力(N/25mm[gf])5.97[609]RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.15粘着タイプ弱粘着再剥離可
パイオランテープ 内装リフォーム養生用 Y-05-SK さくら色
ダイヤテックス(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1巻ほか当日出荷剥離の際に基材が破れにくく、剥がしやすい養生用テープ。基材が伸びない為、まっすぐ綺麗に養生可能!。手で切った際にカ ー ルしにくい。硬質塩ビ素材に対して、粘残りがしにくい。一般的なフロア養生から各部材・ユニットのリフォーム時の養生にも使用できる内装・リフォ ー ム用のさくら色養生テープです。用途階段、フロア、窓・サッシ枠、水回り(風呂場・台所)、ドア枠・玄関色さくら(ピンク)テープ幅(mm)50基材ポリエチレンクロステープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系主な用途内装・リフォーム養生用保持力(mm)【SIJS 板】0.1粘着力(N/25mm)【SUS 板】7引張強度(N/50mm)230引張伸度(%)12RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
カットエース
光洋化学(35件のレビュー)¥449~税込¥494~1巻ほか当日出荷薄く柔軟性があるので、凹凸部にも良く張付き、長時間の養生にも浮いたり剥がれたりしません。糊残りしにくく床養生(フローリング)に最適。床板塗膜をはがさず養生シートによく着き、はがれにくい。軟質塩ビなどにも糊残りしにくい。 中粘着用途床養生
防災用 養生テープ カットエース
光洋化学(6件のレビュー)¥559税込¥6151巻当日出荷技術系災害救援NPO法人推奨!。柔軟性のあるフィルム基材窓ガラス養生・仮止め・固定など、災害の非常時には多くの用途で大活躍!。よく貼付き、キレイに剥がせるテープです!。段ボール止めやシートの固定はもちろん、背面に文字を記入することができ、ラベルとしてもご使用いただけます。手で簡単に切ることができるため作業性もアップ。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。災害に備える常備品にオススメです!用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、仮止め、段ボール止め、ブルーシートの固定、ラベル、台風、暴風雨、災害、防災、防風主な用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、仮止め、段ボール止め、ブルーシートの固定、ラベル、台風、暴風雨、災害、防災、防風粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプはがせる
床養生用テープ さくら色 厚み0.1mm
ニトムズ(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(5巻)ほか当日出荷床養生テープ「さくら色」。よく貼り付いて、のり残りがすくなく剥がせます。※よりのり残りが少ない「NO.395N」もあります。手で軽く切れるので、作業性がよいです。展開(巻き戻し)が軽いため、作業性に優れています。用途養生シートの固定、部材の保護・仮止めに、木質フロア材への養生材固定に。主な用途保護用、固定・仮止め用、塗装・養生用引張強度(N/10mm)10.3粘着力(N/25mm)5.9
スマートカットテープ#833N
セキスイ(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1巻ほか当日出荷手で簡単にまっすぐ切れます。とっても切り易いフィルム素材の貼ってはがせるテープです。テープ引き出しが軽くて、スムーズです。厚さ(mm)0.13テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25
建築養生用布テープ 337EG
リンレイテープ(52件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷手切れ性の良いスフ布をベースに粗面に良くなじみ糊残りが少ない。 外壁等表面に凹凸のある箇所の養生に最適!用途建築塗装の養生フィルム、養生シートの仮止めに。 建築養生全般に。 中粘着タック(ボールNo.)27伸び(%)13主な用途建築養生用保持力(mm)0.5以下巻戻し力(N/10mm)1.96引張強度(N/25mm)138.3引張強度(N/10mm)55.3RoHS指令(10物質対応)対応
PETクロス養生用テープ
オカモト(4件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻当日出荷軽快な手切れ性、軽い引き出し。特殊粘着剤を使用していますので、糊残りがほとんどありません。展開が軽く、作業効率を高めます。
パイオラン(TM)テープ 仮設コード固定用テープ CK-06
ダイヤテックス(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷中央部に粘着剤が付いていない為、コード類に粘着剤が付きにくい。テープ貼り付け後もコード位置の微調整可能。手で簡単に切れ、剥がした際糊残りが少ない設計。ツヤなしタイプです。用途コードの仮固定に!イベント時に音響・照明機器のコードがひっかからないようにテープで一時的に仮固定したい場面が多くあるが、コード類にテープを貼る糊残りがしやすい。テープ中央部に粘着部分がなく、その間にコード類を通して使用するテープ。粘着力(N/25mm)8
オカモトPEクロス#412
オカモト(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1巻ほか当日出荷優れた強度。作業性の良さが自慢です。 色が目立つため貼り残しや剥がし残しもよくわかります。 特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。用途内・外装工事の養生、引越作業、養生シートの固定に主な用途養生用引張強度(N/25mm)85粘着力(N/25mm)7.94
プロテックテープ(建築養生用) No.3448
マクセル(6件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻ほか当日出荷見切りが良く、手で切れるため、作業性に優れています。 再剥離性の粘着剤使用で、内装工事・改装時の養生シートなどの固定に優れた効果を発揮します。 強粘着用途建築養生用伸度(%)14タック(ボールNo.)14主な用途養生用粘着力(N/10mm)3.6引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.0[15.3]粘着タイプ強粘着再剥離可
掲示用 高透明養生テープ#830TY
セキスイ(1件のレビュー)¥519税込¥5711巻当日出荷透明度を追求した剥がしやすい屋内掲示用の養生テープです。透明度を極限まで追求:提示物に貼った際に目立たず、美しく仕上がります。貼ってはがせる:貼った後も簡単にはがせて、ノリが残りにくい。手で切れる:OPPフィルムを使用。手で切れて、繊維が出ない幅(mm)50色透明長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.095タック(ボールNo.)15主な用途固定・仮止め用粘着力(N/10mm)2.4展開力(N/10mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる、はがせる、透明グリーンマーク認定
ニトクロス No.7503
日東電工(旧:Permacel)(4件のレビュー)¥369~税込¥406~1巻当日出荷粘着力、カット性、強度、耐候性などを備えています。 はがした後にのり残りがほとんどありません。
養生布粘着テープ(高対候性タイプ)
マクセル(6件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷手で切れ、のり残りが少なく、作業性の良い布養生用テープです。 汎用の布養生用テープと比較して直射日光に強く、雨水のあたる屋外(建築塗装など)で長期間使用できます。用途建築塗装マスキング。 養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)
養生用布テープ NO.148A
寺岡製作所(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷粘着剤が残りづらく、曲面・ざらざらした面にもよくつきます。 簡単に手で切れます。用途屋外・壁面などの建築塗装養生。
養生用布粘着テープ No.3372
マクセル(10件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻ほか当日出荷から50日以内出荷プロが選んだ、養生用布粘着テープ。 強度が強く、手で切れる。 優れた耐久性により、屋外でもつかえる。 のり残りが少ない。用途建築塗装時のマスキングに。 一時的な表面保護に。