絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • 日東工器(23)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(20)
  • オグラ(12)
  • 京セラインダストリアルツールズ(12)
  • ファーステック(6)
  • ミルウォーキーツール(6)
  • EARTH MAN(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • ベッセル(4)
  • パオック(4)
  • コスモキカイ(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • エスコ(3)
  • 亀倉精機(3)
  • 三京ダイヤモンド工業(3)
  • PROXXON(プロクソン)(3)
  • SHINKO(新興製作所)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(9)
  • 以上(9)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(13)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電動工具 :「5mm 棒」の検索結果

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ケレン マキタ充電式ケレンマキタ(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
業界初充電式ケレン登場。(メーカー比) コードレスで取り回し抜群&AC機同等の作業感。
付属品スケーリングチゼル38-200質量(kg)3.4(バッテリー装着時)電源(V)直流18電圧(V)直流18打撃数(min-1[回/分])0~3200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)368×92×211打撃エネルギーJoule(ジュール)3.1/3.9(EPTA基準/旧基準値)連続使用時間(分)約21(1充電当たり)バッテリー電圧(V)18シャンク形状SDSプラスシャンク適合バッテリーBL1860B関連資料(1.9MB)振動3軸合成値(m/s2)5.71充電当たりの作業量コンクリートはつり;約21分(ダイヤル5)※コンクリート圧縮強度40N/mm2。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
165mm充電式マルノコ 本体のみ マキタ165mm充電式マルノコ 本体のみマキタ
35,980税込39,578
1台
当日出荷
全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(90°時)57回転数(min-1[r.p.m])5000最大切込深さ(mm)(45°時)41ノコ刃内径(Φmm)20付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)質量(kg)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
125mm充電式防じんマルノコ マキタ125mm充電式防じんマルノコマキタ(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
充電式工具での連動集じんを実現。連動コンセント不要、ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現、ワイヤレスユニット(別売)。 AC機同等のパワー。高い集じん効率を実現。 平行定規がピタッと止まる。精度が高まる最適バランス。 平行度微調整。LEDライト2灯。バッテリ残容量表示。
付属品六角棒スパナ、平行定規回転数(min-1[r.p.m])5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0
125mm防じんカッタ マキタ125mm防じんカッタマキタ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
パワフルに高速切断。コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。 刃先が見やすい逆勝手仕様 ダストバッグ360°回転可能 平行定規取付可能(平行定規・ツマミネジは別売)
電圧(V)単相100消費電力(W)1300電流(A)13.5コード長さ(m)2.5刃物外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)40刃物内径(Φmm)20付属品ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5質量(kg)3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179回転数(min-1[回/分])12200
充電式ボードカッタ マキタ充電式ボードカッタマキタ
65,980税込72,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
高容量6.0Ahモデル! 優れたバランス+安定した直線切断。 ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。 高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。 わかりやすい切込み位置。 ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。作業時には本機に収納可能。 専用刃、カッタ刃(オルファ刃幅18mm)使用可能。 無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
ストローク(mm)6切断能力(mm)木材15バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~6000バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55切断能力(mm)石膏ボード30
125mmランダムオービットポリッシャ マキタ125mmランダムオービットポリッシャマキタ(2件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
作業に応じて選べる操作性(サイドグリップ/前グリップ/メイングリップ)。 ダイヤル&トリガ変速。エラストマ付ツールレスト。
電源(V)単相100消費電力(W)900電流(A)9.5コード長さ(m)5パッド寸法(mm)Φ100・125・150回転数(min-1[r.p.m])0~6800付属品パッドΦ125mm、六角棒スパナ、サイドグリップ質量(kg)2.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)451×123×134
225mm 充電式ドライウォールサンダ マキタ225mm 充電式ドライウォールサンダマキタ(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
さらに優れた集じん率 「国内業界唯一」充電式ドライウォールサンダ
長さ(mm)1120-1540幅(mm)278高さ(mm)273質量(kg)4.8パッド寸法(mm)210無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~1800サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)225(マジックファスナ式)
充電式チェーンバイス式レシプロソー(40Vmax) マキタ充電式チェーンバイス式レシプロソー(40Vmax)マキタ
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
充電式レシプロソー40Vmax仕様チェーンバイス式◆チェーンバイスレシプロソー登場チェーンバイスで簡単固定。様々な部材をパワフルに切断できます。◆重負荷作業にも耐えうる高耐久ボディ◆クラス最速の切断スピード※1ハイパワーブラシレスモータと定回転制御により、重負荷の切断作業時にも回転数が落ちにくく、切断スピードは約20秒※2とクラス最速※1を実現。※1 同クラスのチェーンバイスレシプロソーにおいて。2025年8月現在、メーカー調べ。※2 材料:鋼管(100A)、ハンドル負荷荷重:4kg 使用ブレード:湾曲ブレード260mm ストローク数調整ダイヤル:5◆材料に簡単固定チェーン脱落防止バネにより、材料へ簡単に固定可能。楽々、チェーンバイス固定◆仮保持が可能、チェーンを材料に巻き付けた状態で仮保持する事が可能。様々な部材をパワフル切断◆太い材料にも対応、200A(最大切断径220mm)の鋳鉄管も切断可能。◆モルタルライニング鋳鉄管も切断可能※モルタルライニング鋳鉄管の切断は別売のダイヤバイス湾曲ブレードが必要です。鋳鉄管切断作業等に最適◆1充電作業量(目安)/切断※鋳鉄管(モルタルライニングあり) 100A×厚さ10mm:約2本(使用ブレード:A-00304 ストローク数調整ダイヤル:5)鋳鉄管(モルタルライニングなし) 100A×厚さ6mm:約17本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:5)鋼管 100A×厚さ4.5mm:約26本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:5)ステンレス管 100A×厚さ3mm:約23本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:1)※ BL4040装着時/チェーンバイス使用時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。◆レシプロソーとしても使用可能チェーンバイスを外せば、通常のレシプロソーとしても使用できます。※レシプロソーブレード(薄刃)の装着には、下記のブレードクランプSが必要です。ブレードクランプS(近日発売予定)部品番号:A-00348◆材料に合わせてストローク数を調整可能◆ブレードクランプを簡単交換補修や交換の多いブレードクランプを、シューを外さず簡単に交換可能◆防水保護等級IPX6※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴・防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆チェーンバイスレシプロソー専用刃(別販売品)・「湾曲形状」で部材を高速切断する湾曲ブレードタイプBIVise(湾曲)[材質:マトリックスⅡ]主要切断材料・・・炭素鋼管、ステンレス管、鋳鉄管・ストレートブレードタイプBIVise(ストレートタイプ)[材質:マトリックスⅡ]主要切断材料・・・炭素鋼管、ステンレス管、鋳鉄管◆「湾曲形状」で部材を高速切断する湾曲ブレードタイプDIAVise(湾曲)[材質:ダイヤモンド]主要切断材料・・・モルタルライニング鋳鉄管、耐火2層管、コンクリートブロック、レンガ・サイディングボード
付属品チェーンバイス、湾曲ブレード300mm(BIM92)、フロントグリップ・グリップシャフト、六角穴付ボルトM5×20、六角棒スパナ4ストローク(mm)26質量(kg)4.5電源(V)直流36(40max)切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255ストローク数(min-1[回/分])0~2200寸法(長さ×幅×高さ)(mm)583×103×152関連資料(3.19MB)
165ミリ充電式スライドマルノコ マキタ165ミリ充電式スライドマルノコマキタ
82,980税込91,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
165mm充電式で左右両傾斜 各部を剛性アップし「高精度切断」を実現
質量(kg)10.2(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×495×470ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)対応無線連動(Bluetooth)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【左45°/当て木】30×182/36×150(20mm)、【0°(直角)/当て木】46×182/55×150(20mm)、【右45°/当て木】15×182/20×150(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【0°(直角)/当て木】46×98/55×80(10mm)関連資料(3.3MB)1充電当たりの作業量メラビ(高さ40×幅180mm)約250本、フローリング材(高さ12×幅180mm)約400本
電動ケレン マキタ電動ケレンマキタ
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
スライドマルノコ マキタスライドマルノコマキタ(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
軽量&小型ボディで高精度切断・持ち運び便利 円滑性に優れたリニアボールベアリング採用により、滑らかで高精度な切断を実現。 215mm(7寸1分)までの材料を一発切断! 切り粉がダストバッグから逆流しにくい「新構造逆止弁」採用 ターンベース面とベース面の高さが調整可能 切断材料が安定する大型ターンベース採用
付属品チップソー(A-48393)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×419カーボンブラシ呼び番号408切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×215、36×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×215、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右5°(当て木)】35×215、45×180(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×152、36×125(15mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×152、50×125(15mm)
充電式ボードカッタ マキタ充電式ボードカッタマキタ
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
優れたバランス+安定した直線切断。 小さくても余裕の作業量。 ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。 高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。 わかりやすい切込み位置。 ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。 作業時には本機に収納可能。 専用刃、カッタ刃(刃幅18mm)使用可能。 無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)4切断能力(mm)木材15切断能力(mm)石膏ボード30ストローク数(min-1[回/分])0~6000ストローク(mm)6充電時間(分)約60バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)248×79×280(バッテリ含む)作業量(目安)(1充電あたり)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約240m、(厚さ9.5mm×2枚)約110m質量(kg)1.6(バッテリ含む)
165mm充電式マルノコ マキタ165mm充電式マルノコマキタ
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)実用充電:約27、フル:約40ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(90°時)57回転数(min-1[r.p.m])5000最大切込深さ(mm)(45°時)41ノコ刃内径(Φmm)20付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RFプラスチックケース質量(kg)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250バッテリーリチウムイオン作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
スライドマルノコ マキタスライドマルノコマキタ(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。 小型・軽量。新2段スライド構造。 左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。 高輝度LEDライト。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×312、36×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×312、55×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/15×312、20×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×215、36×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×215、55×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜右45°/15×215、20×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/46×165、55×145(当て木10mm)ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物外径/155~165)ノコ刃内径(Φmm)20対応材質木工用回転数(min-1[r.p.m])4200電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×465付属品レーザーダブルスリットチップソー(A-50762)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5
40Vmax 150ミリ充電式チップソーカッタ マキタ40Vmax 150ミリ充電式チップソーカッタマキタ
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
充電式チップソーカッタCS004G・重負荷作業もスピーディ切断スピード約20%アップ※最大切込み深さ57.5mm※炭素鋼鋼管、メーカー18V機比・切断スピード 約20%アップ※ 炭素鋼鋼管(Φ34×厚さ3.2mm) 切断時。メーカー18V従来機比。・「バイススタンド」(別販売品)使用で精度よく安定切断・ハイパワーブラシレスモータ搭載・定回転制御で高効率作業を実現・最大切込み深さ57.5mm・ダストボックス簡単着脱・簡単ゴミ捨て・LEDライト2灯付・耐久性約2倍※150mmDCホワイトメタルチップソー標準付属・「超厚物鉄工用チップソー」(別売品)で鉄板22mm厚を切断可能平刃の2面研磨(3D形状)により切屑の排出効率向上。超厚物金工用(別販売品) 部品番号:A-00594・キックバックによる反動低減キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56※・防滴・防じん「アプト」※・ソフトスタート・ブレーキ・自己集じん・ソフトグリップ・再起動防止
付属品DCホワイトメタル(金工用)チップソー、六角棒スパナ5、平行定規質量(kg)2.9電源(V)直流36(40max)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機:267×180×256刃物外径(mm)150最大切込深さ(mm)57.5関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(3.27MB)
40Vmax 充電式スライドマルノコ マキタ40Vmax 充電式スライドマルノコマキタ(1件のレビュー)
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
左右両傾斜+パワフル高精度切断。奥行きが変化しないスライド構造495mm。ターンベース角度微調整機工。「定回転制御」で安定した回転数。優れた作業性で高精度切断をさらにサポート。高輝度LEDライトを装備。
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)ノコ刃内径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])4200付属品鮫肌チップソー(A-64353)、ダストバッグ、三角定規、たてバイス、六角棒スパナ5,2.5質量(kg)10.3(BL4025装着時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×400×470最大切断寸法(mm)ターンベース角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W182/H36×W150(20mm)、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W182/H55×W150(20mm)、(のこ刃右傾斜45°)H15×W182/H20×W150(20mm)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H30×W127/H36×W100(15mm)、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W127/H55×W100(15mm)、(のこ刃右傾斜45°)H15×W127/H20×W100(15mm)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W127/H55×W80(10mm)、(のこ刃傾斜右5°)-ベース回転範囲(°)【ターンベース】左47、右57
マキタ マキタマキタマキタ
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
世界最大415mm 充電式マルノコ登場。AC機同等のハイパワーで厚物材を快適一発切断。最大切込深さ158mmキックバック反動低減AFT機構搭載。再起動防止機能電気ブレーキソフトスタート0°~45° 傾斜切断
用途※40Vmax本体のみ仕様
190ミリ充電式スライドマルノコ マキタ190ミリ充電式スライドマルノコマキタ(1件のレビュー)
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
コードレスなのに高速&パワフル AC100V機同等の切断! (1)粘り強い切断力(18V×2) (2)ハイパワーブラシレスモーター搭載 (3)切断負荷に応じて自動変速
バッテリー電圧(V)直流18+直流18=36バッテリー容量(Ah)5回転数(min-1[回/分])5700切断能力(高さ×幅)(mm)ノコ刃傾斜左45°(当て木)・ターンベース角度0°(直角);35×312、45×275(20mm)、ノコ刃傾斜左45°(当て木)・ターンベース角度左右45°;35×220、45×190(15mm)、ノコ刃傾斜0°(直角)(当て木)・ターンベース角度0°(直角);50×312、60×275(20mm)、ノコ刃傾斜0℃(直角)(当て木)・ターンベース角度左右45°;50×220、60×190(15mm)、ノコ刃傾斜0°(直角)(当て木)・ターンベース角度右57°;50×170、60×150(10mm)、ノコ刃傾斜右5°(当て木)・ターンベース角度0°(直角);40×312、50×275(20mm)ノコ刃外径(Φmm)190(使用できる刃物径)ノコ刃内径(Φmm)20タイプ充電式バッテリーリチウムイオン付属品チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ホルダ金具(2個)、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス、六角棒レンチ仕様アルミベース作業量(目安)マラピ(厚50×長300mm):約115本、SPF2×10:約440本(BL1860B使用時)(1充電当たり)質量(kg)12.8
電動パンチャ マキタ電動パンチャマキタ
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
鋼材(フラットバー、アングル、溝形鋼)に丸穴、長穴を高速打抜き!油圧ホース不要!板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き!
穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)穴径Φ20、板厚8電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号251仕様二重絶縁付属品六角棒レンチ3、4、5、8(各1本)、パンチ11mm(一般鋼材用)、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、スパナ8-10、油圧オイル(35mL)、プラスチックケース質量(kg)10.6最大穴あけ能力(mm) ステンレス(SUS304)穴径Φ20、板厚6
充電式パンチャ マキタ充電式パンチャマキタ
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
各種鋼材に、丸穴・長穴を高速穴あけ。 抜群の機動性。
付属品パンチ12mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス12mm(SB)、油圧オイル(35mL)、六角棒スパナ3・4・5・8(各1本)、グリップ、ナット締付棒、バッテリBL1860B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RC、プラスチックケース質量(kg)10.7穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)Φ20、板厚8バッテリーBL1860B(6.0Ah)×1本作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)穴径Φ20mm、板厚t6(SS400材):約220コカーボンブラシ呼び番号253充電時間(分)約27(実用充電) 、約40(フル充電)使用充電器DC18RF

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具