絞り込み
ブランド
- ミニター
- モノタロウ(41)
- マキタ(2,297)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,235)
- エスコ(871)
- BOSCH(ボッシュ)(735)
- 修理(711)
- 京セラインダストリアルツールズ(414)
- Panasonic(パナソニック)(388)
- ミルウォーキーツール(325)
- 日東工器(321)
- 日動工業(286)
- ハタヤリミテッド(269)
- SK11(151)
- EARTH MAN(135)
- ミスターマイスター(134)
- エクセン(121)
- NSK(ナカニシ)(120)
- オグラ(120)
- 大阪ジャッキ製作所(117)
- PROXXON(プロクソン)(116)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

プレモ・ハンドピース&コントローラーセット
ミニター(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ハンドピースは189g、コントローラーはわずか50gの軽量コンパクトタイプ。 2桁のデジタル表示で回転速度を表示します。 ハンドピースの回転方向を切り替えることも可能です。 6連LEDで負荷状態を表示します。 5分間作業しなかった場合、電源(表示)を消して待機電力で削減します(スリーブ機能)。 ワンタッチで工具の着脱が出来ます。付属品スタンドセット、交換用カーボンブラシ、ACピンA型(日本・アメリカ専用)、ACピンC型(ドイツ・イタリア専用)トラスコ品番835-4255軸径(Φmm)3定格入力電圧(V)(コントローラー)DC24、(ACアダプタ)AC100~240定格出力(コントローラー)20W、(ACアダプタ)DC24/1.7A外径(Φ)×全長(mm)(ハンドピース)27×146
プレモV35 ハンドピース
ミニター¥25,980税込¥28,5781台当日出荷軽量・スリムデザインで持ちやすく、精密作業に最適です。トラスコ品番207-3595軸径(Φmm)3.0全長(mm)151外径(mm)27アズワン品番64-8664-07
割ピンマンドレール (10本入)
ミニター¥2,898税込¥3,1881袋(10本)当日出荷サンドペーパーロール用マンドレールです。内径研磨に適しています。用途各種ホイール工具、ディスク工具、カッティング工具の専用軸に。トラスコ品番852-0546材質スチール軸径(Φmm)2.34幅(mm)15全長(mm)49.5
ファイバーブラシ ショート
ミニター¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷フレキシブルでワーク形状を追従しやすく、優れた切削性を持つアルミナ繊維ブラシです。仕様【C面取り量】15000、【R面取り量】3走行速度(m/min)【ベルト】1200
延長コード (7P)
ミニター¥7,198税込¥7,9181本3日以内出荷パワーパックのD.C.出力端子とストレートコード(CC7113-ST)7PINの間に接続して使用する直線延長コードです。全長(m)2
マンドレール Φ6.0穴用 (3本入)
ミニター¥2,298税込¥2,5281袋(3本)当日出荷Φ6.0穴のホイール工具用のマンドレールです。用途各種ホイール工具、ディスク工具、カッティング工具の専用軸に。トラスコ品番852-0543材質スチール軸径(Φmm)6.0全長(mm)63.0穴径(Φmm)付属ナット:6外径(mm)18
ポリターパワーパック
ミニター¥127,280~税込¥140,008~1個当日出荷付属品ラバークレイドルRM11トラスコ品番105-6319出力電圧(V)90入力電圧(V)AC100~240定格入力(VA)4~40
卓上集塵機 クリーンマスターミニ
ミニター¥78,980税込¥86,8781台7日以内出荷加工時に飛び散る切粉を強力ファンでしっかり吸引しクリーンな作業環境を実現します。付属品ACアダプタ出力(W)36入力電圧(V)AC100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×312×240アズワン品番67-8018-84
集塵機 WS-10用交換用フィルター 2枚入
ミニター¥1,498税込¥1,6481袋(2枚)6日以内出荷フィルター交換は引き出し式により簡単にできます。仕様●サイズ(mm):150×150×7アズワン品番68-0312-83
プレモV35 コントローラー
ミニター¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。トラスコ品番207-3596厚さ(mm)14縦(mm)140横(mm)70アズワン品番64-8664-06
超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット
ミニター¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷スリムな首下により加工視野に優れた形状です。仕様【C面取り量】30000、【R面取り量】2.34
ストレートホールバー ハイスブレード
ミニター¥43,980~税込¥48,378~1本14日以内出荷Φ1.0~2.34の小径穴加工の穴入り口と抜け側の面取りがワンパスでOKです。仕様【C面取り量】5000、【R面取り量】6
C砥粒入りナイロンブラシ エンド
ミニター¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から翌々日出荷ワーク形状を追従しやすいソフトな砥粒ナイロンブラシです。仕様【C面取り量】15000、【R面取り量】3