絞り込み
ブランド
- LeFH-e
- モノタロウ(1)
- マキタ(2,272)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,210)
- BOSCH(ボッシュ)(710)
- エスコ(548)
- Panasonic(パナソニック)(326)
- 日東工器(319)
- ミルウォーキーツール(316)
- 京セラインダストリアルツールズ(286)
- 日動工業(274)
- ハタヤリミテッド(267)
- SK11(151)
- EARTH MAN(125)
- ミスターマイスター(121)
- NSK(ナカニシ)(120)
- PROXXON(プロクソン)(109)
- BLACK&DECKER(89)
- 本多電子(86)
- IKURATOOLS(育良精機)(82)
- 東京オートマック(82)
- ブランドをもっと見る
特価

コードレス ハンディクリーナー 車内清掃 ブロワー兼用 吸引力15,000Pa HEPAフィルター 水洗いOK 緊急脱出ハンマー搭載 整備工場 充電式
LeFH-e(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷コードレス ハンディクリーナー 車内清掃 整備工場 ブロワー兼用 吸引力15,000Pa 充電式 HEPAフィルター 緊急脱出ハンマー搭載。業界最大級の吸引力×わずか450gの軽量設計で、ピット作業から納車前仕上げまで1台で対応します。 【こんな場所に使えます】 ・車内清掃:シートの隙間、フロアマット、ドアポケット、ダッシュボード・カップホルダー周り、エアダクト奥 ・洗車後の仕上げ:ドアミラー・メッシュグリル・ドアノブの水滴飛ばし(ブロワーモード) ・工場内・事務所:待合室・受付カウンター・キーボード周りのホコリ除去(電源不要・充電式) ・納車前仕上げ・試乗前のクイック清掃にも対応 ・ロードサービス・緊急対応車両への搭載にも最適 【ブロワー機能付きで2WAY使用】 アタッチメントを切り替えるだけで強力なブロワーとしても使用できます。洗車後のドアミラー・メッシュグリル・ドアノブの水滴飛ばし、ホイール・ブレーキ周りのホコリ飛ばし、エアダクト・コンソール周りの清掃にも最適です。 【シーン別に対応するアタッチメント】 用途に合わせたノズル・ブラシが付属。延長ノズル+ブラシでダッシュボードやコンソール奥など、手の届きにくい場所にもしっかり届きます。 【2段階モードで使い分け】 1回のフル充電(約3時間)で最長30分連続使用可能。(標準モード時。ターボモード:約11分)ピット作業・車内清掃・洗車仕上げなど、作業内容に合わせて2段階で吸引力を調整できます。 【エマージェンシー機能搭載(自動車業界初)】 排気カバーを外すと緊急脱出ハンマーとして使用可能。LEDライトは非常灯(点灯・点滅)にも切り替えられ、事故・緊急時の対応にも備えられます。ロードサービス・緊急対応車両・社用車への搭載にも適しています。 【お手入れ簡単・清潔設計】 ダストカップはワンタッチ回転式で取り外し、ゴミに触れずそのまま捨てられます。ステンレス+HEPAの二重フィルターは水洗いOK。紙パック不要でランニングコストを抑えた経済的な設計です。用途家庭用掃除機・車内清掃・アウトドア清掃・コードレス掃除機・ハンディクリーナー・ブロワー・ペットの毛取り・フロアマット清掃・シート隙間清掃・キーボード清掃・窓サッシ掃除・緊急脱出ハンマー・非常用LEDライト・充電式・吸引ブロワー兼用仕様最大パスカル:15000Pa寸法(mm)65×65×280質量(g)450連続使用時間(分)【満充電時】ターボ:11、標準:30バッテリー容量(Ah)2保証期間1年充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)リチウム電池:2000