絞り込み
ブランド
  • REXON(レクソン)
  • モノタロウ(45)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,352)
  • マキタ(2,324)
  • エスコ(1,116)
  • BOSCH(ボッシュ)(747)
  • 修理(713)
  • Panasonic(パナソニック)(419)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(396)
  • ミルウォーキーツール(379)
  • 日東工器(336)
  • 日動工業(285)
  • ハタヤリミテッド(282)
  • SK11(154)
  • EARTH MAN(148)
  • 大阪ジャッキ製作所(131)
  • ミスターマイスター(126)
  • PROXXON(プロクソン)(125)
  • オグラ(125)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • エクセン(111)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックテープ・ベース REXON(レクソン)マジックテープ・ベースREXON(レクソン)(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
REXON〔レクソン〕ベルトディスクサンダーBD460A用マジックテープ式サンディングディスクを使用するためのマジックテープ用ベース。
直径(mm)150アズワン品番64-5176-86RoHS指令(10物質対応)対応
小型ボール盤 REXON(レクソン)小型ボール盤REXON(レクソン)(45件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。 無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。 バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
回転速度(min-1[r.p.m])無段変速:3200~6200穴あけ能力(mm) 鉄工金工:1~6.5穴あけ能力(mm) 木工1~10スピンドルテーパーJT-1テーブルタイプテーブル寸法(mm)172×188定格電圧(V)100定格消費電力(W)200定格周波数(Hz)50/60セット内容小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具チャック(mm)150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離)把握径(Φmm)1.5~10.0バイス 幅(mm)65バイス 高さ(mm)15口開き(mm)48バイス(mm)140×162、設置面:140×128設置寸法(幅W×奥行D)(mm)180×255質量(kg)7仕様ワークテーブル寸法/W172×D188mm幅(mm)180高さ(mm)410RoHS指令(10物質対応)対応
小型ボール盤(DP2250R)用駆動ベルト REXON(レクソン)小型ボール盤(DP2250R)用駆動ベルトREXON(レクソン)(16件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
卓上ボール盤 DP3300R REXON(レクソン)卓上ボール盤 DP3300RREXON(レクソン)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
卓上サイズのボール盤です。場所を選ばず簡易的に穴あけ作業を行うことが出来ます。 スピンドルテーパーがMT-2ですので、市販品のタッパーを取り付けることによりタップ加工も可能になります。 テーブル傾斜は左右45度まで可能ですので、様々な作業を行うことが出来ます。 スピンドルスピードは12段階で調節できるので、材料に応じた穴あけ速度を選択することが出来ます。
テーブル寸法(mm)274×274スピンドルテーパーMT-2×JT-3テーブルタイプ仕様スピンドルトラベル:85mm、スピンドル コラム間距離:168.5mm付属品ドリルチャック(把握能力Φ16mm迄)、バイス(口幅100mm・口開93mm・口高22mm)出力(W)モーター:400全高(mm)1000定格消費電力(W)600穴あけ能力(mm)Φ20まで(チャック把握能力はΦ16ですので、Φ16より大きな穴あけ作業を行う場合はテーパードリルをご使用ください)ベース寸法(mm)463×274モーター電圧(V)100回転速度12速自重(kg)59コラム直径(Φmm)73
小型ボール盤 DP2000R Type2 REXON(レクソン)小型ボール盤 DP2000R Type2REXON(レクソン)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
小型ボール盤DP2250Rの上位モデルにあたる、卓上型ボール盤です。スピンドルにジャコブステーパー6番を採用し、Φ13.0mmのドリルビットに対応できるドリルチャックが使えます。スピンドルスピードを、材質に合わせて、50Hz時515/915/1430/1950/2580min-1の五段階で調整できます。ワークテーブルが可動でき、上下の昇降に加え、左右45°に傾斜ができます。ドリルチャック、バイス共に標準付属品、チャックキーをボール盤本体に収納できるように設計してあり、チャックキーの紛失防止にも対応しています。モーター出力249W、自重19kgで安定した穴あけ加工が行える、工作作業の必需品です。
セット内容小型ボール盤DP2000R Type2・ドリルチャック・チャックキー・バイス・バイス固定具一式・標準工具寸法(mm)ドリルチャックからワークテーブル迄の距離:最大203寸法(幅W×奥行D)(mm)ワークテーブル:183×180定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×180×49本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×290×630回転速度(min-1[r.p.m])〔50Hz〕515/915/1430/1950/2580、〔60Hz〕620/1100/1720/2340/3100スピンドルテーパーJT-6口幅(mm)83把握径(Φmm)1.5~13口開き(mm)83自重(kg)19設置面積(幅W×奥行D)(mm)本体:186×290、バイス:143×158RoHS指令(10物質対応)対応トラベル(mm)50口高(mm)22
スライド丸のこ盤用アダプターリング REXON(レクソン)スライド丸のこ盤用アダプターリングREXON(レクソン)
879税込967
1個
8日以内出荷
適合本体SM1850RRoHS指令(10物質対応)対応

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具