精密ハンドピースグラインダーHP-250ミスターマイスター翌々日出荷
回転精度を追求した芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースグラインダーです。 コレット交換がワンタッチ形式になり、2.35mm軸と3.0mm軸の先端工具の交換が簡単に行えます。コントローラーも35,000min-1[回転/分](最大)あり、正転・逆転機能も内蔵しています。便利なフットスイッチとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする方に最適な一台です。
セット内容コントロールユニッ・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・スリーブコレット(本体装着済・フットスイッチ・調整バー(本体装着済)・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピースホルダー・ハンドピース台・取扱説明書質量(g)約250電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32寸法(Φmm×Lmm)30×152機能正転・逆転可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速)接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450把握径(Φmm)3.0/2.35ケーブル長(mm)1720(カールコード最大)電源容量(W)100RoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)3
超硬スロアウェイバイト右・直・中用チップミスターマイスター(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,778
1セット(10個)
当日出荷
菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。
適合No.66701/66702/66703材質超硬形状菱形アズワン品番64-5178-93RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-9用回転センター(MT-2)ミスターマイスター当日出荷
心押台に取り付けてワークピースを押し支えます。標準のレースセンターと異なりベアリングを内蔵しているのでワークピース同転し高回転時や硬いワークピースの加工を行うのに適しています。
用途ワークピースを押し支えますアズワン品番64-5177-77RoHS指令(10物質対応)対応
(SUS汎用)超硬菱形チップミスターマイスター¥10,980~税込¥12,078~
1セット(5個)ほか
当日出荷
スロアウェイバイトバイト右片刃・直剣・中ぐりバイトホルダー用のSUS加工向きのチップです。
〔汎用〕超硬箱型チップミスターマイスター(2件のレビュー)当日出荷
スロアウエイバイト溝入れ/突切りホルダー用の鋼向き汎用チップ。
No.66704同梱品と同等品です。
形(チップ)突切り材質(チップ)超硬チップ幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
〔SUS〕超硬菱形チップミスターマイスター¥19,980~税込¥21,978~
1セット(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
スロアウエイ右片刃・直剣・中ぐりバイトホルダー用のSUS・鋼向きチップ。
No.66741/66742/66743同梱品と同等品。
SUSや鋼の切削に特化したチップブレーカーを採用した交換チップ。汎用向けチップに比べて切削性が良い。耐熱性に優れたコーティングを施しています。
材質(チップ)超硬形(チップ)菱形RoHS指令(10物質対応)対応
精密ハンドピースミスターマイスター(2件のレビュー)当日出荷
HP-300追加用精密ハンドピース。
HP-200S交換用としても使用出来ます。
用途HP-200、HP-200Nのコントロールユニットに接続して使用する事も可能です。寸法(mm)Φ30×152電源(V)コントロールユニットよりDC0~32連続使用時間(分)180(無負荷時)接続ケーブル(カールコード最大)1700mm把握径(Φmm)3.0/2.35RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)約200
右勝手・超硬菱形チップミスターマイスター¥17,980~税込¥19,778~
1セット(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
汎用チップに比べて、アルミ・銅の切削に適したチップブレーカーを形成し切れ味重視の刃になっています。
材質(チップ)超硬形(チップ)菱形RoHS指令(10物質対応)対応
超硬中ぐり丸チップミスターマイスター¥16,980~税込¥18,678~
1セット(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
No.66694超硬スロアウエイ中ぐりバイト交換用丸シャンクのチップ。
刃径(Φmm)3.175(1/8in)RoHS指令(10物質対応)対応
強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃(LittleMilling11用)ミスターマイスター翌々日出荷
外径40mmのフェイスミルです。60841(汎用)強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃用チップが装着されています。
適合LittleMilling11セット内容強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃、チップ×3刃径(Φmm)40テーパーMT-3アズワン品番64-2326-12RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用トップスライドミスターマイスター(6件のレビュー)当日出荷
標準装備の刃物台をトップスライドに置き換える事で、斜め加工が行えます。円錐加工をするのに便利です。
用途斜めに加工する・円錐を作る角度(°)±30スライド寸法(mm)40 ※但し旋回に16mm要アズワン品番64-5178-59RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルチャックMT-3ミスターマイスター(1件のレビュー)当日出荷
精密卓上フライス盤LittleMilling9に標準しているドリルチャックと同じものです。
セット内容ドリルチャック・チャックキーテーパーMT-3把握径(Φmm)1.0~13アズワン品番64-5177-89RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ生爪ミスターマイスター(1件のレビュー)当日出荷
ミスターマイスター三爪スクロールチャックNo.66009用生爪、アルミA2011製。標準の爪と差し替えて加工して使います。
繰り返して同じ材料を把握する場合などに便利です。ドリルや中ぐりバイトなどを使って任意の穴径になるように加工して使います。
適合能精密旋盤コンパクト7に標準付属の三爪スクロールチャックΦ80mm(No.66009)、精密卓上旋盤コンパクト9に標準付属の三爪スクロールチャックΦ80mm(No.66009)材質アルミ2011アズワン品番64-5177-63RoHS指令(10物質対応)対応
〔汎用・アルミ・銅〕超硬菱形チップミスターマイスター(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~
1セット(5個)ほか
当日出荷
菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。
汎用チップに比べて、アルミ・銅の切削に適したチップブレーカーを形成し切れ味重視の刃になっています。
材質(チップ)超硬形(チップ)菱形RoHS指令(10物質対応)対応
〔SUS〕超硬箱型チップミスターマイスター¥26,980~税込¥29,678~
1セット(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
スロアウエイバイト突切りホルダー用のSUS向きチップ。
No.66744同梱品と同等品。
汎用タイプに比べてSUS・鋼の切削に適したチップブレーカーを採用しています。
汎用向けチップに比べて切削性が良い。
SUS・鋼切削に適したチタンコーティングを施してあります。
材質(チップ)超硬形(チップ)突切りチップ幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
超硬突切り丸チップミスターマイスター¥16,980~税込¥18,678~
1セット(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
No.66693超硬スロアウエイ突切りバイト用の丸シャンクのチップ。
刃径(Φmm)3.175(1/8in)RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングアタッチメント用コレットホルダーセット スパナ付きミスターマイスター翌々日出荷
エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。
用途刃物を把握しますセット内容(mm)Φ3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0アズワン品番64-5178-34RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用トップスライドミスターマイスター(1件のレビュー)翌々日出荷
既存の刃物台をトップスライドに置き換える事で、斜めに送るスライドができます。円錐形の加工をする事ができます。刃物台は8mm角バイトまで取り付ける事ができます。
用途斜め加工を行います角度(°)±45アズワン品番64-5178-24RoHS指令(10物質対応)対応
HP200S/300用ハンドピースミスターマイスター(1件のレビュー)7日以内出荷
仕様連続ランテスト:180分(無負荷時)セット内容精密ハンドピース・カーボンブラシ(予備)・調整バー(取付済)質量(g)約200電源(V)(コントロールユニットより)DC0~32直径×長さL(Φmm×mm)30×152ケーブル長(cm)170(カールコード最大)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スロアウエイバイト(溝入)・超硬チップミスターマイスター5日以内出荷
小型旋盤用に特別に設計したチップ(刃先)交換式の旋削用切削工具で、優れた切れ味と刃先強度を持った刃形、使い勝手の良い鋼向き汎用タイプのチップをベースにラインナップした切削バイトシリーズ。
溝入れ用チップとホルダーのセットです。8mm角。
セット内容スロアウエイ突切り/溝入れバイトホルダー・超硬箱形汎用チップ(1ヶ)・溝入れ用シャンク部角幅(mm)8材質(チップ)超硬チップ形状箱アズワン品番64-5178-84RoHS指令(10物質対応)対応
マイスターカッター 硬質ブラシ筆S型ミスターマイスター¥10,980税込¥12,078
1セット(10本)
7日以内出荷
宝飾品、精密機器の磨きやクリーニング作業に最適な先端工具です。毛は硬質になります。
軸径(Φmm)2.35形状筆S型色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ロングテーブルアタッチメントミスターマイスター(2件のレビュー)5日以内出荷
ミニフライス盤リトルミーリング1のミーリングテーブルを長くするためのアタッチメント。
標準仕様の長さ240mmを400mmに拡張する。
寸法(mm)(テーブル)W400×D145アズワン品番64-5178-44RoHS指令(10物質対応)対応
(アルミ・銅)(左勝手)超硬菱形チップミスターマイスター¥21,980~税込¥24,178~
1セット(5個)ほか
5日以内出荷
スロアウェイバイト中ぐりバイトホルダー専用のアルミ・銅加工向け仕上げ用チップです。直剣バイトホルダーでご使用になる場合、右勝手としてのみご使用頂けます。
(仕上)超硬菱形チップ 中ぐり用ミスターマイスター¥21,980~税込¥24,178~
1セット(5個)ほか
5日以内出荷
スロアウェイバイト中ぐりバイトホルダー用の鋼加工向き仕上げチップです。
(仕上)超硬菱形チップ 直剣・右片用ミスターマイスター¥18,980~税込¥20,878~
1セット(5個)ほか
5日以内出荷
スロアウェイバイト右片刃・直剣バイトホルダー用の鋼加工向き仕上げ用チップです。
(SUS用)超硬箱型チップ 溝入用ミスターマイスター5日以内出荷
スロアウエイバイト溝入れ/突切りホルダー用のSUS向き溝入れチップ。No.66745同梱品と同等品です。
セット内容SUS向き超硬箱形・溝入れ用チップチップ幅(mm)2材質(チップ)超硬チップ形状溝入れRoHS指令(10物質対応)対応
(汎用)超硬箱型チップ 溝入用ミスターマイスター¥26,980~税込¥29,678~
1セット(5個)ほか
5日以内出荷
スロアウエイバイト溝入れ/突切りホルダー用の鋼向き汎用チップ。No.66705同梱品と同等品です。
セット内容汎用超硬箱形・溝入れ用チップチップ幅(mm)2材質(チップ)超硬チップ形状溝入れRoHS指令(10物質対応)対応
替刃 (フルスター225用チタンコーティング刃)ミスターマイスター7日以内出荷
斬鉄丸鋸盤FullStar225用の交換丸鋸刃チタンコーティング刃です。(1枚)
用途ステンレス材など切断寸法(mm)Φ225×Φ32×2TRoHS指令(10物質対応)対応
メタル・チェンジギアセットミスターマイスター5日以内出荷
精密卓上旋盤Compact9用の金属製チェンジギアセットです。
標準付属品のギアセットに比べて熱耐性や強度があがりますが、金属製のため動作音が大きくなります。
アズワン品番64-5177-64RoHS指令(10物質対応)対応
マイスターカッター 軟質ブラシ筆S型ミスターマイスター¥10,980税込¥12,078
1セット(10本)
7日以内出荷
宝飾品、精密機器の磨きやクリーニング作業に最適な先端工具です。毛は軟質になります。
軸径(Φmm)2.35形状筆S型色白RoHS指令(10物質対応)対応
割出用心押台ミスターマイスター5日以内出荷
ロータリーテーブルNo.66901をミーリングテーブル上で立てて使用する時に、反対側で押し支えるための心押台。
ミニフライス盤リトルミーリング1に使う時は、ロングテーブルアタッチメントと併用する必要があります。
アズワン品番64-5179-46RoHS指令(10物質対応)対応
位置出し送りハンドルセットミスターマイスター5日以内出荷
精密ミニ旋盤コンパクト3の送りハンドルを上位モデルと同様に位置出し(0出し)できる送りハンドルに交換するためのキットです。
仕様(送り量)目盛/回転、0.02mm/1.0mm寸法(mm)(ホイール)アルミ60アズワン品番64-5178-69RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルプレスLITEミスターマイスター(1件のレビュー)7日以内出荷
ミスターマイスター・小型電動工具シリーズ用の組立式ドリルプレス。
作業机などに固定できるクランプ付き、素材の穴あけ作業に便利なアタッチメント。
主に小型ペンタイプツールPT‐α/α、ハンドピースグラインダーHP100/R/R2、HP-150向けのアタッチメント。
ストローク(mm)(PT-α/PT-αⅡ)65、(HP-100R/HP-100R2/HP-150)55寸法(mm)(本体)162×135×195ベース厚さ(mm)(固定)35有効長(ふところ深さ)(mm)(PT-α/PT-αⅡ)40、(HP-100R/HP-100R2)43、(HP-150)45設置面積(幅W×奥行D)(mm)100×135RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)842
木工アタッチメントミスターマイスター5日以内出荷
精密卓上旋盤コンパクト9で木工旋盤のようにチゼルを使って、木材加工をするためのアタッチメント。
仕様スーパーセンターMT-3対応機種精密卓上旋盤コンパクト9アズワン品番64-5177-72RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドコアドリルセット(G)ミスターマイスター5日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。
ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。
軸径(Φmm)2.35刃長(mm)7長さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングアタッチメント用引き型コレットチャックセットミスターマイスター当日出荷
エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。コレットホルダーと異なり、スピンドルテーパーに直接コレットを装着しますので加工の有効範囲が広がります。
用途刃物を把握しますセット内容(mm)Φ3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0アズワン品番64-5178-35RoHS指令(10物質対応)対応
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
コードレス丸のこBOSCH(ボッシュ)税込¥74,778¥67,980
コードレス丸のこBOSCH(ボッシュ)税込¥52,778¥47,980