絞り込み
バッテリー電圧(V)
- その他(2)
バッテリー容量(Ah)
- 8(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
- 4~5時間未満(1)
ブランド
- EIGERTOOL(アイガーツール)
- モノタロウ(8)
- マキタ(486)
- HiKOKI(ハイコーキ)(236)
- BOSCH(ボッシュ)(150)
- Panasonic(パナソニック)(89)
- ミルウォーキーツール(85)
- 京セラインダストリアルツールズ(57)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](45)
- エスコ(44)
- BLACK&DECKER(41)
- EARTH MAN(40)
- アイリスオーヤマ(36)
- JTC(35)
- オグラ(27)
- KTC(22)
- DIAMOND(22)
- SHINANO(信濃機販)(21)
- DEWALT(19)
- SK11(18)
- SHINKO(新興製作所)(13)
- ブランドをもっと見る

充電式電動精密ドライバー
EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷スイッチを押すだけでネジ締めできる、電動式精密ドライバーです! 充電式で繰り返し使えます。 正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます。 充電に便利なACコンセントアダプター付き! 本体重量60gと軽量ですので疲れにくく安定した作業ができます。 先端にLEDライト内臓で手元を照らします。 加磁器(マグネタイザー)付属で必要に応じてビットに磁力を付与できます。用途電動で精密ネジが回せる充電式の精密ドライバーとして付属品USB充電用ACアダプター×1、USB充電用コード30cm ×1、精密ドライバービット各種×20本(PH0000・PH000・PH00・PH0・PH1・PH2・P2・P5・P6・SL1.0・SL1.5・SL2.0・SL2.5・Y0.6・Y2.5・T2・T5・T6・H2.0・H3.0)、加磁器(マグネタイザー)×1材質アルミニウム全長(mm)180直径(Φmm)15.8質量(g)約60タイプ充電式電動精密ドライバー電圧(V)3.7出力Type-C連続使用時間(時間)約2最大締付トルク(N・m)0.3~0.4電池リチウムイオン電池3.7Vトルク(N・m)0.3-0.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])170充電時間(分)約90サイズ(mm)全長180 直径Φ15.8スピンドルロック機能ありライト機能LEDライト
ポータブルターボファン
EIGERTOOL(アイガーツール)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷付属品先端ノズル2種類、吸込用ダストカップ、掃除用ノズル2種類、TypeC充電ケーブル材質ABS寸法(mm)155×65質量(g)255回転数(min-1[r.p.m])140000最大出力(W)200風速(m/s)58連続使用時間(分)15~40バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)8.4充電時間(時間)4~5バッテリー容量(mAh)8000