充電工具 本体 (3) ブランド: HYBRO価格: 1,500~10,000円すべて解除
充電式電動ドライバーセット(ハイトルクタイプ) HYBRO 当日出荷
HYBRO製品のパワートルクモデルです。高強度の金属ギアを使用しています。使用中にLEDライトが点灯します。H300と同じ大きさと重さですが、トルクは5Nmにパワーアップしています。電動と手動の両方で使用できます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、チタンコーティング両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書。
付属品 USB Type充電ケーブル、チタンコーティング両頭ビット 110mm 1 本 ( プラス #2/ マイナス5.5mm) 寸法(mm) クイックリリースチャック:6.35(1/4") 色 黒 電圧 (充電電圧)5V/1A 質量(g) 160 最大トルク(N・m) 手動:15、電動:5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×43.5×145 バッテリー リチウムイオン 回転速度(min-1 [r.p.m]) Max170 バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(分) 約40~60 バッテリー容量(mAh) 850 充電方式 USB-C Type
充電式電動ドライバーセット(2段トルク調節) HYBRO 当日出荷
トルク切替機能付きです(モード1 / モード2)。高強度の金属ギアを使用しています。2段階のトルク調整機能があり、作業に応じた設定が可能です。使用中にLEDライトが点灯します。電動と手動の両方で使用できます。HASSセンサー付きで、ネジが最後まで入ると自動的に動作を停止します。軽量でコンパクトのため、あらゆる作業をスピードアップさせます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、キーチェーンリング、取扱説明書。
付属品 USB Type充電ケーブル 、両頭ビット 110mm1 本 ( プラス #2/ マイナス 5.5mm )、キーチェーンリング 寸法(mm) クイックリリースチャック:6.35(1/4") 色 黒 電圧 (充電電圧)5V/1A 質量(g) 180 最大トルク(N・m) 手動:15、電動:1段-1N.m / 2段-4N.m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×43.5×145 バッテリー リチウムイオン 回転速度(min-1 [r.p.m]) Max250 バッテリー電圧(V) 3.7 トルク(N・m) 電動:Max モード1-1 / モード2-4 充電時間(分) 約60 バッテリー容量(mAh) 1000 充電方式 USB-C Type
充電式電動ドライバーセット(オーソドックスタイプ) HYBRO 当日出荷
HYBRO製品の基本モデルです。高強度金属ギアを採用しています。作業中にLEDライトが点灯します。コンパクトで軽量、あらゆる分野での作業をスピードアップさせます。電動と手動の両方で使用できます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書。
付属品 USB C Type 充電ケーブル、両頭ビット 110mm 1 本(プラス #2/ マイナス 5.5mm ) 寸法(mm) クイックリリースチャック:6.35(1/4") 色 黒 電圧 (充電電圧)5V/1A 質量(g) 160 最大トルク(N・m) 手動:10、電動:2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×43.5×145 バッテリー リチウムイオン 回転速度(min-1 [r.p.m]) Max280 バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(分) 約40~60 バッテリー容量(mAh) 850 充電方式 USB-C Type
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) 税込 ¥ 74,778 ¥ 67,980 バスケットへ
コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) 税込 ¥ 52,778 ¥ 47,980 バスケットへ
カーボンブラシ SHINKO(新興製作所) 税込 ¥ 428 ¥ 389 バスケットへ
カーボンブラシ SHINKO(新興製作所) 税込 ¥ 846 ¥ 769 バスケットへ