絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(41)
  • マキタ(2,297)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,238)
  • エスコ(873)
  • BOSCH(ボッシュ)(726)
  • 修理(711)
  • 京セラインダストリアルツールズ(416)
  • Panasonic(パナソニック)(388)
  • ミルウォーキーツール(326)
  • 日東工器(323)
  • 日動工業(286)
  • ハタヤリミテッド(269)
  • SK11(151)
  • EARTH MAN(135)
  • ミスターマイスター(132)
  • エクセン(121)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • オグラ(119)
  • 大阪ジャッキ製作所(117)
  • IKURATOOLS(育良精機)(115)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーボンブラシセット (JTAE424用) KTC

    カーボンブラシセット (JTAE424用)

    KTC
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    適合JTAE424用トラスコ品番807-1036セット内容入組内容カーボンブラシ×2、カーボンブラシナット×2
  • パッド KTC

    パッド

    KTC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    コードレスポリッシャーJTAE711専用補給部品です。
    用途ポリッシャー (JAP120)用補給部品トラスコ品番836-6254適合機種JTAE711、JAE711厚さ(mm)30ねじ径(mm)6外径(Φmm)75パッドサイズ(mm)75
  • バッテリーアダプター KTC

    バッテリーアダプター

    KTC(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    JTAE473(JAE473)、JTAE473A(JAE473)で既存のバッテリー(JBE18015H、JBE18030H、JBE18050H)が使用可能になるバッテリーアダプターです。
    トラスコ品番231-4106質量(g)100アズワン品番65-2489-95
  • ストレートグラインダー テイソク KTC

    ストレートグラインダー テイソク

    KTC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
  • ストレートグラインダー コウソク KTC

    ストレートグラインダー コウソク

    KTC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    質量(g)320径(Φmm)使用エアホース内径:8以上、コレットチャック径:6無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000無負荷空気消費量(m3/min)0.38コレットチャック寸法(Φmm)6
  • クロス KTC

    クロス

    KTC
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-6256適合機種JTAE711、JAE711厚さ(mm)25寸法(mm)85パッド寸法(mm)75サイズ(mm)85外径(mm)85
  • 19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチセット KTC

    19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチセット

    KTC
    109,800税込120,780
    1セット
    3日以内出荷
    大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ。ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。バッテリー2個付きで不意のバッテリー切れにも安心。
    用途大型車(4~10t)の足回り整備セット内容本体、バッテリーパック×2、リチウムイオン専用充電器、電源コード、専用樹脂ケース、取扱説明書寸法(mm)440×366×113質量(kg)4最大トルク(N・m)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2100モーターブラシレスモーター機能LEDライトバッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×79×284バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約135モードパワー切替:3段階差込角(sq.)19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×366×113適合バッテリーJBE18050K実用トルク(N・m)950
  • 9.5sq.コードレスインパクトレンチセット KTC

    9.5sq.コードレスインパクトレンチセット

    KTC
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    9.5sq.の差込角のインパクトレンチ用ソケットが使用可能。エンジン補機類の取り外しに最適です。 残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。 バッテリーは2個付きで、不意のバッテリー切れにも安心です。 LEDライトを搭載しているので作業対象を照射でき、作業効率が向上します。
    付属品専用樹脂ケース(350×285×90)、バッテリー(2コ)、充電器質量(kg)1.1(本体:780g・バッテリーパック:320g)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500角ドライブsq(mm)9.5バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約40(急速充電型)差込角(sq.)9.5(ピン穴付)入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
  • 9.5sq.コードレスインパクトレンチ(本体) KTC

    9.5sq.コードレスインパクトレンチ(本体)

    KTC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)約40(急速充電型)差込角(sq.)9.5(ピン穴付)適合バッテリーJBE14420(別売)実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
  • 1/4″コードレスインパクトドライバ(本体) KTC

    1/4″コードレスインパクトドライバ(本体)

    KTC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500アンビル1/4"実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
  • 12.7sq.コードレストルクリミットインパクトレンチセット KTC

    12.7sq.コードレストルクリミットインパクトレンチセット

    KTC
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    セット内容本体(JAE411)×1バッテリーパック(JBE18020H)×2充電器(JHE180H)×1電源コード×1専用樹脂ケース×1全長(mm)262質量(kg)4.1(本体1.4 バッテリーパック0.5)電圧(V)DC18最大トルク(N・m)300無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2300パッケージサイズ(mm)400×326×121本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×80×262バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)18充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク範囲(N・m)270充電時間(分)約60(急速充電型)入力電源AC 100V 50/60Hz差込角(sq.)12.7(ピン穴付)アズワン品番65-2489-76実用トルク(N・m)270トルクリミット(N・m)(右回転)75
  • リチウムイオン専用充電器 KTC

    リチウムイオン専用充電器

    KTC
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    アズワン品番65-2489-94
  • 1/4SQ.コードレスドライバ KTC

    1/4SQ.コードレスドライバ

    KTC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
  • ホンタイ JTAE121ヨウ KTC

    ホンタイ JTAE121ヨウ

    KTC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    アズワン品番65-2021-62
  • 充電器 補給部品 KTC

    充電器 補給部品

    KTC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    JTAE681用の充電器です。適用バッテリーパックはJBE18015H、JBE18030H、JBE18050H、JBE1820Gです。
    仕様JTAE681用の充電器トラスコ品番836-1751種類充電器電源(V)AC100消費電力(W)60入力電源AC100V 50/60Hz2018年トラスコ掲載ページ5 0063
  • スポンジ KTC

    スポンジ

    KTC
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-6255適合機種JTAE711、JAE711厚さ(mm)25寸法(mm)75パッド寸法(mm)75サイズ(mm)75外径(mm)75
  • リチウムイオン専用充電器 KTC

    リチウムイオン専用充電器

    KTC
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番818-3714
  • 12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチ(本体) KTC

    12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチ(本体)

    KTC(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    時計回り(右回り)は,4段階仮締めモードとフルパワーモードの切り替えが可能。4灯のLEDライトを採用し、対象物の視認性を向上。ブラシレスモーターを採用。JTAE473Aの後継モデルです。別売りのバッテリーアダプター(JBE180HK)を使用することで、既存品のバッテリー(JBE18015H,JBE18030H,JBE18050H)が使用可能になります。(※JBE18015H,JBE18030Hは生産終了品です。)
    用途軽自動車から普通車のホイールナットの締緩作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900トルク(N・m)最大600/実用400
  • リチウムイオン専用充電器 KTC

    リチウムイオン専用充電器

    KTC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    JTAE551専用充電器
    質量(g)349
  • バッテリーパック KTC

    バッテリーパック

    KTC
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    JTAE551専用バッテリー
    質量(g)670
  • コードレスブローガンセット KTC

    コードレスブローガンセット

    KTC
    42,980税込47,278
    1セット
    5日以内出荷
    洗車後の水滴の除去や清掃に便利なコードレスタイプのブローガン。4段階風速モードと強風モードで、水滴や埃をしっかり吹き飛ばします。手元操作で風速の切り替えが可能です。スタートボタンと連動したLEDライトで作業箇所周辺を照射できます。バックライト付きディスプレイパネル。
    セット内容本体×1,増幅ノズル×1,バッテリーパック(JBE18050L)×1,リチウムイオン専用充電器(JHE180L)×1,専用樹脂ケース×1幅(mm)95全長(mm)210質量(kg)3.0(本体+バッテリー:1.3)高さ(mm)312ケース寸法(mm)W365×D287×H190バッテリーリチウムイオン:18.0V/5.0Ah最大風速(m/s)51(強風モード時)
  • 12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット KTC

    12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット

    KTC
    83,980税込92,378
    1セット
    4日以内出荷
    時計回り(右回り)は,4段階仮締めモードとフルパワーモードの切り替えが可能。4灯のLEDライトを採用し、対象物の視認性を向上。ブラシレスモーターを採用。JTAE473Aの後継モデルです。バッテリーパック(JBE1850K)とリチウムイオン専用充電器(JHE180K)は、JTAE473Aと共通です。別売りのバッテリーアダプター(JBE180HK)を使用することで、既存品のバッテリー(JBE18015H,JBE18030H,JBE18050H)が使用可能になります。(※JBE18015H,JBE18030Hは生産終了品です。)
    用途軽自動車から普通車のホイールナットの締緩作業セット内容本体(JAE475),バッテリーパック(JBE18050K),リチウムイオン専用充電器(JHE180K),電源コード,専用樹脂ケース(W400×D326×H105)幅(mm)78全長(mm)182質量(kg)4.3高さ(mm)271無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900バッテリー【リチウムイオンバッテリー】18V/5.0Ahトルク(N・m)最大600/実用400
  • 19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチ KTC

    19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチ

    KTC
    82,980税込91,278
    1個
    4日以内出荷
    大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ本体。ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。
    用途大型車(4~10t)の足回り整備寸法(mm)79×240×284質量(kg)3.2最大トルク(N・m)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2100差込角(sq.)19実用トルク(N・m)950
  • バッテリーパック KTC

    バッテリーパック

    KTC
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    JTAE473Aに使用可能なバッテリーパックです。
    質量(kg)0.7適合品番JTAE473Aバッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップセット KTC

    キャップセット

    KTC
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    AP501スプレースタンドの部品です。
  • ボルトセット KTC

    ボルトセット

    KTC
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    AP501スプレースタンドの部品です。
  • カイテンアーム KTC

    カイテンアーム

    KTC
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    AP501スプレースタンドの部品です。
  • ガイドアームR KTC

    ガイドアームR

    KTC
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    AP501スプレースタンドの部品です。
  • ガイドアームL KTC

    ガイドアームL

    KTC
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    AP501スプレースタンドの部品です。
  • セットピンセット KTC

    セットピンセット

    KTC
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    AP501スプレースタンドの部品です。
  • キャスターセット KTC

    キャスターセット

    KTC
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    AP501スプレースタンドの部品です。
  • 1/4″コードレスインパクトドライバセット KTC

    1/4″コードレスインパクトドライバセット

    KTC
    35,980税込39,578
    1セット
    3日以内出荷
    1/4″(6.35mm)のNo.2ドライバビットが4本付属。自動車などの各種カバー類の取り外しに最適です。 残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。 バッテリーは2個付きで、不意のバッテリー切れにも安心です。 LEDライトを搭載しているので作業対象を照射でき、作業効率が向上します。 電動インパクトドライバ用の各種ビット(クロスビット、ヘキサゴンビット、9.5sq.アダプタ、磁気着脱式ビットホルダー)が使用できます。
    付属品専用樹脂ケース(350×285×90)、No.2ビット(4本)、バッテリー(2コ)、充電器質量(kg)1.1(本体:780g・バッテリーパック:320g)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC14.4アンビル1/4"充電時間(分)約40(急速充電型)入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
  • リチウムイオンバッテリー KTC

    リチウムイオンバッテリー

    KTC
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    1/4″コードレスドライバセットJTAE121のバッテリーです。
    適合品番JTAE121バッテリーLi-ionバッテリーバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.6
  • バッテリーパック KTC

    バッテリーパック

    KTC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    コードレスインパクトレンチ JTAE424、JTAE471および JAE407に使用可能なバッテリーパックです。
    質量(g)720適合品番JTAE424、JTAE471、 JAE407バッテリーLi-ionバッテリーバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18
  • バッテリーパック KTC

    バッテリーパック

    KTC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    JTAE411、 JTAE472、 JTAE681、 JTAE481に使用可能なバッテリーパックです。
    適合品番JTAE411、 JTAE472、 JTAE681、 JTAE481バッテリーLi-ionバッテリーバッテリー電圧(V)18
  • コードレストルシアレンチ本体 KTC

    コードレストルシアレンチ本体

    KTC
    399,800税込439,780
    1台
    当日出荷
    コードレストルシアレンチ本体のみです。
    アズワン品番65-2489-79
  • コードレストルシアレンチ用部品 KTC

    コードレストルシアレンチ用部品

    KTC
    209税込230
    1個
    当日出荷
    コードレストルシアレンチ補給部品
  • リチウムイオン専用充電器 KTC

    リチウムイオン専用充電器

    KTC
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    アズワン品番65-2489-92
  • バッテリーパック KTC

    バッテリーパック

    KTC
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    アズワン品番65-2489-93
  • コードレストルシアレンチセット KTC

    コードレストルシアレンチセット

    KTC
    449,800税込494,780
    1台
    4日以内出荷
    トルシアレンチでは業界初の、1台でトルシアボルトM16~M24まで対応。 アウター/インナーソケットの交換だけで各トルシアボルトへ対応可能。 満充電での連続使用回数はM22≒350本/M24≒250本以上使用可能。 90°×4段階の首振り機構付き(ボルト固定式)。 カウンター機能付きで、締付けたボルト本数の確認も可能。 ブラシレスモーターの採用で高寿命化。
    用途ビル建設/橋梁等鉄骨構造の組付けに使用されるトルシアボルト(シャーボルト)の締付け。仕様適用トルシアボルト:M16/M20/M22/M24質量(kg)7.8電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~15アズワン品番65-2489-78

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具