絞り込み
ブランド
- 日本電産テクノモータ
- モノタロウ(41)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,119)
- マキタ(1,032)
- エスコ(855)
- BOSCH(ボッシュ)(320)
- 京セラインダストリアルツールズ(245)
- Panasonic(パナソニック)(209)
- ハタヤリミテッド(196)
- 日動工業(181)
- 日東工器(175)
- SK11(148)
- EARTH MAN(120)
- PROXXON(プロクソン)(100)
- 浦和工業(86)
- ミルウォーキーツール(85)
- エクセン(69)
- ミスターマイスター(68)
- NSK(ナカニシ)(66)
- BLACK&DECKER(66)
- VERTEX(バーテックス)(65)
- ブランドをもっと見る

かくはん機用カーボンブラシ
日本電産テクノモータ(5件のレビュー)¥799税込¥8791セット(2個)当日出荷トラスコ品番393-9642適合機種東芝製SBM-150E1、DRH13C、DR10C1質量(g)7
かくはん機用カーボンブラシ
日本電産テクノモータ(3件のレビュー)¥799税込¥8791セット(2個)当日出荷トラスコ品番393-9677適合機種東芝製PM-220B、BMP-150B1、PMA-240質量(g)10
高周波インバーター専用アダプター
日本電産テクノモータ¥8,998税込¥9,8981本当日出荷用途HFI-032B/044B/064B/088Bのインバーター電源とHDG(HHG)シリーズとの接続時適合-トラスコ品番394-0748質量(kg)0.2
高周波グラインダ(ポット型・防振タイプ)
日本電産テクノモータ¥79,980税込¥87,9781台当日出荷軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22.23電源(V)3相交流200電流(A)7消費電力(W)1500コード長さ(m)2.5電源容量算定基準(kVA)2.6仕様4芯タイプ適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B質量(kg)3.25最高使用周速度(m/min)4800適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合)トラスコ品番394-0802タイプ4芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400回転数(min-1[r.p.m])8000砥石径(Φmm)180芯数4芯電源周波数(Hz)400動作電圧(V)三相200
高周波グラインダ FHG
日本電産テクノモータ¥67,980税込¥74,7781台翌々日出荷最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 狭い所や細部の研削が可能。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。質量(kg)2.2種類一般砥石周波数(Hz)250電流(A)2.6電圧(V)3相交流200消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])15000コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)砥石径(Φmm)38定格消費電力(W)640全負荷電流(A)2.6電源容量算定基準(kVA)0.75砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高2000動作電圧(V)三相200
高周波グラインダ GH
日本電産テクノモータ¥63,980税込¥70,3781台翌々日出荷最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。 安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。用途造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。 鉄骨・橋梁種類一般砥石周波数(Hz)400電流(A)2.5電圧(V)3相交流200消費電力(W)660コード長さ(m)2.4(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)定格消費電力(W)660全負荷電流(A)2.5電源容量算定基準(kVA)1.0砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高4300動作電圧(V)三相200
250Hz高周波インバータ電源
日本電産テクノモータ¥149,800~税込¥164,780~1台当日出荷から翌々日出荷低騒音・低振動 - 静止型電源の為、極めて低騒音・低振動。 経済的 - 消費電力が少なく経済的です。 防塵構造 - グラインダ作業による粉塵対策として、インバータを閉鎖型構造。 出力電圧の安定 - 出力電圧を検出し、常時電圧が一定となるよう制御しており、負荷変動によるトルク不足が発生せず、工具を効率よく運転。 メンテナンスフリー - 各種保護機能が装備されており、外部からのアクシデントに強く、MG電源のようにブラシ交換によるメンテナンスは不要。適合機種適合グラインダ:FDGS-180A、FDGS-180AB、FHG-4周波数(Hz)入力側:50/60、出力側:250周波数許容変動入力側:±5%以下冷却方式冷却ファン出力側電圧3相交流 200~240V入力側電圧3相交流 200~240V許容電圧変動入力側:±10%以下保護屋内閉鎖形インバータ方式正弦波近似PWM方式
400Hz高周波インバータ電源
日本電産テクノモータ¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷低騒音・低振動 - 静止型電源の為、極めて低騒音・低振動。 経済的 - 消費電力が少なく経済的です。 防塵構造 - グラインダ作業による粉塵対策として、インバータを閉鎖型構造。 出力電圧の安定 - 出力電圧を検出し、常時電圧が一定となるよう制御しており、負荷変動によるトルク不足が発生せず、工具を効率よく運転。 メンテナンスフリー - 各種保護機能が装備されており、外部からのアクシデントに強く、MG電源のようにブラシ交換によるメンテナンスは不要。質量(kg)6.0周波数(Hz)入力側:50/60、出力側:400周波数許容変動入力側:±5%以下冷却方式冷却ファン出力側電圧3相交流 200~240V入力側電圧3相交流 200~240V許容電圧変動入力側:±10%以下保護屋内閉鎖形インバータ方式正弦波近似PWM方式
BMV-150A用カーボンブラシ
日本電産テクノモータ(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット(2個)当日出荷BMV-150A用カーボンブラシです。トラスコ品番829-2429適合機種東芝製BMV-150A質量(g)7品名カーボンブラシ2018年トラスコ掲載ページ5 0025
高周波インバータ電源
日本電産テクノモータ¥239,800~税込¥263,780~1台当日出荷から翌々日出荷インバーター1台でグラインダー2台同時使用が可能になりました。 ソフトスタート機能付です。 瞬時ストップ(ブレーキ)機能付です。入力側電圧3相交流200~240V質量(kg)12入力周波数(Hz)50Hz60Hz出力電圧(V)3相交流200~240V出力周波数(Hz)400Hzインバータ方式正弦波近似PWM方式許容電圧変動±10%以下冷却方式冷却ファン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×180×222制御方式正弦波PWM方式
高周波グラインダ180mm
日本電産テクノモータ¥78,980税込¥86,8781台当日出荷ギヤケースのローヘッド化(高さ68mm)になり作業範囲が拡大しました。 サイドハンドルが本体上部に取り付け可能になりました。 軽量型アングルグラインダーです。消費電力(W)1400電流(A)5.7最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合適合インバータ電源:FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-044 B、HFI-088 適合)トラスコ品番763-9678全長(mm)387質量(kg)3.4高さ(mm)122タイプ4芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400電源(V)3相交流200回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)2.5適合インバータ電源HFI-130B(専用アダプター使用時HFI-044B、HFI-088B使用可能)電源容量算定基準(kVA)2.5砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
高周波グラインダ180mm 防振形 ブレーキ付
日本電産テクノモータ¥72,980税込¥80,2781台当日出荷砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22.23電源(V)3相交流200電流(A)5.7消費電力(W)1400コード長さ(m)2.5質量(kg)3.6適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088Bトラスコ品番787-0272種類高速度用砥石周波数(Hz)400回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180電源容量算定基準(kVA)2.5電源周波数(Hz)400動作電圧(V)三相200
高周波インバーター延長コード
日本電産テクノモータ¥54,980~税込¥60,478~1本当日出荷から翌々日出荷用途高周波インバータ電源HFI-130Bと高周波グラインダーHDG(HHG)シリーズの使用範囲拡大時
高周波グラインダ(ポット型・強力防振タイプ・ブレーキ付)
日本電産テクノモータ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷強力高出力防振型にソフトスタート&ブレーキがつきました。砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22.23電源(V)3相交流200電流(A)10消費電力(W)315コード長さ(m)0.3電源容量算定基準(kVA)0.75仕様6芯タイプ適合インバータ電源HFI-044B質量(kg)4.0最高使用周速度(m/min)4800適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088Bトラスコ品番394-0837タイプ6芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400回転数(min-1[r.p.m])12000砥石径(Φmm)180電源周波数(Hz)400動作電圧(V)三相200
高周波グラインダ(ポット型)
日本電産テクノモータ¥59,980税込¥65,9781台当日出荷ソフトスタート&瞬時ストップ機能付です。軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。作業時間短縮が実現できます。砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22.23電源(V)3相交流200電流(A)6消費電力(W)1400コード長さ(m)0.3電源容量算定基準(kVA)2.5仕様6芯タイプ適合インバータ電源HFI-044B・HFI-032B質量(kg)2.9最高使用周速度(m/min)4800適合適合インバータ電源:HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088Bトラスコ品番394-0888タイプ6芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400回転数(min-1[r.p.m])8000砥石径(Φmm)180電源周波数(Hz)400動作電圧(V)三相200
高周波グラインダ(強力アングル型)
日本電産テクノモータ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。仕様4芯タイプ適合適合インバータ電源:HFI-130B電圧(V)3相交流200消費電力(W)2740適合インバータ電源HFI-130B電源容量算定基準(kVA)3.7砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23
高周波グラインダ(ポット型・防振タイプ)
日本電産テクノモータ¥73,980税込¥81,3781台当日出荷ソフトスタート&瞬時ストップ機能付です。軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。作業時間短縮が実現できます。砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22.23電源(V)3相交流200電流(A)6消費電力(W)1400コード長さ(m)0.3電源容量算定基準(kVA)2.5仕様6芯タイプ適合インバータ電源HFI-044B・HFI-032B質量(kg)2.9最高使用周速度(m/min)4800適合適合インバータ:HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088Bトラスコ品番394-0896タイプ6芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400回転数(min-1[r.p.m])8000砥石径(Φmm)180電源周波数(Hz)400動作電圧(V)三相200
高周波グラインダ(アングル型)
日本電産テクノモータ¥45,980税込¥50,5781台当日出荷軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。仕様4芯タイプ適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合)種類一般砥石電圧(V)3相交流200消費電力(W)660最高使用周速度(m/min)4300適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B・HFI-032B電源容量算定基準(kVA)1砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23
高周波インバーター電源
日本電産テクノモータ¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷低騒音・低振動です。消費電力が少なく経済的です。各種保護機能を装備、万一にも安心のインバーター電源です。防じん構造により故障知らずです。入力側電圧3相交流200~240V入力周波数(Hz)50Hz60Hz出力電圧(V)3相交流200~240Vインバータ方式正弦波近似PWM方式許容電圧変動±10%以下冷却方式冷却ファン質量(kg)6.5コード長さ(m)3出力周波数(Hz)400Hz仕様電源ON・OFFスイッチ
高周波インバータ電源
日本電産テクノモータ¥459,800税込¥505,7801台当日出荷低騒音・低振動です。 消費電力が少なく経済的です。 各種保護機能を装備、万一にも安心のインバータ電源です。 防じん構造により故障知らずです。コード長さ(m)3仕様運転停止の履歴調査対応(修理、診断時)、電源ON・OFFスイッチ