絞り込み
ブランド
  • コンパクトツール
  • モノタロウ(41)
  • マキタ(2,297)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,235)
  • エスコ(871)
  • BOSCH(ボッシュ)(735)
  • 修理(711)
  • 京セラインダストリアルツールズ(414)
  • Panasonic(パナソニック)(388)
  • ミルウォーキーツール(325)
  • 日東工器(321)
  • 日動工業(286)
  • ハタヤリミテッド(269)
  • SK11(151)
  • EARTH MAN(135)
  • ミスターマイスター(134)
  • エクセン(121)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • オグラ(120)
  • 大阪ジャッキ製作所(117)
  • PROXXON(プロクソン)(116)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。 スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます。
    回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High)オービットダイヤ(mm)5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。バッテリー電圧(V)DC12バッテリー容量(mAh)2000AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)ACアダプタ(定格出力)DC12V充電時間(時間)最大約6付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き仕様ダブルアクションバフサイズ(Φmm)95×25Hパッド径(Φmm)72
  • コンパクトツール C-150Nなど用 No15 カーボンブラシ(2ヶセット) コンパクトツール

    コンパクトツール C-150Nなど用 No15 カーボンブラシ(2ヶセット)

    コンパクトツール
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
  • P-185N 部品 6×10 TMP-A(黒) コンパクトツール

    P-185N 部品 6×10 TMP-A(黒)

    コンパクトツール
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
  • ミニサンダー 813-MPS コンパクトツール

    ミニサンダー 813-MPS

    コンパクトツール
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    回転数(min-1[r.p.m])9000質量(kg)0.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×73×71騒音値(dB)88流量(L/min)260オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)73×98RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ギアアクションポリッシャー コンパクトツール

    電動ギアアクションポリッシャー

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    バフ目、オーロラマークが出にくい!。研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼き付きを軽減するギアアクションポリッシャー!
    電源(V)100電流(A)4.5コード長さ(m)5バフサイズ(Φmm)150パッドサイズ(Φmm)123回転数(min-1[r.p.m])500トラスコ品番365-0791質量(kg)1.8寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×187×248入力(W)430
  • 電動ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    電動ダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール(2件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    シングルアクションと違い、偏芯(2重)運動を用いたポリッシャーです。ワックス・コーティングなどの塗布作業には、人の手で塗り込むのに近い動きであり、初心者の方でも手軽に使用できるポリッシャーです。
    パッドサイズ(Φmm)123バフサイズ(Φmm)150電源(V)100電流(A)4.5コード長さ(m)5入力(W)430質量(kg)1.87寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ123×212×252無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200
  • 12V コードレスポリッシャ―(シングル回転) コンパクトツール

    12V コードレスポリッシャ―(シングル回転)

    コンパクトツール
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です 高トルクで研磨力の強いシングル回転です スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます
    仕様シングルアクションパット寸法(mm)72
  • 紙ダストパック コンパクトツール

    紙ダストパック

    コンパクトツール
    1,998税込2,198
    1セット(5パック)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ポリッシャー コンパクトツール

    電動ポリッシャー

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    高負荷でも回転数低下を抑える電子制御コントロール式で、高速・低速も切替ボタンで簡単に低速調整が可能です。低重心・軽量・コンパクトです。使用感を追求した「グッドバランス設計」です。作業性抜群のシングルアクションポリッシャーです。
    パッドサイズ(Φmm)148バフサイズ(Φmm)175電源(V)100電流(A)9.5コード長さ(m)5入力(W)900質量(kg)2.0寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ148×220×290トラスコ品番365-0782
  • C-201用Φ123らくちんパッドM16 P2.0 コンパクトツール

    C-201用Φ123らくちんパッドM16 P2.0

    コンパクトツール
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷
    C-201専用Φ123mm交換用ポリッシングパッドです。
    用途C-201用補修用交換パーツ。トラスコ品番807-1363適合機種C-201材質ウレタン幅(mm)123高さ(mm)15
  • 12V コードレスミニダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    12V コードレスミニダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可)。予備バッテリー付で効率的に使用できます。
    仕様ダブルアクション付属品サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、標準パッド(Φ72MPパッド<22055A>) 【電池パック・充電器は付属しません】適合電池パック、充電スタンド、ACアダプター、ウレタンバフ(25×95)黄段付、ウレタンバフ(25×95)細目段付回転数(min-1[r.p.m])Low:0-2500/High:0-7500寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190 ※電池パック装着時連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。パット径(Φmm)72
  • 12V コードレス ドリルドライバー コンパクトツール

    12V コードレス ドリルドライバー

    コンパクトツール
    26,980税込29,678
    1セット
    3日以内出荷
    コードレスドリルドライバー
    仕様トルク設定:20段クラッチ+直結付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック質量(kg)0.96(本体/電池付)電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12最大トルク(N・m)30無負荷回転数(min-1[r.p.m])Low:0~400、High:0~1300チャック能力(mm)0.8~10(キーレスチャック)穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1.×63寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)55×190×175バッテリー電圧(V)12充電時間(時間)約6(最大)バッテリー容量(mAh)2000
  • 12V コードレス インパクトレンチ コンパクトツール

    12V コードレス インパクトレンチ

    コンパクトツール
    28,980税込31,878
    1セット
    3日以内出荷
    コードレスインパクトレンチ
    付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック質量(kg)0.98(本体重量/電池付)差込角(mm)9.5回転数(min-1[r.p.m])0~2500最大トルク(N・m)80締付能力(普通ボルト)M5~M12寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)55×190×160締付能力(高力ボルト)M5~M10AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)12充電時間(時間)約6(最大)バッテリー容量(mAh)2000打撃数(min-1)0~3500
  • 疑似シングルアクションサンダー コンパクトツール

    疑似シングルアクションサンダー

    コンパクトツール
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    研磨力が非常に強く、シングルアクションのサンダーに比べ(偏心回転により)サンダーの研磨目が細かく仕上がる
    用途旧塗膜の色剥ぎ、錆落とし、熔接跡ビード・スパッター研磨など付属品CFカプラー、10mlオイル、17-22両口スパナ、パーツリスト騒音レベル(dB(A))88オービットダイヤ(mm)7長さ(mm)250幅(mm)123高さ(mm)94質量(kg)1.1パッド寸法(mm)123無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000ペーパー径(Φmm)125
  • 吸塵式ミニオービタルサンダー813C2D LPS コンパクトツール

    吸塵式ミニオービタルサンダー813C2D LPS

    コンパクトツール
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    質量(g)550
  • 電動ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    電動ダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    最新型ダブルアクションポリッシャー誕生!新開発オリジナルヘッド搭載。バフ目を最小限に抑え、オーロラマークの発生を防ぐ。ダブルアクションポリッシャーの仕上がり。シングルポリッシャー研磨後の仕上げ磨きや中古車のボディメンテナンス、新車磨きに活躍します。
    用途仕上げ磨き、ボディメンテナンス、自動車鈑金塗装、整備、中古車付属品17-22両口スパナ/グリップ、使い捨てバフ(黒)15×150×30質量(kg)1.9電流(A)4.5電圧(V)AC100消費電力(W)430コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×210×253無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200オービットダイヤ(mm)12バフサイズ(Φmm)150パッド径(Φmm)123
  • P-185N 部品 ヘッド 10432 コンパクトツール

    P-185N 部品 ヘッド 10432

    コンパクトツール
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
  • ポケットラチェットレンチ 555 コンパクトツール

    ポケットラチェットレンチ 555

    コンパクトツール
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)0.44質量(g)440回転数(min-1[r.p.m])250最大トルク(N・m)25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)139×36×36騒音値(dB)85流量(L/min)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニギアサンダー 942GS コンパクトツール

    ミニギアサンダー 942GS

    コンパクトツール
    34,980税込38,478
    1台
    欠品中
    パッドサイズ(Φmm)72回転数(min-1[r.p.m])1800質量(g)690寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×72×93流量(L/min)180オービットダイヤ(mm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    電動ダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    大口径で、広い面のバフ目やオーロラマークの除去作業を効率化! ワックスやコーティング剤の塗布や拭き取り作業もスピーディーに。
    電源(V)100電流(A)4.5コード長さ(m)5パッドサイズ(Φmm)148バフサイズ(Φmm)185回転数(min-1[r.p.m])3200質量(kg)1.87寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)148×212×264入力(W)430

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具