バンパーグレード丸のこケースTAKAGI(高儀)当日出荷
衝撃に強く、割れにくい
車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」採用
日本製
用途丸鋸の収納に材質本体・フタ:高衝撃ポリプロピレン(バンパーグレード)、バックル:ABS樹脂、ハンドル・台座:ポリプロピレン内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×250×250外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×300×260適合寸法(mm)丸のこ:165/190
充電式ミニドリル・ドライバーTAKAGI(高儀)翌々日出荷
ねじの周りを明るく照らし打ちやすいLEDライト付き
用途DIY作業や家具の組み立て等に ねじなどの締め付け・ゆるめに 木材・樹脂の穴あけに付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.1×65mm×1/+No.2×65mm×1、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃1.5mm×1/2.0mm×1/3.0mm×1、ビットホルダー×1、USBコード(Type-C)×1、取扱説明書質量(kg)0.37 ※ストラップ含む使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)3.7温度範囲(℃)【充電時】10~35ケーブル長(m)0.58(付属USBケーブル)最大トルク(N・m)4.0(40Kgf・cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×45×145※ストラップ除く無負荷回転数(min-1[r.p.m])180ビット差込部(mm)6.35(六角軸)充電時間90分電池リチウムイオン電池※交換不可寿命5年バッテリー容量(Ah)1.3モーター電圧(V)DC3.7入力電流(A)【充電プラグ】1.0入力電圧【充電プラグ】DC5V
マイターゲージTAKAGI(高儀)5日以内出荷
マイターゲージの角度を変えて、任意の角度で角度切りが可能
用途コントラクターソーCS-002使用時にワークセンターTWX7に取付けて使います。
ちょいドラNEOTAKAGI(高儀)翌々日出荷
組立家具や棚の取り付け等で扱いやすいコンパクトタイプ
用途DIY作業や家具の組み立て等にねじなどの締め付け・ゆるめに木材・樹脂の穴あけに付属品ちょいドラNEO本体×1 、USBケーブル(Type-C)×1 、ビットホルダー×1 、取扱説明書×1、6.35mm六角軸ドリル:1.5・2.0・3.0mm×各1 、6.35mm六角軸六角ビット:3・4・5mm×各1、 6.35mm六角軸両頭ビット:+NO.1×65mm×1 、 6.35mm六角軸両頭ビット:+NO.2×65mm×1質量(g)283使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)3.7温度範囲(℃)【充電時】10~35ケーブル長(m)0.5(付属USBケーブル)最大トルク(N・m)【電動】3.0(30kgf・cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×39×43無負荷回転数(min-1[r.p.m])340ビット差込部(mm)6.35(六角軸)充電時間3時間(空→フル充電)電池リチウムイオン電池※交換不可バッテリー容量(Ah)2モーター電圧(V)DC3.7トルク(N・m)【耐久】(手動時)10.0(101kgf・cm)入力電流(A)【充電プラグ】1.0バッテリー容量(mAh)2000(7.4Wh)入力電圧【充電プラグ】DC5V
18V専用充電器TAKAGI(高儀)当日出荷
18V専用
周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)75コード長さ(m)約1.8出力電圧(V)DC18出力電流(A)2.5充電時間(時間)約1
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
コードレス丸のこBOSCH(ボッシュ)税込¥74,778¥67,980
コードレス丸のこBOSCH(ボッシュ)税込¥52,778¥47,980