絞り込み
ブランド
- ダイア
- モノタロウ(41)
- マキタ(2,297)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,235)
- エスコ(871)
- BOSCH(ボッシュ)(735)
- 修理(711)
- 京セラインダストリアルツールズ(414)
- Panasonic(パナソニック)(388)
- ミルウォーキーツール(325)
- 日東工器(321)
- 日動工業(286)
- ハタヤリミテッド(269)
- SK11(151)
- EARTH MAN(135)
- ミスターマイスター(134)
- エクセン(121)
- NSK(ナカニシ)(120)
- オグラ(120)
- 大阪ジャッキ製作所(117)
- PROXXON(プロクソン)(116)
- ブランドをもっと見る

ダイアソーコードタイプ
ダイア¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D19~D38対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器質量(kg)9.2(取手除く)電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050適合チップソー:ZC1002_Hモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)509×211×209(取手除く)コード2芯キャプタイヤケーブルキャブタイヤコード(m)5切断能力(mm)鉄筋D19~D38切断時間(秒)【SD345】6(D19)、8(D22)、10(D25)、13(D29)、15(D32)、18(D35)、20(D38)【SD490】8(D19)、10(D22)、12(D25)、16(D29)、19(D32)、23(D35)、25(D38)
電池パック BPL103
ダイア¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷HPN-250RLB、HPC-65BRLA、HPC-85BRLA用の電池パックです。トラスコ品番130-9834質量(kg)0.71種類電池パック
ダイアソーコードタイプ
ダイア¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D32~D51対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器質量(kg)12.5電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D32~D51(鉄筋径)適合チップソー:ZC1052XAモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m外径(mm)562×231×258(長×高×幅)(取手除く)
ダイアソーコードタイプ
ダイア¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D10~D25対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器質量(kg)5.1(取手除く)電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D10~25(鉄筋径)適合チップソー:ZC1075Yモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m外径(mm)403×170×160(長×高×幅)(取手除く)
フェイスカッター100V
ダイア¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷フェイスカッター100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。小型軽量で、混みあった狭い場所での作業も容易です。差し筋鉄筋D25を約7秒ツラや際4.6mmで切断!付属品チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき質量(kg)3.9(コード除く)電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D10~25(鉄筋径)適合チップソー:ZC1075Yモーターブラシレス外径(mm)395×105×135(長×高×幅)(取手除く)
ダイアソーコードタイプ
ダイア¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D19~D32対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D19~D32(鉄筋径)モーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m
フェイスカッター
ダイア¥149,800税込¥164,7801台当日出荷撤去したい鉄筋を際やツラで高速切断します。ダイア純正チップソー1枚で、鉄筋呼びD10を1本5秒で1100本まで切断可能です。小型軽量のため鉄筋の混み合った狭い場所でも作業ができます。付属品専用チップソートラスコ品番764-1061幅(mm)360高さ(mm)105奥行(mm)135消費電力(W)1010定格電流(A)10.5切断能力(mm)D10~19入力電圧(V)AC100電源コード(m)5切断速度(秒)5
充電式鉄筋冷間直角切断機
ダイア¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷コードタイプとかわらず鉄筋を冷間で直角、平滑に切断!。D19~D32対応(SD390切断可能)用途鉄筋(丸棒)切断付属品電池パック×1、充電器×1、チップソー×1、六角棒スパナ、手ぼうき、切粉収納袋適合チップソー:ZC1002_H質量(kg)7.6(電池パック含む)タイプチップソー:34刃超硬定格電圧(V)36切断能力鉄筋(D):19~32モータータイプDCブラシレスモーター(ブレーキ付)長さL×高さH×幅W(mm)565×175×160バッテリー容量(Ah)4
ダイアソー SDCシリーズ専用チップソー
ダイア¥9,898税込¥10,8881枚当日出荷新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。トラスコ品番764-1095適合機種SDC-51E外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8
充電式フェイスカッター
ダイア¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷コードレスでコードタイプと変わらない切断能力です。 差し筋鉄筋を際4.6mmで切断できます。用途鉄筋(丸棒)切断仕様チップソー(スプライン):26刃超硬セット内容電池パック×1、専用充電器、チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき質量(kg)本体:4.5、電池パック:0.7切断能力D10~D25モーター直流ブラシレスモーター(ブレーキ付)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:444×179×128、電池パック:117×80×69バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)約25(25℃時)チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)100
充電式鉄筋冷間直角切断機
ダイア¥209,800税込¥230,7801台翌々日出荷コードレスでコードタイプと変わらない切断能力です。 鉄筋の軸線に対して直角で平滑な高速切断が可能です。 SD490鉄筋切断可能です。 圧接端面の隙間が3mm以下と定めた数字を大きくクリアしていきます。用途鉄筋(丸棒)切断仕様チップソー(スプライン):26刃超硬セット内容電池パック×1、専用充電器、チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき、切粉収納袋質量(kg)本体:5.7、電池パック:0.7切断能力D10~D25モーター直流ブラシレスモーター(ブレーキ付)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:448×171×197、電池パック:117×80×69バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)約25(25℃時)チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)100
六角圧縮ダイスセット
ダイア¥75,980税込¥83,5781組3日以内出荷多目的工具プロマーの圧着ヘッドを使用適合CU12・CU14・CU19・CU23ダイスセット質量(kg)ダイス:0.10~ 0.14圧縮能力(mm2) Tダイス8~100
圧縮工具T-190、T-240付
ダイア¥99,980税込¥109,9781組3日以内出荷適合CT-240+T形コネクターダイス(T-190・T-240)のセット圧縮能力(mm2) Tダイス155~240
圧縮工具
ダイア¥76,980税込¥84,6781枚3日以内出荷種別T型コネクタ寸法(mm)外形:長126×高93×幅48質量(kg)1.2(ダイス:0.07~0.10)圧縮能力(mm2) TダイスT形コネクター:14~154(T-20~T-154)
多目的プロマー 充電式
ダイア¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷ヘッド交換で多彩な作業が可能です。コードレスタイプで360度回転ヘッドと早送り機構で作業効率がアップします。充電時間(分)60トラスコ品番130-3325質量(kg)4.2電圧(V)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×75×252圧着範囲(mm2)14~250出力(kN)127
充電式ケーブルカッター
ダイア¥349,800~税込¥384,780~1台3日以内出荷18Vリチウムイオンバッテリー搭載でシャープな切れ味と耐久性に切断回数アップ! 軽量で負担を軽減! オートリターン機能付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。 小型軽量で、作業者の負担を軽減。 耐久性を大幅に向上させました。 コードレスタイプ。バッテリー電圧(V)DC18バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)(実用充電)40、(フル充電)60電源(V)AC100(50/60Hz)モーター18V DCモーターバッテリーリチウムイオン(BPL103)使用充電器BCL101
電力・通信用ケーブルカッター
ダイア(1件のレビュー)¥229,800~税込¥252,780~1台3日以内出荷軽量で負担を軽減! オートリターン機構付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。 小型軽量で、作業者の負担を軽減。 耐久性を大幅に向上させました。電源(V)AC100(50/60Hz)
アングルベンダー
ダイア¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷多目的工具プロマー用アタッチメントです。トラスコ品番764-0838能力曲げ能力(等辺山形鋼):25~50×t2~t6(SS400相当)、25~50×t2~t5(SUS304相当)
アングルパンチャーAP-18替刃 (Φ11・Φ14・Φ18)
ダイア¥149,800税込¥164,7801セット3日以内出荷多目的工具プロマー用アタッチメントです。トラスコ品番764-0854能力穴あけ能力(等辺山形鋼)Φ11、14:25~50×t3~t6(SS400相当)、25~50×t3~t5(SUS304相当)、穴あけ能力(等辺山形鋼)Φ18:25~50×t4~t6(SS400相当)、25~50×t4~t5(SUS304相当)
HPN-250/HPN-250RL 標準セットP1・Φ11
ダイア¥199,800税込¥219,7801セット3日以内出荷多目的工具プロマー用アタッチメントです。トラスコ品番764-0871タイプレースウェイカッター・パンチ能力適用レースウェイ:D1・S-D1穴あけ能力:Φ11