絞り込み
ブランド
- ニデックテクノモータ
- モノタロウ(41)
- マキタ(1,030)
- エスコ(829)
- HiKOKI(ハイコーキ)(563)
- 京セラインダストリアルツールズ(245)
- BOSCH(ボッシュ)(199)
- Panasonic(パナソニック)(192)
- ハタヤリミテッド(186)
- 日動工業(177)
- 日東工器(155)
- SK11(143)
- EARTH MAN(118)
- PROXXON(プロクソン)(92)
- 浦和工業(84)
- ミルウォーキーツール(84)
- BLACK&DECKER(66)
- TRUSCO(62)
- アサダ(50)
- NSK(ナカニシ)(47)
- SHINKO(新興製作所)(46)
- ブランドをもっと見る

高周波スーパーグラインダ
ニデックテクノモータ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷暗所作業時にグラインダ運転状態が把握でき安全です。 ブレーキ機能で安全に検索作業ができます。 防振機能で作業環境改善されます。 運転確認ランプで状態が目視できます。 低騒音、低振動、高効率、高出力、重研削に最適で 負荷をかけても回転速度の低下が少ないです。用途溶接後のビート削りに。黒皮取りに。厚板鋼板の面取り・R付け、バリ落としに。トラスコ品番257-8107質量(kg)4電流(A)10消費電力(W)2700回転数(min-1[r.p.m])8000砥石径(Φmm)180出力周波数(Hz)400出力容量(kVA)出力側:3.7入力側電圧3相200V入力周波数(Hz)50/60動作電圧(V)三相200