カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 電動工具 本体(23)
        • 充電工具 本体(1)

電動工具 :「ハグラ」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高周波グラインダ GH 日本電産テクノモータ高周波グラインダ GH日本電産テクノモータ
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。 安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。
用途造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。 鉄骨・橋梁種類一般砥石周波数(Hz)400電流(A)2.5電圧(V)3相交流200消費電力(W)660コード長さ(m)2.4(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)定格消費電力(W)660全負荷電流(A)2.5電源容量算定基準(kVA)1.0砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高4300動作電圧(V)三相200
高周波発生機 高速電機(富士製砥)高周波発生機高速電機(富士製砥)
699,800税込769,780
1台
当日出荷
エアーグラインダや電気グラインダは負荷をかけると回転数が落ちるので、研削に時間がかかります。高周波電動工具を使用すれば高出力、耐過負荷タイプで回転数も落ちにくくトルクが強いので、同じ仕事量でも時間短縮ができ作業効率が倍増します。トルクもダウンしにくく、72m/s(4300m/min)周速の通常砥石が使用できコストダウン出来ます。効率が倍増します。高周波発生機:電動機により発電機を駆動するもので「回転式周波数変換機」とも呼ばれるものです。これは、商用周波数の電気的エネルギーをまず機械的エネルギーに変えたのち、目的周波数の電気的エネルギーにして取り出すものです。回転数が落ちず作業効率が倍増。構造的には、回転界磁型同期発電機を誘導電動機で駆動しているもので、運転が容易であり、しかも安定性に優れています。堅牢で、しかも移動が簡単ですから、現場内で自由に移動作業することができます。グラインダ作業の際は発生機を固定してご使用ください。離れた場所でのグラインダ作業のために中間コード(オプション)があります。電圧補償回路がついていますから、常に出力電圧が安定しており、効率の良い研削作業ができます。熱動型電流防止器(サーマルリレー)により、発生機を過負荷から保護します。
質量(kg)120出力(kW)3.7外形寸法(mm)W820×H510×D410電流(A)14.5電源(V)200容量(kVA)5相数3
ハグハグライト(充電式懐中電灯) マキタハグハグライト(充電式懐中電灯)マキタ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
LEDで長寿命&小型、軽量!フレキシブルレッグで設置、固定が自在!
バッテリー電圧(V)10.8連続使用時間(時間)約9時間(10.8V/1.3Ah)連続使用時間(分)約540(10.8V/1.3Ahバッテリ使用時)充電時間(分)50バッテリーリチウムイオン長さ(mm)119幅(mm)52高さ(mm)55光源高輝度LED能力径内400ルクス以上(光源より先方約1m)適合バッテリーA-48692質量(kg)0.15(バッテリ除く)
高周波グラインダ(強力アングル型) 日本電産テクノモータ高周波グラインダ(強力アングル型)日本電産テクノモータ
89,980税込98,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
仕様4芯タイプ適合適合インバータ電源:HFI-130B電圧(V)3相交流200消費電力(W)2740適合インバータ電源HFI-130B電源容量算定基準(kVA)3.7砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23
高周波ディスクグラインダ HHG/HDGシリーズ 日本電産テクノモータ高周波ディスクグラインダ HHG/HDGシリーズ日本電産テクノモータ
84,980税込93,478
1個
欠品中
特徴:・コンミテータを持たないのでブラシ交換が必要なく、耐久性、メンテナンスの面から言えば研削作業に最も適した電動工具です。・最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。・負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。・電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。・回転速度の変動が少なく研削力抜群!・堅ろうな構造、長寿命、高能率。用途:・造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。・鉄骨・橋梁
砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22、23電源(V)3相交流200電流(A)10.0消費電力(W)2700コード長さ(m)2.5電源容量算定基準(kVA)3.7適合インバータ電源アダプタ、HFI-044A、HFI-075C質量(kg)4(電源コードを除く)適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088B、(専用アダプタ使用の場合HFI-130B、ZFI-044A適合)トラスコ品番114-5631種類高速度用砥石周波数(Hz)400回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180電源周波数(Hz)400動作電圧(V)三相200
高周波グラインダ(ポット型・防振タイプ) 日本電産テクノモータ高周波グラインダ(ポット型・防振タイプ)日本電産テクノモータ
84,980税込93,478
1台
当日出荷
軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。
砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22.23電源(V)3相交流200電流(A)7消費電力(W)1500コード長さ(m)2.5電源容量算定基準(kVA)2.6仕様4芯タイプ適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B質量(kg)3.25最高使用周速度(m/min)4800適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合)トラスコ品番394-0802タイプ4芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400回転数(min-1[r.p.m])8000砥石径(Φmm)180電源周波数(Hz)400動作電圧(V)三相200
高周波グラインダ 高速電機(富士製砥)高周波グラインダ高速電機(富士製砥)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小形・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。
コード長さ(m)5付属品砥石、スパナ、サイドハンドル
高周波グラインダ 高速電機(富士製砥)高周波グラインダ高速電機(富士製砥)
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
吸気口にフィルターにより異物の入り込みを低減。防振ゴムにより、グリップ部の振動を軽減(HGC-604A)
電流(A)3.8消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])240Hz時:6900、250Hz時:7200コード長さ(m)5
出力ケーブル/400Hz高周波グラインダ 富士製砥出力ケーブル/400Hz高周波グラインダ富士製砥
29,980税込32,978
1本
翌日出荷
高周波インバータで高周波グラインダを使用する時は、出力ケーブルで接続してください。
電源周波数(Hz)400
高周波グラインダ 高速電機(富士製砥)高周波グラインダ高速電機(富士製砥)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
電源には、400Hzの高周波を提供する専用のインバータ電源装置(KFC-400P)を使用します。ソフトスタート/ソフトストップで始動、停止の衝撃が小さいです。軽い押付力で研削能率がアップします。周速度72m/S(4300m/min)の砥石が使用できます。作業をするときは出力ケーブル(10mもしくは20m)をご使用ください。
砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)(mm)メネジM10(1.5)電流(A)6消費電力(W)1700付属品砥石、スパナ、サイドハンドル質量(kg)3.1トラスコ品番465-0514回転数(min-1[r.p.m])7540コード長さ(m)0.2砥石径(Φmm)180
高周波ストレートグラインダー 高速電機(富士製砥)高周波ストレートグラインダー高速電機(富士製砥)
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷
コレットチャック式
砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径6砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)コレット軸径Φ6電源(V)(3相交流)240/250Hz 200電流(A)2.4消費電力(W)500コード長さ(m)5質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])14400/15000砥石径(Φmm)38砥石取付穴径(Φmm)コレット軸径6
高周波ストレートグラインダー 高速電機(富士製砥)高周波ストレートグラインダー高速電機(富士製砥)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
砥石寸法(mm)厚さ19砥石寸法(Φmm)穴径12.7砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径12.7電源(V)(3相交流)240/250Hz 200電流(A)3.8消費電力(W)950コード長さ(m)5質量(kg)4.6回転数(min-1[r.p.m])6960/7250砥石径(Φmm)125
ポット型高周波グラインダ安全対策品 高速電機(富士製砥)ポット型高周波グラインダ安全対策品高速電機(富士製砥)
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
400Hzポット型高周波グラインダに安全対策機能として、2アクションスイッチ(ロックオフ・ロックオン)モデルが登場しました。ハンドル側面のボタンを押さないとメインスイッチであるトリガーが作動しないので、思いがけない作動による事故を未然に防ぎます。防振構造で振動軽減。ラバーグリップハンドルで耐滑です。
回転数(min-1[r.p.m])8800電源専用電源装置200V 400Hz 3相砥石寸法(mm)外径Φ180×厚さ5~8×穴径22.23周速度(m/s[m/min])80(4800)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)5
高周波アングルグラインダー 高速電機(富士製砥)高周波アングルグラインダー高速電機(富士製砥)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
軽量型。両方向。スピンドルロック
砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16 (2.0)×9.5電源(V)(3相交流)240/250Hz 200電流(A)2.4消費電力(W)500コード長さ(m)5質量(kg)2.2回転数(min-1[r.p.m])8700/9000砥石径(Φmm)125
高周波アングルグラインダー 高速電機(富士製砥)高周波アングルグラインダー高速電機(富士製砥)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
強力モデル。両手で作業が可能。両方向
砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×9.5電源(V)(3相交流)240/250Hz 200電流(A)3.5消費電力(W)650コード長さ(m)5質量(kg)2.9回転数(min-1[r.p.m])8800/9100砥石径(Φmm)125
高周波アングルグラインダー 高速電機(富士製砥)高周波アングルグラインダー高速電機(富士製砥)
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
ポット型高周波グラインダ 400Hz HGPシリーズ 富士製砥ポット型高周波グラインダ 400Hz HGPシリーズ富士製砥
68,980税込75,878
1台
翌日出荷
防振構造で振動軽減。ハイグリップハンドルで耐滑。ソフトスタート/ソフトストップで始動・停止時の衝撃が小さい。
外形寸法(mm)180×5~8×22.23回転数(min-1[r.p.m])8000電源専用電源装置(200V 400Hz 3相)砥石径(Φmm)180砥石寸法(mm)厚さ22.23砥石寸法(Φmm)穴径5~6定格時間(分)30電源周波数(Hz)400砥石周速度(m/min)【砥石】80(4800)砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)(mm)メネジM10(1.25)
高周波発生機 高速電機(富士製砥)高周波発生機高速電機(富士製砥)
679,800税込747,780
1台
3日以内出荷
FGタイプに比べ重量1/2!業界最軽量コンパクト。パイプフレーム・キャスター付きで衝撃防止と持ち運びが容易。カバー標準装備で防塵性を高めました。発電機は永久磁石方式でメンテナンスフリーを実現。モーター及び発電機部を全閉構造。カップリングレスにし軽量・コンパクト化。操作部をパネルにし表示灯を採用し操作性を向上。モーター・発電機ブレーカー採用により発電機焼損を防止。省スペース化、キャスターを外せば3段まで重ねて使用可。防塵カバー付き。カーボンブラシ不要
仕様(同時使用台数)HGC-902/802:2台、HGC-603:3台(重負荷の場合2台)、HGC-250 2・275・300:4台適合(同時使用台数)HGC-902/802:2台、HGC-603:3台(重負荷の場合2台)、HGC-250 2・275・300:4台質量(kg)60出力(kW)3.7外形寸法(mm)W530×H435×D410電流(A)14.5電源(V)200容量(kVA)4相数3
高周波ストレートグラインダ 高速電機(富士製砥)高周波ストレートグラインダ高速電機(富士製砥)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
吸気口にフィルターを追加し、異物の入り込みを低減防振ゴムにより、グリップ部(スイッチケース)の振動を軽減(HIC-604A)
周波数(Hz)240/250電圧(V)200(3相交流)消費電力(W)950コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])6960/7250砥石サイズ(mm)125
高周波グラインダ180mm 日本電産テクノモータ高周波グラインダ180mm日本電産テクノモータ
78,980税込86,878
1台
当日出荷
ギヤケースのローヘッド化(高さ68mm)になり作業範囲が拡大しました。 サイドハンドルが本体上部に取り付け可能になりました。 軽量型アングルグラインダーです。
消費電力(W)1400電流(A)5.7最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合適合インバータ電源:FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-044 B、HFI-088 適合)トラスコ品番763-9678全長(mm)387質量(kg)3.4高さ(mm)122タイプ4芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400電源(V)3相交流200回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)2.5適合インバータ電源HFI-130B(専用アダプター使用時HFI-044B、HFI-088B使用可能)電源容量算定基準(kVA)2.5砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
高周波スーパーグラインダ ニデックテクノモータ高周波スーパーグラインダニデックテクノモータ
89,980税込98,978
1台
当日出荷
暗所作業時にグラインダ運転状態が把握でき安全です。 ブレーキ機能で安全に検索作業ができます。 防振機能で作業環境改善されます。 運転確認ランプで状態が目視できます。 低騒音、低振動、高効率、高出力、重研削に最適で 負荷をかけても回転速度の低下が少ないです。
用途溶接後のビート削りに。黒皮取りに。厚板鋼板の面取り・R付け、バリ落としに。トラスコ品番257-8107質量(kg)4電流(A)10消費電力(W)2700回転数(min-1[r.p.m])8000砥石径(Φmm)180出力周波数(Hz)400出力容量(kVA)出力側:3.7入力側電圧3相200V入力周波数(Hz)50/60動作電圧(V)三相200
高周波グラインダ180mm 防振形 ブレーキ付 日本電産テクノモータ高周波グラインダ180mm 防振形 ブレーキ付日本電産テクノモータ
79,980税込87,978
1台
当日出荷
砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22.23電源(V)3相交流200電流(A)5.7消費電力(W)1400コード長さ(m)2.5質量(kg)3.6適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088Bトラスコ品番787-0272種類高速度用砥石周波数(Hz)400回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180電源容量算定基準(kVA)2.5電源周波数(Hz)400動作電圧(V)三相200
高周波ストレートグラインダー 高速電機(富士製砥)高周波ストレートグラインダー高速電機(富士製砥)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
両方向
砥石寸法(mm)厚さ19砥石寸法(Φmm)穴径10砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径 M10(1.5)電源(V)(3相交流)240/250Hz 200電流(A)4.8消費電力(W)1300コード長さ(m)5質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])14000/14500砥石径(Φmm)75
高周波グラインダ FHG 日本電産テクノモータ高周波グラインダ FHG日本電産テクノモータ
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 狭い所や細部の研削が可能。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。
質量(kg)2.2種類一般砥石周波数(Hz)250電流(A)2.6電圧(V)3相交流200消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])15000コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)砥石径(Φmm)38定格消費電力(W)640全負荷電流(A)2.6電源容量算定基準(kVA)0.75砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高2000動作電圧(V)三相200

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具